Toshiba クワッドSPST アナログスイッチ 3 V、5 V、9 V, 14-Pin SOP東芝
Toshiba クワッドSPST マルチプレクサ 5~15V, 14-Pin TSSOP東芝
Toshiba マルチプレクサ スルーホール PDIP, 16-Pin, 74東芝
Toshiba 双方向スイッチ 表面実装 TSSOP, 14-Pin, 74東芝
電源スイッチIC Toshiba東芝
Toshiba 74 HCシリーズ ロジックゲート, 5.2mA, 2~6 V, 14-Pin PDIP 2-入力東芝
Toshiba カウンタ IC HCシリーズ 12ステージ カウンター 単方向, 16-Pin PDIP 1 74東芝
ローム 整流ダイオード, 20A, 150V 表面実装, 2-Pin TO-263S ショットキーバリアROHM
ローム 整流ダイオード, 1A, 100V 表面実装, 2-Pin SOD-128 ショットキーバリアROHM
ローム ツェナーダイオード 16V 表面実装 200 mWROHM
ローム ツェナーダイオード 3.3V 表面実装 250 mWROHM
ローム 整流ダイオード, 3A, 30V 表面実装, 2-Pin SOD-106 ショットキーバリアROHM