カテゴリ

  • 建築金物(6)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • オフィス家具(3)
  • 作業工具(3)
  • 安全保護具(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 作業服(1)
  • トラック純正部品(1)

「tbk-s」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1セット(9本組)
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    トラスコ品番389-6901セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(45×6)、2(50×7)、2.5(56×8)、3(63×9)、4(70×11)、5(80×12)、6(90×14)、,8(100×16)、10(112×19)材質ニッケルクロムモリブデン鋼形状L型質量(g)221タイプ首下ショート表面処理マットクロムメッキ先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート) TRUSCO

    ボールポイント六角棒レンチ(首下ショート)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    高トルク、強靭なニッケルクロムモリブデン鋼を採用しています。ホルダが回転でき、各サイズのレンチの出し入れがしやすいです。
    形状L型タイプ首下ショート硬度HRC55~60先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ
  • 収納インナー ベッセル

    収納インナー

    ベッセル
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    金属クリップでタフフィットバケツM・Lの縁に装着可能。11本の工具差しでスXチキリ整理!使いたい工具がすぐ見つかる!。Dリングを利用してカラビナなど取り付け可能。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。
    質量(g)586本体寸法(mm)780×230
  • 工具差しインナー ベッセル

    工具差しインナー

    ベッセル
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    金属クリップでタフフィットバケツM・Lの縁に装着可能。4本の工具差しでスッキリ整理!使いたい工具がすぐに見つかる!。Dリングを利用してカラビナなど取り付け可能。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。
    質量(g)166本体寸法(mm)200×230
  • 宅配ボックス アイリスオーヤマ

    宅配ボックス

    アイリスオーヤマ
    8,298税込9,128
    1個
    翌日出荷
    不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックスです。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。ご自宅の玄関の作りに合わせて、右開け/左開けと自由に扉向きを変更できます。Sサイズはダイヤル式錠で鍵がいりません。印鑑ケースが付いているので、宅配ボックスの中に印鑑を収納しておくことができます。
    セット内容本体(扉付き)、印鑑ケース×1個、内底板×1枚、配達担当者様向けシール×1枚、宅配ボックスシール×1枚、取扱説明書材質溶融亜鉛メッキ鋼板質量(kg)6.5容量(L)35耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)208×389×450収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×340×400投函タイプ前入れ前出し
  • ポケットインナー ベッセル

    ポケットインナー

    ベッセル
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    金属クリップでタフフィットバケツM・Lの縁に装着可能。ビスケースや工具などいろいろ入る幅広ポケットで収納を拡張。Dリングを利用してカラビナなど取り付け可能。市販のモールシステム対応のアクセサリーが取り付け可能。
    質量(g)159本体寸法(mm)200×30
  • ソフト宅配ボックス【防水+撥水】 アイリスオーヤマ

    ソフト宅配ボックス【防水+撥水】

    アイリスオーヤマ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    必要な時だけ組み立てて使える工事不要な簡易宅配ボックスです。内側のフレームを立ち上げ、底面の面ファスナーで固定するだけ、組み立ても簡単です。ふたの裏側に宅配業者もわかりやすい、使い方の手順イラスト付き、印鑑ポケット付きです。
    セット内容本体、ワイヤー(2m)、ダイヤルロック×2材質【生地】ポリエステル、【中板】ポリエチレン、【フレーム】スチール、【底鋲】ポリプロピレン杢グレー質量(g)940容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×380×330収納時寸法(cm)最大:48×37×32
  • 四辺斜光幅広直線用明用 L型ブラケット TBK型 TBKシリーズ アイテックシステム

    四辺斜光幅広直線用明用 L型ブラケット TBK型 TBKシリーズ

    アイテックシステム
    4,298税込4,728
    1個
    8日以内出荷
    照射器を固定するブラケットです。自由に照射角度が調整できます。2方向や4方向照射など、固定方法によって様々な照射が可能です。
  • ソフト宅配ボックス【防水】 アイリスオーヤマ

    ソフト宅配ボックス【防水】

    アイリスオーヤマ
    2,998税込3,298
    1個
    7日以内出荷
    必要な時だけ組み立てて使える工事不要な簡易宅配ボックスです。内側のフレームを立ち上げ、底面の面ファスナーで固定するだけ、組み立ても簡単です。ふたの裏側に宅配業者もわかりやすい、使い方の手順イラスト付き、印鑑ポケット付きです。
    セット内容本体、ワイヤー(2m)、ダイヤルロック×2材質【生地】ポリエステル、【中板】ポリエチレン、【フレーム】スチールブラック質量(g)940容量(L)60寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×380×330収納時寸法(cm)最大:48×37×32
  • エストレヤ ローダウンシート HEAVEN'S

    エストレヤ ローダウンシート

    HEAVEN'S(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷から11日以内出荷
    シートカスタムは見た目の大きな変化への第一歩。 シートを変えるだけでグッとカスタム感が出てきます。 中身が違う インジェクション発泡ウレタンフォームを使用し劣化しにくくなっています。 シートの座り心地はやはり中身(ウレタン)で決まります。 高品質素材で生産 表皮にはデザイン性と耐久性にも優れた高品質レザーを採用。 シートベースは軽量で頑丈な強化FRPを使って成型しております。 程よいカスタマイズ感 バイクは見た目も譲れません。 シートのカスタマイズはバイクの印象がガラっと変わります。 シートフォームには厚みを持たせて、デザインだけでなく足付き性や 適切なライディングポジションも追求しております。 ライダーの荷重をしっかり受け止めながら安心・安全の快適なライディングをお約束します。
    材質合皮
  • iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 マットブラック LEPLUS NEXT

    iPhone 17e/iPhone 16e 耐衝撃ハイブリッドケース 「Velta」 マットブラック

    LEPLUS NEXT
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    【耐衝撃】 衝撃を吸収するTPUと、硬く高透明なポリカーボネートのハイブリッドケース/柔軟なポリカーボネートなので着脱時にも割れにくい/レンズ周りを高く設計/ボタンやカメラレンズ周りを徹底保護する精密設計/指紋が目立たない背面ハーフマット仕様/ストラップホール搭載
    材質TPU+PCマットブラック質量(g)27(本体)/70(パッケージ込)端末iPhone 17e/iPhone 16e
  • ハート型ピンセット DUMONT(デュモン)

    ハート型ピンセット

    DUMONT(デュモン)
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    ハート型の耐磁性のある毛抜き。 5倍鏡の付いた、エレガントでコンパクトなケースがセットになっています。 お肌を傷つけることなく、しっかり毛をつかみます。
    材質ステンレス幅(mm)39全長(mm)50
  • テーブル角脚4本セット BK AIS (エイ・アイ・エス)

    テーブル角脚4本セット BK

    AIS (エイ・アイ・エス)
    6,698税込7,368
    1セット
    8日以内出荷
    テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。
    幅(mm)85質量(kg)5.1BK高さ(mm)695奥行(mm)85
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    身体保持の安定性に優れたV型。 腿ベルトV型に従来のベルト色(赤/黒)に加え、新色BKSL(黒/銀)をラインナップ!。レヴォハーネス共通の特長。 1. 着用しやすい!。 ベルトの表と裏の色が異なるのでねじれが判断しやすく、スムーズに着用できます。 2. 動きやすい!。 腰部のベルト交差部が固定されていないので、身体の動きに追従して稼働し、作業性を高めます。 3. 落下時の衝撃を分散!。 骨盤を覆うデザインにより墜落阻止時の衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間も向上します。
    黒/銀RoHS指令(10物質対応)対応背タイプX型脚部構造V型
  • フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(水平型) ツヨロン(藤井電工)

    フルハーネス型墜落制止用器具 レヴォハーネス(REVO HARNESS)(水平型)

    ツヨロン(藤井電工)
    16,980税込18,678
    1個
    翌日出荷
    束縛感が少なく動きやすい水平型。 レヴォハーネスの特長はそのままに、ご要望の多かった腿ベルト水平型を新発売!。レヴォハーネス共通の特長。 1. 着用しやすい!。 ベルトの表と裏の色が異なるのでねじれが判断しやすく、スムーズに着用できます。 2. 動きやすい!。 腰部のベルト交差部が固定されていないので、身体の動きに追従して稼働し、作業性を高めます。 3. 落下時の衝撃を分散!。 骨盤を覆うデザインにより墜落阻止時の衝撃荷重を分散する上、ベルトがお尻を包み込むので救助までの持久時間も向上します。
    黒/銀RoHS指令(10物質対応)対応背タイプX型脚部構造水平型
  • ALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ ディーエーピーネットワーク

    ALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ

    ディーエーピーネットワーク
    54,364税込59,800
    1着
    5日以内出荷
    植物由来(とうもろこし)原料37%使用のサステナブル素材を採用。超微起毛によるベルベットのような上品な質感と肉厚でハリのある生地感でフォーマル度が向上。高いストレッチ性と伸縮回復性によりスウェットのような快適な着心地を実現。吸湿・速乾性も備え、シワは手でなでると回復。本切羽仕様や天然貝ボタンなど細部まで上質に仕上げたラグジュアリーモデル。
    用途ビジネスシーンに。フォーマルな場面に。通勤や外回りに。出張や長時間移動に。日常のお出かけに。アクティブに動く日に。冬の装いに。スマートな大人スタイルに。快適に過ごしたい一日に。環境配慮を意識した選択に。質量(kg)0.9ブラック紫外線カットあり洗濯方法家庭洗濯可能性別ユニセックス
  • テーブル角脚4本セット WH AIS (エイ・アイ・エス)

    テーブル角脚4本セット WH

    AIS (エイ・アイ・エス)
    6,698税込7,368
    1セット
    8日以内出荷
    テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、角脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。
    幅(mm)85質量(kg)5.1WH高さ(mm)695奥行(mm)85
  • (S4744)ライニング,ブレーキシユー,STD.TBK,OR(フロント ホイール ブレーキ) 日野自動車

    (S4744)ライニング,ブレーキシユー,STD.TBK,OR(フロント ホイール ブレーキ)

    日野自動車
    4,607税込5,068
    1個
    10日以内出荷
  • 48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934 EIZO

    48cm(19.0)型カラー液晶モニター FlexScan S1934

    EIZO
    47,980税込52,778
    1台
    翌日出荷
    19型、SXGA解像度のスクエアモニター。IPS方式の液晶パネルを採用し、ちらつきがなく目に優しいフリッカーレス仕様。DisplayPort、DVI-D、D-Subの3系統入力。 大幅にブルーライトをカットし、紙を見るようなカラー設定「Paperモード」機能を搭載。 周囲の明るさに合わせてモニターの明るさを自動で調整する、「AutoEcoView」機能を搭載。90°の縦回転、100mmの昇降機能、30°のチルト機能を備えたスタンド。
    付属品2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、ユーティリティディスク(取扱説明書)、VESAマウント取付用ネジ(M4×12mm)×4、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.6、モニター部:約3.8電源(V)AC100~240(50/60Hz)規格SXGA (Super-XGA)消費電力(W)標準:9、節電:0.5以下表面処理アンチグレア接続方式DVI-D 24ピン×1(HDCP対応)、DisplayPort×1(HDCP対応)、D-Sub 15ピン(ミニ)×1外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横表示:405×414×205、モニター部:405×334×61.5最大消費電力(W)21コントラスト比1000:1スタンドチルトスタンド解像度1280×1024信号ケーブルDVI-D(2m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)視野角水平/垂直:178°、標準値:178°走査周波数(水平)【デジタル】31~64kHz、【アナログ】31~64kHz走査周波数(垂直)【デジタル】59~61Hz、【アナログ】55~61Hz応答速度14ms(中間階調域)入力端子DisplayPort (HDCP 1.3)、DVI-D (HDCP 1.4)、D-Sub 15ピン (ミニ)同期信号セパレート水平(ティルト)角度上30°/下5°VESAマウント(mm)100×100スピーカー0.5W+0.5W表示モードカラーモード(Paper、sRGB、User1、User2)表示色・階調約1677万色(8-bit対応)・256階調バックライトLED音声入力ステレオミニジャック×1画素ピッチ(H×V)(mm)0.293×0.293動作湿度(%RH)20~80(結露なきこと)音声出力ヘッドホン端子×1動作温度範囲(℃)5~35アスペクト比5:4表示寸法(mm)【領域(横×縦)】374.8×299.8最大輝度(cd/m2)250待機時消費電力(W)0.5以下モニターサイズ19型パネル駆動方式IPSVESA対応対応ブルーライトカット対応角度調節
  • 15.0型カラー液晶モニター FlexScan S1504 (XGA/DVI-D, D-Sub 15ピン(ミニ)入力) EIZO

    15.0型カラー液晶モニター FlexScan S1504 (XGA/DVI-D, D-Sub 15ピン(ミニ)入力)

    EIZO
    48,980税込53,878
    1台
    翌日出荷
    広視野角のVAパネルを採用。見る角度による見えにくさを最小限に抑えるため、モニターを見上げたり、見下ろしたりしても、表示内容をしっかり確認できます。周囲の明るさに応じて画面の明るさを自動で調整するAuto EcoView機能を搭載。まぶしさや暗すぎによる目の疲れを抑えます。紙に似た風合いに画面を切替えできるPaperモードを搭載。画面輝度を自動調整するAuto EcoView機能を併用することで、文書ファイルや電子書籍も印刷物に似た見え方で閲覧でき、画面から発せられるブルーライトも大幅カットできます。輝度調整にEyeCare調光方式を採用し、LED光源の低輝度調整時に発生しやすい画面のちらつきをカットします。人の目では感知できないちらつきもカットすることで、ユーザーが気づかないうちに受けていた目への刺激を緩和します。液晶パネルとバックライトを含む5年間の保証付きで安心。
    付属品DVI-D(2m)、D-Sub 15ピン(ミニ)(1.8m)、2芯アダプタ付電源コード(2m)、オーディオケーブル(2.1m)、保証書付きセットアップガイド質量(kg)約4.7サイズ15.0型(38.0cm)規格XGA表面処理アンチグレア外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)346×349×157(横表示)、346×280×69(モニター部)コントラスト比2500:1(標準)表示色約1677万色: 8-bit対応解像度1024×768(推奨)視野角176°/176°(水平/垂直)(標準値)応答速度23ms(黒→白→黒)(標準値)入力端子DVI-D、D-Sub 15ピン(ミニ)スピーカー0.5W+0.5W入力電源(V)AC100~240(50/60Hz)アスペクト比4:3パネル駆動方式VAブルーライトカット対応輝度(cd/m2)400(標準値)入力ポートDVI-D、D-Sub 15ピン (ミニ)角度調節
  • 液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/ブラック EIZO

    液晶ディスプレイ 17型/1280×1024/ブラック

    EIZO
    39,980税込43,978
    1台
    翌日出荷
    前機種のTNパネルからIPSパネルに変更し、視野角が向上。環境配慮の取組みも強化しており、製品を保護する梱包材には環境負荷を低減する再生材を採用。2002年よりデジタル、アナログの映像入力対応等の基本性能を持つ17型SXGA(1280×1024)解像度のスクエアモニターの長期安定供給を継続。
    仕様●電波法備考:無線通信などの電波を送るための機器(またそれを有するもの)ではないため●電源OFF時消費電力:0.3W●電気通信事業法備考:特定以外の電気用品 その他の音響機器●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●PCグリーンラベル:未適合(適合★★★V14取得予定)●VCCI:未対応(VCCI-B適合予定)●上下角度調整(チルト)機能:あり 上35°、下5°●国際エネルギースター:未登録(取得予定あり)●モニタ形状:平面●本体(色):ブラック●応答速度(黒→白→黒):5ms●J-Moss:対応●PCリサイクル:対応●標準消費電力:6W●スリープ時消費電力:0.5W質量(kg)約4.1ピッチ0.264mm×0.264mm電源AC 100 - 240 V 50 / 60 Hz表面処理アンチグレア最大消費電力(W)13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)367×188×383.8コントラスト比1000:1表示色約1677万色:8bit対応解像度1280×1024視野角178°/178°走査周波数(水平)DVI-D:31~64 kHz、アナログ:31~64 kHz走査周波数(垂直)DVI-D:59~61 Hz、アナログ:55~61 HzケーブルDVI-D (2 m)、D-Sub15ピン(ミニ)(1.8m)入力端子DVI-D(HDCP 1.4)×1、D-Sub 15 ピン(ミニ)×1色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比5:4モニターサイズ17型パネル駆動方式IPS輝度(cd/m2)250
  • 宅配ボックス台座 アイリスオーヤマ

    宅配ボックス台座

    アイリスオーヤマ(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    不在時の荷物の受け取りに便利な宅配ボックス用の別売りの台座です。めっき加工を施しているので錆びにくく、玄関の軒下等に設置可能です。
    セット内容台座、ねじ(M4×10)×4個、共通取り付け説明書材質溶融亜鉛メッキ鋼板
  • Je引違い保管庫(連結サービス付) プラス[家具]

    Je引違い保管庫(連結サービス付)

    プラス[家具]
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
  • Je引違い保管庫(連結サービス無し) プラス[家具]

    Je引違い保管庫(連結サービス無し)

    プラス[家具]
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    豊富なバリエーションのスチール壁面収納庫「Jeシリーズ」の引違収納庫です。 引違扉は扉の開閉スペースを取りませんので、スペースを有効活用したいオフィスに適しています。 奥行は400mmと450mmの2タイプからお選びいただけます。
    グリーン購入法適合
  • 天板 角 AIS (エイ・アイ・エス)

    天板 角

    AIS (エイ・アイ・エス)
    6,998税込7,698
    1枚
    8日以内出荷
    商品サイズ(約):幅60×奥行60×高さ3.5cm。ネジ穴中心間隔(約):6.4cm。商品重量(約):4kg。耐荷重(約):30kg(天板のみ)。主材:メラミン樹脂化粧繊維板。付属品:六角レンチ、ボルト、ワッシャー。生産国:中国。完成品
    幅(mm)600質量(kg)4高さ(mm)50奥行(mm)600