曜日別特売

ALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ

ALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ - ディーエーピーネットワークALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ - ディーエーピーネットワークALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ - ディーエーピーネットワークALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ - ディーエーピーネットワークALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ - ディーエーピーネットワークALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ - ディーエーピーネットワークALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ - ディーエーピーネットワークALLESTサステナブル冬ベルベットタッチスーツ ブラック XS/S/M/L/XL/XXL スーツ メンズスーツ ラグジュアリースーツ 高級感 ベルベットタッチ 超微起毛 上品 フォーマル ビジネススーツ - ディーエーピーネットワーク

植物由来(とうもろこし)原料37%使用のサステナブル素材を採用。超微起毛によるベルベットのような上品な質感と肉厚でハリのある生地感でフォーマル度が向上。高いストレッチ性と伸縮回復性によりスウェットのような快適な着心地を実現。吸湿・速乾性も備え、シワは手でなでると回復。本切羽仕様や天然貝ボタンなど細部まで上質に仕上げたラグジュアリーモデル。

用途
ビジネスシーンに。フォーマルな場面に。通勤や外回りに。出張や長時間移動に。日常のお出かけに。アクティブに動く日に。冬の装いに。スマートな大人スタイルに。快適に過ごしたい一日に。環境配慮を意識した選択に。
質量(kg)
0.9
色
ブラック
紫外線カット
あり
洗濯方法
家庭洗濯可能
性別
ユニセックス
内容量
1着
注意
※素材の特性上、強い摩擦や引っ掛けにご注意ください。洗濯の際は、洗濯表示に従ってください。濃色製品は色移りの可能性がありますので、単独での洗濯をおすすめいたします。アイロンをご使用の際は、当て布をしてください。天然貝ボタンは衝撃により割れる可能性がありますので、ご注意ください。高温多湿の環境での長時間保管はお避けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
サイズ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79794657VELVET_BK_XSXS
オープン
¥54,364
¥59,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79794675VELVET_BK_XXLXXL
オープン
¥54,364
¥59,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79794700VELVET_BK_MM
オープン
¥54,364
¥59,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79794910VELVET_BK_XLXL
オープン
¥54,364
¥59,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79794937VELVET_BK_LL
オープン
¥54,364
¥59,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
79795007VELVET_BK_SS
オープン
¥54,364
¥59,800(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする