20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロン三つ打ちロープタイプの胴ベルト型用のランヤードです。
タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)11 フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:13 ランヤード(長さ)(mm)1700 ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種 商品タイプシングル
1本
7,798 税込8,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1600 タイプ胴ベルト型用 方式ナイロン三つ打ちロープ ランヤード(直径)(Φmm)11 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイプ胴ベルト型用 ランヤード(長さ)(mm)1150~1600 径(Φmm)32 フック口開き(mm)構造物側:50、人体側:13 商品タイプシングル ロープ仕様伸縮式 質量(g)900 ショックアブソーバの種類第一種
1本
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 質量(g)約735 タイプ胴ベルト型用 フックFS-93SV ランヤード(直径)(Φmm)11 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類第一種
1本
8,998 税込9,898
15日以内出荷

ロープはしなやかな八ツ打(クロスロープ)を採用しています。扱いやすく軽量のランヤードです。
トラスコ品番161-5690 質量(g)645 タイプ胴ベルト型用 径(Φmm)11 フック口開き(mm)構造物側:50/人体側:14 ランヤード(長さ)(mm)1700 最大使用荷重(kg)100 最大使用質量(kg)100 ロープ仕様ロープ式 商品タイプシングル ランヤード(幅)(mm)11
1本
9,998 税込10,998
当日出荷

ツヨロン(藤井電工)胴ベルト用ランヤード
柱上安全帯と組み合わせて使用するショックアブソーバ付きランヤード。
種類(ランヤード)三つ打ち ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1550 最大使用荷重(kg)(装備を含めた重量)100まで ロープ仕様ロープ式 ショックアブソーバの種類タイプ1
1セット
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550 質量(g)約730 タイプ胴ベルト型用 フックFS-99 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32
1本
5,898 税込6,488
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)Gブレード
型崩れ・縮みが少なく、キンクの起きないGブレードロープ。
用途胴ベルト型取替用ランヤード 仕様【人体側】ショックアブソーバ+カラビナ FS-58、【構造物側】フック FS-93SV(軽量・SV回転) (ランヤード)黒 質量(g)約805 ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1700 ランヤードGブレード
1セット
11,980 税込13,178
15日以内出荷

伸縮自在・軽量・コンパクトなノビロン。
質量(g)約520 タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式伸縮自在ストラップ フックFS-93-1(軽量) ランヤード(長さ)(mm)伸縮時:800~850、伸長時:1050 ランヤード(幅)(mm)32
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使わない時には短く縮んでいますので、移動時の引掛かりが防げます。
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1200~1300、伸長時:1600 仕様構造物側:フックFS-93SV(軽量・SV回転)、人体側:ショックアブソーバ+カラビナFS-21KS フックハンガー付 質量(g)約765 タイプフルハーネス型用 ランヤード(ストラップ幅)(mm)32 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種
1セット
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)(伸縮時)1000~12000、(伸長時)1550 質量(g)約770 タイプ胴ベルト型用 フックFS-99 最大使用荷重(kg)100まで(装備込み) ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)32
1本
5,898 税込6,488
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

胴ベルト型 取替え用ランヤード 巻取式(小型・着脱可能)
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 材質 質量(g)約840 タイプ胴ベルト型用 種類巻取式(小型・着脱可能) フック口開き(mm)53(回転式軽量大口径フック) ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(ストラップ)アラミド繊維 RoHS指令(10物質対応)対応 ロープ仕様巻取式
1本
7,998 税込8,798
当日出荷

フルリリースストップ機構を採用。織ロープの長さ任意調節、シンプル巻取器を採用。 高さ6.75m以下の作業場でご使用いただけます。
1個ほか
8,898 税込9,788
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

キンクの生じにくい八つ打ちロープ。
質量(g)約430 タイプ補助ロープ用D環(50mm幅ベルト用) 方式八つ打ち フックFS-93-1(軽量) ランヤード(直径)(Φmm)11 ランヤード(長さ)(mm)1000
1本
5,498 税込6,048
当日出荷

フルハーネス型 取替え用ランヤード シングル
商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)1650 質量(g)約790 タイプフルハーネス型用 ロープ径(Φmm)12 フック口開き(mm)53(大口径フック) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ロープ)三ツ打ちナイロン ロープ仕様ロープ式
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

墜落制止用器具 胴ベルト型 巻き取り式 モノタロウ 動画あり
墜落制止用器具になります。 国内メーカーのサンコー(タイタンブランド)との共同企画した商品になります。 ロック機能の付いた巻取り式ランヤードが、もしもの墜落時に最短距離で停止させます。 ショックアブソーバーに代わる緩衝リング(変形することで衝撃を吸収する金具)にて規格の基準値をクリアしており、このインターロック機構によって、落下距離を抑え、かつ緩衝環の変形によって衝撃が緩和されます。 ランヤードが常に最短になるので、邪魔にならず快適に作業を行えます。 ベルト部にショックアブソーバがないので、作業の邪魔にならず、工具用の腰袋なども装着し易い構造になっています。 もしもの墜落時には緩衝環が大きく変形することで衝撃を吸収し体への負荷を和らげます。 フック収納袋付きです。
質量(g)約1040 種類巻取式 規格労働安全衛生法「墜落制止用器具の規格」に適合 バックルパススルー 材質(ベルト)ナイロン平二十織 落下距離(m)1.7~1.9 フックNo.57F ランヤード(ストラップ幅)(mm)17 ランヤード(長さ)(mm)1150 胴ベルト幅(mm)50 胴ベルト長さ(mm)1200 ロック機構ロック式 取扱説明書(3.5MB) 最大使用質量(kg)100 自由落下距離(m)1.3 ランヤード1丁掛け
1本
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連付属器具 伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:650~伸長時:1000 タイプ補助ロープ フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25 ロープ仕様伸縮式
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ツヨロン(藤井電工)EZリトラ
[ランヤード長さ1650mm] ランヤード長さが兼用型最長クラスとなっており、最大の作業範囲を確保することが可能です。 [ショックアブソーバーを小型軽量化] 安全性を追及した設計の上、従来のショックアブソーバをより小型・軽量化しました。 [耐久性のアップ] ショックアブソーバのカバーをナイロン製に変更。耐久性がアップし破れにくくなりました。 また織ロープ縫製部の保護カバーを従来の収縮チューブから塩化ビニル製パーツへと変更し耐久製アップ。フック回転金具もコンパクト化しました。 [ロック機構付き常時巻取式] 引き出したストラップには常に巻取力がかかり短く保たれるので、作業の邪魔になりません。万一の墜落時にはロック機構が働き、落下距離を最短に抑えます。
タイプ兼用型 ランヤード(長さ)(mm)1650 ロック機構ロック機構付 最大使用質量(kg)130 ロープ仕様常時巻取り式
1セット
13,980 税込15,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

着脱しやすいワンタッチバックル付き。差込プレートを本体に差込み「カチッ」と音がすると装着完了です。取り外しは差込プレートを押し込まないと、上下解除レバーが押せない二重安全構造になっています。ベルトの長さをあらかじめ自分のウエストに合わせておけば装着が簡単に行えます。
ランヤード(長さ)(mm)1400 ベルト幅(mm)50 種類巻取式 方式織ロープ フックFS-90、ショックアブソーバ ショックアブソーバの種類第一種 ランヤード(幅)(mm)18 ランヤード1丁掛け
1セット
特価
9,598 税込10,558
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

第1種ショックアブソーバ付き伸縮式じゃばらランヤードです。
用途2m以上の高所作業者。 商品タイプシングル ランヤード(長さ)(mm)収縮時:1100~伸長時:1700 タイプ兼用 フック口開き(mm)(構造物側)60、(人体側)25 ロープ仕様伸縮式 ショックアブソーバの種類第1種
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ