カテゴリ

  • 空調・電設資材(10)
  • 物流用品(8)
  • 作業工具(5)
  • 溶接用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「tbp06」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TBP 固定式電力用端子台 日東工業TBP 固定式電力用端子台日東工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から10日以内出荷
一種耐熱形、防爆用として使用できます。
取付方式直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:不可定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90材質(基台)ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱形
耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ] Metrol(メトロール)耐熱形タッチスイッチ[HTシリーズ]Metrol(メトロール)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から17日以内出荷
タッチスイッチHTシリーズは、200℃の高温環境でも使用可能なメトロール独自技術で開発した位置決めスイッチです。 金型や射出成形機といった高温環境での位置決めや開閉確認に適用可能で、幅広い業界から支持を得ています。 この高温環境に適用するために、耐熱用部品、高温用接着剤、耐熱ケーブルを特別に設計・採用しています。 最高使用温度150℃/200℃と高温環境に対応 耐熱用プラスチック部品・高温用接着剤・耐熱コードを特別に採用 高温環境下での位置決めや開閉確認に幅広く使用されている
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 樹脂成形金型のエジェクターピンの戻り検出 射出成形機のバブルゲートの開閉確認タイプ外形:ネジ径使用温度範囲(℃)0~200 (氷結ないこと)ケーブル長(m)2材質(ケース)SUS303寿命接点精度:300万回ケーブル耐熱性2芯Φ2.8AWG24相当繰返し精度(μm)10引張強度(N)30LEDLED無し振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向材質(コンタクト)SUS HRC曲半径R28RoHS指令(10物質対応)対応関連資料製品カタログ(0.65MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB)動作形態A:NO取扱説明書(0.9MB)ケーブル形状ストレートケーブルタイプキャブタイヤ接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 6.0 221×103mm BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 6.0 221×103mmBeta
1,898税込2,088
1本
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3665材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)221材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)103対辺寸法(mm)6材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セット BetaボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セットBeta
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3659セット内容2.5、3、4、5、6、8(mm)材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(mm)2.5、3、4、5、6、8
LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
~12畳用アクリルカバー明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)40.7適用畳数~12畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)122.8高さ(mm)130質量(kg)1.5直径(Φmm)510取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)5000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
プレート型電動送風機 淀川電機製作所プレート型電動送風機淀川電機製作所(13件のレビュー)
129,800税込142,780
1台
当日出荷から30日以内出荷
プレート型電動送風機は、小型・軽量・低騒音で、連続運転にも安心できる長寿命設計。吸・排気など一般的な用途や、あらゆる設備用として適合する汎用タイプです。
用途集塵機、木工機械、粉砕機、乾燥機、焼却炉、プラスチック押出機、製茶機械、クリーニング機械、製菓機械、バーナー、熱風発生機、印刷機械、包装機械、吸塵用、一般送排風
LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳タキズミ(TAKIZUMI)
7,998税込8,798
1台
翌々日出荷
~6畳用アクリルカバー明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)27.8適用畳数~6畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)115.1高さ(mm)130質量(kg)1.5直径(Φmm)510取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,598税込10,558
1台
翌々日出荷
~8畳用アクリルカバー明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)33.5適用畳数~8畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)119.4高さ(mm)130質量(kg)1.5直径(Φmm)510取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 8畳タキズミ(TAKIZUMI)
9,898税込10,888
1台
翌々日出荷
~8畳用アクリルカバー樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)33.5適用畳数~8畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)119.4高さ(mm)130質量(kg)1.8直径(Φmm)594取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)4000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED洋風シーリング タキズミ(TAKIZUMI)LED洋風シーリングタキズミ(TAKIZUMI)
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
木枠を使ったナチュラルデザインシーリング明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
用途居室、寝室など仕様光束維持率70%付属品調色リモコンカバーアクリルカバー質量(kg)2高さ(mm)130消費電力(W)33.5色温度(K)昼光色6700/電球色3000幅(Φmm)572光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)119.4光源寿命約40000時間演色指数(Ra)85定格光束(Lm)4000適用畳数~8畳
LED洋風シーリング タキズミ(TAKIZUMI)LED洋風シーリングタキズミ(TAKIZUMI)
13,980税込15,378
1台
翌々日出荷
木枠を使ったナチュラルデザインシーリング明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
用途居室、寝室など仕様光束維持率70%付属品調色リモコンカバーアクリルカバー質量(kg)2高さ(mm)130消費電力(W)40.7色温度(K)昼光色6700/電球色3000幅(Φmm)572光源色昼光色/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)122.8光源寿命約40000時間演色指数(Ra)85定格光束(Lm)5000適用畳数~12畳
LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳タキズミ(TAKIZUMI)
19,980税込21,978
1台
翌々日出荷
~12畳用アクリルカバー木製枠明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)40.9適用畳数~12畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)134.4幅(mm)560高さ(mm)146質量(kg)2.4長さ(mm)560取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)5499LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 6畳タキズミ(TAKIZUMI)
8,898税込9,788
1台
翌々日出荷
~6畳用アクリルカバー樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)27.8適用畳数~6畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)115.1高さ(mm)130質量(kg)1.8直径(Φmm)594取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)3200LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳 タキズミ(TAKIZUMI)LED シーリングライト 調光調色タイプ 12畳タキズミ(TAKIZUMI)
10,980税込12,078
1台
翌々日出荷
~12畳用アクリルカバー樹脂枠(クリア)明るさフリーコントロール機能付(連続調光:100%~約10%)(常夜灯:LED5段階調光)調色機能付(調色:昼光色6700K~電球色3000K)プルレススイッチ機能付(全灯→メモリー点灯→常夜灯)メモリー点灯機能付30/60分OFFタイマー機能付竿縁天井取付アダプタ対応型(TBP-0006別売)
電圧(V)AC100消費電力(W)40.7適用畳数~12畳用付属品リモコン付色温度(K)昼光色6700/電球色3000演色指数(Ra)85エネルギー消費効率(Lm/W)122.8高さ(mm)130質量(kg)1.8直径(Φmm)594取付方式ワンタッチ取付光源色昼光色/電球色光束(Lm)5000LED寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1セット(63点)
当日出荷
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番828-3532セット内容【ソケット(6角)】3S-08、10、12、13、14【ソケット(12角)】3D-15、17、19、21、22、24【ディープソケット(6角)】3S-08L、10L、12L、14L【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH3H【エクステンションバー】305(75mm)、306(150mm)【ボールジョイント】BJ30【コンビネーションスパナ】CS-08、10、12、13、14、17、19【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-10(1ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP007質量(kg)5.2質量(1セット)(kg)5.2ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
パイプターンバックルJ&J 水本機械製作所パイプターンバックルJ&J水本機械製作所(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
ガウジングトーチ(YT-700N)用部品 パナソニックコネクトガウジングトーチ(YT-700N)用部品パナソニックコネクト(2件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷から6日以内出荷
コンビネーションツールセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)コンビネーションツールセットTONE(トネ/旧:前田金属工業)
39,980税込43,978
1セット(36点)
欠品中
縦横自由における新型樹脂ケース採用。
差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番828-3533セット内容【ソケット(12角)】4D-10、12、13、14、15、17、19、21、22、24【ラチェットハンドル(ホールドタイプ)】RH4H【エクステンションバー】320(75mm)、321(150mm)【ボールジョイント】BJ40【スパナ】DS-5.507、0810、1113、1214、1719、2224【モンキレンチ】MW-200【コンビネーションスリムプライヤ】CPS-200G【ラジオペンチ】RP-150G【パワーグリップドライバー(貫通)】PGMD-100(-)六角軸ドライバー、PGPD-001、002(+)六角軸ドライバー【ビットラチェットセット】BRS20【コンビネーションハンマー】BHC-05(0.5ポンド)【ロングボールポイントL形レンチ】BL-2.5、03、04、05、06、08、10【ツールケース】TBP008質量(kg)5.4質量(1セット)(kg)5.4ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)400×326×105
パイプターンバックル(ストレート) 水本機械製作所パイプターンバックル(ストレート)水本機械製作所
1,298税込1,428
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP] TOYOX(トヨックス)工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース[トヨバイオプロホース TBP]TOYOX(トヨックス)
6,798税込7,478
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
天然資源由来原料を使用し地球環境保護を考えた耐圧ブレードホースです。この耐圧ブレードホースの外管にはバイオマス可塑剤を使用しています。バイオマス度15%を満たす認定商品です。この耐圧ブレードホースは温室効果ガス排出低減効果がある商品です。多目的用途用ホースとして水・油・薬品・エアー等に使用できます。耐圧ブレードホースとしてメーカー製トヨロンホースと同等の性能です。
用途工業用・工場設備配管(水・油・薬品・エアー)用ホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸グリーン透明/ライン+ブルー縦糸入り使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1.0(23℃)、0.8(60℃)使用流体水(工業用水)、薬品、鉱物油、動植物油、粉体、空気法規制RoHS2修正規制適合RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、耐油、耐薬品関連資料商品情報1(0.61MB) 商品情報2(4.59MB) Q&A(産業用ホース)(7.77MB) Q&A(継手、バンド)(2.95MB) Q&A(カムロック)(3.22MB)取扱説明書取扱説明書(0.75MB)バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号220384バイオマス配合率(%)15
パイプターンバックルA&A 水本機械製作所パイプターンバックルA&A水本機械製作所(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質SUS304
パイプターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所パイプターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304
竿縁天井アダプター タキズミ(TAKIZUMI)竿縁天井アダプタータキズミ(TAKIZUMI)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
対応器具のみ使用可能。
調光の可否仕様竿縁天井取付専用、角型引掛シーリングボディ専用、傾斜天井取付不可質量(kg)0.5高さ(mm)47仕上ホワイト塗装幅(Φmm)265取付可能寸法(mm)(竿縁)高さ24~34、幅24~34RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
MPヘルメット取付遮光めがね トーアボージンMPヘルメット取付遮光めがねトーアボージン
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82
ひさし有りヘルメット取付遮光めがね トーアボージンひさし有りヘルメット取付遮光めがねトーアボージン
4,998税込5,498
1個
当日出荷から翌々日出荷
長さ(mm)31幅(mm)124高さ(mm)82
ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックル用パイプのみ水本機械製作所
699税込769
1個
翌日出荷から翌々日出荷
パイプターンバックルのパイプのみです。 フックを組替えて使用できます。 枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出していないので、より装飾的です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
1/2"DR インパクトソケットセット セミディープ薄肉 エスコ1/2"DR インパクトソケットセット セミディープ薄肉エスコ
40,600税込44,660
1セット
翌日出荷
AMBAC(アンバック)システム…独自のピン抜け防止機構で作業の安全性を向上薄肉仕様
仕様●型番:TBP4M11TPA●差込角:1/2"●対辺(6角):12・13・14・17・19・21・22・24・27・30・32mm●エクステンションバー:75・150mm●ユニバーサルジョイント:61mm●ソケット全長:52~75mmアズワン品番65-3883-02
パイプターンバックル 外れ止め付(フック&フック) ステンレス SUGICO(スギコ)パイプターンバックル 外れ止め付(フック&フック) ステンレスSUGICO(スギコ)
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
パイプ枠付きの連結金具です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
付属品六角ナット材質ステンレス(SUS304)金具両端フック
低騒音型電動送風機 淀川電機製作所低騒音型電動送風機淀川電機製作所
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷から30日以内出荷
低騒音型電動送風機は、特に効率の優れたエアーホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た新製品です。高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として機器組込用など巾広い用途に使用できます。
タイプ標準型無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)エアホイルファン吐出口可変方向3方向
パイプターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所パイプターンバックル(フック&フック)水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
パイプターンバックル外れ止め付き 水本機械製作所パイプターンバックル外れ止め付き水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
USB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Silicon Power シリコンパワー 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDD メディアカバーマーケットUSB 3.0 MicroB USBケーブル 1.0m Silicon Power シリコンパワー 互換品 通信ケーブル デジタルカメラ 外付けHDDメディアカバーマーケット
1,098税込1,208
1本
4日以内出荷
USB3.0 MicroB USBケーブル 特徴USB3.0対応のUSBケーブル(A-MicroBタイプ)(USB3.0/USB3.0 Gen1/USB3.20Gen1 は同仕様)です。外付けハードドライブ、USBハブ、スマートフォン、タブレットに接続可能でポータブルUSB 3.0 ハードドライブにとって不可欠なアクセサリーです。Micro USB ケーブルはUSB 3.0に対応し、従来(USB2.0)規格の10倍以上という「最大5Gbps」(Super Speed:理論値)の高速データ転送を実現します。USB2.0との下位互換にもサポートできます。Micro USB Type-bケーブルはストレインリリーフを成型したコネクターで耐久性にも優れ、人間工学に基づいて設計されたトレッドを採用。ケーブルが簡単に挿抜可能です。また、USBコードは耐腐食性金メッキコネクタなので、より良いパフォーマンスと耐久性を実現します。USB Micro ケーブルは金メッキコネクター、純銅導体と箔&編組シールドの組み合わせでケーブルの性能が高まり、エラーフリーのデータ転送と高速充電速度も実現します。Micro USB 3.0 ポートが搭載のデバイス:Samsung Galaxy S5、Galaxy Note 3、 Galaxy Note Pro 12.2、又はポータブルUSB 外付けハードドライブ(Toshiba Canvio、Seagate FreeAgent、Western Digital (WD) My Passport と Elements hard drivesを含む)などに対応します。【対応機種】【Silicon Power/シリコンパワー】★ポータブルHDDDiamond D05SP010TBPHDD05S3TSP020TBPHDD05S3TDiamond D03SP010TBPHDD03S3KArmor A15SP010TBPHDA15S3LSP010TBPHDA15S3KSP020TBPHDA15S3LSP020TBPHDA15S3KArmor A15 TVSP500GBPHDA15S3KTVSP010TBPHDA15S3KTVSP020TBPHDA15S3KTVDiamond D06SP010TBPHDD06S3KSP020TBPHDD06S3KSP010TBPHDD06S3K90SP020TBPHDD06S3K90Stream S03SP010TBPHDS03S3KSP010TBPHDS03S3WSP020TBPHDS03S3KSP020TBPHDS03S3WStream S03 TVSP500GBPHDS03S3WTVSP500GBPHDS03S3KTVSP010TBPHDS03S3WTVSP010TBPHDS03S3KTVSP020TBPHDS03S3WTVSP020TBPHDS03S3KTV★ポータブルSSDBolt B10SP128GBPSDB10SBKSP256GBPSDB10SBKSP512GBPSDB10SBKなどすべての対応機種は記載できておりません。
ブラックケーブル長(m)1コネクタ形状USB3.0(Standard-A)オス-USB3.0(Standard-MicroB)オスプラグ金メッキ伝送速度(Gbps)最大5USBタイプUSB3.0対応 USBケーブル(A-MicroBタイプ)変換タイプオス-オス
USB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケットUSB Type C ケーブル 1m 互換品 USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) シリコンパワー Armor A85B 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【安全認証】Type-C IF認証CE認証:欧州連合基準適合マークFCC認証:アメリカ連邦通信委員会規制ROHS認証:有害物質の使用を制限する欧州連合(EU)指令に適合当店のケーブルは、USB Type-C規格に対応しており、安全に使用できます。【対応機種】シリコンパワー・ポータブルSSDArmor A85BSP010TBPHD85BS3KSP020TBPHD85BS3KSP040TBPHD85BS3KSP050TBPHD85BS3KDiamond D30SP010TBPHDD3SS3KSP020TBPHDD3SS3KSP040TBPHDD3LS3KSP050TBPHDD3LS3KStream S05SP010TBPHD05SS3KSP020TBPHD05SS3KSP040TBPHD05LS3KSP050TBPHD05LS3KStream S06SP030TBEHDS06A3KSP030TBEHDS06C3KSP030TBEHDS06A3KTVStream S07 TVSP030TBEHDS07A3KTVSP040TBEHDS07A3KTVSP060TBEHDS07A3KTVSP080TBEHDS07A3KTV・外付けケースBolt B75 Pro Enclosure・モバイルバッテリーC10QCSP10KMAPBKC10QCKSP10KMAPBKC10QCWSP10KMAPBKC10QCKJ5SP10KMAPBKC10QCWJ5C20QCSP20KMAPBKC20QCKSP20KMAPBKC20QCWSP20KMAPBKC20QCKJ5SP20KMAPBKC20QCWJ5すべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
YT700N部品 スプリング Panasonic(パナソニック)YT700N部品 スプリングPanasonic(パナソニック)
319税込351
1個
5日以内出荷
ターボ型電動送風機 淀川電機製作所ターボ型電動送風機淀川電機製作所
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷から30日以内出荷
ターボ型電動送風機は、大風量・高風圧を目的に新開発されたターボラジアルファンを採用し、1クラス上の仕様をそなえています。高静圧、大風量50/60Hz兼用タイプで定格点が幅広くとれ、汎用性に優れています。型式最初にTが付くと、ケーシングとモータの中間に冷却羽根と冷却フィンを取付、高温空気を吸排気できる耐熱型となります。(モータ周囲は常温)
用途焼却炉、粉砕機、乾燥機、集塵機、印刷機械、クリーニング機械、製菓機械、製茶機械、木工機械、プラスチック押出機、ダンボール機械、包装機械、熱風発生機、物体輸送、吸塵用、一般送排風無負荷回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])3000/3600構造(羽根車)ターボファン