7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フローリングの色とコーディネートできるブラウンカラー!待機電力を個別に節約できる個別スイッチ付きで、パソコンやテレビなどの精密機器を雷から守る高性能雷サージ吸収素子を内蔵した雷ガードタップ”カラースタイル"です。
材質(本体)ABS樹脂、(プラグ)PVC、(差込口)ユリア樹脂 ブラウン 規格電気用品安全法:PSE適合 スイッチ個別 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント形状2P 定格電流(A)15 機能雷ガード/二重被ふく 定格容量(W)1500 マグネットなし プラグ形状スイング USBポートなし 雷ガードあり 耐トラッキングなし
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

電気ドリルやタップレンチで使用できます。
用途塩ビパイプ等の内面の面取りに使用します。 材質SUJ-2
1本
3,798 税込4,178
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

飲み頃温度をキープするタンブラーと高品質今治タオルのセット。タンブラーは真空二重構造のための飲み頃の温度がキープされます。冷たいものを入れても結露せず、温かい飲み物を入れても本体外側が熱くなりません。吸水性に優れた今治タオルとセットしました。
1セット
2,970 税込3,267
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

4枚刃アルミニウム合金加工用テーパ刃ボールエンドミル C4LATB 三菱マテリアル 動画あり
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。アルミニウム合金インペラ加工用の第一推奨です。
用途アルミインペラの高能率加工 材質超極微粒子超硬 刃数4 表面処理ノンコート ねじれ角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高硬度材加工で優れた耐久性を発揮します。
刃数4 材質極超微粒子超硬
1本
11,980 税込13,178
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

4枚刃アルミニウム合金加工用DLCコーティングテーパ刃ボールエンドミル DLC4LATB 三菱マテリアル 動画あり
耐折損性を向上させた高剛性設計により、アルミニウム合金インペラの高能率加工を実現します。クーラント供給が不十分な場合や高速切削加工時の被削材の溶着を抑制します。独自開発のDLCコーティングにより、優れた耐溶着性を発揮します。低い摩擦係数により、切削抵抗の低減が可能です。
用途アルミインペラの高能率加工 材質超極微粒子超硬 刃数4 表面処理DLCコーティング ねじれ角(°)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な業種・商品に利用できるデザインを豊富に取り揃えています。
用途周囲に対してのアピール、商品情報などの周知に。 仕様チチ仕立て 材質ポンジ 寸法(幅W×高さH)(mm)600×1800
1枚
2,998 税込3,298
5日以内出荷