カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 家電(2)
  • 電動工具(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)

「tbs-50」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TBS-50用替刃 M-1142 京セラインダストリアルツールズTBS-50用替刃 M-1142京セラインダストリアルツールズ(11件のレビュー)
3,998税込4,398
1枚
当日出荷
用途一般切断用切断対象鉄工、木工適合TBS-50種別鉄工・木工兼用刃幅(mm)5厚さ(mm)0.4全長(mm)1060山数14
卓上バンドソー 京セラインダストリアルツールズ卓上バンドソー京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20テーブル寸法(mm)200×200電源(V)単相100電流(A)1消費電力(W)90コード長さ(m)1.7テーブル傾斜角(°)0~45(右)付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333質量(kg)6
プレミックスバッファー 1袋 50包入 ビーエム機器プレミックスバッファー 1袋 50包入ビーエム機器
12,980税込14,278
1袋(50包)
翌々日出荷
ELISA、ウエスタンブロッティング、免疫組織染色における洗浄バッファーとして使用可能です。
仕様TBS Buffer、規定量:1L配合Tris-HCl/50mM、NaCl/138mM、KCl/2.7mM、pH8.0アズワン品番4-6657-03
気密防水テープ ハイパーフィット 日東エルマテリアル気密防水テープ ハイパーフィット日東エルマテリアル
699税込769
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
超重量物用クランプ (STBS型) ベッセイ超重量物用クランプ (STBS型)ベッセイ
68,980税込75,878
1個
当日出荷
最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200材質(本体)炭素工具鋼仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。
鉄製 貼付けウエイト 東豊工業鉄製 貼付けウエイト東豊工業(15件のレビュー)
2,998税込3,298
1箱(60g×50本)
当日出荷
多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質厚さ(mm)3.8表面処理クロメートメッキ
Recon 70 PC Black (2024) TURTLEBEACH(タートルビーチ)Recon 70 PC Black (2024)TURTLEBEACH(タートルビーチ)
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷
便利なフリップミュート式マイク快適な軽量設計のヘッドセット高品質な 40mm スピーカーによる優れたサウンドノイズを防ぐ高品質なイヤークッションマルチプラットフォーム対応空間オーディオ技術に対応オンイヤーボリュームコントロール
Atlas 200 PC Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)Atlas 200 PC BlackTURTLEBEACH(タートルビーチ)
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。
RoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
719税込791
1個
当日出荷から8日以内出荷
帯鋸刃 京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
鉄工・木工兼用刃
用途一般切断用・薄い板用切断対象鉄工、木工山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×5×1060
帯鋸刃 京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
鉄工・木工兼用刃
用途小さい曲線用・薄い板用切断対象鉄工、木工山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060
帯鋸刃 京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
予約販売
鉄工・木工兼用刃
用途精密切断・薄い板用切断対象鉄工、木工山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6×1060
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mmTRUSCO
5,698税込6,268
1本
当日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
帯鋸刃 京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃京セラインダストリアルツールズ
26,980税込29,678
1本
当日出荷
ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用
用途ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用切断対象ガラス・タイル・セラミック・石材寸法(ダイヤモンドブレード)#120×幅3mm
帯鋸刃 京セラインダストリアルツールズ帯鋸刃京セラインダストリアルツールズ
3,998税込4,398
1本
当日出荷
鉄工・木工兼用刃
用途小さい曲線用切断対象鉄工、木工山数14寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mmTRUSCO
7,998税込8,798
1本
当日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)35×8最大使用荷重(t)1.25
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mmTRUSCO
4,398税込4,838特価
1本
当日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)50×8最大使用荷重(t)1.6
ポリエステルバンド用荷締め機 TRUSCOポリエステルバンド用荷締め機TRUSCO
127,280税込140,008特価
1個
当日出荷
32ミリまでのバンドを締められる荷締め機です。
用途ポリエステルバンドに締めに。トラスコ品番207-6728適合機種TJS50,TJS65,TBS89,TBS105全長(mm)310適合バンド幅(mm)16~32アズワン品番64-8714-06
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mmTRUSCO
17,980税込19,778
1本
当日出荷から9日以内出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm TRUSCOベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mmTRUSCO
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)100×8使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
スマートバッファー TOHO(トーホー)スマートバッファーTOHO(トーホー)
61,980税込68,178
1ケース(100錠×50L)
翌々日出荷から6日以内出荷
正確に秤量されたタブレットです。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。
危険物の類別非危険物
水槽タンクセット 京セラインダストリアルツールズ水槽タンクセット京セラインダストリアルツールズ
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
用途タイルや石材切断にM-1145(ダイヤモンドブレード)使用時に必要。
電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ) タイガー(防獣)電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ)タイガー(防獣)
52,980税込58,278
1台
4日以内出荷
ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。 通電状態をランプでお知らせしてくれます。
付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属)電源(V)AC100出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)3.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158運転モード24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:5000周期出力:約1.0秒