カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 物流用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 家電(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 電動工具(1)

「tbs-50」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TBS-50用替刃 M-1142 京セラインダストリアルツールズ

    TBS-50用替刃 M-1142

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    用途一般切断用適合TBS-50種別鉄工・木工兼用刃幅(mm)5厚さ(mm)0.4全長(mm)1060山数14切断対象鉄工、木工
  • 帯鋸刃(TBS-50用) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(TBS-50用)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)
    用途鉄工・木工兼用刃/一般切断・薄い板用適合機種TBS-50材質SK材質量(g)14山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×5×1060切断対象鉄工・木工
  • 帯鋸刃(TBS-50用) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(TBS-50用)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)
    用途鉄工・木工兼用刃/小さい曲線・薄い板用適合機種TBS-50材質SK材質量(g)8山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060切断対象鉄工・木工
  • 帯鋸刃(TBS-50用) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(TBS-50用)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)
    用途鉄工・木工兼用刃/精密切断・薄い板用適合機種TBS-50材質SK材質量(g)19山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6×1060切断対象鉄工・木工
  • 帯鋸刃(TBS-50用) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(TBS-50用)

    京セラインダストリアルツールズ
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)
    用途鉄工・木工兼用刃/小さい曲線用適合機種TBS-50材質SK材質量(g)8山数14寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060切断対象鉄工・木工
  • 帯鋸刃(TBS-50用) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(TBS-50用)

    京セラインダストリアルツールズ
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷
    卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用) 別販売品の水槽タンクセット(コードNo.4650510)と合わせてご使用ください
    用途ガラス・タイル・セラミック・石材の切断用適合機種TBS-50材質ダイヤモンド電着質量(g)7寸法(ダイヤモンドブレード)#120×幅3mm切断対象ガラス・タイル・セラミック・石材
  • 気密防水テープ ハイパーフィット 日東エルマテリアル

    気密防水テープ ハイパーフィット

    日東エルマテリアル(1件のレビュー)
    869税込956
    1巻
    当日出荷
    耐久性、耐候性に優れた粘着剤を使用しており、長期に渡ってその性能が維持されます。 強度に優れ、手切れ性(縦横切れ性)のあるポリエステル基材を使用しています。 耐熱性に優れ、120℃でも熱収縮はありません。 各種被着体に対して優れた接着性を持ち、粗面に対しても強力に接着します。 低温時でも優れた接着性能を発揮します。 トルエンを使用しておりません。
    用途サッシ廻り、床廻り、開口部、基礎・土台部等の目地防水、防水気密用として 透湿防水シートの繋ぎ、防水用途として 2X4パネル、断熱材の繋ぎ、防水用途として
  • プレミックスバッファー 1袋 50包入 ビーエム機器

    プレミックスバッファー 1袋 50包入

    ビーエム機器
    12,980税込14,278
    1袋(50包)
    3日以内出荷
    ELISA、ウエスタンブロッティング、免疫組織染色における洗浄バッファーとして使用可能です。
    仕様TBS Buffer、規定量:1L配合Tris-HCl/50mM、NaCl/138mM、KCl/2.7mM、pH8.0アズワン品番4-6657-03
  • 超重量物用クランプ (STBS型) ベッセイ

    超重量物用クランプ (STBS型)

    ベッセイ
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷
    最も強靱な焼入れ、特殊熱処理の超ヘビー級クランプ。L型レール材には、ベッセイクランプ中最大の素材が使用され、鉄工極重量物に最適。
    用途鉄鋼、建築、造船等重量物用。仕様開き150mmのとき締め付け圧35000N。材質(本体)炭素工具鋼種類Lクランプ・F型クランプアゴの深さ(mm)200
  • 鉄製 貼付けウエイト 東豊工業

    鉄製 貼付けウエイト

    東豊工業(15件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1箱(60g×50本)
    当日出荷
    多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
    材質厚さ(mm)3.8表面処理クロメートメッキ
  • Recon 70 PC Black (2024) TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Recon 70 PC Black (2024)

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    便利なフリップミュート式マイク。快適な軽量設計のヘッドセット。高品質な 40mm スピーカーによる優れたサウンド。ノイズを防ぐ高品質なイヤークッション。マルチプラットフォーム対応。空間オーディオ技術に対応。オンイヤーボリュームコントロール
  • Atlas 200 PC Black TURTLEBEACH(タートルビーチ)

    Atlas 200 PC Black

    TURTLEBEACH(タートルビーチ)
    9,998税込10,998
    1個
    4日以内出荷
    「Atlas 200」は、臨場感あふれるサウンドと快適な装着感が特長の有線ゲーミングヘッドセットです。精密に調整された50mm Nanoclearドライバーが音の細部までクリアに再現し、没入感をさらに高めます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TBS氷爽冷感タオル 業務用 50本/袋×6袋 つばさ

    TBS氷爽冷感タオル 業務用 50本/袋×6袋

    つばさ
    17,980税込19,778
    1ケース(300本)
    3日以内出荷
    酷暑環境で働く方へ。空調服との相乗効果で、酷暑環境に驚きの冷却体感。 近年、厳しさを増す酷暑環境では、従業員が快適に働ける環境づくりがますます重要になっています。 本製品は、従来の冷感シートで課題となっていた「肌への刺激」や「サイズの物足りなさ」を改善した、現場向けのプロ仕様・使い捨て冷感不織布シートです。空調服との併用により、首元から流れる風が冷感成分を効率よく広げ、爽快感と冷却効果をさらに高めます。 製品特長 ■ 胸元を直接冷やす新発想 首で結ばず、そのまま胸元へ垂らして使用することで、胸や背中など体幹部を効率よく冷却。広い面積を冷やすことで皮膚温を素早く下げ、強い冷涼感が得られます。従来課題だった胸骨への圧迫感や痛みを軽減し、快適な装着感を実現しました。 ■ ノンアルコール&ひたひた処方で冷感が長続き アルコールを使用していないため、肌への刺激やツンとした臭いを抑え、敏感肌の方にも安心してご使用いただけます。また、液剤をたっぷり含ませた「ひたひた処方」により、35℃を超える酷暑環境でも優れた冷却持続力を発揮します。 ■ 圧倒的な冷感性能 メントール系清涼成分を他社比350%配合。冷感性能は約1.4倍(メーカー比較)を実現し、過酷な作業環境でも力強いひんやり感が持続します。 ■ 首から胸元までしっかり冷やす大判サイズ ズレにくい大判設計で、首から胸元まで広範囲をカバー。効率よく身体をクールダウンします。 ■ 衛生的な個包装タイプ 1枚ずつ個包装されているため持ち運びやすく、必要な時にいつでも清潔に使用できます。 ■ 安心の日本製 国内製造の高品質不織布を採用。高い吸水性と丈夫さを兼ね備え、ハードな現場でも快適な使用感を実現します。 ■ 通年生産による安定供給 季節限定商品とは異なり、年間を通じて安定供給が可能です。年度末の予算消化案件や大口案件、防災備蓄など、時期を問わず安心してご採用いただけます。 「肌へのやさしさ」「強力な冷却力」「冷感の持続性」を兼ね備えた、日本製のプロ仕様冷感シート。空調服との組み合わせにより、酷暑環境で働く従業員の快適な作業環境づくりをサポートします。
    用途酷暑対策・猛暑対策その他こんな現場におすすめ・食品工場・製造現場 ・建設・土木・物流現場 ・倉庫・配送業務 ・清掃・設備管理 ・屋外作業・イベント運営 ・工場・プラント・メンテナンス現場サイズ(cm)60x26
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm

    TRUSCO
    5,698税込6,268
    1本
    当日出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm

    TRUSCO
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)50×8最大使用荷重(t)1.6
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm

    TRUSCO
    7,998税込8,798
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)35×8等級JIS B 8818規格品JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト幅×厚さ(mm)35×8
  • ポリエステルバンド用荷締め機 TRUSCO

    ポリエステルバンド用荷締め機

    TRUSCO
    127,280税込140,008
    1個
    当日出荷
    32ミリまでのバンドを締められる荷締め機です。
    用途ポリエステルバンドに締めに。トラスコ品番207-6728適合機種TJS50,TJS65,TBS89,TBS105全長(mm)310適合バンド幅(mm)16~32アズワン品番64-8714-06
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅75mm

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)75×8最大使用荷重(t)2.5
  • ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm TRUSCO

    ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅100mm

    TRUSCO
    23,980税込26,378
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。
    用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル黄緑ベルト幅(mm)100×8使用荷重(t)(最大)3.2最大使用荷重(t)3.2
  • スマートバッファー TOHO(トーホー)

    スマートバッファー

    TOHO(トーホー)
    65,299税込71,829
    1ケース(100錠×50L)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    正確に秤量されたタブレットです。pH値があらかじめセットされています(25℃時)。
    危険物の類別非危険物
  • 水槽タンクセット 京セラインダストリアルツールズ

    水槽タンクセット

    京セラインダストリアルツールズ
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    用途タイルや石材切断にM-1145(ダイヤモンドブレード)使用時に必要。
  • 電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ) タイガー(防獣)

    電気さく用電源装置 MA50AC(AC電源タイプ)

    タイガー(防獣)
    59,980税込65,978
    1台
    6日以内出荷
    ON/OFFスイッチのみで操作が簡単なAC100Vタイプの電気さく用電源装置です。 通電状態をランプでお知らせしてくれます。
    付属品取扱説明書、アース棒(5連)、危険表示板2枚、プラグイン漏電遮断器、本器取付ネジ2個、交換用ヒューズ2個、出力コード5m(本体に付属)電源(V)AC100出力電圧(V)(無負荷時)9000以上本体質量(kg)3.7寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)284×221×158運転モード24時間連続動作距離(m)最大有効さく線:5000周期出力:約1.0秒