TBS氷爽冷感タオル 業務用 50本/袋×6袋
酷暑環境で働く方へ。空調服との相乗効果で、酷暑環境に驚きの冷却体感。
近年、厳しさを増す酷暑環境では、従業員が快適に働ける環境づくりがますます重要になっています。
本製品は、従来の冷感シートで課題となっていた「肌への刺激」や「サイズの物足りなさ」を改善した、現場向けのプロ仕様・使い捨て冷感不織布シートです。空調服との併用により、首元から流れる風が冷感成分を効率よく広げ、爽快感と冷却効果をさらに高めます。
製品特長
■ 胸元を直接冷やす新発想
首で結ばず、そのまま胸元へ垂らして使用することで、胸や背中など体幹部を効率よく冷却。広い面積を冷やすことで皮膚温を素早く下げ、強い冷涼感が得られます。従来課題だった胸骨への圧迫感や痛みを軽減し、快適な装着感を実現しました。
■ ノンアルコール&ひたひた処方で冷感が長続き
アルコールを使用していないため、肌への刺激やツンとした臭いを抑え、敏感肌の方にも安心してご使用いただけます。また、液剤をたっぷり含ませた「ひたひた処方」により、35℃を超える酷暑環境でも優れた冷却持続力を発揮します。
■ 圧倒的な冷感性能
メントール系清涼成分を他社比350%配合。冷感性能は約1.4倍(メーカー比較)を実現し、過酷な作業環境でも力強いひんやり感が持続します。
■ 首から胸元までしっかり冷やす大判サイズ
ズレにくい大判設計で、首から胸元まで広範囲をカバー。効率よく身体をクールダウンします。
■ 衛生的な個包装タイプ
1枚ずつ個包装されているため持ち運びやすく、必要な時にいつでも清潔に使用できます。
■ 安心の日本製
国内製造の高品質不織布を採用。高い吸水性と丈夫さを兼ね備え、ハードな現場でも快適な使用感を実現します。
■ 通年生産による安定供給
季節限定商品とは異なり、年間を通じて安定供給が可能です。年度末の予算消化案件や大口案件、防災備蓄など、時期を問わず安心してご採用いただけます。
「肌へのやさしさ」「強力な冷却力」「冷感の持続性」を兼ね備えた、日本製のプロ仕様冷感シート。空調服との組み合わせにより、酷暑環境で働く従業員の快適な作業環境づくりをサポートします。
- その他
- こんな現場におすすめ
・食品工場・製造現場
・建設・土木・物流現場
・倉庫・配送業務
・清掃・設備管理
・屋外作業・イベント運営
・工場・プラント・メンテナンス現場
- 用途
- 酷暑対策・猛暑対策
- サイズ(cm)
- 60x26
- 内容量
- 1ケース(300本)
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥0/税込¥0 |
| 全国 | 2 | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 1 | ¥800/税込¥880 |
| 北海道地方 | 2 | ¥800/税込¥880 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 沖縄地方 | 2 | ¥3,200/税込¥3,520 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
救急・衛生 の新着商品
カテゴリ



















