「tbs-80 6630780」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 帯のこ刃(プラスチック・非鉄金属用) 京セラインダストリアルツールズ

    帯のこ刃(プラスチック・非鉄金属用)

    京セラインダストリアルツールズ(8件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷
    用途薄い木材の曲線切り、プラスチックの切断(厚さ12mm以下) アルミ・真鍮・銅板の切断(厚さ6mm以下)適合機種TBS-80切断対象プラスチック・非鉄金属
  • 帯鋸刃(TBS-80用) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(TBS-80用)

    京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    卓上バンドソーTBS-80用の帯鋸刃です(薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板の曲線切り用)
    用途薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板の曲線切り適合機種TBS-80材質SK材質量(g)12山数14寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×3.18×1445切断対象薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板
  • ポータブルバンドソー替刃 モノタロウ

    ポータブルバンドソー替刃

    モノタロウ(82件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1箱(1本)ほか
    当日出荷
    M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
    用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。材質M42コバルトハイス幅(mm)12.7販売区分業務用
  • TBS-80用バンドソー 京セラインダストリアルツールズ

    TBS-80用バンドソー

    京セラインダストリアルツールズ(6件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    用途木工用仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/150~1500トラスコ品番450-9447適合本体TBS-80長さ(mm)1445幅(mm)6.35厚さ(mm)0.361インチ当たり山数6
  • 帯鋸刃(TBS-80用) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(TBS-80用)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    卓上バンドソーTBS-80用の帯鋸刃です(厚い木材の直線切断用)
    用途厚い木材の直線切断適合機種TBS-80材質SK材質量(g)20山数4寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6.35×1445切断対象厚い木材
  • TBS-50用替刃 M-1142 京セラインダストリアルツールズ

    TBS-50用替刃 M-1142

    京セラインダストリアルツールズ(12件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1枚
    当日出荷
    用途一般切断用適合TBS-50種別鉄工・木工兼用刃幅(mm)5厚さ(mm)0.4全長(mm)1060山数14切断対象鉄工、木工
  • 帯鋸刃(TBS-50用) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(TBS-50用)

    京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)
    用途鉄工・木工兼用刃/小さい曲線・薄い板用適合機種TBS-50材質SK材質量(g)8山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060切断対象鉄工・木工
  • ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用) TRUSCO

    ポータブルバンドソー (鉄・ステンレス兼用)

    TRUSCO(20件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(5本)
    当日出荷から9日以内出荷
    100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
    用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
  • 帯鋸刃(TBS-50用) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(TBS-50用)

    京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)
    用途鉄工・木工兼用刃/精密切断・薄い板用適合機種TBS-50材質SK材質量(g)19山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6×1060切断対象鉄工・木工
  • バンドソー替え刃 新ダイワ

    バンドソー替え刃

    新ダイワ(8件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10本)ほか
    当日出荷
    バンドソーの替刃
  • 集じんアダプタ 京セラインダストリアルツールズ

    集じんアダプタ

    京セラインダストリアルツールズ
    539税込593
    1個
    当日出荷
    適合機種TBS-80ホース接続径(Φmm)(外径)38、(内径)30
  • バンドソウ替刃 PROXXON(プロクソン)

    バンドソウ替刃

    PROXXON(プロクソン)(27件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)RoHS指令(10物質対応)対応
  • バンドソー ホーザン

    バンドソー

    ホーザン(2件のレビュー)
    61,980税込68,178
    1台
    当日出荷
    テーブルは最大45°まで傾斜可能です。 刃送り速度無段階調整式。 集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
    用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド質量(kg)6周波数(Hz)50/60消費電力(W)100定格電圧(V)AC100テーブル寸法(mm)200×200電源コード(m)2外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285切断可能高さ(mm)最大75
  • 帯鋸刃(TBS-50用) 京セラインダストリアルツールズ

    帯鋸刃(TBS-50用)

    京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    卓上バンドソーTBS-50用の帯鋸刃です(鉄工・木工兼用)
    用途鉄工・木工兼用刃/一般切断・薄い板用適合機種TBS-50材質SK材質量(g)14山数24寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×5×1060切断対象鉄工・木工
  • 集じんホース 京セラインダストリアルツールズ

    集じんホース

    京セラインダストリアルツールズ
    4,998税込5,498
    1本
    3日以内出荷
    用途集じんホース(TBS-80用)長さ(m)2.5内径×外径(Φmm)(本体接続側)38×42、(集じん機接続側)34×38
  • グローバルソーバンドソーブレード キングコングB モトユキ

    グローバルソーバンドソーブレード キングコングB

    モトユキ
    14,980税込16,478
    1ケース(5本)
    翌日出荷から11日以内出荷
    高機能コバルトハイス鋼で耐久性抜群。 耐熱性に優れ、高速、高能率。 バイメタル構造で刃先が欠けにくい。 高靱性・高剛性で切断精度が向上。 低騒音・低振動でシャープな切れ味が持続。
    用途一般鉄鋼からステンレスなどの難削材まで幅広い材料に対応。
  • ポータブルバンドソー マキタ

    ポータブルバンドソー

    マキタ(2件のレビュー)
    95,980税込105,578
    1台
    当日出荷
    コンター機能でテーブルタイプとしても使用可能!。トーションスプリング内蔵で正確な切断!
    用途各種鋼材、鋼管の切断に!付属品ソーブレード(SK、18山/インチ)、六角棒レンチ4、レンチホルダ3.4、カッティングワックス、ボックスレンチ13、コンタテーブル、三角定規仕様二重絶縁、ダイヤル式無段変速、蛍光灯付トラスコ品番422-7361質量(kg)26タイプ定置式電流(A)(電動機)7.5電源(V)単相100消費電力(W)(電動機)710寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)1140×13×0.5対応材質鉄工用コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)688×328×665~353荷重調整方式4段階切断能力(mm) 角(90°)100×100切断能力(mm) 丸(90°)115切断能力(mm) 角(45°)50×50切断能力(mm) 丸(45°)50ノコ刃周速((m/s)[m/分])(高速)1.6[100]/(低速)0.8[50]カーボンブラシ呼び番号322切断能力(mm)丸棒30ノコ刃長さ(mm)1140
  • 斬鉄帯のこ盤 ミスターマイスター

    斬鉄帯のこ盤

    ミスターマイスター(1件のレビュー)
    329,800税込362,780
    1台
    8日以内出荷
    ステンレス等金属の板や角材を切断できるバンドソー。静音&美切面、ステンレスも切断できる斬鉄帯のこ盤です。レスや鉄材で50mm厚の切断、木工や樹脂なら150mm厚の切断が可能です。フトコロ奥行も205mmと余裕のスペックを保持しています。ステンレスや鉄等の金属切断用にバイメタル刃を、木材や非鉄金属の切断用にハガネ刃を標準付属しています。
    セット内容本体、バイメタル刃10山、金属・木工切断用はがね刃12山、安全メガネ、取扱説明書、製品保証書質量(kg)42電源(V)100 50/60Hzフトコロ(mm)(奥行)205、(高さ)158対応材質鉄工用、木工用、樹脂用テーブル寸法(mm)300×300定格消費電力(W)590モーター強力ギヤードモーター(消費電力590W/出力400W)鋸刃(mm)1550×0.65×13(バイメタル刃・はがね刃共通)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×490×785切断能力(mm)ステンレス板50台座寸法(mm)455×340切断能力(mm)木工150切断能力(mm)鉄工50RoHS指令(10物質対応)対応切断能力(mm)合成樹脂150回転速度(m/min)(50Hz)38、(60Hz)45
  • 標準型強力帯鋸盤インバータ ワイエス工機

    標準型強力帯鋸盤インバータ

    ワイエス工機
    1,088,000税込1,196,800
    1台
    3日以内出荷
    インバーター変速のため任意の速度に調整が可能です。
    用途薄物から厚物までの切断に。仕様インバーター変速機構トラスコ品番467-6424質量(kg)200出力(W)750電圧(V)三相200定格電圧(V)単相200(溶接機)テーブル寸法(mm)500×500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)775×583×1550電源コード(m)1.8テーブル傾斜なし定格電力(VA)2k(溶接機)ノコ刃周速(m/min)25~115切断能力(mm)鉄工厚み×奥行/200×300
  • ミニバンドソウ(木工 金工用) PROXXON(プロクソン)

    ミニバンドソウ(木工 金工用)

    PROXXON(プロクソン)(3件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷
    厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
    付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm質量(kg)5.5電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)100対応材質真鍮用、アルミ、木工用テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480切断能力(mm)アルミニウム20切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付定格使用時間(分)15切断能力(mm)鉄工10切断能力(mm)銅15RoHS指令(10物質対応)対応