用途木工用
長さ(mm)1445
厚さ(mm)0.36
幅(mm)6.35
仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/150~1500
トラスコ品番450-9447
適合本体TBS-80
1インチ当たり山数6
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
用途薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板の曲線切り
切断対象薄い木材、プラスチック、アルミ、真鍮、銅板
トラスコ品番450-9455
幅(mm)3.18
全長(mm)1445
山数14
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×3.18×1445
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
用途薄い木材の曲線切り、プラスチックの切断(厚さ12mm以下) アルミ・真鍮・銅板の切断(厚さ6mm以下)
切断対象プラスチック・非鉄金属
適合機種TBS-80
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。
高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。
幅(mm)12.7
材質M42コバルトハイス
取扱説明書(1.2MB)
厚い木材の直線切断
用途厚い木材の直線切断
切断対象厚い木材
トラスコ品番450-9463
山数4
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6.35×1445
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
鉄工・木工兼用刃
用途精密切断・薄い板用
切断対象鉄工、木工
山数24
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6×1060
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
鉄工・木工兼用刃
用途小さい曲線用・薄い板用
切断対象鉄工、木工
山数24
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
用途一般切断用
切断対象鉄工、木工
適合TBS-50
種別鉄工・木工兼用刃
幅(mm)5
厚さ(mm)0.4
全長(mm)1060
山数14
1枚
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
鉄工・木工兼用刃
用途一般切断用・薄い板用
切断対象鉄工、木工
山数24
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×5×1060
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
切断対象木工
適合本体SWB-200N、SWB-250
長さ(mm)1430
刃数6山/インチ
刃幅(mm)6.35
刃厚(mm)0.4
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に
加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20
テーブル寸法(mm)200×200
電源(V)単相100
電流(A)1
消費電力(W)90
コード長さ(m)1.7
テーブル傾斜角(°)0~45(右)
付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm)
仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333
質量(kg)6
1台
¥56,980
税込¥62,678
欠品中
適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172)
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄工・木工兼用刃
用途小さい曲線用
切断対象鉄工、木工
山数14
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060
1本
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
こんなお得な商品も!

ポータブルバンドソー替刃
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
バンドソーの替刃
厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工10
切断能力(mm)銅15
切断能力(mm)アルミニウム20
切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80
対応材質真鍮用、アルミ、木工用
ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付
電源(V)100(50/60Hz)
消費電力(W)100
付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480
テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可)
質量(kg)5.5
定格使用時間(分)15
仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
テーブルは最大45°まで傾斜可能です。
刃送り速度無段階調整式。
集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。
テーブル寸法(mm)200×200
定格電圧(V)AC100
消費電力(W)100
電源コード(m)2
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285
付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド
切断可能高さ(mm)最大75
質量(kg)6
周波数(Hz)50/60
種別バンドソー用
適合本体ポータブルバンドソー (2106、2107F)
1インチ当たり山数18
適合機種TBS-80
ホース接続径(Φmm)(外径)38、(内径)30
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
関連キーワード