20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途一般切断用 切断対象鉄工、木工 適合TBS-50 種別鉄工・木工兼用刃 幅(mm)5 厚さ(mm)0.4 全長(mm)1060 山数14
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

鉄工・木工兼用刃
用途小さい曲線用・薄い板用 切断対象鉄工、木工 山数24 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060
1本
3,998 税込4,398
欠品中

M42コバルトハイス採用で共振を抑えた静かな切断が可能。 高精度のエンドレス溶接で接合部が強く長寿命。
用途一般鋼材及びステンレスなど難削材の切断に。 幅(mm)12.7 材質M42コバルトハイス 取扱説明書(1.2MB)
1箱(1本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

鉄工・木工兼用刃
用途精密切断・薄い板用 切断対象鉄工、木工 山数24 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6×1060
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

用途薄い木材・プラスチック・アルミ・真鍮・銅板の曲線切り 切断対象薄い木材、プラスチック、アルミ、真鍮、銅板 トラスコ品番450-9455 幅(mm)3.18 全長(mm)1445 山数14 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×3.18×1445
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

鉄工・木工兼用刃
用途一般切断用・薄い板用 切断対象鉄工、木工 山数24 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×5×1060
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

1セット(10本)ほか
特価
13,980 税込15,378
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

適合本体ミニバンドソウ(No.28170、No.28172) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手軽に使える小型バンドソー
用途木材、アルミの切断に 加工可能板厚(mm)(やわらかい木)80、(かたい木)50、(アルミ)20 テーブル寸法(mm)200×200 電源(V)単相100 電流(A)1 消費電力(W)90 コード長さ(m)1.7 テーブル傾斜角(°)0~45(右) 付属品帯鋸刃(M-1142)・L型レンチ(大5mm・中2.5mm・小2mm:各1本)・角度切りガイド・集じんダクト用ゴムパイプ(36mm) 仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/216~333 質量(kg)6
1台
56,980 税込62,678
当日出荷


用途薄い木材の曲線切り、プラスチックの切断(厚さ12mm以下) アルミ・真鍮・銅板の切断(厚さ6mm以下) 切断対象プラスチック・非鉄金属 適合機種TBS-80
1本
3,698 税込4,068
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)帯鋸刃
鉄工・木工兼用刃
用途小さい曲線用 切断対象鉄工、木工 山数14 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.4×3.5×1060
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

厚い木材の直線切断
用途厚い木材の直線切断 切断対象厚い木材 トラスコ品番450-9463 山数4 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm0.36×6.35×1445
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

用途木工用 長さ(mm)1445 厚さ(mm)0.36 幅(mm)6.35 仕様帯鋸刃周速数(cm/s)/150~1500 トラスコ品番450-9447 適合本体TBS-80 1インチ当たり山数6
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

100年の伝統を誇るスウェーデンのバーコ社製材質を使用。堅さと柔軟性を合わせ持つ優れた剛性。高精度・スピーディーな作業が可能で重切削に最適です。
用途一般鋼材・ステンレスなど難削材の切断に。
1箱(5本)
12,980 税込14,278
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

100年を越すハンドソーの鋸刃専門メーカー。刃先端部は業界最高クラスの高級ハイスを使用したバイメタル製。メーカー純正品よりも低価格長寿命。
用途一般鋼材及びステンレス等難削材にも抜群の性能。
1箱(5本)
15,980 税込17,578
当日出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

テーブルは最大45°まで傾斜可能です。 刃送り速度無段階調整式。 集じん用に家庭用掃除機をお使いいただけます。
用途鉄・非鉄金属・合成樹脂・木材等の切断に最適。 テーブル寸法(mm)200×200 定格電圧(V)AC100 消費電力(W)100 電源コード(m)2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)395×490×285 付属品K-100-2替刃×1、角度ガイド 切断可能高さ(mm)最大75 質量(kg)6 周波数(Hz)50/60
1台
61,980 税込68,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上皿てんびんの学習に使用できる簡易組分銅です。 最小1g秤量で、小数を用いず学習できます。
セット内容50g×1、20g×1、10g×2、5g×2、2g×2、1g×2 材質真ちゅう製 精度±0.05g
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

1個
1,798 税込1,978
当日出荷

厚さ80mmの木材まで切断できる小型で安全設計
切断能力(mm)鉄工10 切断能力(mm)銅15 切断能力(mm)アルミニウム20 切断能力(mm)木工(固い木)50、(やわらかい木)80 対応材質真鍮用、アルミ、木工用 ノコ刃周速(m/min)130~200 スピードコントロール付 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)100 付属品バンドソウ鋸刃(14山・幅5mm周長1060mm No.28176)×1本L型レンチ(大・中・小)×3本、本体取付ネジ×5本、角度切りガイド、集塵用ゴムパイプ、集塵アダプター(掃除機用) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×280×480 テーブル寸法(mm)200×200(右45°まで傾斜可) 質量(kg)5.5 定格使用時間(分)15 仕様(刃のスピード)130~200m/分[周速](無段電子コントロール付)(取付可能刃の寸法)W3~6mm、周長1060mm RoHS指令(10物質対応)対応
1台
42,980 税込47,278
当日出荷