カテゴリ

  • 物流用品(8)
  • オフィス家具(5)
  • 制御機器(2)
  • テープ(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 切削工具(1)
  • 研磨材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tbs12」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T型レンチ 古寺製作所

    T型レンチ

    古寺製作所(14件のレビュー)
    719税込791
    1本
    当日出荷
    精度の高い「プロジェクション溶接」の技術により、高品質な溶接部。 T型レンチは、マシン工具には欠かせない代表選手です。
  • 下地一発 ダンドリビス

    下地一発

    ダンドリビス(4件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1箱(100個)
    当日出荷から5日以内出荷
    下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工! 壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。 これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。 下地板には現場であまった材料が使えます。 金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。 金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。 下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
    用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます材質亜鉛鋼板
  • バッグシーラー TRUSCO

    バッグシーラー

    TRUSCO(6件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1台
    当日出荷
    回転型システムで、効率よく作業ができます。袋のネック部分を、溝に通しシールができると同時に袋の口をきれいにカットできます。
    用途袋入り商品のネックシールに。材質(刃)焼入鋼(SK-5)最大テープ外径(Φmm)120
  • ステンレスターンバックル 両フック型 スリーエッチ

    ステンレスターンバックル 両フック型

    スリーエッチ(3件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ターンバックルです。
  • 鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地) AIOULE(ふじわら)

    鉄 ターンバックル(ストレート) クロ(生地)

    AIOULE(ふじわら)(1件のレビュー)
    889税込978
    1個
    当日出荷
    溶接用の鉄:クロ(生地)製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
    材質鉄 クロ(生地)
  • ターンバックル(ストレート) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ターンバックル(ストレート) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    溶接用のステンレス製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
    材質SUS304ステンレス
  • 鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ AIOULE(ふじわら)

    鉄 ターンバックル(ストレート) ユニクロメッキ

    AIOULE(ふじわら)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接用の鉄:ユニクロメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
    材質鉄 ユニクロメッキ
  • 鉄 ターンバックル(ストレート) ドブメッキ AIOULE(ふじわら)

    鉄 ターンバックル(ストレート) ドブメッキ

    AIOULE(ふじわら)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    溶接用の鉄:ドブメッキ製の両端ストレート仕様のターンバックルです。
    材質鉄 ドブメッキ
  • エアーベルトサンダー ベッセル

    エアーベルトサンダー

    ベッセル
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。
    用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。ホース取付口Rc1/4排気方向後方・消音装置付仕様ベルト交換 ワンタッチロック付使用空気圧力(MPa)0.6
  • T型BOXレンチ 南船場ワークス

    T型BOXレンチ

    南船場ワークス
    929税込1,022
    1個
    翌日出荷
    フルポリッシュ仕上げ。 ワイヤーフック(PAT.P) コンパクトなサイズでスピーディーな作業が可能なレンチです。 陳列しやすいワイヤーフック(PAT.P) 車・バイク・機械・電動工具などのメンテナンスに最適!
  • パイプターンバックル(ストレート) ステンレス AIOULE(ふじわら)

    パイプターンバックル(ストレート) ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    ステンレス製のパイプターンバックルストレートです。
    材質SUS316ステンレス
  • 微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシン

    微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車

    ナンシン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
    用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)エラストマー(B入り)仕様ストッパー付車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32軸長L(mm)25特性静音キャスタータイプねじ込み式自在車キャスター
  • デジタルオシロスコープ Tektronix(テクトロニクス)

    デジタルオシロスコープ

    Tektronix(テクトロニクス)(2件のレビュー)
    295,800税込325,380
    1台ほか
    6日以内出荷から21日以内出荷
    7型WVGAカラー・ディスプレイ(水平軸メモリ数:15、表示可能な信号が50%増加) 32種類の自動測定 時間領域と周波数領域を同時に表示するデュアル・ウィンドウFFT トリガ周波数カウンタ パン/ズーム機能 多言語ユーザ・インタフェース:10言語に対応したユーザ・インタフェース/前面パネル・オーバーレイ 設置面積が小さな、小型・軽量 ファンレス設計により低ノイズを実現
    質量(kg)機器単体:1.979、アクセサリを含む:2.2電源100~240VAC RMS ±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)154.95×325.12×106.68最大消費電力(W)30高度(m)動作時:最高3000、非動作時:最高12000電源周波数(Hz)45~65(100~240V)、360~440(100~132V)安全性製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-30~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU・UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030; EN61010-1、EN61010-2-030(電磁適合性)使用環境湿度(%)動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃までは相対湿度(RH)5~90 / +30℃超、+60℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないことサンプルレート1GS/sレコード長20kポイント
  • 【修理】エアーベルトサンダー(ベッセル)GT-BS12(修理) 修理

    【修理】エアーベルトサンダー(ベッセル)GT-BS12(修理)

    修理
    12,980税込14,278
    1台
    10日以内出荷
    種類エアーベルトサンダー対象本体対象商品を確認するサービス分類修理
  • 微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車 ナンシン

    微音キャスター 自在ストッパー付 エラストマー車

    ナンシン
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    微音キャスター、キャスターの旋回部にラジアルベアリングを使用することにより、従来のキャスターに比べ、走行時、旋回時の騒音を大幅に低減しました。
    用途夜間作業、病院等の公共施設、その他、騒音規制のある場所で材質(車輪)エラストマー(B入り)車輪幅(mm)27ストッパーシングルストッパー偏心E(mm)32軸長L(mm)58特性静音キャスタータイプ差し込み式自在車キャスター
  • ルートストッパー Ver3 谷口産業

    ルートストッパー Ver3

    谷口産業
    35,980税込39,578
    1巻(10m)ほか
    6日以内出荷
    強化ポリエチレン製で強固に根茎の侵入を防ぎます。耐薬品性、耐候性に優れ長期間安心してご利用いただけます。熱変形温度が<-30℃、>100℃のため夏期のコンクリート面の温度上昇等による物性の劣化や変質の心配が有りません。屋上緑化だけでなく花壇等の保護にもご利用いただけます。
    用途竹林管理、森林、里山の再生に使用します。また屋上緑化の耐根用として最適です。竹用根茎調整材として使用します。材質高密度耐候剤入り強化ポリエチレン厚さ(mm)0.88
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    38,980税込42,878
    1台
    15日以内出荷
    無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室キャスターなし材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    38,980税込42,878
    1台
    15日以内出荷
    無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。脚端にはレベル調整用のアジャスターが付いています。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室材質(天板)表面材:メラミン化粧板、エッジ:ソフトエッジ巻グリーン購入法適合
  • キャスター付テーブル ニシキ工業

    キャスター付テーブル

    ニシキ工業
    56,980税込62,678
    1台
    14日以内出荷
    キャスター付で移動がスムーズです。天板はソフトエッジ巻きで安全です。アジャスト機能付きキャスターの為、高さの微調整が可能です。
    材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール高さ(mm)720キャスター50Φ双輪ナイロンキャスター天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合
  • バッグシーラー用替刃 TRUSCO

    バッグシーラー用替刃

    TRUSCO
    429税込472
    1枚
    当日出荷
    材質焼入鋼(SK-5)
  • バリトリビットソフト ヤナセ(柳瀬)

    バリトリビットソフト

    ヤナセ(柳瀬)
    6,498税込7,148
    1個
    18日以内出荷
    バリ取り仕上げに最適です。
    最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])1200寸法B(mm)50寸法C(mm)6寸法D(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    43,980税込48,378
    1台
    15日以内出荷
    無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。キャスター付きなので移動もスムーズです。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • ミーティングテーブル ニシキ工業

    ミーティングテーブル

    ニシキ工業
    43,980税込48,378
    1台
    15日以内出荷
    無駄な装飾の無いシンプルなデザインです。天板は耐水・耐熱性に優れた高圧メラミン化粧板で傷が付きにくくなっております。コーナー部は安全なソフトエッジ巻です。キャスター付きなので移動もスムーズです。国産テーブルの為、安心設計です。抗菌。指紋レス:指紋などの汚れが目立ちにくいメラミン化粧板です。
    用途工場 作業所 会議室 食堂 待合室 事務所 休憩室 応接室 受付 学校 研修室高さ(mm)720グリーン購入法適合
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ボーリングバーバイト TBS1 タンガロイ

    ボーリングバーバイト TBS1

    タンガロイ
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ABH用スローアウェイ式ボーリングバイト
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 電池ボックス12V タイガー(防獣)

    電池ボックス12V

    タイガー(防獣)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    アルカリ乾電池単一形8本で12V電池として使用できます。 (乾電池は別売) 電気さく用電源装置CA15DC標準付属品。
  • HPE 20TB SAS 12G 7.2K LFF LP 512e Helium ISE MV HDD HP(日本ヒューレット・パッカード)

    HPE 20TB SAS 12G 7.2K LFF LP 512e Helium ISE MV HDD

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    729,800税込802,780
    1個
    5日以内出荷
    ハードディスクドライブ。HPE 20TB SAS 12G 7.2K LFF LP 512e Helium ISE MV HDD。
  • NSYTBS16128 シュナイダーエレクトリック

    NSYTBS16128

    シュナイダーエレクトリック
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Schneider Electric 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:192 mm NSYTBS19128 シュナイダーエレクトリック

    Schneider Electric 汎用ボックス, ABS樹脂, 高さ:192 mm NSYTBS19128

    シュナイダーエレクトリック
    5,998税込6,598
    1袋(2個)
    7日以内出荷
    仕様Schneider Electric Thalassa TBS 産業用 ABS ボックス、不透明カバー高さ 20 個です。INT は 175 x 105 x 80 mm です。EXT は 192 x 121 x 87 mm です。壁面取り付け型エンクロージャ低プレーンカバー。外側密閉構造はマイナスドライバキャプティブねじロックです。認定は「 DEMKO 」、「 SEMKO 」、「 TCATION V 」です。650 ° C の耐火性。ABS (アクリロニトリルブタジエンスチレン)。IK07 、グレー RAL7035 、絶縁クラス II2 本セット保管 / 動作の周囲温度は( -15 → 40 ° C ) / ( -25 → 60 ° C )です。グリーンプレミアム製品 水銀不使用 IP 保護等級: IP65材質ABS樹脂幅(mm)121高さ(mm)192外形寸法(mm)192×121×87フランジありシリーズNSYTBS範囲ThalassaコードRAL 7035シールドなしRoHS指令(10物質対応)対応各種認証Better World 認証:Green Premium