カテゴリ
- 物流用品(9)
- 科学研究・開発用品(8)
- 農業・園芸資材(7)
- 自動車補修部品(5)
- 制御機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 空圧工具(3)
- バイク部品(2)
- 測定用品(2)
- クリーンルーム用品(2)
- 切削工具(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 家電(2)
- 建築金物(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ADVANTEC(3)
- EPSON(1)
- EXCEL(エクセル)(1)
- KSフィルター(2)
- MOTO GRAFIX (モトグラフィックス)(2)
- SONY(ソニー)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- TRUSCO(10)
- TURTLEBEACH(タートルビーチ)(2)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- グリーンクロス(4)
- タイガー(防獣)(2)
- タンガロイ(1)
- フジトク(2)
- ベッセル(1)
- 修理(2)
- 大洋製器工業(2)
- 小池精密機器製作所(2)
- 日東工業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tbs20」の検索結果

鉄製 貼付けウエイト
東豊工業(15件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581箱(60g×20本)当日出荷多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!材質鉄厚さ(mm)3.8表面処理クロメートメッキ
ワイヤグリッパー フック
TRUSCO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷外れ防止のカラビナがついたフックタイプの製品です。 ワイヤーは貫通するので位置調整が簡単に行えます。用途ワイヤーをピンから差し込むば確実に固定。 額吊りやパネル吊りに。トラスコ品番207-6083材質/仕上ステンレス質量(g)9タイプフック使用荷重(kg)(Φ1.0)8、(Φ1.2)10、(Φ1.5)30適合ロープ径(Φmm)Φ1.0~1.5アズワン品番64-8714-02
TBS スタッド端子台
日東工業¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷から4日以内出荷用途電線やブスパー等の中継、分岐。アース用中継端子仕様IECレール取付:不可取付方式直付け定格絶縁電圧(V)600使用周囲温度(℃)-20~90結線方式ネジ材質(基台)不飽和ポリエステル樹脂耐熱区分一種耐熱端子台
エアーベルトサンダー
ベッセル¥38,980税込¥42,8781台当日出荷アーム調節角度90°蝶ねじ1本の調整で角度が変えられます。用途アルミダイカスト、鋳造品バリ取り、自動車板金作業、ステンレスの研削研磨作業、溶接バリ・スパッター除去・ビード削り、さび取りなどに。仕様ベルト交換 ワンタッチロック付使用空気圧力(MPa)0.6ホース取付口Rc1/4排気方向後方・消音装置付
トルクビットラチェットセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか当日出荷から20日以内出荷二面幅(mm)6.35セット内容直読取式簡易トルクレンチ:能力範囲2~10N・m※右回転仕様/ドライバービット+:BT-P1、BT-P2、BT-P3(各2個)/ドライバービット-:BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BT-H4、BT-H5、BT-H6、BT-H8/T型トルクスビット(いじり防止タイプ):BT-T-15H、BT-T-20H、BT-T-25H、BT-T-27H、BT-T-30H、BT-T-40H/ビットアダプター:BTA2(1/4"6.35mmソケット用)/プラスチックケース質量(g)300セット商品数21ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)143×88×40
ウォーターバス(スターラー用)
ADVANTEC¥46,980税込¥51,6781台翌々日出荷から6日以内出荷持ち運びに便利な把手付きです。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 空焚防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。付属品温度計ホルダー1個、過電流保護ヒューズ1個、缶石除去剤(30g)1包材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95電源AC100V(50/60Hz)安全装置空焚防止装置、過電流保護ヒューズヒーターSUS316L パイプヒーター温度調節精度±1.5℃ at 60℃(攪拌時)温度調節液体膨張式温度分布精度±1℃ at 60℃(攪拌時)
バイメタルセーバーソーブレード(鉄・ステンレス用)
TRUSCO¥3,500税込¥3,8501セット(5枚)当日出荷折れにくく欠けにくいので、取り替えの手間が省けます。 刃先はコバルトハイス鋼、背部は特殊ばね鋼のバイメタル機構になっています。 多種多様な被削材に適用します。用途ステンレス管材、ステンレス鋼材、鉄工管材、非鉄金属鋼材などの切断作業に解体現場作業に、パイプ類、鋼材などの切断作業に材質バイメタルハイス厚さ(mm)0.9適合機種メーカーマキタ、日立、リョービ、BOSCH使用電動機セーバーソー・レシプロソー
ウォーターバス スターラー用 PID制御
ADVANTEC¥64,980税込¥71,4781台翌々日出荷から7日以内出荷用途に応じて角型液槽タイプと丸型液槽タイプを選択できます。 持ち運びに便利な把手付です。 制御ユニットを取り外せますので、容易に液槽の清掃が行えます。 ヒーターに耐久性の高いステンレスパイプヒーターを採用しています。 過熱防止装置と過電流保護ヒューズを装備しています。 温度調節精度の優れたマイコンPID制御温度調整器タイプを選択できます。付属品温度計ホルダー(1個)、過電流保護キューズ(1個)、缶石除去剤(30g)(1包)材質(槽)SUS304使用温度範囲(℃)室温+5~95℃安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、過熱防止装置、過電流保護ヒューズヒーター白金測温度抵抗体(Pt100Ω)温度調節精度±0.3℃(60℃撹拌時)使用周囲温度(℃)5~35温度調節マイコンPID制御温度分布精度±1℃(60℃撹拌時)
スーパーアロイシャックル(捻込タイプ)
大洋製器工業¥43,980税込¥48,3781個4日以内出荷スーパーアロイシャックルは蓄積されたノウハウを駆使し、完全な品質管理のもとに生産されており、「強力、軽量」を最大限に取り入れた製品です。全サイズに『オレンジ色』の全面焼付け塗装を施しております。用途捻込タイプ材質特殊合金鋼安全率5倍RoHS指令(10物質対応)対応
ローラースタンド
TOUGH BUILT¥8,098税込¥8,9081台6日以内出荷クロームメッキ処理されたスムーズで頑丈なローラーを採用。ヘビーデューティー2インチスチールパイプフレーム構造。高さ調整可能(70~110cm)。フラットに折りたたむことができ、持ち運びや保管が容易。用途長尺材料の切断や加工時、安定して保持可能なローラー式スタンド。
Recon 70X White (2024)
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷便利なフリップミュート式マイク。快適な軽量設計のヘッドセット。高品質な 40mm スピーカーによる優れたサウンド。ノイズを防ぐ高品質なイヤークッション。マルチプラットフォーム対応。空間オーディオ技術に対応。オンイヤーボリュームコントロール
Recon 70X Black (2024)
TURTLEBEACH(タートルビーチ)¥5,998税込¥6,5981個6日以内出荷便利なフリップミュート式マイク。快適な軽量設計のヘッドセット。高品質な 40mm スピーカーによる優れたサウンド。ノイズを防ぐ高品質なイヤークッション。マルチプラットフォーム対応。空間オーディオ技術に対応。オンイヤーボリュームコントロール
GSキャスター(TBS型) ストッパー付自由車
カツヤマキカイ¥39,980税込¥43,9781個11日以内出荷から16日以内出荷2種類のベアリングを採用 従来キャスターと比べて、旋回抵抗が大幅ダウン 重量物運搬に最適 自由、固定の切替装置をオプションで装着可能 幅広いサイズを共通の旋回座で対応可能 旋回座に汎用性を持たせたことで、ランニングコスト削減に貢献用途重量台車 構内用運搬車材質(車輪)ウレタン車輪幅(mm)44ストッパー回転ストッパー取付座厚さt(mm)6取付穴径d(Φmm)13
TM-P20シリーズ用 バッテリースペーサー
EPSON¥1,698税込¥1,8681本13日以内出荷TM-P20シリーズ用バッテリースペーサー。仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:電波を発しない製品の為●電気通信事業法備考:公衆回線に接続しない製品の為●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●法規関連確認日:20151028●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):付属品等無し●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4217-09
サスペンションサポート
SONY(ソニー)¥44,980税込¥49,4781個13日以内出荷設置型データプロジェクター用サスペンションサポート仕様●アスベスト:非含有●RoHS指令:対象外●J-Moss:対象外●電波法:非対象●電気通信事業法:非対象●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):非対象●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4231-40
高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)
小池精密機器製作所¥124,980税込¥137,4781台(1台)11日以内出荷加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。背面にコンセントが付いているので、スターラ天板上に設置した恒温槽の電源プラグを差すことができます。回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレスSUS304回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御ファン有り
高温対応型マイティ・スターラー(パワータイプ)
小池精密機器製作所¥135,980税込¥149,5781台(1台)11日以内出荷加温された溶液の撹拌に適したスターラーです。モーターを熱から保護する設計のため、モーターの寿命を長く保つことが可能です。天板上にオイルバスなど加温した容器を置いて撹拌する際に適しています。背面にコンセントが付いているので、スターラ天板上に設置した恒温槽の電源プラグを差すことができます。ステンレス天板に、対薬品性に強く、非粘着性に優れたテフロンコーティング(PFA100μ)を施しています。回転数(min-1[r.p.m])60~1350材質(天板)ステンレス PFAコーティング(PFA100μ)付回転制御タコジェネレータによるフィードバック制御(単相インダクションモータ)ファン有り
デジタル・オシロスコープ
Tektronix(テクトロニクス)¥301,800~税込¥331,980~1台ほか5日以内出荷から21日以内出荷新しいTBS2000Bシリーズは、オシロスコープにとって最も重要な、信号の表示と測定を高い水準で行えます。 9型の大きなディスプレイ(水平目盛は15div)を備えているため、1つの画面でより多くの信号を観測できます。 レコード長は5Mポイントであり、長時間のデータも取り込めます。 使いやすいカーソルと強力な32種類の自動測定機能で、さまざまな測定が行えます。 Wi-Fi接続、100-BaseT Ethernetに対応しており、測定結果の共有が容易です。お手頃な価格でありながら、優れた性能を実現しています。分解能(垂直軸)8ビット最大消費電力(W)80測定機能(自動)32種高度(m)動作時:3000まで、非動作時:12000まで(高度が高いとLCDが損傷する可能性があるため制限が設けられています。この損傷は本体の動作に関わるものではありません。)電源周波数(Hz)47~63(100~240V)、360~440(100~132V)ディスプレイ9型(228.6 mm)ワイド液晶TFTカラー安全性UL61010-1、UL61010-2-030、CAN/CSA-C22.2 No. 61010.1、CAN/CSA-C22.2 No. 61010-2:030、製品の安全に関する低電圧指令2014/35/EUに適合解像度800(垂直)×480(水平)ピクセル(WVGA)入力インピーダンス1MΩ±1%、13pF±1.5pF使用環境温度(℃)動作時:0~+50、非動作時:-40~+71EMC規格EC Council Directive 2014/30/EU(電磁適合性)確度(DCゲイン)±2%(5V/div~5mV/div)・±3%(代表値、2mV/div)、(時間軸)1ms以上の任意の間隔において±25ppmカップリング(入力)DCまたはAC最大入力電圧1MΩ:300VRMS、インストレーション・カテゴリ II、ピーク電圧:±450V以下使用環境湿度(%)動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+50℃以下で5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと・非動作時:+30℃以下で5~95の相対湿度(RH)/+30℃超、+60℃以下で 5~60の相対湿度(RH)、結露のないこと帯域制限20MHzサンプルレート最大:2GS/s(ハーフ・チャンネル)、1GS/s(全チャンネル)レコード長5Mポイント最大電圧(V)100~240AC RMS ±10%
注射器洗浄ブラシ(PBT毛)
TRUSCO(2件のレビュー)¥519税込¥5711本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がPBTなので耐薬、特に耐酸・有機溶剤に優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に色青材質(柄部)ステンレス材質(毛)PBT適合器具注射器
注射器洗浄ブラシ(ナイロン毛)
TRUSCO¥519税込¥5711本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。 毛材がナイロンなので耐薬、特に耐アルカリに優れます。 芯材は防錆効果のあるステンレス製です。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に色白材質(柄部)ステンレス材質(毛)ナイロン適合器具注射器
注射器洗浄ブラシ(山羊毛)
TRUSCO(2件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷線材の脱毛がなく耐久性に優れています。用途医療用注射器や小型の試験管などの洗浄に色白材質(柄部)スチール材質(毛)山羊毛適合器具注射器
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅25mm
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981本当日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)25×8使用荷重(t)(最大)0.8最大使用荷重(t)0.8
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅35mm
TRUSCO¥4,298税込¥4,7281本当日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。種別両端アイ形材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)35×8等級JIS B 8818規格品JIS規格JIS B 8818規格品最大使用荷重(t)1.25ベルト幅×厚さ(mm)35×8
ベルトスリングわかるスリング(JIS3等級・両端アイ型) ベルト幅50mm
TRUSCO¥5,998税込¥6,5981本当日出荷長さ・最大使用荷重が本体に印字されており、一目で仕様が分かります。原反は3層構造で強度と安全性を確保しています。原糸は繊維スリングに最も適した超高強力ポリエステルです。使用限界がひと目で分かるシグナルライン(白色の糸)が織り込んであり交換の目安となります。用途屋内外での吊り上げ、玉掛け作業用。材質超高強力ポリエステル色黄緑ベルト幅(mm)50×8最大使用荷重(t)1.6