TOUGH BUILT
ローラースタンド
クロームメッキ処理されたスムーズで頑丈なローラーを採用。
ヘビーデューティー2インチスチールパイプフレーム構造。
高さ調整可能(70~110cm)。
フラットに折りたたむことができ、持ち運びや保管が容易。
用途
長尺材料の切断や加工時、安定して保持可能なローラー式スタンド。
質量(kg)
4.5
寸法(cm)
使用時:43×56×70~110 / 折畳時:43×9×78
素材
スチール
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04283662
TB-S200
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった