カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)

「tbu32」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブッシング TRUSCOブッシングTRUSCO(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ処理)形状ブッシング使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100
ツールブロック CTBF (CGP ブレード用) タンガロイツールブロック CTBF (CGP ブレード用)タンガロイ
34,980税込38,478
1個
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カムフィックス/ホルダー イスカルカムフィックス/ホルダーイスカル
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から29日以内出荷
ホルダー:カムフィックス
RoHS指令(10物質対応)対応
ツールブロック イスカルツールブロックイスカル
37,980税込41,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツールブロック イスカルツールブロックイスカル
41,980税込46,178
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツールブロック SGTBU イスカルツールブロック SGTBUイスカル
45,980税込50,578
1本
4日以内出荷から29日以内出荷
多様な突っ切り・溝入用ブレードに対応可能です。
用途突っ切り・溝入れ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BU フジトク316Lステンレス 高圧 ねじ込み継手 ブッシング PT BUフジトク
8,198税込9,018
1個
3日以内出荷
材質SUS316L
ジェットカット ツールブロック TGTBU-JHP イスカルジェットカット ツールブロック TGTBU-JHPイスカル
50,980税込56,078
1本
29日以内出荷
高圧クーラント対応です。
用途溝入れ、突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
STMicroelectronics マイコン STM32F1, 36-Pin VFQFPN STM32F103TBU6 STMicroSTMicroelectronics マイコン STM32F1, 36-Pin VFQFPN STM32F103TBU6STMicro
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
ファミリー名 = STM32F1パッケージタイプ = VFQFPN実装タイプ = 表面実装ピン数 = 36デバイスコア = ARM Cortex M3データバス幅 = 32bitプログラムメモリサイズ = 128 kB最大周波数 = 72MHzRAMサイズ = 20 kBUSBチャンネル = 1PWMユニット数 = 1 x 16 bitSPIチャンネル数 = 1標準動作供給電圧 = 3.6 V幅 = 6.125mmSTM32F103シリーズマイクロコントローラ、STMicroelectronics. STMicroelectronicsデバイス STM32F103 Cortex-M3コア、処理速度72 MHzのCPU及び最大1 MBのフラッシュを搭載 モータ制御周辺機器、CAN及びUSBフルスピードインターフェイスで構成 STM32シリーズARM Cortex-M3 32ビットのフラッシュマイクロコントローラは、低消費電力、低電圧で動作し、優れた性能とリアルタイム機能を発揮します。 組み込み用途向けに多様なパッケージタイプを用意しています。 MCUアーキテクチャは使いやすいSTM32プラットフォームを採用しており、モータドライブ、PCやゲーム、HVACを含む用途、及び産業用途で機能します。. 32ビットRISC ピン配列ソフトウェア互換 SRAM最大96 Kb フラッシュ最大1 MB 電源: 2 → 3.6 V 使用温度範囲: -40 → +85 ℃又は-40 → +105 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス台車(片袖2段タイプ帯電防止ウレタン車輪) TRUSCOオールステンレス台車(片袖2段タイプ帯電防止ウレタン車輪)TRUSCO
229,800税込252,780
1台
7日以内出荷
溶接構造のSUS製の2段式台車です。本体およびキャスター金具までSUS304製ですので、食品工場やクリーンルームに使用できます。
用途食品工場、研究所など。材質荷台・ハンドル:ステンレス(SUS304)、車輪:帯電防止ウレタン、キャスター金具:ステンレス(SUS304)高さ(mm)164タイプ帯電防止ウレタン車キャスター取替:(自在)320ER-BLB100帯電防止、(固定)320ER-BLB100帯電防止均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)100