カテゴリ

  • 自動車純正部品(340)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(190)
  • 制御機器(145)
  • 測定用品(88)
  • メカニカル部品(78)
  • 科学研究・開発用品(78)
  • 切削工具(72)
  • 自動車補修部品(62)
  • バイク部品(46)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(45)
  • FA担当者のオススメ新商品(40)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 電気材料(24)
  • 空調・電設資材(23)
  • 店舗什器・備品(22)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(18)
  • 保管用品(16)
  • パソコン/周辺機器(16)
  • 作業工具(16)
  • 作業服(15)
  • 家電(14)
  • オフィス家具(10)
  • 農業機械(10)
  • 物流用品(9)
  • 事務用品(9)
  • 機構部品(8)
  • 自転車部品(8)
  • バイク純正部品(7)
  • スプレー・オイル・グリス(7)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 自動車用オイル・ケミカル(7)
  • 安全保護具(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 介護用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 配管・水廻り設備部材(5)
  • 学童・教育用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 梱包用品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 住設機器(4)
  • 医療(4)
  • 研磨材(4)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 測定関連サービス(3)
  • 建築金物(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 縫製用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 日用品(2)
  • 照明(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 手袋(1)
  • 完成車(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)

「tc-001」の検索結果

1,550件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水温センサー トランサムタイプ 本多電子(HONDEX)水温センサー トランサムタイプ本多電子(HONDEX)
4,998税込5,498
1個
7日以内出荷
導電性コンテナ TC型 積水樹脂導電性コンテナ TC型積水樹脂
2,298税込2,528
1個
翌日出荷
優れた帯電防止効果で電子部品を静電破壊から守ります。半永久的な帯電防止効果でチリ・ホコリの付着を防止します。スタッキングタイプで、TC-1~3に積み重ねて使用できます。金属箱に比べて軽量かつ経済的です。
用途電子部品・基板などの輸送・保管に。材質特殊導電材配合ポリプロピレン(PP)ブラック抵抗値体積固有:10(の4乗)Ω以下、表面:10(の6乗)Ω以下RoHS指令(10物質対応)対応外寸法・奥行(mm)280外寸法・間口(mm)400
リユーストナーカートリッジ ゼネラルサプライリユーストナーカートリッジゼネラルサプライ
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
低コスト:印刷品質はそのままでコストに差が出る高品質:国内自社工場生産だから実現する確かな品質(ISO9001認証取得)環境にやさしい:持続可能な社会の実現に貢献(ISO14001認証取得)安心のサポート:リユーストナーカートリッジのトラブルでも大丈夫。安心のサポート体制があります。
クイック式 TC-M3A1 ROM付 N-TONERクイック式 TC-M3A1 ROM付N-TONER
12,980税込14,278
1個(6000枚)
当日出荷
オリジナルの検査機器を用いて、品質をデジタルで管理した安心・安全のリサイクルトナーを自社工場で生産しています。目視作業では確認できない傷などもオリジナルの検査機器を用いてチェックすることで均一で安定した品質の商品をご提供いたします。リサイクルトナーの品質基準である「E&Q」「STMC」を取得しています。
種別クイック式モノクロ対応機種B822dn/B842dn/B842dnt/B833dn/B843dn/B843dnt各種認証E&Qマーク適合メーカーOKI
極細T型熱電対 エレサーマル極細T型熱電対エレサーマル
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷
先端溶接済みの極細熱電対で小型部品の温度測定に最適です。先端の素線露出部が1mm以下で測定箇所にのみ接触するため、安全な温度測定が可能です。極細仕様のため熱伝導誤差を低減できます。
用途電子機器・基板上の温度測定用。寸法素線径(Φ):0.13許容差JISクラス1素線径(mm)0.13素線の種類T型
可変式面取りカッター MTAC THECUT可変式面取りカッター MTACTHECUT
35,980税込39,578
1本
3日以内出荷
面取り角0°~90°の範囲で無段階の変更が可能独自のインサート固定方式により、安定性に優れ操作も容易測面取りに加え穴面取りも可能
寸法L(mm)110寸法d(mm)20刃径D(Φmm)23.88寸法l1(mm)22
サーモグラフィ フルーク(FLUKE)サーモグラフィフルーク(FLUKE)
86,980税込95,678
1台
3日以内出荷
iOS対応 USB Type-Cコネクターを搭載したモバイル用サーマル・カメラ。iOS 11.0以降のiPhone、iPadに対応しており、専用アプリはApp Storeでインストールすることができます(”Fluke iSee”で検索)
仕様【不均一性補正 (NUC)】自動または手動その他【スペクトラム範囲】8 ~ 14 μm質量(g)22備考【EMC】国際規格 IEC 61326-1 : ポータブル用機器の電磁環境 CISPR 11 : グループ 1、クラス Aグループ 1 : 機器自体の内部機能に必要な伝導結合 RF エネルギーを意図的に生成 / 使用する機器です。クラス A : 家庭および住宅用建物に電力を供給する低電圧電力供給網に直接接続された建造物以外の、あらゆる施設での使用に適した機器です。他の環境では、伝導妨害や放射妨害のため、電磁両立性を確保することが難しい場合があります。注意 : 本器は住宅環境での使用を想定しておらず、そのような環境では電波受信に対する保護が十分でない場合があります。韓国 (KCC) クラス A 装置 (産業放送および通信装置)クラス A : 本器は工業電磁波装置の要件に適合しています。販売者およびユーザーはこの点に留意する必要があります。本器は事業環境での使用を目的としており、住宅での使用を意図していません。寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)60×33.5×11.2対応OSAndroid および HarmonyOS分解能【空間】3.81 mrad【赤外】256×192レンジ【温度】-10~550℃校正フルークでは本製品の校正サービスは提供しておりません確度(℃)読み値の ± 2% または ± 2 ℃、いずれか大きい方 (周囲温度 23 ℃ ± 5 ℃ 時)高度(m)12000ウォームアップ時間1分保証期間2 年防塵防水性能IEC 60529:IP56(コネクターはカバーした状態)視野(H×V)56°×42°焦点距離(mm)【固定】3.2測定距離【温度】0.25~5( -20 ℃ ~ 10 ℃ は 0.25 m ~ 3 m のみ適用されます)温度分解能(℃)0.05 (NETD)消費電力(mW)350コネクタType C動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~90(※結露なきこと)保管温度(℃)-30~ 60フレームレート25 Hzピクセル12 μm落下耐久(m)1使用高度(m)2000
新品クーラーコンプレッサー 信林オートモーティブ新品クーラーコンプレッサー信林オートモーティブ
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
信林オートモーティブにより製造された新品コンプレッサーです。品質は純正品と同等レベル。リビルト品と違い、優良新品の為、わずらわしいコアの回収も不要です。
用途クーラーコンプレッサー
トランクカーゴ テーブルトップ バッグサイズ:18×9×40cm ホームテイストトランクカーゴ テーブルトップ バッグサイズ:18×9×40cmホームテイスト
2,798税込3,078
1台
10日以内出荷
天板をトランクカーゴにセットして、テーブルに早変わり。ロール式で非常にコンパクトになるので、トランクカーゴに入れ持ち運びができアウトドアに最適です。
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台として。材質天然木ブラウン容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)商品:約75×38×0.9/梱包:24×24×50
トランクカーゴ テーブルトップ バッグサイズ:15×8×40cm ホームテイストトランクカーゴ テーブルトップ バッグサイズ:15×8×40cmホームテイスト
2,598税込2,858
1台
10日以内出荷
天板をトランクカーゴにセットして、テーブルに早変わり。ロール式で非常にコンパクトになるので、トランクカーゴに入れ持ち運びができアウトドアに最適です。
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台として。材質天然木ブラウン容量1台寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)商品:約57×38×0.9/梱包:24×24×50
トランクカーゴ テーブルトップ ホームテイストトランクカーゴ テーブルトップホームテイスト
1,898税込2,088
1台
10日以内出荷
天板をトランクカーゴにセットして、テーブルに早変わり。ロール式で非常にコンパクトになるので、トランクカーゴに入れ持ち運びができアウトドアに最適です。
用途屋外・野外・ベランダ・バルコニー・テラス・キャンプ等のテーブル、デスク、机、作業台として。材質天然木ブラウン容量1台
Bio-TC 消臭剤 ケアメディックスBio-TC 消臭剤ケアメディックス
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷
製材所から生じる天然樹皮(京都 北山杉)を原料としたエコ消臭剤です。"人にやさしい"天然素材が主原料なので安全です。様々な悪臭を吸着することで素早く消臭し効果が持続します。
使用方法Bio-TCは無色無臭で安全な消臭剤ですので、消臭したい対象や程度に合わせた様々な使い方ができます、1.福祉用具の消臭:臭気の軽いものはBio-TCを表面に吹きかけ、布で清拭、もしくはそのまま乾燥させます、2.室内の消臭:室内に直接Bio-TCを噴霧します、3.悪臭発生箇所(ゴミ集積場など)の消臭:臭いの発生箇所にBio-TCを散布します。容量18L寸法(cm)箱:幅29.5×奥行29.5×高さ27アズワン品番69-3899-87
3カ-ユニ ボーセイ クリンチングナット 大阪魂3カ-ユニ ボーセイ クリンチングナット大阪魂
667税込734
1袋(21個)ほか
翌日出荷
この商品は三価ユニクロです。
リサイクルトナー 沖データ対応 TC-M3A1 エクシアリサイクルトナー 沖データ対応 TC-M3A1エクシア
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
適合E&Qマーク種別クイック式リサイクルブラック対応機種B822dn/B842dn/B842dnt印字枚数6000枚RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーOKI(沖データ)適合純正型番TC-M3A1
セルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄) ボーセイセルフクリンチングナットTC 小箱 (鉄)ボーセイ
9,900税込10,890
1箱(1000本)
3日以内出荷
丸タイプの圧入ナットです。薄板のねじ立てが容易に可能。簡単な圧入にて高い取付強度を実現。方向性を気にせず取付可能。アルミ板など溶接しにくい箇所にも容易にねじ立てが可能。
用途薄板への圧入に。材質鉄/三価めっきRoHS指令(10物質対応)対応
水中タービンポンプ T型 鶴見製作所水中タービンポンプ T型鶴見製作所
899,800税込989,780
1台
61日以内出荷
中間吸い込みタイプで横置き用架台(特別付属品・別売)を取り付けると、横置き据え付けが可能となります。コンパクトなモータの採用により、狭い場所での設置も容易です。高効率設計ですから、小電力で大きな水量を揚水できます。水中式ですから作動音も低く、また地上部を有効利用できます。豊富なパワー・バリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
用途工業、農業の給水用。融雪、噴水用。中継加圧用。農業、畑地水田のかんがい用。電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
シエクル レスポンスリング シエクルシエクル レスポンスリングシエクル
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
siecle(シエクル) レスポンスリング、RS07KS #00です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
適合車種【エブリイ】年式:2005.08-2010.05、型式:DA64(1-4型)、エンジン型式:K6A(NA)/K6A(TC)、【エブリイ】年式:2010.05-2015.02、型式:DA64(5-7型)、エンジン型式:K6A(NA)/K6A(TC)、【ジムニー】年式:2098.10-2008.06、型式:JB23(1-3型)/JB23(4型)/JB23(5-6型)、エンジン型式:K6A(TC)、【ジムニー】年式:2008.06-2018.07、型式:JB23(7-10型)、エンジン型式:K6A(TC)、【ハスラー】年式:2020.01-、型式:MR92S/MR52S、エンジン型式:R06D(NA)/R06A(TC)
AC/DCアダプタ ライン精機AC/DCアダプタライン精機
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
電池駆動のTC-3200とTH-4000を長時間のロギングに対応させる専用外部電源TC-3200は内部ロギング機能(要DL2005)とあわせて最長2カ月以上の計測が可能(サンプリングタイム1時間、1プローブ測定モード時)
適合機種TC-3200/TH-4000RoHS指令(10物質対応)対応
防災サイクル 26型 内装3段変速 シティサイクル カルーサ ノンパンク仕様 【完成組立品】 BRIDGESTONE(ブリヂストン)防災サイクル 26型 内装3段変速 シティサイクル カルーサ ノンパンク仕様 【完成組立品】BRIDGESTONE(ブリヂストン)
69,980税込76,978
1台
11日以内出荷
軽くて丈夫なアルミフレーム自転車。さらに、空気入れ不要、パンクの心配が要らないノンパンクチューブ(T-core)を装着した防災仕様。
用途構内移動用、防災用、お買い物等仕様リアキャリア:鉄キャリヤ(クラス27)、乗車可能最低身長(目安)(cm):143~、前照灯:ワイドコンパクト点灯虫全長(mm)1850質量(kg)約19.5全幅(mm)550寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【軽量樹脂角型バスケット】360×291×225(上面)スタンド両立スタンドタイヤサイズ26×1-3/8WOサドルの高さ(mm)760~910錠前BSロック8(スペアキー対応)変速段数内装3段シマノグリップシフト
アイス敷きパッド(EVAポーチ付) MARKLESS STYLEアイス敷きパッド(EVAポーチ付)MARKLESS STYLE
4,998税込5,498
1セット(3個)
6日以内出荷
アウトドアやスポーツ観戦に、お尻を冷やしてクールダウンできるアイス敷きパッドです。中にPCMが入っていて28℃以下で凝固しはじめ、繰り返し使用できます。折りたたんでEVAポーチに入れれば持ち歩きに便利!
折りたたみネックUSBファン MARKLESS STYLE折りたたみネックUSBファンMARKLESS STYLE
5,998税込6,598
1セット(2個)
6日以内出荷
首に掛けて使用できるハンズフリーネックファンです。ハンズフリーで使用でき、両手が空くのでお出かけやイベントにもぴったりです。ネックアーム部分を本体に巻き付け、付属のケースに収納ができるためいつでもコンパクトに持ち運ぶことができます。ファンの風量は弱・中・強の3段階から、シーンに合わせて調整が可能です。
アズビル チョウセツケイ azbil(旧:山武)アズビル チョウセツケイazbil(旧:山武)
129,800税込142,780
1個
11日以内出荷から101日以内出荷
防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ  おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外 ELPA防犯ステッカー 貼るだけ!かんたん対策 防犯 セキュリティ おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに 耐候性 防水 日本製 屋外ELPA
399税込439
1個
3日以内出荷
ステッカー寸法:W30xH149(mm)ステッカー全体寸法:W35xH175(mm)1枚入
用途貼るだけ!かんたん対策おうちや店舗の出入口・駐車場・窓などに耐候性防水日本製
タケネツメセン 大阪魂タケネツメセン大阪魂
667税込734
1個(4個)ほか
翌日出荷
デジタル指示調節計 C15TC~ azbil(旧:山武)デジタル指示調節計 C15TC~azbil(旧:山武)
65,980税込72,578
1個
60日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
関連資料(0.59MB)
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
ホイルシリンダー TOKICO(トキコ)ホイルシリンダーTOKICO(トキコ)
5,898税込6,488
1個
翌日出荷から8日以内出荷
カップキット TOKICO(トキコ)カップキットTOKICO(トキコ)
999税込1,099
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
スタンド バーコードリーダー用 サンワサプライスタンド バーコードリーダー用サンワサプライ
2,098税込2,308
1個
当日出荷
バーコードリーダーを立てかけて置くことが出来るスタンドです。角度調整が可能。本体のネジを回して固定することができます(工具不要)スタンドが滑りにくくなるゴム足つきです。汎用性の高いスタンドで様々なバーコードリーダーを置くことができます。スタンドは折りたたみが可能で、持ち運びにも便利です。※推奨バーコードリーダーサイズ:(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ:50-65mmハンドルサイズ(持ち手):28-32mmバーコードリーダーの長さ:160-172mm重量:133-220g※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。
セット内容スタンド本体、取説(保証書)長さ(mm)28-32バーコードリーダー(50-65mmハンドルサイズ(持ち手))サイズ(ハンディタイプ/ガンタイプ限定)バーコードリーダー上部のサイズ質量(g)133-220※必ずしも推奨サイズのものすべてで使えるわけではありません。※この範囲外でも使える場合はありますので、貸出などで一度試してみてもらってください。対応機種BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK、(サンワ品番)BCR-002,BCR-005,BCR-006,BCR-1D9BK,BCR-2D10GY,BCR-2D12,BCR-2D5BK,BCR-2D6,BCR-2DJP4BK,BCR-BT2D4BK,BCR-DPM2D8,BCR-TC1D1BK,BCR-TC2D1BK,BCR-WL1D1BK,BCR-WL2D1BK
リサイクルトナー 沖データ対応 TC-C4E1シリーズ エクシアリサイクルトナー 沖データ対応 TC-C4E1シリーズエクシア
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
業界NO.1の圧倒的な品揃えで、取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。
種別クイック式リサイクル適合規格E&Qマーク対応機種C650dnw保証期間18ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーOKI
インイヤーモニター型イヤホン JD1 Type-C FIIOインイヤーモニター型イヤホン JD1 Type-CFIIO
3,998税込4,398
1台
5日以内出荷
シンプルでエレガントなスタイルと素晴らしい音質を実現する「JD1」。現在、インイヤーモニター型イヤホンの選択肢が無数に存在する中、高音質、信頼性、デザインにおいてJD1は素晴らしい出発点となる最新のエントリーモデルです。
仕様●プレーヤー側端子:JD1:3.5mm TRRS (金メッキ)、JD1 Type-C:USB Type-C●対応サンプリングレート:最大96kHz/24bit(JD1 Type-C)付属品JD1:3.5mm端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、JD1 Type-C:USB Type-C端子 マイク・コントローラ付属 脱着式ケーブル、イヤーチップ3ペア(S/M/L)※Mサイズを装着済み、保証書兼クイックスタートガイド質量(g)片側:約7(ケーブル含まず)形式インイヤーモニター型イヤホン感度109dB/Vrms (@1kHz)材質(ケーブル)OFC(無酸素銅)再生周波数帯域(Hz)20-40kケーブル長(cm)約120ヘッドフォン端子0.78mm 2ピンインピーダンス(Ω)24 (@1KHz)ドライバ種類ダイナミックドライバー1基
直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品) CKD直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品)CKD
713税込784
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
種別部品ポート数3
スライドクランプ ニューストロング販売スライドクランプニューストロング販売
17,980税込19,778
1個
69日以内出荷
狭い箇所でのクランプに最適です。薄物ワークに使用します。薄物加工に最適です。浮上りを防止します。レンチを差込締付けるだけです。
用途狭い箇所でのクランプに。セット内容単品グリーン購入法適合
HD ホイールシールキット SKF(日本エスケイエフ)HD ホイールシールキットSKF(日本エスケイエフ)
12,980税込14,278
1個
62日以内出荷
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコードタツタ電線
3,598税込3,958
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105℃ 2UL(UL1277 TC):90℃(DRY)/75℃(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105℃ 4CE:70℃ 5PSE:60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.6MB)
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル タツタ電線CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブルタツタ電線
3,698税込4,068
1本(10m)ほか
5日以内出荷
アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールドシース色定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.57MB)
レスポンスリング シエクルレスポンスリングシエクル
7,698税込8,468
1個
6日以内出荷
・siecle(シエクル) レスポンスリング、RF01RS #10です。・このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。・エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。・ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く
適合車種【タント】年式:R1/7~ 型式:LA650/LA660S(KF(TC))
精密ボーリング工具 セット ワルター精密ボーリング工具 セットワルター
189,800税込208,780
1本
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
レディースツータックパンツ 裏付 サンエスレディースツータックパンツ 裏付サンエス
5,698税込6,268
1着
5日以内出荷
性別女性
長袖ジャンパー サンエス長袖ジャンパーサンエス
6,998税込7,698
1着
5日以内出荷
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら