カテゴリ

  • 切削工具(118)
  • 自動車純正部品(46)
  • メカニカル部品(41)
  • 電気材料(35)
  • バイク部品(33)
  • 住設機器(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(30)
  • 制御機器(27)
  • 機構部品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(14)
  • 整備工具・収納(13)
  • 空調・電設資材(12)
  • 自動車補修部品(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 卓上消耗品(9)
  • 油圧機器・油圧ホース(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 厨房用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 建築金物(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 完成車(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-16」の検索結果

511件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉内ケースTC-16 ノーリツ扉内ケースTC-16ノーリツ
12,980税込14,278
1個
4日以内出荷
W470芯ズレタイプからの取り替え用
対応機種GQ-C□□34WS-T/TB/C、GQ-□□37WX-T/TB、GQ-1626AWX-60T-DX/TB、GQ-□□39WS-T/TB/C-1、GQ-1626WS-60T/6-TB取付ピッチ(mm)W318×H496外形寸法(幅W×高さH)(mm)560×672関連資料(0.07MB)
TC16型 ユキワ精工TC16型ユキワ精工
9,998税込10,998
1個
4日以内出荷
カバーピーラー TC-16 用替刃 10枚入 千代田通商カバーピーラー TC-16 用替刃 10枚入千代田通商
2,498税込2,748特価
1袋(10枚)
当日出荷
カバーピーラー(TC-16)用替刃 10ケイリ
材質鋼鉄アズワン品番64-5055-83メーカー商品コード146-2190
オイルシール NOKオイルシールNOK(107件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
チューブカッター 千代田通商チューブカッター千代田通商(19件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
Φ3 ~Φ16mmまでのチューブが円形をくずさず直角に切断出来ます。 透明ボディーの為チューブのカットマークでの切断が容易です。 替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
トラスコ品番148-4401質量(g)35.0適合チューブ外径(Φmm)3~16寸法A(mm)80.0寸法E(mm)25.0寸法B(mm)31.5寸法C(mm)27.5適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブRoHS指令(10物質対応)対応
キャップ ミドリ安全キャップミドリ安全(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
後ろアジャスター付です。
用途建設業、点検・整備、製造業、物流、運搬業、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
ブレード端子 ニチフブレード端子ニチフ
10,980税込12,078
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状ブレード形(BT形)
詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂詰め栓(樹脂)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(50個)
当日出荷から翌々日出荷
チューブカッター替刃 千代田通商チューブカッター替刃千代田通商(2件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(10枚)
当日出荷
替刃がネジ一本で容易に交換出来ます。 低コスト商品シリーズ
材質鋼鉄トラスコ品番148-4419質量(g)1適合チューブポリウレタンチューブ、ナイロンチューブRoHS指令(10物質対応)対応
チス TRUSCOチスTRUSCO(5件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷
ニッケルクロムモリブデン鋼製の強靭タイプです。高周波焼き入れ加工品です。コンクリート等のハツリ作業に。
用途コンクリートなどのハツリ作業に。材質ニッケルクロムモリブデン鋼
チューブカッター TRUSCOチューブカッターTRUSCO
1,298税込1,428
1個(1個)
当日出荷
外径3~16mmΦまでのチューブを、円形をくずさずに直角に切断できます。ナイロン・テフロンチューブなどを軽い力でカットできます。
チューブ外径(Φmm)3~16大きさ25×80×31.5mm
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
8,890税込9,779特価
1セット
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
DISPLACEMENT STICKERS 250TC 16 80308798900 KTMDISPLACEMENT STICKERS 250TC 16 80308798900KTM
5,598税込6,158
1個
31日以内出荷
バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業バッテリーターミナル用絶縁カバー清和工業(17件のレビュー)
179税込197
1個
当日出荷
卓越した電気絶縁性、強靭性、耐水性、耐油性、耐寒性、耐光性、耐摩耗性、耐老化性、圧力に耐えるパッキング効果。ゴム・合成ゴムと異なり、加硫工程を行わないので、銅露出部に影響皆無。
材質塩化ビニール
ターミナルコーン エーアンドエーテックターミナルコーンエーアンドエーテック
119税込131
1個
当日出荷から14日以内出荷
ターミナルコーンはコネクターに組み込まれている部品の一つですが、コーンの内面は、突起物がなく非常になめらかで電線被覆に傷をつける事がなく、フレックスパイプの末端処理に便利で安心してご使用になれます。
材質冷間圧延鋼板表面処理電気亜鉛メッキ
クローフットレンチセット JTCクローフットレンチセットJTC
6,198税込6,818
1セット
当日出荷
ケース入りで持ち運びにも便利です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングレースシールセット JTCベアリングレースシールセットJTC(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ベアリング及びシールの打ち込みに便利です。
材質アルミニウム合金サイズ(mm)39.5、44、49.5、59、62、64.5、71.5、76、80.5RoHS指令(10物質対応)対応
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ STTCメトカル
3,998税込4,398
1本
当日出荷から85日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
質量(g)6
コンパクトツールケース(ツーポケット) TRUSCOコンパクトツールケース(ツーポケット)TRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
超はっ水加工です。カラビナ付(アルミ製)です。現場で使用するドライバーやスパナなど工具の収納に最適です。
材質ポリエステル仕様超はっ水加工付属品カラビナ付(アルミ製)幅(mm)120高さ(mm)210奥行(mm)30ベルト通し幅(mm)65
CD管片サドル 未来工業CD管片サドル未来工業
50税込55
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
CD管を露出配管する場合の固定に使用します。 ビス1本でガッチリ固定できます。 仮固定できるビス穴付。
ターミナルコーン 日本シーム工業ターミナルコーン日本シーム工業
89税込98
1個
当日出荷から翌日出荷
端末処理用の部品です。
材質/仕上鉄/亜鉛電気メッキ
箸(あずき) スリーライン箸(あずき)スリーライン
179税込197
1個
当日出荷から5日以内出荷
耐久性に優れたPPS箸とSPS箸、高品質なPBT塗箸・スプーン。それぞれに手にしたときのベストバランスを追求しています。
材質PPS(ポリフェニレンサルファイド)対応食器洗浄機、消毒保管庫
スタンダードドリル STC ティーシーティー・ジャパンスタンダードドリル STCティーシーティー・ジャパン(5件のレビュー)
429税込472
1本
当日出荷
STシリーズはストレートタイプドリルで、非鉄金属、プラスチック、樹脂、炭素繊維、木、紙、 コンクリート、ガラス等の多種多様な被削材の加工に適しています。 【全長(mm)】38.1 【シャンク径(Φmm)】3.175
用途プリント配線穴あけ用ドリルビット溝長(mm)12全長(mm)38.1シャンク径(Φmm)3.175RoHS指令(10物質対応)対応
USBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×2ポート SD・microSDスロット付 スリム アルミ筐体 シルバー エレコムUSBハブ ドッキングステーション Type-C接続 USB3.1×2ポート SD・microSDスロット付 スリム アルミ筐体 シルバーエレコム
3,698税込4,068
1個
当日出荷
USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器やメディアカードを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。 USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。 搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×2ポート、SDカード×1、microSDスロット×1 パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。 USB3.1Gen1に対応したUSBポートを2ポート搭載しています。 パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。 SDXC/SDHCに対応したSDカードスロットとmicroSDカードスロットを搭載しています。 USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。 放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。 持ち運びしやすいスリムタイプです。
その他パッケージ内容(本体)質量(g)約50.0(ケーブル含む)外形寸法(mm)約110×22.5×16(ケーブル含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1 Gen1 Standard-Aメス×2<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計1.8A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1
オイルシール NOKオイルシールNOK(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
型式TC接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製仕様ニトリルゴム接点数2ヶ所
オイルフィルターレンチ JTCオイルフィルターレンチJTC
3,398税込3,738
1個
当日出荷
仕様2段切替式RoHS指令(10物質対応)対応
チューブコネクター 軟質チューブ用 T型同径 10個入 EBTCシリーズ アズワンチューブコネクター 軟質チューブ用 T型同径 10個入 EBTCシリーズアズワン
1,740税込1,914
1袋(10個)
当日出荷
お求めやすい価格のチューブコネクター!
用途ビニール・シリコン・タイゴンチューブ等の軟質チューブ材質PPタイプT型同径
2枚合わせ長丁番 ACE(エース)2枚合わせ長丁番ACE(エース)
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
Metcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTC メトカルMetcal MXシリーズ チップカートリッジ SMTCメトカル
7,798税込8,578
1本
当日出荷から90日以内出荷
MXシリーズ用チップカートリッジです。
TC-A型ボックス 日東工業TC-A型ボックス日東工業(3件のレビュー)
4,998税込5,498
1面
当日出荷から7日以内出荷
施工性の向上と豊富なバリエーションで使い易さを追求! 接地端子の変更により、接地作業性が向上します。 キャビネット背面の取付穴加工スペースが広くなります。 カバー取付けナットの着脱が容易になります。
材質板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2保護等級IP3XD扉開閉方式カバー・ねじ止め(ローレットねじ)設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)RoHS指令(10物質対応)対応
プラグホール修正機 JTCプラグホール修正機JTC(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
3爪スクロールチャック(分割爪タイプ) 小林鉄工3爪スクロールチャック(分割爪タイプ)小林鉄工(1件のレビュー)
97,980税込107,778
1個
当日出荷から翌々日出荷
爪敷3爪
タイミングライト JTCタイミングライトJTC(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
点火タイミングの測定に使用します。
電源12Vコード長さ(mm)1300RoHS指令(10物質対応)対応
特殊コーン 大阪電具(ODK)特殊コーン大阪電具(ODK)
139税込153
1個
3日以内出荷
コネクタを使用しない際にフレキシブルチューブの切断面から電線被覆を保護する際に使用します。電線挿入時にひっかかりが出ない構造となっている為、容易に配線作業が行えます。縁部分をフラットにし、安全性に考慮した製品となっています。
表面処理電気亜鉛メッキ主材質
O2センサーソケット JTCO2センサーソケットJTC
4,298税込4,728
1個
当日出荷から5日以内出荷
用途O2センサーの取り外しに使用します。サイズ(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
TIGトーチ用 コレット SUZUKID(スズキッド)TIGトーチ用 コレットSUZUKID(スズキッド)
209税込230
1個
当日出荷
TIG溶接用トーチ部品です。
用途TIG溶接用。
ブレーキピストンツール JTCブレーキピストンツールJTC
10,980税込12,078
1セット
当日出荷
15PCS。リアブレーキキャリパーのピストンを回しながら押し戻す事が出来ます。 パーキングブレーキ付。キャリパー対応。 締め方向が右回しのみ。
センタークランプ ナベヤセンタークランプナベヤ
4,698税込5,168
1個
3日以内出荷
材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30±5RoHS指令(10物質対応)対応
アダプター 10mm・12mm JTCアダプター 10mm・12mmJTC(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナルキャップ 未来工業ターミナルキャップ未来工業
489税込538
1個
翌々日出荷
...