カテゴリ

  • バイク部品(31)
  • 整備工具・収納(20)
  • 切削工具(16)
  • メカニカル部品(11)
  • 卓上消耗品(8)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 自動車補修部品(7)
  • 制御機器(6)
  • 機構部品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 作業工具(3)
  • 建築金物(2)
  • 家電(2)
  • 事務用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 住設機器(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-17」の検索結果

関連キーワード
129件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 扉内ケースTC-17 ノーリツ

    扉内ケースTC-17

    ノーリツ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    4日以内出荷
    W470タイプからの取り替え用
    対応機種GQ-C□□34WS-T/TB/C、GQ-□□37WX-T/TB、GQ-□□39WS-T/TB/C-1、GQ-1637WE-T/TB/C、GQ-1626AWX-60T-DX/TB、GQ-1626WS-60T/60TB取付ピッチ(mm)W318×H496外形寸法(幅W×高さH)(mm)560×672
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    ¥489~税込¥538~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    材質はめあい部(外周)/ゴム製接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • キャップ ミドリ安全

    キャップ

    ミドリ安全(7件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    後ろアジャスター付です。
    用途建設業、点検・整備、製造業、物流、運搬業、引っ越し、ビルメンテナンス、清掃
  • ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×3 HDMI LAN】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz スリム エレコム

    ドッキングステーション ハブ 5in1 【USB-A×3 HDMI LAN】 PD充電 外部モニター出力 4K 30Hz スリム

    エレコム(2件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    USBType-C搭載パソコンにケーブル1本で周辺機器を一括接続。HDMIで映像出力しながらUSB機器や有線LANを使用するのに最適な、USBType-C接続ドッキングステーション。USBType-C(タイプC・TypeC・USBC)コネクタでパソコンに接続し、USB機器やHDMIディスプレイを接続できるドッキングステーション(ドッキングハブ)です。搭載ポート:HDMI×1ポート、USB3.1Gen1×3ポート、LANポート×1ポートパソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)とUSB2.0の約10倍の超高速データ転送を実現するUSB3.1Gen1に対応しています。USB3.1Gen1に対応したUSBポートを3ポート搭載しています。パソコンから外部モニターへ映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。パソコンを有線ネットワーク接続できるLANポートを搭載しています。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどの予め登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。(Windowsのみ対応)USBType-Cコネクタは、オモテとウラがなく、向きを気にせず差し込み可能です。放熱性と耐ノイズ性に優れ、高級感のあるアルミ筺体を使用しています。持ち運びしやすいスリムタイプです。
    その他パッケージ内容(本体)色シルバー質量(g)約50.5(ケーブル含む)外形寸法(mm)約114.5×22.8×16.8(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約0.18(コネクター含まず)対応OSWindows 11/10、macOS Ventura 13/macOS Monterey 12/macOS Big Sur 11/macOS Catalina 10.15、iPadOS 16/15/14 ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。動作環境5~40℃/10~90%RH保証期間1年間環境環境配慮パッケージ電源供給方式バスパワーUSBポート数【ダウンストリーム】USB3.1Gen1 Standard-Aメス×3<供給電力値:USB 3.0 standard-A:最大合計2.1A>コネクタ仕様【アップストリーム】USB3.1 Type-C(TM)、DisplayPort Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(最大4K@30Hz)×1LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
  • バッテリーターミナル用絶縁カバー 清和工業

    バッテリーターミナル用絶縁カバー

    清和工業(18件のレビュー)
    ¥129~税込¥142~
    1個
    当日出荷
    卓越した電気絶縁性、強靭性、耐水性、耐油性、耐寒性、耐光性、耐摩耗性、耐老化性、圧力に耐えるパッキング効果。ゴム・合成ゴムと異なり、加硫工程を行わないので、銅露出部に影響皆無。
    材質塩化ビニール
  • 詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂

    詰め栓(樹脂)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1箱(50個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(2件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    仕様ニトリルゴム材質はめあい部(外周)/ゴム製型式TC接点数2ヶ所接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • ST2枚合わせ長丁番 ACE(エース)

    ST2枚合わせ長丁番

    ACE(エース)
    ¥599税込¥659
    1枚
    当日出荷
    材質SUS403
  • 面荒し(ビシャン) サンピース

    面荒し(ビシャン)

    サンピース
    ¥14,980税込¥16,478
    1本
    当日出荷
    あらゆる構造物への面荒し作業に。
    用途面荒らし作業用頭部寸法(mm)60×60対辺幅(mm)17
  • ボールジョイントプーラー JTC

    ボールジョイントプーラー

    JTC(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    ボルト先端ボール仕様。ピンの差し込み場所によって開口幅が2段階に調整できます。
    用途タイロットエンドのブーツを傷つけずに外す工具です深さ(mm)30.56爪幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブステムシールプライヤー JTC

    バルブステムシールプライヤー

    JTC
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    用途ステムシール交換時に使用します。全長(mm)250適合車種OHV・OHCディーゼル車RoHS指令(10物質対応)対応
  • カスタートレー(ケヤキ材) ウォールナット IKEDA

    カスタートレー(ケヤキ材) ウォールナット

    IKEDA
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    翌々日出荷
    材質欅色K・ウォールナット
  • Cリングプライヤー JTC

    Cリングプライヤー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブレーキクリップツール JTC

    ブレーキクリップツール

    JTC(3件のレビュー)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    乗用車~2t車までOK
    用途ドラムブレーキのシュー固定用クリップの脱着に使用します。先端内径(mm)12RoHS指令(10物質対応)対応先端外径(Φmm)23
  • コールドチゼル ユニカ

    コールドチゼル

    ユニカ(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    磨耗が少なく長時間の使用にも無理なく対応。耐久性に優れた刃先により常にパワフルな破砕力を確保。
  • カスタートレー(ケヤキ材) 白木 IKEDA

    カスタートレー(ケヤキ材) 白木

    IKEDA
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    翌々日出荷
    材質欅色W・白木
  • バルブステムシール インサーター&リムーバー JTC

    バルブステムシール インサーター&リムーバー

    JTC(1件のレビュー)
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    当日出荷
    奥深いバルブステムシールの脱着に便利です。
    RoHS指令(10物質対応)対応アダプタサイズ5・5.5・6・6.6・7・8mm 3/8
  • ピストンリングコンプレッサー JTC

    ピストンリングコンプレッサー

    JTC
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2枚合わせ長丁番 ACE(エース)

    2枚合わせ長丁番

    ACE(エース)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    3日以内出荷
  • Mプラグ簡易防水キャップ 日本エレパーツ

    Mプラグ簡易防水キャップ

    日本エレパーツ
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    Mプラグの簡易防水キャップです
    用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC色黒肉厚(mm)1深さ(mm)15内径D(Φmm)17.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • スパークプラグギャップテスター JTC

    スパークプラグギャップテスター

    JTC(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    エンジン不調の原因のコイル・プラグコードの不良が判ります。
    本体寸法(mm)140コード長さ(mm)590RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOK

    オイルシールTC型(ふっ素ゴム)

    NOK
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
    材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
  • ケーブル付シャッターバルブ 1-1/2" カーク産業

    ケーブル付シャッターバルブ 1-1/2"

    カーク産業
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷
    用途キャンピングカー部品
  • 造作大工内縫い釘袋 SK11

    造作大工内縫い釘袋

    SK11
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    スエード調の素材で迷彩生地の専用設計です。肌触りが柔らかなスエード調の素材です。耐久性に優れ、使い勝手の良い仕様です。1段目ポケットは金槌などがさせ、取り外しも可能です。2段目ポケットは釘締めなどが差せるホルダーになっています。
    用途道具・工具・釘などの収納寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×320×140
  • クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINE

    クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)

    SWAGE-LINE
    ¥8,998税込¥9,898
    1セット
    5日以内出荷
    プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
    色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
  • ブレーキスプリングツール JTC

    ブレーキスプリングツール

    JTC(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    欠品中
    用途ドラムブレーキのシュースプリング脱着に使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • コールドチゼル ユニカ

    コールドチゼル

    ユニカ
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • 油圧センサーソケット JTC

    油圧センサーソケット

    JTC
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    用途センサーの取り外しに使用します。差込角(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
  • バランサープーラー JTC

    バランサープーラー

    JTC
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット
    5日以内出荷
    用途プーリーの脱着に使用します。セット内容ボルトサイズ:6Φ1.00mm・8Φ1.25mm・3/8-24NP・3/8-16NP センターアタッチメント:11Φ1.25mm・14Φ1.25mm・14Φ1.50mm・13Φ1.25mm・19Φ1.50mm・5/8-18NP・9/6-18NP・5/8-13NPRoHS指令(10物質対応)対応
  • USB3.0  キャップ式USBメモリーC175 Team(チーム)

    USB3.0 キャップ式USBメモリーC175

    Team(チーム)
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    なめらかな流線型の一体型デザイン。独創的でシームレスなデザイン。市販されている他のどの製品と異なって、ユーザーの手にやさしく、埃や汚れが付きにくくなっています。キャップロスを防ぐ独自設計。レイヤー効果の魅力。プラグアンドプレイインターフェイス。C175パールUSBドライブは、USB 3.1インターフェイスを採用しています。ホットスワップをサポート。節電モードをサポート。
    仕様オペレーティングシステム: Windows 10 / 8 / 7 / Vista、MAC OS 10.6 or later、Linux 2.6 or later寸法(mm)54.9×20.5×9.5色ブラック質量(g)15キャップタイプキャップ式保証期間1年インターフェイスUSB 3.1 Gen1(USB 3.0)
  • ストラットナットソケット JTC

    ストラットナットソケット

    JTC
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    5日以内出荷
    仕様ストラットのリテイニングナット専用差込角(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジエターファンホールドレンチ JTC

    ラジエターファンホールドレンチ

    JTC
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    5日以内出荷
    メルセデスベンツに使われている、ラジエターファン脱着の際にファンの供回り防止として必要になるのが、このレンチになります。サイズは65mmと超大型になる為、通常オープンエンドレンチでは作業を行う事が出来ませんでした。このラジエターファンホールドレンチを使えば、簡単に供回りを防止することが出来ます。
    用途BENZ専用適合エンジン型式エンジン型式:M103・M104・M119&M120適合車種W124・W126・W201・W107・R129・W463・W638・W202・W140・W210RoHS指令(10物質対応)対応
  • バルブスプリングコンプレッサー JTC

    バルブスプリングコンプレッサー

    JTC
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    5日以内出荷から33日以内出荷
    用途12Vディーゼルエンジン対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト JTC

    ボルト

    JTC
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    5日以内出荷
    JTC1720A用
  • ピン JTC

    ピン

    JTC
    ¥999税込¥1,099
    1個
    5日以内出荷
    JTC1727用
    軸長(mm)50太さ(mm)9.3
  • アダプター30mm JTC

    アダプター30mm

    JTC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    JTC1711用
  • アダプター25mm JTC

    アダプター25mm

    JTC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
    JTC1711用
  • 検電棒 JTC

    検電棒

    JTC
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    5日以内出荷
  • Lite-OnLED LITE-ON

    Lite-OnLED

    LITE-ON
    ¥2,598税込¥2,858
    1袋(200個)
    翌々日出荷から9日以内出荷