カテゴリ

  • バイク部品(27)
  • 自動車純正部品(9)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 制御機器(6)
  • 電気材料(6)
  • 切削工具(6)
  • 自動車補修部品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 測定用品(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 厨房用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • オフィス家具(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-2-11」の検索結果

関連キーワード
78件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
139税込153
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(12件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形ニチフ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
裸圧着端子 棒形 TRUSCO裸圧着端子 棒形TRUSCO
889税込978
1セット(30個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸棒である棒形端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。仕様棒状材質端子:無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状フェルール・棒形スタッド径(Φmm)1.92018年トラスコ掲載ページ3 0796
VS-TC シリーズ   テレセントリックレンズ VSテクノロジーVS-TC シリーズ テレセントリックレンズVSテクノロジー
84,980税込93,478
1個
当日出荷から12日以内出荷
光学倍率0.5x~10.0x、WD40mm~340mmまでと充実したラインナップに加え今までのVS-TCシリーズの外観をそのままに、ディストーションとコントラストの性能を大幅にUPしたスタンダードテレセントリックレンズ。 レンズの主光線がレンズ光軸に対して平行であり、同軸落射照明を要する場合の大半がこのレンズを使用します。 被写界深度方向の寸法計測で数値変動が少なく、高精度計測に向きます。 結像位置での被写体の光学像の大きさは、レンズから被写体までの距離(WD)には影響しないという大きな特徴があります。
マウントC-Mount
炭酸ガス電極隔膜カートリッジ CTC-211 4個 東亜DKK炭酸ガス電極隔膜カートリッジ CTC-211 4個東亜DKK
17,980税込19,778
1個
欠品中
適合CE-2041用
(64378)エンド ワイヤ スバル(64378)エンド ワイヤスバル
899税込989
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷から71日以内出荷
定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
材質ポリカーボネイト定格電圧(V)600使用温度範囲(℃)-40~125端子形状フェルール・棒形種類絶縁被覆付圧着端子
(81200)ハーネス,フロント スバル(81200)ハーネス,フロントスバル
42,900税込47,190
1個
5日以内出荷
ナーステーブル(パステル/キャスター 松吉医科器械ナーステーブル(パステル/キャスター松吉医科器械
159,800税込175,780
1台
6日以内出荷
院内を和ませる明るいパステルカラーシリーズ。 安定感のあるT字パネル脚で足元空間を有効に活用できます。 キャスター付きで移動も容易です。
(81201)ハーネス,フロント スバル(81201)ハーネス,フロントスバル
73,900税込81,290
1個
5日以内出荷
(50510)シヤシ フレーム アセンブリ スバル(50510)シヤシ フレーム アセンブリスバル
269,000税込295,900
1個
5日以内出荷
(81501)ハーネス,リヤ スバル(81501)ハーネス,リヤスバル
149,000税込163,900
1個
5日以内出荷
(81500)ハーネス,リヤ スバル(81500)ハーネス,リヤスバル
99,900税込109,890
1個
5日以内出荷
USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリー Team(チーム)USB3.2 GEN1 キャップ式USBメモリーTeam(チーム)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から12日以内出荷
スタイリッシュなジェントルマンズグレーカラーのUSBメモリー。USB 3.2 Gen 1の高速転送インターフェースを採用し、転送帯域幅は最大5 Gbps。プラグアンドプレイにも対応し、USB 2.0との互換性があります。様々なデジタル音声ファイルや動画ファイル、そして4K動画のストレージ要件にも対応。
質量(g)8OSWindows XP or later, Mac OS 10.4 or later, Linux 2.6 or laterサイズ(mm)56×17.2×7.6インターフェイスUSB3.2 Gen1
ランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置 ロバートショウランコ(R) ETCシリーズ 電子温度制御装置ロバートショウ
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
Ranco(R)ETCシリーズ電子温度制御は、多くの商用冷凍アプリケーションで使用される電気機械温度制御のフル機能の電子代替品を提供します。広い温度範囲、1段および2段の能力、選択可能な加熱/冷却モード、およびマルチ電圧入力を備えたETCは、アプリケーションの柔軟性を提供するように設計されています冷却アプリケーション向けのアンチショートサイクルコンプレッサー遅延 広い温度範囲(30°F~220°F)(34.4℃~104.4℃) ワイドディファレンシャル調整(1°F~30°F) センサー温度、制御設定、およびリレーステータスのLCD読み出し EEPROMメモリは停電時に制御設定を保持 エンドユーザーによる設定変更を防ぐためのキーパッドロック機能 センサー付きの8フィートリード線は、18または22ゲージのサーモスタット用電線を使用することで最大400フィートまで延長可能です。 簡単4ステップのセットアップ ヘビーデューティーリレーは1馬力(HP)定格に対応 摂氏(℃)または華氏(°F)の暖房/冷房モードを選択可能 シングルステージモデルおよびツーステージモデルがあります。 NEMA1ケースおよびカバー NEMA4Xモデルあり ディスプレイは白色バックライト付き センサーはIP67規格に準拠しており、防塵および1メートル未満の耐水性能があります。
用途機器、システムの温度管理温度範囲(°F)-30~220(-34~104℃)周囲湿度(%)相対湿度 0~95、結露なきこと
直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品) CKD直動式3ポート弁 セレックスバルブ 3PA・3PBシリーズ(部品)CKD
1,225税込1,348
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
種別部品ポート数3
ワークフィット ミーティングテーブル 角形テーブル(配送・組立サービス付き) コクヨワークフィット ミーティングテーブル 角形テーブル(配送・組立サービス付き)コクヨ
96,980税込106,678
1台
22日以内出荷
移動自由。 組み合わせ自由。 自分の働きたいスタイルをスピーディーに創れるワークステーション。
高さ(mm)720、下肢空間:652材質(天板)表面材:メラミン化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:樹脂押出材(ABS)、フレーム:スチール角パイプ(焼付塗装)保証期間外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年天板厚さ(mm)25均等耐荷重(kg)天板:約150グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
15,900税込17,490
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(19件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
熱電対温度変換器 渡辺電機工業熱電対温度変換器渡辺電機工業
58,980税込64,878特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
超硬ハンドタップ TC-HT TDT(田野井)超硬ハンドタップ TC-HTTDT(田野井)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金ねじの種類TC-HT
Tスロットカッター TC 大洋ツールTスロットカッター TC大洋ツール
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
管用タップ 山払いテーパーねじ L1-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ 山払いテーパーねじ L1-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
88,980税込97,878
1本
当日出荷から7日以内出荷
ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrahブレーキパッド(シンタードメタル)Vesrah(8件のレビュー)
6,498税込7,148
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrahブレーキパッド(レジンパッド)Vesrah(16件のレビュー)
5,898税込6,488
1セット
3日以内出荷から32日以内出荷
ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。
コロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPLシリーズ サンドビックコロミル490チップ(355)1セット(10個入) 490R140408MPLシリーズサンドビック
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
(D1)コネクター,ショート MAZDA(マツダ)(D1)コネクター,ショートMAZDA(マツダ)
499税込549
1個
翌々日出荷
トリム&パッド(R) F.クッション (TC) MAZDA(マツダ)トリム&パッド(R) F.クッション (TC)MAZDA(マツダ)
94,980税込104,478
1個
翌々日出荷
MT柄Tスロットカッター TC-MT 大洋ツールMT柄Tスロットカッター TC-MT大洋ツール
16,980税込18,678
1本
翌々日出荷
外周と側面に切れ刃があり溝切り等に使用します。MTシャンクです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷から79日以内出荷
【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)
種類-ポート数-構造-すきま標準-設定範囲-ケーブル-コネクタ-耐久性-伝送路-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-
フォークオイルシール Φ48 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ48アリート(ariete)
3,298税込3,628
1個
3日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.134通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:純正品番:[DUCATI:34921771A/YAMAHA:4SV-23145-01]メーカー適合表をご確認くださいタイプ:TC4色[カラー]:ブラックサイズ:Φ48 [48x61x11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:61内径:48フォーク径:Φ48mm高さ:11使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:Monster1200S/R 14-17/FJR1300 04-19等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ48 [48×61×11]高さ(mm)11タイプTC4径(Φmm)フォーク:48外径(mm)61内径(mm)48
V Series(VV5QZ35) SMCV Series(VV5QZ35)SMC
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
管用タップ 山払いテーパーねじ 短ねじ形 L1-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)管用タップ 山払いテーパーねじ 短ねじ形 L1-PTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
88,980税込97,878
1本
3日以内出荷
調節計 azbil(旧:山武)調節計azbil(旧:山武)
289,800税込318,780
1個
3日以内出荷から80日以内出荷
フォークオイルシール Φ41 アリート(ariete)フォークオイルシール Φ41アリート(ariete)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷
メーカー名:アリートメーカー品番:ARI.132通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています販売備考:!純正品番:[YAMAHA 5VU-23145-00 ]タイプ:TC4-2色[カラー]:ブラックサイズ:Φ41[41 x 53 x 11]材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)内容量[数量]:2個(1台分)付属品:フォークシールグリス外径:53内径:41フォーク径:Φ4mm高さ:11使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:T MAX 04-07 FZR 600 12-13 YZF R6 06-14材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ41[41×53×11]高さ(mm)11タイプTC4-2径(Φmm)フォーク:4外径(mm)53内径(mm)41
モータドライバIC(TC78H620FNG)評価基板 マルツエレックモータドライバIC(TC78H620FNG)評価基板マルツエレック
9,298税込10,228
1個
5日以内出荷
東芝製のモータドライバIC(TC78H620FNG)の評価基板 MTO-EV011FNG(TC78H620FNG)は、ダイレクトPWM制御システムに対応した2チャンネルのブラシ付きDCモータドライバICの評価ボードです。ブラシ付きDCモータを2台またはバイポーラステッピングモータを1台駆動できます。TC78H620FNGは、出力トランジスタにDMOS構造を採用したデュアルHブリッジドライバICです。 この評価ボードは、2つのブラシ付きモータをダイレクトPWM駆動によって制御することができ、ステッピングモータ用のコネクタを取り付けることでステッピングモータ制御も可能です。 過電流検出回路(ISD) 過熱検出回路(TSD) 低電圧検出回路(UVLO) 貫通電流防止機能内蔵