カテゴリ
- 自動車純正部品(168)
- メカニカル部品(123)
- 切削工具(66)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(64)
- 清掃用品(35)
- 機構部品(34)
- はんだ関連・静電気対策用品(32)
- 制御機器(29)
- 作業工具(27)
- 測定用品(22)
- FA担当者のオススメ新商品(22)
- 自動車補修部品(21)
- 科学研究・開発用品(20)
- パソコン/周辺機器(15)
- 電気材料(12)
- 事務用品(12)
- 配管・水廻り設備部材(10)
- ポンプ・送風機・電熱機器(9)
- 保管用品(8)
- バイク部品(7)
- バイク純正部品(6)
- 物流用品(6)
- 建築金物(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
- 家電(4)
- 卓上消耗品(3)
- スプレー・オイル・グリス(3)
- オフィス家具(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 住設機器(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- ガレージ機器・整備設備(3)
- 安全靴・作業靴(3)
- 作業服(3)
- 厨房用品(2)
- 溶接用品(2)
- 防犯用品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 研磨材(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 電動工具(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- テープ(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- カー用品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- スバル(164)
- シグマ光機(62)
- ParkerTAIYO(48)
- ケルヒャー(35)
- 信越化学工業(29)
- JTC(27)
- NOK(25)
- 三共製作所(20)
- FKD(フクダ精工)(12)
- プロトティップ(12)
- CKD(9)
- IKO(日本トムソン)(9)
- 大洋ツール(9)
- SMC(8)
- オザック精工(8)
- エスコ(6)
- TOSO(6)
- 安立計器(6)
- ジーエルサイエンス(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tc-30」の検索結果

ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm)
三洋貿易¥21,980税込¥24,1781ケース当日出荷用途に応じて最適な接着性を発揮します。用途糸引小、紙・段ボール 速硬化。トラスコ品番118-6045適合機種TS-350、TS-100材質EVA系長さ(mm)300色黄褐色直径(Φmm)11.6ケース入数(本)約170使用温度(℃)195主な用途段ボール、紙軟化点(℃)105危険物の類別非危険物
トランクカーゴ TC-30S LOW
リス(1件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個ほか4日以内出荷から5日以内出荷容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。調理道具や設営道具など細々したアイテムを収納するのに最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。
ピクチャーT/TCフック30G(カラビナ付天井付)
TOSO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10に対応のフックです。・落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共機能や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。・後入れタイプ。・天井付材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)色ブラック許容荷重(kg)30
シール(オイル) TC 30 40 7 92049-0030
Kawasaki¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷主な適合純正品番92049-0030代表車種KX250ZGF主な適合車種(カワサキ)KX252AKF
ピクチャーT/TCフック30H(カラビナ付正面付)
TOSO¥1,798税込¥1,9781個当日出荷ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-5、TC-10に対応のフックです。・落下防止機能(カラビナ)の付いたフックです。公共機能や地震発生時の落下防止・安全対策としてご使用ください。・後入れタイプ。・正面付材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)色ブラック許容荷重(kg)30
ピクチャーT/TCフック30F(天井付・正面付共通フック)
TOSO¥1,398税込¥1,5381個4日以内出荷ピクチャーレールT-1、T-2N、T-3N、T-4N、T-5、TC-10に対応のフックです。・天井付・正面付共通フック。・後入れタイプ材質ホイール(真鍮)、フック(SUS304)色ブラック許容荷重(kg)30
ピクチャー T/TCフック 30G
TOSO¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス長さ(mm)12幅(mm)8.0高さ(mm)40質量(g)15品名カラビナ付天井付け用2018年トラスコ掲載ページ10 0759
ピクチャー T/TCフック 30F
TOSO(1件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス長さ(mm)12幅(mm)8.0高さ(mm)36質量(g)15.2品名天井付け正面付け共通2018年トラスコ掲載ページ10 0759
ピクチャー T/TCフック 30H
TOSO¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ピクチャーレール用の部品です。用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス長さ(mm)12幅(mm)8.0高さ(mm)33質量(g)13.6品名カラビナ付正面付け用2018年トラスコ掲載ページ10 0759
スパイダ-N(TC30MM
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷長さ(mm)29サイズM10×29寸法A(mm)29寸法B(mm)14.8寸法C(mm)13.8管内径(Φmm)26.0~28.0ねじの呼びdM10![テープカッター PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513098-220929-02.jpg)
テープカッター
PLUS(プラス)[文具](10件のレビュー)¥519税込¥5711個当日出荷おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可テープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
黒球式暑さ指数計 熱中アラーム
タニタ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷「日常生活における熱中症予防指針」に基づく「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分をレベルバーで表示。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。防水・防じん機能付きで突然の雨にも対応できます。付属品つり下げ用アタッチメント、カラビナ、 三脚取り付け用電池フタ、 お試し用電池(CR2032コイン形 リチウム電池)、保管用袋(本体梱包)、お知らせ(保証書付)材質ABS、PMMA電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0(0未満はLo表示、50を超えるとHI表示)、気温(TEMP):-10.0~60.0(-10未満はLo表示、60を超えるとHI表示)、黒球温度(Tg):0.0~60.0(0未満はLo表示、60を超えるとHI表示)測定対象WBGT、気温、相対湿度、黒球温度湿度測定範囲(%)0~100(相対)表示単位WBGT:0.1℃、気温:0.1℃、相対湿度:0.1%、黒球温度:0.1℃電池寿命約8ヶ月(1日4時間使用時)測定間隔約30秒/1回特性防じん・防水(IP65)アラーム3段階:75dB(大)、65dB(小)、無し ※最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります。)
回転台(ゴムマット張天板)
TRUSCO(2件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1台当日出荷から5日以内出荷製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。仕様手動高さ(mm)33
PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)
日東工業¥4,198税込¥4,6181個当日出荷から5日以内出荷付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス目玉クリップ 小 20個入
ベロス(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(20個)当日出荷寸法(mm)38×40×22色シルバーサイズ小綴じ枚数約110枚アズワン品番64-8826-20繰り返し・詰め替え対応
ETCチューブ
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥629~税込¥692~1本当日出荷から5日以内出荷完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道規格標準色白特性絶縁肉厚T(mm)0.35±0.05
回転台(スチール天板)
TRUSCO(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から3日以内出荷製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
超硬オイルガラス切り
H&H¥4,998税込¥5,4981個当日出荷角度決めが不要で切断の際、オイルが自動的に流れる為、切り筋が一定でムラなく抜群の切れ味を持続致します。 適度な力加減で押し引きすると「チー」という快適な切断音を発します。又、オイルの流れがガラスの切粉の出を防止し割り易くします。 刃先は特殊金属で加工され耐久性抜群で、切断箇所を二度切りしても切れ味は変わりません。 オイルはミシン油や灯油等サラサラした油をお使いください。
ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ
パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500
ドッキングステーション ハブ 6in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI LAN】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz
エレコム¥6,298税込¥6,9281個当日出荷スティックサイズで持ち運びやすい6in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R)外部モニター、有線LAN、USB-A/USB-C機器、PD給電をまとめて利用できます。ノートPCを充電しながら周辺機器を接続でき、出張先や会議室、テレワーク時のデスク周りの配線整理におすすめです。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。用途6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 。※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ4K/60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約135×23×17 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約17※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1・供給電力値:11W(5V/2.2A) ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・2ポート合計:13.5W(5V/2.7A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。【映像出力/ダウンストリーム】※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
熱収縮チューブ 黒
JAPPY¥399税込¥4391パック(20本)当日出荷電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250色ブラック特性絶縁
ビスカップ
BIGMAN(ビッグマン)¥789税込¥8681個当日出荷黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。用途ビスカップとして使用することができ、ナスカンフックで引っ掛けることもできる。材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール寸法(mm)100×100×133質量(g)84
ステンレステープカッター
EBM(江部松商事)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷異物混入対策に! テープリールのないシンプル設計 部品の紛失もなく取付も簡単材質SUS304テープ長さ(m)最大35巻最大テープ幅(mm)30適合径(Φmm)95繰り返し・詰め替え対応
薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式
EARTH MAN(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781個当日出荷防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約1.1定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48定格電流(A)0.25定格周波数(Hz)50/60色温度(K)6500クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48光色白色特殊用途防水エコロジー商品省エネ
扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー付き 静音
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥5,680税込¥6,2481台当日出荷羽根径30cmのリビング扇風機。風量調節3段階。 お子様の指が入らないメッシュガード採用。かんたん操作のシンプル機能。用途メカ扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。質量(kg)2.9消費電力(W)46/48(50/60Hz)コード長さ(m)1.6ハネ径(cm)30羽根枚数5風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-870タイマー時間最大3(つまみ式)操作方法押しボタンスイッチ式左右首振○上下角度調整○切タイマー○上下伸縮○![テープカッター PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703318-230602-02.jpg)
テープカッター
PLUS(プラス)[文具]¥569税込¥6261台当日出荷コンパクトなのに安定感あるボディで、かわいいカラーでデスクまわりが華やかです。 外側で大巻き、内側で小巻きが使えます。 すべりにくい底全面クッション貼りです。トラスコ品番196-7939材質本体:PP、底板:HIPS、プーリー:HIPS色ネイビーサイズ巻き:大巻・小巻両用外形寸法幅82×奥171×高104mm巻芯径(Φmm)大巻=約75mm、小巻=約25mmテープ適合:幅24mmまで、長さ70mまで繰り返し・詰め替え対応
...

















![テープカッター PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513098-220929-02.jpg)
























![テープカッター PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono28703318-230602-02.jpg)