カテゴリ

  • 自動車純正部品(168)
  • メカニカル部品(123)
  • 機構部品(98)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(63)
  • 切削工具(57)
  • バイク純正部品(53)
  • 作業工具(50)
  • 清掃用品(35)
  • はんだ関連・静電気対策用品(32)
  • 制御機器(27)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • 自動車補修部品(21)
  • 測定用品(19)
  • パソコン/周辺機器(19)
  • 電気材料(12)
  • 事務用品(11)
  • 農業機械(11)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • 保管用品(8)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(8)
  • バイク部品(7)
  • 物流用品(7)
  • 建築金物(6)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 家電(5)
  • 空圧工具(5)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 住設機器(4)
  • トラック純正部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • オフィス家具(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 作業服(3)
  • 厨房用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc30」の検索結果

関連キーワード
960件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TC30 バレルキャップ 岩下エンジニアリング

    TC30 バレルキャップ

    岩下エンジニアリング
    ¥1,598税込¥1,758
    1セット(50個)
    4日以内出荷
    バレル保管時の液漏れを防止します。
  • スパイダ-N(TC30MM 大阪魂

    スパイダ-N(TC30MM

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    長さ(mm)29サイズM10×29寸法A(mm)29寸法B(mm)14.8寸法C(mm)13.8管内径(Φmm)26.0~28.0ねじの呼びdM10
  • TC30ホイールセットDB-CL VISION

    TC30ホイールセットDB-CL

    VISION
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    12日以内出荷
  • マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0030 6X10MM 松吉医科器械

    マツヨシ ビニールチューブ 20m MY-TC0030 6X10MM

    松吉医科器械
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(20m)
    7日以内出荷
  • ピクチャー T/TCフック 30G TOSO

    ピクチャー T/TCフック 30G

    TOSO
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の部品です。
    用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス長さ(mm)12幅(mm)8.0高さ(mm)40質量(g)15品名カラビナ付天井付け用2018年トラスコ掲載ページ10 0759
  • ピクチャー T/TCフック 30F TOSO

    ピクチャー T/TCフック 30F

    TOSO(1件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の部品です。
    用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス長さ(mm)12幅(mm)8.0高さ(mm)36質量(g)15.2品名天井付け正面付け共通2018年トラスコ掲載ページ10 0759
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(163件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • ピクチャー T/TCフック 30H TOSO

    ピクチャー T/TCフック 30H

    TOSO
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    ピクチャーレール用の部品です。
    用途絵画やパネルのディスプレイに。仕様ピクチャーレール用部品材質真鍮、ステンレス長さ(mm)12幅(mm)8.0高さ(mm)33質量(g)13.6品名カラビナ付正面付け用2018年トラスコ掲載ページ10 0759
  • テープカッター PLUS(プラス)[文具]
    グリーン
    ピンク
    ブルー

    テープカッター

    PLUS(プラス)[文具](10件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    おしゃれでカラフルな卓上テープカッター。コンパクトで安定感の良いテープカッター。太巻の3型(約75mm)テープも小巻の1型(約25mm)テープもセットできる両用型。テープ幅24mm、長さ70mまで対応可
    テープ種類大巻/小巻両用グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
  • テレホンスタンド TC-30 内田洋行

    テレホンスタンド TC-30

    内田洋行
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1台
    当日出荷から41日以内出荷
  • 黒球式暑さ指数計 熱中アラーム タニタ

    黒球式暑さ指数計 熱中アラーム

    タニタ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷
    「日常生活における熱中症予防指針」に基づく「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分をレベルバーで表示。 危険度に合わせて異なる警告アラームでお知らせします。防水・防じん機能付きで突然の雨にも対応できます。
    付属品つり下げ用アタッチメント、カラビナ、 三脚取り付け用電池フタ、 お試し用電池(CR2032コイン形 リチウム電池)、保管用袋(本体梱包)、お知らせ(保証書付)材質ABS、PMMA電源3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個測定範囲(℃)WBGT:0.0~50.0(0未満はLo表示、50を超えるとHI表示)、気温(TEMP):-10.0~60.0(-10未満はLo表示、60を超えるとHI表示)、黒球温度(Tg):0.0~60.0(0未満はLo表示、60を超えるとHI表示)測定対象WBGT、気温、相対湿度、黒球温度湿度測定範囲(%)0~100(相対)表示単位WBGT:0.1℃、気温:0.1℃、相対湿度:0.1%、黒球温度:0.1℃電池寿命約8ヶ月(1日4時間使用時)測定間隔約30秒/1回特性防じん・防水(IP65)アラーム3段階:75dB(大)、65dB(小)、無し ※最長約15秒(各注意レベルで音の鳴り方が異なります。)
  • シムプレート 銅 岩田製作所

    シムプレート 銅

    岩田製作所(2件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。
  • 回転台(ゴムマット張天板) TRUSCO

    回転台(ゴムマット張天板)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
    仕様手動高さ(mm)33
  • トランクカーゴ TC-30S LOW リス
    グリーン
    グレー
    ブラック

    トランクカーゴ TC-30S LOW

    リス(1件のレビュー)
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    容器が浅く取り出しやすい「ロータイプ」。調理道具や設営道具など細々したアイテムを収納するのに最適。フタが平らなのでテーブルやイスとしても利用可能。持ち運びしやすいバックル付き。ベルトガイド付き。
    用途コンテナボックス、収納ボックス、収納ケースとして。アウトドアやキャンプ、道具箱などに。
  • 端子台用カバー(標準カバー) 東洋技研

    端子台用カバー(標準カバー)

    東洋技研
    ¥78税込¥86
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質PC(ポリカーボネート)
  • ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm) 三洋貿易

    ホットメルト スーパースティック 703TC(30cm)

    三洋貿易
    ¥21,980税込¥24,178
    1ケース
    当日出荷
    用途に応じて最適な接着性を発揮します。
    用途糸引小、紙・段ボール 速硬化。トラスコ品番118-6045適合機種TS-350、TS-100材質EVA系長さ(mm)300色黄褐色直径(Φmm)11.6ケース入数(本)約170使用温度(℃)195主な用途段ボール、紙軟化点(℃)105危険物の類別非危険物
  • PT 盤用温度調節器(パネルサーモ) 日東工業

    PT 盤用温度調節器(パネルサーモ)

    日東工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品IECレールホルダ取付ねじ取扱説明書定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
  • ツールクリッパー TOOL TOOL

    ツールクリッパー

    TOOL TOOL(9件のレビュー)
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個
    当日出荷
    クリップにはさんで固定。 はんだづけ、ホビー、精密作業等で便利に使えます。
    幅(mm)130倍率(倍)-
  • 鉄製スチールホイール用打ち込みウェイト TECH

    鉄製スチールホイール用打ち込みウェイト

    TECH
    ¥529税込¥582
    1袋(10個)
    当日出荷
    主にスチールホイールフランジに適合形状となっています。
    材質鉄最大隙間(mm)1.75
  • ETCチューブ デンカエレクトロン

    ETCチューブ

    デンカエレクトロン(2件のレビュー)
    ¥629~税込¥692~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
    材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道規格標準色白特性絶縁肉厚T(mm)0.35±0.05
  • ドッキングステーション ハブ 6in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI LAN】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz エレコム

    ドッキングステーション ハブ 6in1 【USB-A×2 Type-C×2 HDMI LAN】 PD充電 85W 外部モニター出力 4K 60Hz

    エレコム
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    スティックサイズで持ち運びやすい6in1ドッキングステーションです。USB Type-C(TM)接続でHDMI(R)外部モニター、有線LAN、USB-A/USB-C機器、PD給電をまとめて利用できます。ノートPCを充電しながら周辺機器を接続でき、出張先や会議室、テレワーク時のデスク周りの配線整理におすすめです。USB Power Delivery対応で、パソコンに最大85Wまでスピード充電しながら周辺機器を使えます。
    用途6ポートをスティックサイズに。薄型ノートパソコンの機能を拡張する、USB Type-C(TM)接続ドッキングステーションです。 。USB Type-Cポート搭載パソコンに最大6ポートを増設可能。さまざまなデバイスを1本のケーブルで一括接続できます。 。スリムタイプで持ち運びに便利です。外出や出張の際にも活躍します。 。パソコン本体との接続は、最大5Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応しています。 。USB Power Deliveryに対応したUSB Type-Cポートを1ポート搭載しています。USB Type-Cコネクターを経由して最大100W(※)の電力をデバイス/パソコン本体に供給できます。 。※製品本体の駆動電力として最大15Wを消費するため、実際の出力電力は最大85Wとなります。 。※85Wの給電が必要な場合は、100W出力の充電器をご用意ください。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB Type-Cポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。 。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。データ転送に使用するUSBポートでスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 。パソコンから外部モニターへ4K/60Hzで映像出力ができるHDMIポートを搭載しています。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort(TM) Alt modeに対応していることを確認してください。 。インターネットの有線接続が可能なLANポートを搭載しています。 。本製品のMACアドレスを変更できるソフト「MACアドレスチェンジャー」を使用することで、オフィスなどあらかじめ登録されたMACアドレスのみ通信可能な環境でも、本製品を利用可能です。 ※Windowsのみ対応 。USB Type-Cコネクターは、表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。USB Type-Cコネクターを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。放熱性と耐ノイズ性に優れ、オフィスアイテムにも馴染むシックなアルミ筺体を使用しています。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプです。ケーブルの長さは約17cmです。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cコネクターに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cコネクターに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※ROG Allyを充電する場合、65W以上に対応するUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルのご利用を推奨します。 オペレーティングモード 30W Turboモードでプレイの際は、最大出力100WのUSB Power Delivery AC充電器および充電ケーブルをご利用ください。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書などをペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12、iPadOS 17/16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【製品本体】約135×23×17 ※ケーブル含まず動作環境温度5~40℃、湿度30~80% ※結露なきこと保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約17※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】1:USB Type-Cポート×1・供給電力値:11W(5V/2.2A) ※データ通信専用です。映像出力には対応していません。、【ダウンストリーム】2:USB Type-Cポート×1<最大出力85W> ※充電専用USB Power Deliveryポート、【ダウンストリーム】3:USB-Aポート×2・2ポート合計:13.5W(5V/2.7A)、【USBポート(ダウンストリーム)】※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)コネクター、USB Power Delivery対応(最大入力100W / 最大出力85W)、DisplayPort(TM) Alt mode (USB2.0接続時は、USB2.0互換で動作(USB2.0時は、映像出力非対応))ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI×1<対応解像度:最大4K/60Hz>、【映像出力/ダウンストリーム】※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.4に対応している必要があります。【映像出力/ダウンストリーム】※パソコンなどの出力信号がDisplayPortバージョン1.2の場合、対応解像度は最大4K/30Hzになります。LAN【ポート(ダウンストリーム)】RJ-45(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
  • ステンレス 小目玉クリップ 2P ベロス

    ステンレス 小目玉クリップ 2P

    ベロス(2件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1パック(2個)
    当日出荷
    寸法(mm)38×40×22色シルバーサイズ小綴じ枚数約110枚繰り返し・詰め替え対応
  • 回転台(スチール天板) TRUSCO

    回転台(スチール天板)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。 作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。
    高さ(mm)30材質(本体)スチール(シルバー塗装)材質(内部)樹脂製ベアリング
  • 超硬オイルガラス切り H&H

    超硬オイルガラス切り

    H&H
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    角度決めが不要で切断の際、オイルが自動的に流れる為、切り筋が一定でムラなく抜群の切れ味を持続致します。 適度な力加減で押し引きすると「チー」という快適な切断音を発します。又、オイルの流れがガラスの切粉の出を防止し割り易くします。 刃先は特殊金属で加工され耐久性抜群で、切断箇所を二度切りしても切れ味は変わりません。 オイルはミシン油や灯油等サラサラした油をお使いください。
  • ステンレス目玉クリップ 小 20個入 ベロス

    ステンレス目玉クリップ 小 20個入

    ベロス(1件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1箱(20個)
    当日出荷
    寸法(mm)38×40×22色シルバーサイズ小綴じ枚数約110枚アズワン品番64-8826-20繰り返し・詰め替え対応
  • ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ パトライト(PATLITE)

    ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ

    パトライト(PATLITE)(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
    取付方式直付け極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6結線方式ネジ耐電圧(V/min)2500
  • 熱収縮チューブ 黒 JAPPY

    熱収縮チューブ 黒

    JAPPY
    ¥399税込¥439
    1パック(20本)
    当日出荷
    電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。
    材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250色ブラック特性絶縁
  • 薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式 EARTH MAN

    薄型LEDワークライト昼光色 クランプ式

    EARTH MAN(1件のレビュー)
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    防塵・防水仕様 防塵性能6級:粉塵が全く内部に入らない! 防水性能5級:水が直接かかっても全く内部に入らない! クランプ/フック2WAY仕様
    用途夜間・暗い場所での作業に 屋外での作業に質量(kg)約1.1定格電圧(V)AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)105×165×465範囲(mm)吊下:丸棒(単管)/約Φ25~48定格電流(A)0.25定格周波数(Hz)50/60色温度(K)6500クランプ取付幅(mm)角材/約10~50、丸棒(単管)/約Φ25~48光色白色特殊用途防水エコロジー商品省エネ
  • ビスカップ BIGMAN(ビッグマン)

    ビスカップ

    BIGMAN(ビッグマン)
    ¥719税込¥791
    1個
    当日出荷
    黒を基調とした本体にオレンジの糸でおしゃれに。シリーズでまとめると一体感を生むことができます。
    用途ビスカップとして使用することができ、ナスカンフックで引っ掛けることもできる。材質【本体】ポリエステル600d+EVA、【縁取り】PP、【ハトメ鋲】スチール寸法(mm)100×100×133質量(g)84
  • ステンレステープカッター EBM(江部松商事)

    ステンレステープカッター

    EBM(江部松商事)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    異物混入対策に! テープリールのないシンプル設計 部品の紛失もなく取付も簡単
    材質SUS304テープ長さ(m)最大35最大テープ幅(mm)30適合径(Φmm)95繰り返し・詰め替え対応
  • HI継手 HIキャップ 前澤化成工業

    HI継手 HIキャップ

    前澤化成工業(1件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1個
    当日出荷
    確実な接着確認に有効です。
    形状キャップ
  • ダイヤモンドヤスリ SK(新潟精機)

    ダイヤモンドヤスリ

    SK(新潟精機)(3件のレビュー)
    ¥2,398税込¥2,638
    1セット(3本)
    当日出荷
    ダイヤモンド砥粒をヤスリ母材に電着することにより、鉄工ヤスリでは刃が立たない難削材も研磨できます。
    用途超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器の研磨作業や金型修正などに精密ヤスリは細かい部分の研磨に最適です。厚さ(mm)5全長(mm)140質量(g)10全幅(mm)6適合材超硬合金、焼入鋼、セラミック、ガラス陶器
  • カセットコンロ 東海

    カセットコンロ

    東海(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1台
    当日出荷
    スーパーハイカロリー、3.5Kw(3000kcal/h) 。高級感のある、「ベージュメタリック」ボディ。マグネット式でボンベを楽々着脱。圧力感知安全装置付。汁受け皿反転防止装置付 。ボンベ誤装着防止機能付。火力安定ヒートパネルの採用で火力が持続。重量:1.74kg
    寸法(mm)345×280×95
  • コンテナラック TRUSCO

    コンテナラック

    TRUSCO
    ¥67,980税込¥74,778
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    仕様組立式材質(本体)スチール間口(mm)875
  • 平型ヒューズ 5個入り マリンテック

    平型ヒューズ 5個入り

    マリンテック
    ¥499税込¥549
    1式
    当日出荷から6日以内出荷
    DC用過電流保護用平型ヒューズ!。ボート・自動車・カーオーディオ等に必須なアイテム!。高品質ヒューズ。DC12V・24V・36V・48V直流用。汎用インラインヒューズ
  • シャコ万力(ロングタイプ) TRUSCO

    シャコ万力(ロングタイプ)

    TRUSCO
    ¥12,980税込¥14,278
    1丁
    当日出荷
    同寸法のクランプより軽量で、作業しやすいです。
    材質(本体)冷間圧延鋼材種類シャコ万力表面処理クロムメッキ
  • スリムブレーカ用渡りバー 篠原電機

    スリムブレーカ用渡りバー

    篠原電機(1件のレビュー)
    ¥6,498税込¥7,148
    1袋(10個)
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様絶縁チューブを施しております寸法t(mm)2仕上光沢スズめっき仕上、絶縁被覆付RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)光沢スズめっき、絶縁被覆付板厚(本体)(mm)2
  • オールステンレステープカッター エムテートリマツ

    オールステンレステープカッター

    エムテートリマツ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    テープリールのないシンプルな設計。オールステンレスなので劣化せず錆びません。床に落下しても割れたりする事なく、テープリールを使用していませんので、部品の取り付けも簡単。カッターは中空構造なのでゴミが貯まらず清掃が容易です。底はノンスリップマットを使用しているので防滑性にすぐれています。
    材質18-8ステンレス最大テープ幅(mm)30
  • テープカッター PLUS(プラス)[文具]

    テープカッター

    PLUS(プラス)[文具]
    ¥569税込¥626
    1台
    当日出荷
    コンパクトなのに安定感あるボディで、かわいいカラーでデスクまわりが華やかです。 外側で大巻き、内側で小巻きが使えます。 すべりにくい底全面クッション貼りです。
    トラスコ品番196-7939材質本体:PP、底板:HIPS、プーリー:HIPS色ネイビーサイズ巻き:大巻・小巻両用外形寸法幅82×奥171×高104mm巻芯径(Φmm)大巻=約75mm、小巻=約25mmテープ適合:幅24mmまで、長さ70mまで繰り返し・詰め替え対応
  • R12用アダプター JTC

    R12用アダプター

    JTC
    ¥8,498税込¥9,348
    1セット
    当日出荷
    サイズの違うR12用のアダプターセットです。
    アダプター型式1/4×3/16 1本 1/4×1/8 1本(フレキシブルアダプター)、1/4X1/4 1個 1/4X3/16 1個 1/4X1/8 1個(90°アダプター)対応冷媒種別R12危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応