カテゴリ

  • 自動車純正部品(187)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(122)
  • 制御機器(118)
  • 切削工具(117)
  • オフィス家具(70)
  • メカニカル部品(63)
  • 油圧機器・油圧ホース(57)
  • 電気材料(49)
  • 自動車補修部品(38)
  • 機構部品(28)
  • バイク部品(25)
  • 厨房用品(25)
  • 科学研究・開発用品(25)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 作業工具(20)
  • 測定用品(19)
  • はんだ関連・静電気対策用品(13)
  • 店舗什器・備品(13)
  • 物流用品(9)
  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 日用品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 農業機械(8)
  • バイク純正部品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(7)
  • 事務用品(7)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • ガレージ機器・整備設備(5)
  • 縫製用品(5)
  • 電動工具(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
  • 卓上消耗品(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 鈑金・塗装(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • トラック輸送・安全用品(4)
  • 整備工具・収納(3)
  • マスク(3)
  • 研磨材(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 梱包用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 医療(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 作業服(2)
  • 家電(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 安全保護具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「tc-8」の検索結果

1,160件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • USB TC-08データロガー Pico Technology

    USB TC-08データロガー

    Pico Technology
    109,800税込120,780
    1個
    当日出荷
    8チャンネル熱電対データロガー。一度に最大8本の熱電対を使用して-270℃~+1820℃の温度範囲を測定&記録できるデータロガーです。20ビットの分解能で一般的に使用されているすべての熱電対タイプ(B/E/J/K/N/R/S/T)に対応しています。無料のデータロギングソフ
    仕様●ハードウェア●チャンネル数(1台あたり):8ch●チャンネル最大数(最大20台使用可):160ch●変換時間:熱電対チャンネルあたり100ms+CJCの変換時間100ms(すべてのチャンネルが電圧入力として使用されている場合、CJCをオフに設定できます)●温度精度:測定値の±0.2%と±0.5℃の合計●電圧精度:測定値の±0.2%と±10μVの合計●過電圧保護:±30V●最大コモンモード電圧:±7.5V●入力インピーダンス:2MΩ●入力範囲(電圧):±70mV●分解能:20ビット●ノイズフリー分解能:16.25ビット●サポートされている熱電対のタイプ:B/E/J/K/N/R/S/T●入力コネクタ:ミニチュア熱電対●一般●機器のコネクタタイプ:USB 2.0、タイプB●電力要件:USBポート●寸法:201×104×34mm●温度範囲:動作時:0℃~+50℃●動作時、推定精度:+20℃~+30℃●保管時:-20℃~+60℃●湿度範囲:動作時:5%~80%RH(結露なきこと)●保管時:5%~95%RH(結露なきこと)●高度:最高2000m●汚染度:汚染度2●耐水性:非耐水性●ソフトウェア:PicoLog 6、PicoSDK(こちらからご利用いただけます。)●サンプルコード(PicoのGitHubページ:こちらからご利用いただけます。)●PC要件:Windows7/8/10(32ビット/64ビット)●macOS 10.9(Mavericks)以降●Linux(Redhat、OpenSUSE、Ubuntuでテスト済み)温度測定範囲(℃)-270~1820測定対象温度インターフェースUSB2.0アズワン品番67-0394-09
  • TC-08用ターミナルボード Pico Technology

    TC-08用ターミナルボード

    Pico Technology
    8,798税込9,678
    1個
    12日以内出荷
    USB TC-08用のシングルチャンネルターミナルボード。8チャネル熱電対データロガーUSB TC-08用のターミナルボードです。ネジ留め式端子を使用すると、はんだ付けをせずに配線をデータロガーに接続でき、USB TC-08で0~+5Vの電圧や4~20mAのループ電流を測定できます。端子台は、USB TC-08で使用するように設計されており、他の熱電対データロガーでの動作は保証されていません。
    アズワン品番67-0394-07
  • TC008 防水バックパック 55L PVC 反射ライン Delta Plus(デルタプラス)

    TC008 防水バックパック 55L PVC 反射ライン

    Delta Plus(デルタプラス)
    9,798税込10,778
    1個
    当日出荷
    PVC製で防水性能に優れたバックパック。大容量約55Lで必要なものを十分に収納できます。サイドハンドルや防水性を高める開口部設計と高機能です。鮮やかなオレンジカラーにブラックロゴとラインでスタイリッシュです。安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納に便利です。アウトドアやサイクリング、旅行や登山だけでなくタウンユースとしてもおススメです。
    用途安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納。材質PVCオレンジ高さ(mm)600容量(L)約55規格CE開口寸法(mm)450底径(Φmm)300アズワン品番64-6360-35
  • Studio X30(TC8 タッチコントローラー セットモデル) Polycom (ポリコム)

    Studio X30(TC8 タッチコントローラー セットモデル)

    Polycom (ポリコム)
    399,800税込439,780
    1台
    10日以内出荷
    H.323/SIPビデオ会議端末としても、クラウドサービス「Zoom」向けのルーム端末としても利用できる、新世代の4K対応オールインワンルーム端末。X30は少人数)向けモデル。SudioX30本体、TC8本体、モニタークランプ、HDMIケーブル1.8m(1本)、LANケーブル4.6m、電源アダプター。
    インターフェースUSB-A(3.0)×1、USB-C×1、Bluetooth5.0、WiFi802.11a/b/g/n/ac(MIMO)マルチチャンネル同時実行セット内容PolyStudioX30、ケーブルバンドル、モニタークランプ、プライバシーカバープロトコルH.264AVC、H.264ハイプロファイル、H.265入力ビデオ:HDMI×1出力ビデオ:HDMI×1解像度【人物映像】2048Kbps~で4K、30fps(TXおよびRX)※/1740Kbps~で1080p、60fps/1024Kbps~で1080p、30fps/832Kbps~で720p、60fps/512Kbps~で720p、30fps、【コンテンツ映像】入力:UHD(3840×2160)/HD(1920×1080p)/WSXGA+(1680×1050)/UXGA(1600×1200)/SXGA(1280×1024)/WXGA(1280×768)/HD(1280×720p)/XGA(1024×768)/SVGA(800×600)、出力:UHD(3840×2160)/WUXGA(1920×1200)/HD(1920×1080)/WSXGA+(1680×1050)/SXGA+(1400×1050)/SXGA(1280×1024)/HD(1280×720)/XGA(1024×768)フレームレートコンテンツ:5~60fps(通話中15fpsで最大4Kの解像度)カメラ仕様5倍デジタルズーム/120度の視野/UHD2160p(4K)キャプチャ解像度/自動人物フレーミング音声入力4つのMEMS指向性マイク音声出力シングルスピーカーネットワークタイプIPv4、10/100/1Gイーサネット×1、AutoMDIX、PolyVideoアプリモードで最大6MbpsのH.323およびSIP、LostPacketRecovery(LPR)テクノロジー、動的帯域割当、MTUサイズ再構成可能、Webプロキシサポート-Basic、Digest、およびNTLM、SimpleCertificateEnrollmentProtocol(SCEP)セキュリティMediaEncryption(H.323、SIP):AES-128、AES-256、H.235.6サポート、管理メニュー、WebインターフェースおよびAPIへの認証アクセス、ローカルアカウントパスワードポリシーの設定、セキュリティプロファイル、ローカルアカウントとログインポートのロックアウト、セキュアデフォルト、リモートロギング、TLSサポート、ActiveDirectory外部認証互換性ZoomRoomsforAndroid、MicrosoftTeamsコラボレーションバーなどのサードパーティアプリケーションにネイティブで対応/PolyVideoアプリモードからすべてのクラウドサービスプロバイダーに対応電源オートセンシング電源、標準動作電圧/電力120V、60Hzで37VA/230V、60Hzで37VA/標準英熱量毎時:65使用温湿度範囲0~40℃/15~80%※結露不可保管温湿度範囲-40~70℃/5~95%※結露不可高度(m)最高約3048寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)441.8×61.6×62.5質量(kg)0.73仕様【コンテンツ共有】ContentApp/AppleAirPlay/Miracast/HDMI入力/ホワイトボード、【音声標準規格とプロトコル】PolycomSiren22テクノロジーによる22kHz帯域幅、AAC-LD(TIPコール)、G.719、PolycomSiren14テクノロジーによる14kHz帯域幅、G.722.1AnnexC、G.722、G.722.1の7kHz帯域幅、G.711、G.728、G.729Aの3.4kHz帯域幅
  • オイルシール NOK

    オイルシール

    NOK(108件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
    接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)材質はめあい部(外周)/ゴム製
  • Studio X50(TC8 タッチコントローラー セットモデル) Polycom (ポリコム)

    Studio X50(TC8 タッチコントローラー セットモデル)

    Polycom (ポリコム)
    569,800税込626,780
    1台
    10日以内出荷
    H.323/SIPビデオ会議端末としても、クラウドサービス「Zoom」向けのルーム端末としても利用できる、新世代の4K対応オールインワンルーム端末。X50は中規模(~10名)向けモデル。StudioX50と、タッチパネルコントローラーPolyT8がセットになったモデル。SudioX50本体、TC8本体、HDMIケーブル1.8m(2本)、LANケーブル4.6m、電源アダプター。
    インターフェースUSB-A(3.0)×2、USB-C×1、Bluetooth5.0、WiFi802.11a/b/g/n/ac(MIMO)マルチチャンネル同時実行セット内容PolyStudioX50、ケーブルバンドル、ウォールマウント、プライバシーカバープロトコルH.264AVC、H.264ハイプロファイル、H.265入力ビデオ:HDMI×1出力ビデオ:HDMI×2解像度【人物映像】2048Kbps~で4K、30fps(TXおよびRX)※/1740Kbps~で1080p、60fps/1024Kbps~で1080p、30fps/832Kbps~で720p、60fps/512Kbps~で720p、30fps、【コンテンツ映像】入力:UHD(3840×2160)/HD(1920×1080p)/WSXGA+(1680×1050)/UXGA(1600×1200)/SXGA(1280×1024)/WXGA(1280×768)/HD(1280×720p)/XGA(1024×768)/SVGA(800×600)、出力:UHD(3840×2160)/WUXGA(1920×1200)/HD(1920×1080)/WSXGA+(1680×1050)/SXGA+(1400×1050)/SXGA(1280×1024)/HD(1280×720)/XGA(1024×768)フレームレートコンテンツ:5~60fps(通話中15fpsで最大4Kの解像度)カメラ仕様5倍デジタルズーム/120度の視野/キャプチャ解像度UHD2160p(4K)/自動人物フレーミング音声入力MEMSマイク×3、2次マイク×2、HDMI×1、3.5mmライン入力×1※今後のソフトウェアアップデートでサポート音声出力ステレオスピーカー、3.5mmライン出力×1※今後のソフトウェアアップデートでサポートネットワークタイプIPv4/10/100/1Gイーサネット×1/AutoMDIX/PolyVideoアプリを実行して最大6MbpsのH.323かSIP、またはその両方/LostPacketRecovery(LPR)テクノロジー/動的帯域割当/MTUサイズ再構成可能/Webプロキシサポート-Basic、Digest、およびNTLM/SimpleCertificateEnrollmentProtocol(SCEP)セキュリティメディア暗号化(H.323、SIP):AES-128、AES-256、H.235.6サポート、管理メニュー、Webインターフェース、およびAPIへの認証アクセス、ローカルアカウントパスワードポリシーの設定、セキュリティプロファイル、ローカルアカウントとログインポートのロックアウト、セキュアデフォルト、リモートロギング、TLSサポート、ActiveDirectory外部認証互換性ZoomRoomsforAndroid、MicrosoftTeamsコラボレーションバーなどのサードパーティアプリケーションにネイティブで対応、PolyVideoアプリからすべてのクラウドサービスプロバイダーに対応電源オートセンシング電源、標準動作電圧/電力120V、60Hzで37VA/230V、60Hzで37VA/標準英熱量毎時:65使用温湿度範囲0~40℃/15~80%※結露不可保管温湿度範囲-40~70℃/5~95%※結露不可高度(m)最高約3048寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)762×102×102質量(kg)2.54仕様【コンテンツ共有】ContentApp/AppleAirPlay/Miracast/HDMI入力/ホワイトボード、【音声標準規格とプロトコル】PolycomSiren22テクノロジーによる22kHz帯域幅、AAC-LD(TIPコール)、G.719/PolycomSiren14テクノロジーによる14kHz帯域幅、G.722.1AnnexC/G.722、G.722.1の7kHz帯域幅/G.711、G.728、G.729Aの3.4kHz帯域幅
  • 蛍コート トンボ鉛筆

    蛍コート

    トンボ鉛筆(18件のレビュー)
    70税込77
    1本
    当日出荷
    ペン先がツブれにくく、線幅はいつも一定の「ポリマコート芯」。高分子ポリマ樹脂でコートされ、定規などを汚しにくい。 カスれてきたらカンタンにインクの補充ができる「蛍コートチャージャー対応商品」 万一誤って飲み込んでも空気通路を確保できる「通気性キャップ」 食品用トレーの端材を本体軸・キャップに再利用しました。 ファックス用紙、ノンカーボン紙、感熱紙などの変色を抑えます。
    タイプツインエコマーク認定認定線幅(mm)0.8~3.8インク蛍光顔料インクグリーン購入法適合商品タイプインク補充式本体線の太さ細/太エコマーク認定番号17 112 002繰り返し・詰め替え対応
  • オイルシール TC型 NOK

    オイルシール TC型

    NOK(33件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • スパイダ-N(TC5/8D 大阪魂

    スパイダ-N(TC5/8D

    大阪魂
    667税込734
    1袋(6個)
    当日出荷
    長さ(mm)13.7サイズM6×13.7寸法A(mm)13.7寸法B(mm)9.3寸法C(mm)8.6管内径(Φmm)12.6~13.2ねじの呼びdM6
  • クリーム用ハケ TIPTOP

    クリーム用ハケ

    TIPTOP(18件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    ビードクリームやワックス等、いろいろな用途に使える丈夫なブラシです。
    材質(毛部)馬のしっぽ、(柄部)木
  • OIL SEAL TC8 35 7 ホンダ

    OIL SEAL TC8 35 7

    ホンダ
    299税込329
    1個
    18日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 折りたたみデスク パタパタデスク YAMAZEN(山善)

    折りたたみデスク パタパタデスク

    YAMAZEN(山善)(19件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    組立いらずの完成品、折りたたみ式の木製天板デスク♪ キャスターあり・なしが選べます パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク
    用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)幅(mm)800天板耐荷重(kg)約20材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
  • 詰め栓(樹脂)(小箱) 大阪魂

    詰め栓(樹脂)(小箱)

    大阪魂(3件のレビュー)
    667税込734
    1個(8個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • TIGトーチカバー マイト工業株式会社

    TIGトーチカバー

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1セット
    当日出荷
    幅(mm)140RoHS指令(10物質対応)対応
  • TC 18-8ケーキスライサー cotta

    TC 18-8ケーキスライサー

    cotta
    4,998税込5,498
    1個(1個)
    3日以内出荷
    スポンジケーキを綺麗にスライする便利なグッズです。 スライサー側面の切れ目にナイフを入れてお使い下さい。 15cm、18cmサイズ対応となっています。 初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。 手や指を傷付けないよう気をつけてお使い下さい。 ご使用後は洗剤を付けたスポンジで洗い、乾燥後保管して下さい。 タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
    材質18-8ステンレス寸法(mm)約207×192×高さ70食器洗浄機不可
  • TIGトーチカバー(布製チャック式)8m マイト工業株式会社

    TIGトーチカバー(布製チャック式)8m

    マイト工業株式会社(7件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    幅(cm)11RoHS指令(10物質対応)対応
  • (G305)フィルタ ユニット キット スバル

    (G305)フィルタ ユニット キット

    スバル(8件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個
    当日出荷
  • 積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 ニチフ

    積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付

    ニチフ(2件のレビュー)
    6,198税込6,818
    1箱(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
  • TRANS AY/TC580DD8AA スバル

    TRANS AY/TC580DD8AA

    スバル
    1,398,000税込1,537,800
    1個
    5日以内出荷
  • コームリング カール事務器

    コームリング

    カール事務器
    399税込439
    1袋(10本)
    当日出荷
    簡単に穴あけと製本ができるトジックルコームリング製本機専用のプラスチックリングです。 材質が柔らかく、差し替えも可能で繰り返しご使用いただけます。 A4サイズ20穴用ですがA4サイズ未満でのご使用につきましては、コームリングをカットしてお使いください。
    サイズA4ホワイト材質PVC穴数20
  • TC 18-8抜型 木の葉 cotta

    TC 18-8抜型 木の葉

    cotta
    689税込758
    1個(1個)
    3日以内出荷
    いろいろな物を型抜いてお料理に一工夫!! ステンレス製ですので、錆びにくく、形崩れせずに抜け、たいへん使いやすいです。 お料理だけでなくお菓子作りにも楽しく使えます。 初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。 ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
    材質18-8ステンレス寸法(mm)45×30×H50
  • TC 18-8抜型 銀杏 cotta

    TC 18-8抜型 銀杏

    cotta
    689税込758
    1個(1個)
    3日以内出荷
    いろいろな物を型抜いてお料理に一工夫!! ステンレス製ですので、錆びにくく、形崩れせずに抜け、たいへん使いやすいです。 お料理だけでなくお菓子作りにも楽しく使えます。 初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。 ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
    材質18-8ステンレス寸法(mm)45×40×H50
  • TC 18-8抜型 千鳥 cotta

    TC 18-8抜型 千鳥

    cotta
    689税込758
    1個(1個)
    3日以内出荷
    いろいろな物を型抜いてお料理に一工夫!! ステンレス製ですので、錆びにくく、形崩れせずに抜け、たいへん使いやすいです。 お料理だけでなくお菓子作りにも楽しく使えます。 初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。 ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
    材質18-8ステンレス寸法(mm)40×30×H50
  • TC 18-8抜型 ひょうたん cotta

    TC 18-8抜型 ひょうたん

    cotta
    689税込758
    1個(1個)
    3日以内出荷
    いろいろな物を型抜いてお料理に一工夫!! ステンレス製ですので、錆びにくく、形崩れせずに抜け、たいへん使いやすいです。 お料理だけでなくお菓子作りにも楽しく使えます。 初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。 ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
    材質18-8ステンレス寸法(mm)50×25×H50
  • フッ素ゴムチューブ 八興

    フッ素ゴムチューブ

    八興(7件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1本(1m)
    当日出荷
    耐熱、耐油、耐薬剤に優れたゴムチューブです。
    用途研究分野や工業用として使用されます。全長(m)1使用圧力(MPa)0材質フッ素ゴム使用温度範囲-20~200℃使用流体耐熱、耐油、耐薬剤適合流体キシレン、硫酸、塩水など特性耐熱、耐油、耐薬剤
  • インパクトソケット用Cリング TRUSCO

    インパクトソケット用Cリング

    TRUSCO(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1袋(10個)
    当日出荷
    インパクト用ソケットの消耗部品です。 Oリングとピンを一体化し、ワンタッチでセットが可能です。
    用途インパクトレンチとインパクト用ソケットの固定用。セット内容Cリング(10個)
  • TC 18-8抜型 楓 cotta

    TC 18-8抜型 楓

    cotta
    689税込758
    1個(1個)
    3日以内出荷
    いろいろな物を型抜いてお料理に一工夫!! ステンレス製ですので、錆びにくく、形崩れせずに抜け、たいへん使いやすいです。 お料理だけでなくお菓子作りにも楽しく使えます。 初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。 ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
    材質18-8ステンレス寸法(mm)40×40×H50
  • TC 18-8抜型  こうもり cotta

    TC 18-8抜型 こうもり

    cotta
    809税込890
    1個(1個)
    3日以内出荷
    楽しいハロウィンにぴったりのこうもり型です。 サビにくく、生地が型崩れせずに抜けて、大変使いやすいです。 アイデア次第で様々な使い方が出来ます。 ご使用前に、洗剤で洗ってお使い下さい。 タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。 火の側に置くと、軟化し変化することがあります。 手や指を傷付けないよう気をつけてお使い下さい。 タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
    材質18-8ステンレス寸法(mm)約33×82×高さ21食器洗浄機不可
  • TC 18-8バラエティー  ローソク cotta

    TC 18-8バラエティー ローソク

    cotta
    449税込494
    1個(1個)
    3日以内出荷
    簡単、綺麗に可愛いロウソク形のクッキーが作れます。 サビにくく、生地が型崩れせずに抜けて、大変使いやすいです。 アイデア次第で様々な使い方が出来ます。 ご使用前に、洗剤で洗ってお使い下さい。 タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。 火の側に置くと、軟化し変化することがあります。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
    材質18-8ステンレス寸法(mm)約70×29×高さ24食器洗浄機不可
  • ターミナルコーン エーアンドエーテック

    ターミナルコーン

    エーアンドエーテック
    699税込769
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ターミナルコーンはコネクターに組み込まれている部品の一つですが、コーンの内面は、突起物がなく非常になめらかで電線被覆に傷をつける事がなく、フレックスパイプの末端処理に便利で安心してご使用になれます。
    材質冷間圧延鋼板表面処理電気亜鉛メッキ
  • T-LOK キャップ フロパーサル

    T-LOK キャップ

    フロパーサル
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    2個のフェルール継手を用いたメカニカル継手です。フロントフェルールは流体のシールを行います。接ガス部は全てSUS316で構成されていますので、広い温度範囲様々な流体を確実にシールします。
    形状キャップ材質SUS316
  • TC 18-8抜型 テディベア cotta

    TC 18-8抜型 テディベア

    cotta
    869税込956
    1個(1個)
    3日以内出荷
    簡単、綺麗に可愛いクマ型のクッキーが作れます。 サビにくく、生地が型崩れせずに抜けて、大変使いやすいです。 クッキー以外にもチーズやゼリーを抜いて、オードブルやお弁当に入れてみても良いですね! ご使用前に、洗剤で洗ってお使い下さい。 タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。 火の側に置くと、軟化し変化することがあります。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
    材質18-8ステンレス寸法(mm)約69×76×高さ21食器洗浄機不可
  • TC 18-8抜型  おばけ cotta

    TC 18-8抜型 おばけ

    cotta
    899税込989
    1個(1個)
    3日以内出荷
    ハロウィンに大活躍のユーモラスなおばけ型です。 サビにくく、生地が型崩れせずに抜けて、大変使いやすいです。 焼き上がったクッキーにアイシングでデコレーションしたり、模様付けしてお楽しみ下さい。 ご使用前に、洗剤で洗ってお使い下さい。 ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させ保管して下さい。 火の側に置くと、軟化し変化することがあります。 手や指を傷付けないよう気をつけてお使い下さい。 タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
    材質18-8ステンレス寸法(mm)約70×58×高さ21食器洗浄機不可
  • ステンレス ターンキャッチ 水本機械製作所

    ステンレス ターンキャッチ

    水本機械製作所
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    連結部分を90°回転させることにより、間口が広く、太いものも容易にセットできます。
    用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス種類リングキャッチ
  • Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC メトカル

    Metcal MXシリーズ チップカートリッジ STTC

    メトカル
    4,198税込4,618
    1本
    当日出荷から85日以内出荷
    MXシリーズ用チップカートリッジです。
    質量(g)6
  • サーモキャップ(可逆タイプ)赤 システック

    サーモキャップ(可逆タイプ)赤

    システック
    4,198税込4,618
    1袋(100個)
    当日出荷から翌日出荷
  • TC 18-8抜型 菊 小 cotta

    TC 18-8抜型 菊 小

    cotta
    539税込593
    1個(1個)
    3日以内出荷
    いろいろな物を型抜いてお料理に一工夫!! ステンレス製ですので、錆びにくく、形崩れせずに抜け、たいへん使いやすいです。 お料理だけでなくお菓子作りにも楽しく使えます。 初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。 ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
    材質18-8ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)直径28×40
  • TC 18-8抜型  猫  さくら cotta

    TC 18-8抜型 猫 さくら

    cotta
    899税込989
    1個(1個)
    3日以内出荷
    簡単、綺麗に可愛いネコの形のクッキーが作れます。 サビにくく、生地が型崩れせずに抜けて、大変使いやすいです。 焼き上がったクッキーにアイシングでデコレーションしたり、模様付けしてお楽しみ下さい。 ご使用前に、洗剤で洗ってお使い下さい。 ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させ保管して下さい。 火の側に置くと、軟化し変化することがあります。 手や指を傷付けないよう気をつけてお使い下さい。 タワシ、磨き粉で洗うと傷付くことがありますので避けて下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
    材質18-8ステンレス寸法(mm)約69×58×H21
  • シール(オイル) TC4 8 18 7 92049-0088 Kawasaki

    シール(オイル) TC4 8 18 7 92049-0088

    Kawasaki
    849税込934
    1個
    5日以内出荷
    代表車種KLX450A8F
  • TC 18-8抜型 梅 小 cotta

    TC 18-8抜型 梅 小

    cotta
    539税込593
    1個(1個)
    3日以内出荷
    いろいろな物を型抜いてお料理に一工夫!! ステンレス製ですので、錆びにくく、形崩れせずに抜け、たいへん使いやすいです。 お料理だけでなくお菓子作りにも楽しく使えます。 初めてお使いになる時、製品をよく洗ってからお使い下さい。 ご使用後は洗剤で洗い、水でよくすすいだ後、水気を拭き取ってからご収納下さい。
    材質18-8ステンレス寸法(Φ×高さH)(mm)直径28×40
...