カテゴリ
- 事務用品(12)
- テープ(6)
- 介護用品(1)
- 医療(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「tc-cbc」の検索結果

テープカッター(直線美)
ニチバン(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷切り口が真っ直ぐでキレイ。特許出願中の新設計で刃先がギザギザではありません。少ない力でひねって切るとよりキレイな切り口になります。 金属のおもりとすべり止めシートで、テープを切っても動きにくいです。適合テープ幅(mm)18まで繰り返し・詰め替え対応
テープカッター 直線美 for Business
ニチバン(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷大巻専用 24mm幅までのテープに対応しています。 小巻テープをご使用する場合には、別売りのプーリー(品番TC-CP)をご購入ください。 凹凸の少ない新設計の刃を採用(特許第5269180号)用途封緘・ラッピングに。 ポスター等の展示物に。 サンプル作成に。 資料整理に。材質本体:ABS、プーリー:PC、刃:金属寸法(mm)199.7×67.5×112質量(kg)1テープ種類大巻適合テープ芯内径(Φmm)76適合テープ幅(mm)(最大)24繰り返し・詰め替え対応![テープカッター 替刃 PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513143-180810-02.jpg)
テープカッター 替刃
PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)¥109税込¥1201個当日出荷プラスのテープカッターTC-101E/TC-201/TC-301用替刃。粘着物の付着などで、切れ味が落ちたと思ったら替え時です。刃の交換時は、マイナスドライバー、又はペンチを用いて本体から刃を上方向に引き抜いて下さい。GPNエコ商品ねっと掲載商品適合TC-101E、201、301用材質シリコンアズワン品番65-0431-04繰り返し・詰め替え対応
テープカッターロータリー T-M12D 替刃
コクヨ(22件のレビュー)¥37税込¥411個当日出荷適合本体T-M12、T-M13、T-M15、T-M16、T-M20、P3T-M15、P3T-M30、R2T-M30、R2T-M32用幅(mm)28繰り返し・詰め替え対応
テープカッター<カルカット>
コクヨ(53件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷カルカット独自の特殊加工刃により軽い力でテープを切ることができます。 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできるので、長くご愛用いただけます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。 従来のテープカッターでは切りづらかったPPテープもしっかり切れて経済的です。 リールに対して、テープをまっすぐセットしやすい新機構リールを採用しています。 リールは大巻き・小巻き両方のテープに対応した設計になっています。 大巻きテープは幅24mm、外径Φ100mmまでのテープが使用できます。 小巻きテープは幅19mm、外径Φ60mmまでのテープが使用できます。 持ち運びしやすいくぼみを本体に設けています。 ※名入れテープの一部やビニルテープなどテープの種類や材質によっては、切れなかったり短期間で切れ味が低下することがあります。 ※切れ味が低下した場合は、新しい替刃と交換してください。用途軽い力でよく切れて、テープの切り口がまっすぐキレイ。のりがつきにくく、切り心地が長持ちする。刃の交換も簡単適合大巻き・小巻き両用材質(本体)R-ABS、(底板・リール・刃ホルダー)ABS、(ホルダーカバー)PC質量(kg)1.2テープ種類大巻き・小巻き両用外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×186×106適合テープ外径(Φmm)(大巻き)110、(小巻き)60適合テープ幅(mm)(大巻き)24、(小巻き)19
テープカッター 卓上用
(210件のレビュー)¥269税込¥2961台当日出荷大巻と小巻のどちらのテープにも対応可能。 幅24mm、長さ70m巻テープまで対応可能。材質本体/PP、リール/ABS質量(g)約690寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約72×162×82テープ種類大巻/小巻両用適合テープ芯内径(Φmm)76/75/25適合テープ幅(mm)12~24繰り返し・詰め替え対応
テープカッター<カルカット> 替刃
コクヨ(7件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷カルカット(T-SM100)用の専用替刃です。 約1/2の軽い力でテープを切ることができます。(メーカー比) 切ったテープの切り口はまっすぐキレイです。 刃の交換が簡単にできます。 刃はテープののりが付きにくく、切り心地が長持ちする設計です。適合機種T-SM100、T-SM110、T-SM111材質ステンレス繰り返し・詰め替え対応
テープカッター(樹脂製)
TRUSCO(110件のレビュー)¥609税込¥6701個当日出荷本体はアーチ状になっているので手の平にフィットします。 刃部は伸縮安全カバー付で、テープをカットする力が加わることでカバーが本体側に引っ込んでカットできる構造です。最大テープ幅(mm)50
Cubeads キュッキュッ スタンダード
龍野コルク工業¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷から5日以内出荷やわらかいビーズが、お使いになる方の背と腰に合わせてフィットするので楽に座っていただけます。長時間座っていると腰がつらい方におすすめ。材質中材:ポリスチレン、表地:ナイロン・ポリウレタン質量(g)350対応手洗い可使用機器脱水機不可寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)40×46×13
充電用USBケーブル Type-C通信ケーブル 急速充電 USB-IF正規認証品
TOPLAND¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷USB PD(USB Power Delivery)対応で、急速充電が可能。最大出力3.0A対応。データの転送や同期が出来ます。Certified Hi-Speed USB正規認証品。用途Type-C用ケーブル。スマホ/タブレット充電ケーブル/ケーブル/コネクタ/充電/同期/USB材質TPU色ホワイト質量(g)30ケーブル長(m)1コネクタ形状Type-C最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480インターフェイスUSB-Type-C⇔USB-Type-C適合用途充電/データ転送
セロテープ 直線美ミニ
ニチバン(1件のレビュー)¥439税込¥4831個当日出荷テープ幅(mm)15エコマーク認定認定テープ長さ(m)20テープ種類小巻グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 012グリーンマーク認定
Xスタンパー回転日付印 欧文日付 3号 XNDB-3/Hシリーズ
シヤチハタ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷切手・小切手の押印に。日付や番号管理にとても便利な回転印。連続で押せて、作業効率アップ。寸法(mm)【押型】4×27文字内容欧文日付本体寸法(mm)50×28.5×91.4書体丸ゴシック体文字サイズ3号印面種別浸透印
テープカッター タブメーカー
ニチバン(3件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481台当日出荷手作業で行っていた、テープの「折り返しタブ」をテープカッターで自動作成。 仮止めや仮包装などに便利なタブが作れるテープカッターです。 セロテープ(R)(テープ幅15mm、18mm)でのご使用が最適です。 小巻・大巻、両タイプのテープに使えます。 2台を固定連結して使用できます。 幅18mm外径110mmまでのテープが使用できます。用途レジでのシール貼り 店頭での包装質量(kg)1.2テープ種類大巻/小巻両用本体サイズ(mm)55×180×112繰り返し・詰め替え対応
オートテーパー
ニチバン(1件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷指などの異物を検知したカッターを停止させる”セーフガード”機能を搭載しています。 1mm単位でテープ送りとカットが自動的にできます。 オートフィードカッターユニットのコネクタコードがスマートで、送り出されたテープの邪魔になりません。仕様3桁LED寸法表示、オートフィード機能付トラスコ品番289-9655質量(kg)2.6電源AC100V消費電力18W本体寸法(mm)奥行249使用テープ幅(mm)7~50表示桁数最大3(テープ長さ)本体寸法(mm)幅137本体高さ(mm)156テープ長さ設定範囲(mm)30~999
テープカッタープッシュカット(TM)
ニチバン(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷レバーを引いて押すだけでカット!用途テープカッター材質本体:ABS,PC,PP,POM,シリコーンゴム,アダプター:ABS,刃:ステンレス品番装填可能ナイスタック:NW-15S,NW-15SF,NW-R15S,NW-R15SF,NW-K15S,NW-K15SF,NW-M15SF,NW-NU15SF,NW-PK15SF,NW-PT15SF,NW-H15SF、装填可能マスキングテープ:MT-15PS,MT-15PSY,プチジョアマスキングテープテープ幅(mm)装填可能:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×168







![テープカッター 替刃 PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31513143-180810-02.jpg)