カテゴリ
- 制御機器(3)
- メカニカル部品(3)
- バイク部品(2)
- 電気材料(2)
- 事務用品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- NB(日本ベアリング)(2)
- omron(オムロン)(1)
- キングジム(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- タツタ電線(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- Grondement(グロンドマン)(1)
- 音羽電機工業(1)
- 三共製作所(1)
- 日本ナインスター(1)
- 渡辺電機工業(1)
- ATHENA(アテナ)(1)
エコロジープロダクト
「tc12g」の検索結果

Mylabel 互換テプラテープ
日本ナインスター(18件のレビュー)¥689税込¥7581個当日出荷キングジムテプラプロ用の互換テープカートリッジ。スリット入りの裏紙、簡単に剥がせます。使用後も糊残りが少ないです。(純正品にはスリットありません)タイプ簡単にはがせる
カラー編組チューブ
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381巻当日出荷から9日以内出荷伸縮自在のカラー編組チューブです。 電力関係のオレンジをはじめ、多色化に備え、全7色そろえました。 用途によって使い分けてください。材質/仕上ポリエチレンテレフタレート長さ(m)10
熱電対温度変換器
渡辺電機工業¥59,980~税込¥65,978~1個当日出荷から31日以内出荷絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)(入力-出力-電源各端子間相互)RoHS指令(10物質対応)対応CE-対応品なし
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
massimo 国産ドライブ Vベルト
Grondement(グロンドマン)(99件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から9日以内出荷国内で設計、製造。 信頼と耐久性の高い心線素材と高品質ゴムの3構造で整形されるVBJシリーズはハイパフォーマンスと低価格を備えたVベルトです。 コストパフォーマンスを求めながら品質と設計に妥協せず、長寿命を実現。
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥16,980~税込¥18,678~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
オイルシール TC12 22 7
BIGM(丸山製作所)¥979税込¥1,0771個8日以内出荷仕様TC12227図解NoMB2303ML チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2600TL26 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2303ML エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MP2500E2-M332123 クランクケース,シリンダ部品 オイルシール TC12 22 7_No.13、MB2303MG チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2410M エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.8、KM23 2G エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2603MG エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MB2603MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、MK065 エンジン(クランクケース,シリンダ)部品_No.7、MB2303MU チップソー エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.5、DB-S332 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.7、DB-S242 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.10など
トップエンドガスケット
ATHENA(アテナ)¥13,980税込¥15,3781個62日以内出荷ガスケットは基本的に再使用は出来ません・・・ オイル、水など漏れてませんか?性能はもちろん、寿命にも重要です。 エンジンメンテナンスの必需品!エンジン腰上のガスケットセットになります。
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥159,800~税込¥175,780~1個102日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)5.3寸法L(mm)35.0寸法X(mm)1.7寸法Z(mm)2.5寸法Y(mm)max10.8トルク調整範囲(N・m)遮断:40~120RoHS指令(10物質対応)対応