カテゴリ
- 厨房用品(4)
- 制御機器(1)
- テープ(1)
- 測定用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「tc15p」の検索結果

テープカッタープッシュカット(TM)
ニチバン(3件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷レバーを引いて押すだけでカット!用途テープカッター材質本体:ABS,PC,PP,POM,シリコーンゴム,アダプター:ABS,刃:ステンレス品番装填可能ナイスタック:NW-15S,NW-15SF,NW-R15S,NW-R15SF,NW-K15S,NW-K15SF,NW-M15SF,NW-NU15SF,NW-PK15SF,NW-PT15SF,NW-H15SF、装填可能マスキングテープ:MT-15PS,MT-15PSY,プチジョアマスキングテープテープ幅(mm)装填可能:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×168
コードレススティッククリーナー用紙パック
三菱電機¥1,298税込¥1,4281式7日以内出荷掃除機に溜まったゴミから出るニオイを炭で消臭。アレルパンチ抗菌でさらに清潔な排気を実現。ハウスダストや花粉などに敏感な方にもおすすめ。紙パック自体も破れにくく、丈夫!入数(枚)5
TC マドレーヌシェル型 15P
cotta¥2,498税込¥2,7481枚(1枚)3日以内出荷マドレーヌ定番のシェル(貝)型です。 一度にまとめて15個焼ける天板タイプです。 使い始めは使用面に油を塗り、空焼きをしてからご使用下さい。 ご使用後は中性洗剤などを使わずに、湯でさっと洗い流し、手早く水気を拭き取り、油を塗って収納して下さい。材質スチール クロムメッキ寸法(mm)約228×269×高さ13
TC アルブリット シェル型 15P
cotta¥3,198税込¥3,5181枚(1枚)3日以内出荷熱伝導率が高く、型離れの良い二重フッ素樹脂加工のマドレーヌ型です。 軽くて錆びにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが楽です。 一度にまとめて15個焼ける天板タイプです。 初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。 直火、空焼きはしないで下さい。 焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。 ご使用後は洗剤を付けたスポンジで洗い、乾燥後保管して下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート寸法(mm)外寸約228×270×高さ13容量(mL)約240外寸(mm)約228×270×高さ13
TC Black マドレーヌシェル型 15P
cotta¥3,198税込¥3,5181枚(1枚)3日以内出荷プロにも愛用者が多い、Blackシリーズです。 熱伝導率はもちろんのこと、「型抜け」もよく、美しい焼き上がりに。 1度に15個焼くことが出来る、使いやすいマドレーヌ型。 初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。 直火、空焼きはしないで下さい。 焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。材質スチール、シリコン樹脂塗装寸法(mm)56×40×H12(一個当たり)容量(mL)約240
温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ(分離)PBT樹脂製
アズワン¥83,400税込¥91,7401個33日以内出荷プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。種別5mケーブル付アズワン品番1-3556-15![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013358-250312-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型]
TOYOX(トヨックス)¥929税込¥1,0221個当日出荷◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※TC3-PC、TC3-PBと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ステンレス製をお探しの方は「TC2-S型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル、袋ナット】PP使用温度範囲(℃)0~60機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体水、油、エア、薬品材質(スリーブ)POMRoHS指令(10物質対応)対応
パインスライスカッター
EBM(江部松商事)¥189,800税込¥208,7801個翌々日出荷洋菓子店・青果店・フルーツパーラーなど毎日の商品作りで活躍します!。芯と皮をカットしたパイナップルの規格カットが一度にできます。材質ステンレス寸法(mm)210×540×H190質量(kg)11.5
デジタル温度計 表面用熱電対プローブ付
ライン精機¥49,980~税込¥54,978~1セット3日以内出荷から30日以内出荷高精度デジタル温度計とK型熱電対のセット品です。測定周期が0.5秒と快適な計測が行えます。オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。質量(g)200(本体のみ・電池込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)温度計本体:166×68×35分解能(℃)199.9以下:0.1、200以上:1電池寿命(時間)500確度(℃)0 - 199.9:±(指示値の0.1%+0.7)、-0.1以下 :±(指示値の0.2%+1)、200以上 :±(指示値の0.2%+1)使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下測定周期(秒)0.5熱電対Kケーブル長(mm)1000入力数1
被覆熱電対
林電工¥9,098~税込¥10,008~1本15日以内出荷-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応










![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013358-250312-02.jpg)