カテゴリ

  • 厨房用品(4)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 家電(1)

「tc15p」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • テープカッタープッシュカット(TM) ニチバン

    テープカッタープッシュカット(TM)

    ニチバン(3件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    レバーを引いて押すだけでカット!
    用途テープカッター材質本体:ABS,PC,PP,POM,シリコーンゴム,アダプター:ABS,刃:ステンレス品番装填可能ナイスタック:NW-15S,NW-15SF,NW-R15S,NW-R15SF,NW-K15S,NW-K15SF,NW-M15SF,NW-NU15SF,NW-PK15SF,NW-PT15SF,NW-H15SF、装填可能マスキングテープ:MT-15PS,MT-15PSY,プチジョアマスキングテープテープ幅(mm)装填可能:15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×30×168
  • コードレススティッククリーナー用紙パック 三菱電機

    コードレススティッククリーナー用紙パック

    三菱電機
    1,298税込1,428
    1式
    7日以内出荷
    掃除機に溜まったゴミから出るニオイを炭で消臭。アレルパンチ抗菌でさらに清潔な排気を実現。ハウスダストや花粉などに敏感な方にもおすすめ。紙パック自体も破れにくく、丈夫!
    入数(枚)5
  • TC マドレーヌシェル型 15P cotta

    TC マドレーヌシェル型 15P

    cotta
    2,498税込2,748
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    マドレーヌ定番のシェル(貝)型です。 一度にまとめて15個焼ける天板タイプです。 使い始めは使用面に油を塗り、空焼きをしてからご使用下さい。 ご使用後は中性洗剤などを使わずに、湯でさっと洗い流し、手早く水気を拭き取り、油を塗って収納して下さい。
    材質スチール クロムメッキ寸法(mm)約228×269×高さ13
  • TC アルブリット  シェル型 15P cotta

    TC アルブリット シェル型 15P

    cotta
    3,198税込3,518
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    熱伝導率が高く、型離れの良い二重フッ素樹脂加工のマドレーヌ型です。 軽くて錆びにくく、汚れも落ちやすいのでお手入れが楽です。 一度にまとめて15個焼ける天板タイプです。 初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。 直火、空焼きはしないで下さい。 焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。 ご使用後は洗剤を付けたスポンジで洗い、乾燥後保管して下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
    材質アルミニウム/フッ素樹脂2コート寸法(mm)外寸約228×270×高さ13容量(mL)約240外寸(mm)約228×270×高さ13
  • TC Black マドレーヌシェル型 15P cotta

    TC Black マドレーヌシェル型 15P

    cotta
    3,198税込3,518
    1枚(1枚)
    3日以内出荷
    プロにも愛用者が多い、Blackシリーズです。 熱伝導率はもちろんのこと、「型抜け」もよく、美しい焼き上がりに。 1度に15個焼くことが出来る、使いやすいマドレーヌ型。 初めてご使用になる前に、液体洗剤などで洗いよく水気を拭き取ってからご使用下さい。 直火、空焼きはしないで下さい。 焼く前に、型の内側に薄くバターか油を塗って下さい。 食器洗浄器、食器乾燥機には入れないで下さい。
    材質スチール、シリコン樹脂塗装寸法(mm)56×40×H12(一個当たり)容量(mL)約240
  • 温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ(分離)PBT樹脂製 アズワン

    温湿度トランスミッタデータロガー用プローブ(分離)PBT樹脂製

    アズワン
    83,400税込91,740
    1個
    33日以内出荷
    プローブは互換性があり、現場で素早く交換できます。
    種別5mケーブル付アズワン品番1-3556-15
  • 漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] TOYOX(トヨックス)

    漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型]

    TOYOX(トヨックス)
    929税込1,022
    1個
    当日出荷
    ◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※TC3-PC、TC3-PBと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ステンレス製をお探しの方は「TC2-S型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。
    用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル、袋ナット】PP使用温度範囲(℃)0~60機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体水、油、エア、薬品材質(スリーブ)POMRoHS指令(10物質対応)対応
  • パインスライスカッター EBM(江部松商事)

    パインスライスカッター

    EBM(江部松商事)
    189,800税込208,780
    1個
    翌々日出荷
    洋菓子店・青果店・フルーツパーラーなど毎日の商品作りで活躍します!。芯と皮をカットしたパイナップルの規格カットが一度にできます。
    材質ステンレス寸法(mm)210×540×H190質量(kg)11.5
  • (P5TC-)ウォーター ホース MAZDA(マツダ)

    (P5TC-)ウォーター ホース

    MAZDA(マツダ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
  • デジタル温度計 表面用熱電対プローブ付 ライン精機

    デジタル温度計 表面用熱電対プローブ付

    ライン精機
    49,980税込54,978
    1セット
    3日以内出荷から30日以内出荷
    高精度デジタル温度計とK型熱電対のセット品です。測定周期が0.5秒と快適な計測が行えます。オートパワーオフ、データホールド、最小値・最大値計測機能付です。
    質量(g)200(本体のみ・電池込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)温度計本体:166×68×35分解能(℃)199.9以下:0.1、200以上:1電池寿命(時間)500確度(℃)0 - 199.9:±(指示値の0.1%+0.7)、-0.1以下 :±(指示値の0.2%+1)、200以上 :±(指示値の0.2%+1)使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下測定周期(秒)0.5熱電対Kケーブル長(mm)1000入力数1
  • 被覆熱電対 林電工

    被覆熱電対

    林電工
    9,098税込10,008
    1本
    15日以内出荷
    -200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。
    被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応