カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(70)
- 制御機器(39)
- バイク部品(15)
- 自動車補修部品(12)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- 鈑金・塗装(8)
- 電気材料(7)
- 介護用品(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 保管用品(4)
- 科学研究・開発用品(3)
- 切削工具(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 測定用品(2)
- 自動車純正部品(2)
- 農業機械(2)
- 作業工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 溶接用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 作業服(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- トラック輸送・安全用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(49)
- TOYOX(トヨックス)(17)
- 東芝(12)
- brembo(11)
- フエニックス・コンタクト(8)
- PROST's(8)
- ニチフ(7)
- マルツエレック(6)
- KSフィルター(5)
- omron(オムロン)(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- CKD(3)
- TRUSCO(3)
- 富士電機(3)
- 三菱電機(3)
- BBKテクノロジーズ(3)
- パシフィックウェーブ(3)
- オーム電機(2)
- Nikon(ニコン)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tc2-s」の検索結果
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770705-250109-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型]
TOYOX(トヨックス)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から4日以内出荷◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【軽量・コンパクト】TC3-Sに比べて軽量・コンパクトで、狭所でも簡単に取り付け可能 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【再使用可能】組付けテストや試運転などの短時間使用であればスリーブの再使用が可能で、コストダウンに貢献 (常温で使用期間1回あたり24時間以内に限り、ホースとスリーブは3回まで再利用可能。) ※TC3-Sと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・PP製をお探しの方は「TC2-P型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル】SUS304【袋ナット】SUS303使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2指令適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応![トヨコネクタ(ホース継手) 交換用スリーブ [TC2-S型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770757-250109-02.jpg)
トヨコネクタ(ホース継手) 交換用スリーブ [TC2-S型]
TOYOX(トヨックス)¥319~税込¥351~1個4日以内出荷トヨックスホース専用ホース継手の交換部品です。 『トヨコネクタTC2-S型』の交換用スリーブになります。用途ホース継手(トヨコネクタ)交換用適合品番TC2-S型主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
ラベルプリンタ BV410D-TC02-S BV410Dシリーズ 4インチ幅 300dpi 感熱専用 I/F: USB+LANカッター付き
東芝テック¥169,800税込¥186,7801台6日以内出荷現場で選ばれるコンパクトさと強さ。見やすいLCD表示で、作業が快適、スピーディ。多様なニーズに応える、豊富なモデルバリエーション。洗練されたデザイン、設置面積B5サイズ以下の小型設計。・ムダのないシンプルで機能的なフォルム。・見やすいLCD表示で操作簡単。・スムーズな用紙交換。・コネクタが外に出ないコンパクト設計。・印字性能と安全性に優れた高コストパフォーマンス。・作業する人の安全性を配慮。・小さくてもインターフェースは充実。・スマホやタブレットとも連携できて、使い方の幅が大きく拡がる。・剥離モジュール(オプション)の装着で作業の多様化に対応可能用途4インチ幅仕様300dpi 感熱専用 I/F:USB+LANカッター付き電源交流100V±10% 50/60Hz(ACアダプター使用)印字方式感熱方式(直接発色)印字速度連続:50.8、76.2、101.6、127mm/秒(オプション装着時)密度300dpi(11.8ドット/mm)モード連続発行/カット発行
プラグ付きアンテナ線
オーム電機¥879~税込¥967~1個当日出荷から翌々日出荷4K8Kデジタル放送対応、高品質TV接続ケーブル。適合4K/8K放送、地上デジタル、BSデジタル、110℃Sデジタル、スカパー!、FM・VHF、ケーブルテレビ周波数(MHz)3224対応
アルミカバー付ビス止ゴム足 TCシリーズ
タカチ電機工業(11件のレビュー)¥799税込¥8791袋(4個)当日出荷から6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。適合オーディオ機器用として最適です材質ABS(UL94HB)/アルミ/EVA寸法A(mm)25入数4/袋RoHS指令(10物質対応)対応
コマンドスイッチ 標準形 AR16シリーズ 押しボタンスイッチ
富士電機(1件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から23日以内出荷種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~55(ただし、氷結、結露なきこと)取付穴径(Φmm)16機種標準形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500認証マークUL/CSA、CCC、TUV、CE
Φ16 押しボタンスイッチ 標準形 AR16
富士電機¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から23日以内出荷種類非照光式保護構造IP65/IP65Fボタン形状長角(平形)端子形状はんだ端子/タブ端子保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)相対湿度45~85%RH(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)短絡保護装置gG 2A (IEC60269 ヒューズ)条件付短絡電流1000A耐衝撃(m/s2)誤動作:100、耐久性:500耐電圧(V/min)充電部対アース間・異極充電部間:AC2000
温度制御用アルミプレート AB-TCシリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥14,980税込¥16,4781個4日以内出荷従来型(AB-TC1/-TC2)の下に広いベース部分を持つ二段構造で、プレートを載せたままのハンドリングが容易です。持ち手部分は指をかけやすい凹みとすべり止め効果がある波型加工になっています。二段構造になっているため、氷上冷却時の取り扱いにも便利です。従来型(AB-TC1/AB-TC2)に比べ、厚みが2倍になっており、温度保持性能が向上しました
関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー 2kgセット
PROST's¥13,980税込¥15,3781セット(2kg)5日以内出荷1.全艶消しタイプの原液です。2.つやムラになりにくく、塗り肌が滑らかです。3.耐水性・付着性などの塗膜性能を低下させません。用途塗装使用方法1.塗料 19:硬化剤 1 の割合で混合して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで20-25%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。色マットクリヤー内容関西ペイント PG80 つや消し マットクリヤー 1600g / PG80 硬化剤 100g / PG80 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ(1000cc) 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書配合PG80つや消しクリヤー 19:PG80硬化剤 1 (希釈用PG80シンナーはつや消しクリヤー塗料に対して 20~25%)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
ジェルトロンクッション Wソフト
パシフィックウエーブ¥18,910税込¥20,8011枚4日以内出荷から5日以内出荷2種のジェルトロン&高通気フォームのダブル構造。丸ごと水洗いもOK。振動や蒸れの軽減はもちろん、臀部・仙骨部への圧迫を最大限に抑えることを大切に考えたクッションです。材質中身:ジェルトロン(ミネラルオイル・ポリマー)高通気フォーム、カバー:ナイロン・ポリウレタン(裏面滑り止め加工)
コマンドスイッチ 薄形 AF16シリーズ 押しボタンスイッチ
富士電機¥1,898~税込¥2,088~1個6日以内出荷から23日以内出荷種類押しボタン端子形状はんだ兼タブ(#110)用定格絶縁電圧(V)AC/DC250保存温度(℃)-40~+70絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガーにて)使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、氷結、結露なきこと)機種薄形電気的耐久性10万回以上(AC220V 0.7Aにて)短絡保護装置gG 2A(IEC60269 ヒューズ)定格インパルス耐電圧(kV)2.5汚染度(使用環境)3耐振動共振試験:複振幅0.1mm 周波数10~55Hz・定振動耐久試験:複振幅3.0mm 周波数16.7Hz開閉頻度(回/時)1200(使用率40%)条件付短絡電流(A)1000相対湿度(%RH)盤内:45~85(-5~+40℃にて)(ただし、氷結、結露なきこと)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)500
関西ペイントPG80 ガンメタリック(超極粗目) 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥9,998税込¥10,9981セット(2kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。用途塗料セット内容PG80 ガンメタリック(超極粗目) 1kg / 専用硬化剤 100g / 希釈用シンナー 1kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ガンメタリック(超極粗目)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ライトピンクメタリック(超極粗目) 2kg セット
PROST's¥10,980税込¥12,0781セット(2kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料セット内容PG80 ライトピンクメタリック(超極粗目) 1kg / 専用硬化剤 100g / 希釈用シンナー 1kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書※#253グランドメタリックをベースに調色した超極粗目のメタリック塗料です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ライトピンクメタリック(超極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ゴールドメタリック(超極粗目) 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥10,980税込¥12,0781セット(2kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。用途塗料セット内容PG80 ゴールドメタリック(超極粗目) 1kg / 専用硬化剤 100g / 希釈用シンナー 1kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ゴールドメタリック(超極粗目)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ライトグリーンメタリック(超極粗目) 2kg セット
PROST's¥9,998税込¥10,9981セット(2kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料セット内容PG80 ライトグリーンメタリック(超極粗目) 1kg / 専用硬化剤 100g / 希釈用シンナー 1kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書※#253グランドメタリックをベースに調色した超極粗目のメタリック塗料です。使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ライトグリーンメタリック(超極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 オレンジメタリック(超極粗目) 2kg セット
PROST's¥11,980税込¥13,1781セット(2kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料セット内容PG80 オレンジメタリック(超極粗目) 1kg / 専用硬化剤 100g / 希釈用シンナー 1kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色オレンジメタリック(超極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
関西ペイントPG80 ライトブルーメタリック(超極粗目) 2kg セット
PROST's¥9,998税込¥10,9981セット(2kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。★無地缶に詰め替えてのお届けとなります。用途塗料セット内容PG80 ライトブルーメタリック(超極粗目) 1kg / 専用硬化剤 100g / 希釈用シンナー 1kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ライトブルーメタリック(超極粗目)配合塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー100危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性
半袖コックコート TC-6622-2(S)
cotta¥3,998税込¥4,3981枚(1枚)3日以内出荷柔らかい肌ざわりで光沢があり、しっかりした厚みのツイル素材を使用したコックコート。材質単糸ツイル(ポリエステル65%綿35%)規格男女兼用胸廻(cm)104肩幅(cm)43袖丈(cm)24着丈(cm)70
関西ペイントPG80 ローズパープルメタリック(超極粗目) 2kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)
PROST's¥10,980税込¥12,0781セット(2kg)5日以内出荷★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。用途塗料セット内容PG80 ローズパープルメタリック(超極粗目) 1kg / 専用硬化剤 100g / 希釈用シンナー 1kg / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 1000cc 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで約100%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。(クリヤーは本品のセットには付属しません)。※クリヤーを塗装しないと綺麗に発色しませんので、「クリヤー」は必ず塗装してください。色ローズパープルメタリック(超極粗目)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量2L危険物の性状非水溶性![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50320846-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型]
TOYOX(トヨックス)(4件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リスク低減】 振動や地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ホース内径32~50mm用のサイズをお探しの方は「TC6-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル・袋ナット】真鍮使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタール材質(パッキン)【ゴム】NBRRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70342947-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型]
TOYOX(トヨックス)(2件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【省エネ】従来の竹の子継手に比べて継手口径が大きく、圧力損失を低減 【軽量】樹脂と真鍮の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【リユース可能】再利用時は内部部品交換のみで継手本体の再利用が可能 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。 ・樹脂製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PC型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手仕様屋内専用継手材質【ニップル・袋ナット内リング】真鍮【袋ナット】ナイロン【ネジ】ポリアセタール使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)、油法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013358-250312-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型]
TOYOX(トヨックス)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷◆◇特長◇◆ 【エントリーモデル】トヨコネクタシリーズの中でもお求めしやすいモデル 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止するホース継手 【簡単取付】ナット六角部をJISスパナサイズに設計しており、専用工具不要で作業効率向上 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※TC3-PC、TC3-PBと適合ホースが異なります。適合ホースは上記画像にてご確認ください。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・ステンレス製をお探しの方は「TC2-S型」を検索ください。 ・真鍮製をお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・工場設備配管・各種機械組込用継手材質【ニップル、袋ナット】PP使用温度範囲(℃)0~60機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体水、油、エア、薬品材質(スリーブ)POMRoHS指令(10物質対応)対応![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907526-250127-02.jpg)
漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型]
TOYOX(トヨックス)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷◆◇特長◇◆ ※屋内専用継手になります。 【漏れ・抜け防止】流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止するホース継手 【耐薬品性】接液面に高機能樹脂(PPSU)製ニップルを使用し、酸・アルカリなど幅広い薬品に対応 【取付作業標準化】袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付が可能で、増し締め作業不要 【軽量】樹脂の特性を生かし、軽量化と作業性アップを実現 【簡単挿入】ホースを挿入しやすい構造で簡単に取付可能 【低溶出】接液面に不純物の少ない樹脂を使用し、金属製継手と比べて金属イオン溶出を抑制 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ◆◇他のおすすめ商品◇◆ ・真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-B型」を検索ください。 ・樹脂+真鍮製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-PB型」を検索ください。 ・ステンレス製トヨコネクタをお探しの方は「TC3-S型」「TC2-S型」を検索ください。用途・トヨックスホース専用継手 ・薬品配管・工場設備配管用ホース継手仕様屋内専用継手、有機溶剤不可、再利用不可材質【ニップル】PPSU樹脂【袋ナット】ナイロン【ネジ】SPS樹脂使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる機能簡単挿入、作業標準化、漏れ抜け防止使用流体空気、水(工業用水)、油、薬品法規制RoHS2修正規制適合材質(スリーブ)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
Mタッチブーツ(分割式ブーツ)
ミヤコ自動車(653件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット当日出荷から翌々日出荷交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。




![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタライト TC2-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770705-250109-02.jpg)
![トヨコネクタ(ホース継手) 交換用スリーブ [TC2-S型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11770757-250109-02.jpg)























![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 真鍮製[トヨコネクタ TC3-B型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50320846-250127-02.jpg)

![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂+真鍮製[トヨコネクタ TC3-PB型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70342947-250127-02.jpg)
![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタライト TC2-P型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono15013358-250312-02.jpg)

![漏れ抜け防止ホース継手 袋ナット式 樹脂製[トヨコネクタ TC3-PC型] TOYOX(トヨックス)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono46907526-250127-02.jpg)