カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • 自動車補修部品(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
さらに商品を絞り込む

「tc3-ss」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)ホース継手 袋ナット式 ステンレス製[トヨコネクタ TC3-SS型]TOYOX(トヨックス)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
【取付作業の標準化】ホース継手の袋ナットを最後まで締め付けるだけで、 均一な取付作業が可能。また、増し締め作業も不要。 【漏れ・抜け防止 ホース継手】流体漏れやホース抜けなどの生産トラブルを防止し、安定生産が可能。 【省エネ ホース継手】 竹の子継手に比べてホース口の有効断面積が大きく圧力損失を低減。 【衛生的】 ステンレスSCS13(SUS304相当)を使用しているので、さびにくい。 【リスク低減】 振動、地震による流体漏れやホース抜けなどの配管トラブルを防止。 ※トヨシリコーンホースシリーズ専用継手です。
用途工場設備配管・各種機械組込用継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)材質【ニップル】SCS16(SUS316L相当) 【袋ナット】SCS13(SUS304相当) 【スリーブ】PVDF使用温度範囲(℃)適合ホースに準ずる(~140℃)機能簡単挿入、作業標準化、省エネ、漏れ抜け防止、リユース使用流体空気、水(工業用水)薬品、油法規制RoHS2修正規制適合関連資料商品情報1.(0.58MB) 商品情報2.(4.97MB) 耐薬品データ(1.83MB) 製品比較表_オネジタイプ(0.3MB) 現場改善事例(6.56MB)取扱説明書取扱説明書(0.86MB)
トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-SS型] TOYOX(トヨックス)トヨコネクタ(ホース継手)交換用 スリーブ [TC3-SS型]TOYOX(トヨックス)
809税込890
1個ほか
当日出荷から8日以内出荷
トヨックス製ホース専用袋ナット式ホース継手トヨコネクタTC3-SS交換用スリーブです。
用途工場設備配管用ホース継手(トヨックス トヨシリコーンホースシリーズ専用継手)
S Series(SS5Y3-10TC) SMCS Series(SS5Y3-10TC)SMC
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
給排気ブロックアセンブリ(-)内部パイロットポート管接続口径【A・B】(C6)Φ6ワンタッチ管継手配線方式(S)配列指定
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(218件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12TC SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-12TCSMC
21,980税込24,178
1個
9日以内出荷
管接続口径(-) Φ8配線方式(S) 配列指定
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(67件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷から7日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷から6日以内出荷
建設機械用ハイドロリックオイルフィルター KSフィルター建設機械用ハイドロリックオイルフィルターKSフィルター(5件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷から4日以内出荷
S Series(SS0755) SMCS Series(SS0755)SMC
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
S Series(SS5Y5-10TC) SMCS Series(SS5Y5-10TC)SMC
19,980税込21,978
1個
9日以内出荷
型式(10) 横配管形配線方式(S) 配列指定ポート管接続口径【A・B】(C8) Φ8ワンタッチ管継手
関連キーワード
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら