カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(71)
  • メカニカル部品(53)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(52)
  • 自転車部品(23)
  • FA担当者のオススメ新商品(21)
  • バイク純正部品(19)
  • バイク部品(15)
  • 制御機器(11)
  • 自動車純正部品(10)
  • 切削工具(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 自動車補修部品(8)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(6)
  • 店舗什器・備品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 測定用品(3)
  • 洗車・清掃(3)
  • 研磨材(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 作業工具(3)
  • 空圧工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 建築金物(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc500」の検索結果

357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンクリートテストハンマーTC500N TIMEコンクリートテストハンマーTC500NTIME
45,980税込50,578
1台
4日以内出荷
TC500は非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器 N型ハンマーは、100mm以上のコンクリートの厚さ、または最大粒径が32mm以下のコンクリートの厚さを測定するために設計 さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適 軽くて簡単な操作 ポインタによる摩擦調整 ボタンをうまく機能させるためにストレッチ方式を利用 表面をテストするためにカーボランダム石を使用
仕様測定範囲:10-60Mpa、スプリング拡張:75±0.3mm、ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N、ポインタの長さ:20.0±0.2mm、球状先端の半径:25.0±1.0mm、ばねの作用長さ:61.5±0.3mm、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785.0±40.0N/m、寸法重量: Φ60x280mm、1000g使用環境温度(℃)0-40使用環境湿度(%)≦80RH衝撃エネルギー2.207Nm
Turret Camera TC500 IP67 rated 5MP 110 degree wide angle no License Required Synology(シノロジー)Turret Camera TC500 IP67 rated 5MP 110 degree wide angle no License RequiredSynology(シノロジー)
39,980税込43,978
1台
翌日出荷
グラファイト替えゴム SHIFTグラファイト替えゴムSHIFT(59件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(10本)
当日出荷から14日以内出荷
国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。
用途ワイパーゴムの交換に
ファイバユニット E32シリーズ 透過形 omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズ 透過形omron(オムロン)(1件のレビュー)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から42日以内出荷
梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具]梱包用テープカッターグ リップカットPLUS(プラス)[文具]
299税込329
1個
当日出荷
グッと握って、ズバッと切れる!梱包作業の不満を解決したテープカッター梱包作業の数々のストレスを解消!1.手になじみ、しっかり握れる「立体カーブ形状ハンドル」2.切断のタイミングを2段階に分け、快適な切れ味を実現した「長短2段刃」3.「シリコンローラー」でテープをサッと引き出せる&テープセットがスムーズ4.簡単に開閉でき、保管に便利な「スライド式刃カバー」5.ハンドル内側の「サポートローラー」が安定した握り心地をキープ6.本体を長く使える「替刃式」
タイヤコート ニューホープタイヤコートニューホープ(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本(500mL)
当日出荷
親水性であるため油性(撥水性)に比べて汚れが付着しにくく、又付着しても洗浄が容易となります。鈑金対応型。保護・艶出し剤として優れた効果を発揮します。一回のスプレーで効果は長時間持続しますから、きわめて経済的。ベトツキがなくシットリした感じに仕上ります。
用途自動車のタイヤ、レザーシート、ダッシュボード、ウレタンバンパー、ドアの内張の保護、艶出し。液性水性タイプ板金対応危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
ひらくん棒 チェーンタイプ 大塚刷毛製造ひらくん棒 チェーンタイプ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1本
当日出荷
『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。
用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
EFHTC500HLBL フリーハブ 32H 12S センターロック OLD142 ブラック SHIMANO(シマノ)EFHTC500HLBL フリーハブ 32H 12S センターロック OLD142 ブラックSHIMANO(シマノ)
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
フリーハブ FH-TC500-HL 12スピード センターロックディスクブレーキ 32H ブラック
用途スポーク穴:36HO.L.D.:142mmブラック
EHBTC50012CL フロントハブ 28H センターロック OLD100 ブラック SHIMANO(シマノ)EHBTC50012CL フロントハブ 28H センターロック OLD100 ブラックSHIMANO(シマノ)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
フロントハブ HB-TC500-12 センターロックディスクブレーキ 28H 100 mm ブラック
用途スポーク穴:28H軸長:100mmブラック
EFHTC500HLCL フリーハブ 28H 12S センターロック OLD142 ブラック SHIMANO(シマノ)EFHTC500HLCL フリーハブ 28H 12S センターロック OLD142 ブラックSHIMANO(シマノ)
6,398税込7,038
1個
8日以内出荷
フリーハブ FH-TC500-HL 12スピード センターロックディスクブレーキ 28H ブラック
用途スポーク穴:28HO.L.D.:142mmブラック
EHBTC50012BL フロントハブ 32H センターロック OLD100 ブラック SHIMANO(シマノ)EHBTC50012BL フロントハブ 32H センターロック OLD100 ブラックSHIMANO(シマノ)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
フロントハブ HB-TC500-12 センターロックディスクブレーキ 32H 100 mm ブラック
用途スポーク穴:32H軸長:100mmブラック
EHBTC50012AL フロントハブ 36H センターロック OLD100 ブラック SHIMANO(シマノ)EHBTC50012AL フロントハブ 36H センターロック OLD100 ブラックSHIMANO(シマノ)
3,598税込3,958
1個
8日以内出荷
フロントハブ HB-TC500-12 センターロックディスクブレーキ 36H 100 mm ブラック
用途スポーク穴:36H軸長:100mmブラック
便座クリーナー 本体 日本シンク便座クリーナー 本体日本シンク
3,670税込4,037
1個
当日出荷
便座シートをすばやく除菌。速乾性に優れ、すぐに使えます。備え付けのトイレットペーパーを使用するので、便座をふいてそのままトイレに流せます。タンク充填式を採用。本体カバーを開けて、簡単に除菌液の補充ができます。同封のビス、装着済みの両面テープで壁面に簡単に設置できます。
材質本体カバー:ABS樹脂質量(g)280タンク容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×8×19.5
木下地用波座別注セット 鉄板小波用 若井産業木下地用波座別注セット 鉄板小波用若井産業
4,200税込4,620
1袋(100セット)
当日出荷
材質(波座)ステンレスSUS304全長(mm)50(ねじ)シルバー材質(ねじ部)太さ(mm)5パッキンEPDM黒
エアーグラインダー JTCエアーグラインダーJTC
16,900税込18,590
1個
当日出荷
回転数22000rpm全長(mm)108質量(kg)0.42ディスク厚さ(mm)2&3(段含む8mm)RoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(mm)50
トロノン(トロ浸入防止トロノンテープ) ネグロス電工トロノン(トロ浸入防止トロノンテープ)ネグロス電工
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
貼りズレが生じにくい様に、センターラインが入っています。
適合アウトレットボックススイッチボックス
カット用ディスク JTCカット用ディスクJTC(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(5枚)
当日出荷
軸径(Φmm)10厚さ(mm)2直径(mm)51RoHS指令(10物質対応)対応
職人作 サポートベルト アークランドサカモト職人作 サポートベルトアークランドサカモト
2,698税込2,968
1本
翌々日出荷
ソフトな装着感。軽量型・撥水仕様。
用途サポートベルト幅(mm)約90ベルト長さ(mm)(約)700仕様金具取付けループ付、軽量型、撥水仕様質量(g)約230
トルクリミッタ 三共製作所トルクリミッタ三共製作所
419,800税込461,780
1台
当日出荷から60日以内出荷
トルクチェッカー TONE(トネ/旧:前田金属工業)トルクチェッカーTONE(トネ/旧:前田金属工業)
129,800税込142,780
1個ほか
当日出荷から20日以内出荷
簡単操作で始業前・終業時にトルクレンチを日常点検できます。 LEDディスプレイ表示により、簡単に誤差なく数値が読み取れます。 3種類の測定モード(トラックモード・ピークモード・ピークホールドモード)を切替できます。 付属の2種類のアダプター(変換アダプター・六角凸アダプター)により様々な差込角・モンキ形に対応。
付属品変換アダプタ―(TTC-60:凹6.35mm×凸12.7mm、凹9.5mm×凸12.7mm、TTC-500、TTC-1000:凹9.5mm×凸25.4mm、凹12.7mm×凸25.4mm、凹19.0mm×凸25.4mm )各1、六角凸アダプター(TTC-60:六角19mm×凸12.7mm、六角27mm×凸12.7mm 、TTC-500、TTC-1000:六角27mm×凸25.4mm、六角38mm×凸25.4mm )各1、ACアダプター(100~240V/50-60Hz)、六角穴付きボルト(M10×45/ワッシャ、ナットを含む)4、取扱説明書、校正証明書付(トレーサビリティ体系図付)使用温度範囲(℃)5~40電源(V)100~240測定方法右回転方向(時計回り)測定モードトラックモード/ピークモード/ピークホールドモード保管温度範囲(℃)-20~70
折りたたみソフトキャリー アイリスオーヤマ折りたたみソフトキャリーアイリスオーヤマ
5,098税込5,608
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
組み立て、折りたたみが簡単なペットキャリーです。本体内側は汚れをふき取りやすいPVC加工です。肌触り抜群のふわふわマットが付いています。
材質生地:ポリエステル100%(裏PVCコーティング)、メッシュ部・中敷:ポリエステル100%、本体芯材:スチール・グラスファイバー、中敷芯材:ポリエチレン
クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア) SWAGE-LINEクラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)SWAGE-LINE
9,998税込10,998
1セット
5日以内出荷
プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。
フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ) 協和精工超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)協和精工
6,998税込7,698
1本
翌々日出荷
先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。
用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
12.7mm パームインパクトレンチ JTC12.7mm パームインパクトレンチJTC
19,900税込21,890
1個
5日以内出荷
短い!!強力!!狭い場所で大活躍!!
差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)678(左回転)、658(右回転)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.56RoHS指令(10物質対応)対応
クリスマスイルミネーションタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]クリスマスイルミネーションタペストリー(防炎加工)アルファ[販促]
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付防災協会認定シール付実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP!材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
クリスマスドリームタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]クリスマスドリームタペストリー(防炎加工)アルファ[販促]
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付クリスマスツリーのタペストリーがあるだけで、華やかなクリスマスの雰囲気の演出ができます!実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途人気のクリスマスツリータペストリーは迫力満点!材質テトロンポンジ・ABS寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
ファイバユニット E32シリーズ omron(オムロン)ファイバユニット E32シリーズomron(オムロン)
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷から61日以内出荷
マッチュー持針器 TC AE500シリーズ nopaマッチュー持針器 TC AE500シリーズnopa
15,980税込17,578
1本
当日出荷
●先端にタングステン・カーバイドが付与されており、把持力・耐久性に優れています。
材質ステンレス(DIN1.4021,AISI420A)、チップ/タングステン・カーバイド適合サイズ縫合糸:2.0~5.0医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B2X00303000015医薬品医療機器等法一般医療機器
樹氷並木タペストリー(防炎加工) アルファ[販促]樹氷並木タペストリー(防炎加工)アルファ[販促]
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付
用途迫力サイズのタペストリーで冬の雰囲気作りが簡単に。材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
フォークリフトジャッキ4t BIG REDフォークリフトジャッキ4tBIG RED
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
フォークリフトに最適!能力4トン!
最高位(mm)440最低位(mm)70質量(kg)45
6.3mm首振りエクステンションバー JTC6.3mm首振りエクステンションバーJTC
829税込912
1個ほか
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用ディスク JTC研磨用ディスクJTC
1,898税込2,088
1袋(5枚)
5日以内出荷
厚さ(mm)3(段付き部含むと8mm)RoHS指令(10物質対応)対応
ハッピーウインタースノーマンタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]ハッピーウインタースノーマンタペストリー(防炎加工)アルファ[販促]
2,698税込2,968
1枚
6日以内出荷
上下パイプ・上部ひも付防災協会認定シール付実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。
用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP!材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
(42075)ホース,パージ スバル(42075)ホース,パージスバル
639税込703
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
パワーシリンダ 椿本チエインパワーシリンダ椿本チエイン
259,800税込285,780
1個
7日以内出荷から40日以内出荷
低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE 信越化学工業低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE信越化学工業
79,980税込87,978
1箱(2枚)
当日出荷から23日以内出荷
弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。
寸法(mm)300×400淡青色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造複合絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)20熱抵抗値(℃/W)0.48
16ビット アナログフロントエンドIC Microchip 1チャンネル 16ピン MICROCHIP16ビット アナログフロントエンドIC Microchip 1チャンネル 16ピンMICROCHIP
2,398税込2,638
1袋(3個)ほか
7日以内出荷
仕様アプリケーション = アナログ シグナルプロセッサ, 測定, センサインターフェースADC数 = 1分解能 = 16ビットインターフェースタイプ = シンプルなI/O1チップ当たりのチャンネル数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16電源タイプ = デュアル寸法 = 10.3 x 7.5 x 2.35mm高さ = 2.35mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 7.5 V動作温度 Max = +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
(85021)メータ,メイン アセンブリ スバル(85021)メータ,メイン アセンブリスバル
43,900税込48,290
1個
5日以内出荷