カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(35)
- 自転車部品(23)
- 油圧機器・油圧ホース(16)
- バイク部品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- はんだ関連・静電気対策用品(8)
- 自動車補修部品(8)
- 切削工具(8)
- 制御機器(5)
- 店舗什器・備品(4)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 縫製用品(4)
- 洗車・清掃(3)
- 研磨材(3)
- 家電(3)
- 事務用品(3)
- 空圧工具(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 電気材料(2)
- 日用品(2)
- 測定用品(2)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 整備工具・収納(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 作業服(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(29)
- SHIMANO(シマノ)(23)
- CKD(21)
- 信越化学工業(9)
- 京セラ(7)
- JTC(7)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- アルファ[販促](4)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- Nikon(ニコン)(3)
- omron(オムロン)(2)
- タツタ電線(2)
- 安立計器(2)
- DRC(ディーアールシー)(2)
- 佐文工業所(2)
- Vesrah(2)
- ヒロセ(2)
- brembo(2)
- ブランドをもっと見る
「tc500」の検索結果

コンクリートテストハンマーTC500N
TIME¥41,980税込¥46,1781台4日以内出荷TC500は非破壊試験分野におけるコンクリート構造物または岩石の圧縮強度を試験するためのポータブル機器 N型ハンマーは、100mm以上のコンクリートの厚さ、または最大粒径が32mm以下のコンクリートの厚さを測定するために設計 さまざまなコンクリート、岩石、レンガの試験に最適 軽くて簡単な操作 ポインタによる摩擦調整 ボタンをうまく機能させるためにストレッチ方式を利用 表面をテストするためにカーボランダム石を使用仕様測定範囲:10-60Mpa、スプリング拡張:75±0.3mm、ポインタシステムの摩擦:0.65±0.15N、ポインタの長さ:20.0±0.2mm、球状先端の半径:25.0±1.0mm、ばねの作用長さ:61.5±0.3mm、スチールアンビル定格の平均値:80±2、フリップテンションスプリングの剛性:785.0±40.0N/m、寸法重量: Φ60x280mm、1000g使用環境温度(℃)0-40使用環境湿度(%)≦80RH衝撃エネルギー2.207Nm
グラファイト替えゴム
SHIFT(59件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281箱(10本)当日出荷から7日以内出荷国内最多の約620アイテムを金型から設計し、国内生産している唯一の専業メーカーです。用途ワイパーゴムの交換に![梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65404738-240430-02.jpg)
梱包用テープカッターグ リップカット
PLUS(プラス)[文具]¥279~税込¥307~1個当日出荷グッと握って、ズバッと切れる!梱包作業の不満を解決したテープカッター。梱包作業の数々のストレスを解消!。1.手になじみ、しっかり握れる「立体カーブ形状ハンドル」。2.切断のタイミングを2段階に分け、快適な切れ味を実現した「長短2段刃」。3.「シリコンローラー」でテープをサッと引き出せる&テープセットがスムーズ。4.簡単に開閉でき、保管に便利な「スライド式刃カバー」。5.ハンドル内側の「サポートローラー」が安定した握り心地をキープ。6.本体を長く使える「替刃式」
ひらくん棒 チェーンタイプ
大塚刷毛製造(1件のレビュー)¥6,398税込¥7,0381本当日出荷『ひらくん棒』 にチェーンタイプが仲間入り。 お手持ちの工具に取り付け、一斗缶の口から差し込むだけ、天切りせずに攪拌できる攪拌羽根です。 回転する遠心力により、先端のチェーンが広がり、自在に動いて撹拌力を強化。 一斗缶のフチにあたってもフチに沿って回転できます。用途一斗缶用攪拌棒。チェーンタイプ。塗料等、材料の攪拌作業などに。シャフト径(Φmm)11適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー羽根径(Φmm)閉じた状態:20、開いた状態(回転時):195
EFHTC500HLBL フリーハブ 32H 12S センターロック OLD142 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷フリーハブ FH-TC500-HL 12スピード センターロックディスクブレーキ 32H ブラック用途スポーク穴:36H。O.L.D.:142mm色ブラック
EHBTC50012CL フロントハブ 28H センターロック OLD100 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷フロントハブ HB-TC500-12 センターロックディスクブレーキ 28H 100 mm ブラック用途スポーク穴:28H。軸長:100mm色ブラック
EFHTC500HLCL フリーハブ 28H 12S センターロック OLD142 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥6,698税込¥7,3681個8日以内出荷フリーハブ FH-TC500-HL 12スピード センターロックディスクブレーキ 28H ブラック用途スポーク穴:28H。O.L.D.:142mm色ブラック
EHBTC50012BL フロントハブ 32H センターロック OLD100 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷フロントハブ HB-TC500-12 センターロックディスクブレーキ 32H 100 mm ブラック用途スポーク穴:32H。軸長:100mm色ブラック
EHBTC50012AL フロントハブ 36H センターロック OLD100 ブラック
SHIMANO(シマノ)¥3,798税込¥4,1781個8日以内出荷フロントハブ HB-TC500-12 センターロックディスクブレーキ 36H 100 mm ブラック用途スポーク穴:36H。軸長:100mm色ブラック
便座クリーナー 本体
日本シンク¥3,998税込¥4,3981個当日出荷便座シートをすばやく除菌。速乾性に優れ、すぐに使えます。備え付けのトイレットペーパーを使用するので、便座をふいてそのままトイレに流せます。タンク充填式を採用。本体カバーを開けて、簡単に除菌液の補充ができます。同封のビス、装着済みの両面テープで壁面に簡単に設置できます。材質本体カバー:ABS樹脂質量(g)280タンク容量(mL)500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.5×8×19.5
エアーグラインダー
JTC¥16,980税込¥18,6781個当日出荷回転数22000rpm全長(mm)108質量(kg)0.42ディスク厚さ(mm)2&3(段含む8mm)RoHS指令(10物質対応)対応ディスク寸法(mm)50
折りたたみソフトキャリー
アイリスオーヤマ¥5,598~税込¥6,158~1個翌日出荷から翌々日出荷組み立て、折りたたみが簡単なペットキャリーです。本体内側は汚れをふき取りやすいPVC加工です。肌触り抜群のふわふわマットが付いています。材質生地:ポリエステル100%(裏PVCコーティング)、メッシュ部・中敷:ポリエステル100%、本体芯材:スチール・グラスファイバー、中敷芯材:ポリエチレン
屋内型ケース
相原電機¥79,980税込¥87,9781個翌々日出荷質量(kg)26寸法H(mm)600寸法A(mm)470寸法D(mm)400寸法B(mm)250容量(kVA)単相7~15、三相5~20寸法W(mm)500取付穴径(Φmm)13孔径(Φmm)40
職人作 サポートベルト
アークランドサカモト¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷ソフトな装着感。軽量型・撥水仕様。用途サポートベルト幅(mm)約90ベルト長さ(mm)(約)700仕様金具取付けループ付、軽量型、撥水仕様質量(g)約230
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)
協和精工¥8,198~税込¥9,018~1本当日出荷から翌々日出荷先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
クラッチホースキット - フィッティング(ステンレス) - ホース(クリア)
SWAGE-LINE¥8,998税込¥9,8981セット5日以内出荷プロト独自のスカート&ダンパー構造と信頼のカシメ方式を採用し、高い安全性を誇るスウェッジラインブレーキホース。多彩なカラーパターンでオリジナリティを演出します。色フィッティング:ステンレス、ホース:クリア(ステンレスメッシュ)
12.7mm パームインパクトレンチ
JTC¥19,900税込¥21,8901個5日以内出荷短い!!強力!!狭い場所で大活躍!!差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)678(左回転)、658(右回転)無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000本体質量(kg)1.56RoHS指令(10物質対応)対応![樹氷並木タペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687585-240117-02.jpg)
樹氷並木タペストリー(防炎加工)
アルファ[販促]¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷上下パイプ・上部ひも付用途迫力サイズのタペストリーで冬の雰囲気作りが簡単に。材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×90![クリスマスイルミネーションタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687558-240117-02.jpg)
クリスマスイルミネーションタペストリー(防炎加工)
アルファ[販促]¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷上下パイプ・上部ひも付。防災協会認定シール付。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP!材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×90![クリスマスドリームタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687549-240117-02.jpg)
クリスマスドリームタペストリー(防炎加工)
アルファ[販促]¥2,698税込¥2,9681枚6日以内出荷上下パイプ・上部ひも付。クリスマスツリーのタペストリーがあるだけで、華やかなクリスマスの雰囲気の演出ができます!。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。用途人気のクリスマスツリータペストリーは迫力満点!材質テトロンポンジ・ABS寸法(高さH×幅W)(cm)180×90![ハッピーウインタースノーマンタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687567-240117-02.jpg)
ハッピーウインタースノーマンタペストリー(防炎加工)
アルファ[販促]¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷上下パイプ・上部ひも付。防災協会認定シール付。実物はテトロンポンジに印刷の為、色合い等多少異なります。用途タペストリーで壁面やウインドーを飾って入店率UP!材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×90
USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 長期5年保証 セキュリティポータブルSSD 500GB
I ・O DATA(アイオーデータ)¥56,980税込¥62,6781台翌日出荷USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のセキュリティSSDです。パスワードロック機能とハードウェアによる自動暗号化で、大切なデータをしっかり保存します。持ち運び時の落下によるデータ消失リスクを軽減する耐衝撃構造を採用。安心の5年保証付き。SSDはハードディスクと比べて読み書きが速く、データへのアクセスにかかる時間が大幅に短縮されます。本商品「SSPD-SUTCBシリーズ」はSSDを搭載しているため、ハードディスクモデル「HDPD-SUTCシリーズ」と比べるとデータの転送速度が速く、より快適にご使用いただけます。本商品に保存したデータにアクセスするためには、パスワードによる認証が必要となります。また、保存したデータはすべて自動で暗号化されるため、暗号化し忘れる心配もなく簡単に情報漏えい対策ができます。本体には「ケンジントンスロット」を装備。頻繁に持ち歩くポータブルSSDだからこそ、耐衝撃性は欠かせません。外装には柔軟で耐久性の高いTPU素材、内装には衝撃に強いPC素材を採用し、本体内部には衝撃吸収ダンパーを搭載。ドライブ自体への落下の衝撃を軽減する設計になっています。仕様出荷時フォーマット/NTFS、盗難防止用ホール/〇(ケンジントンスロット)付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)、USBケーブル(C-microB USB 5Gbps 約30cm)、取扱説明書容量500GB使用温度範囲(℃)5~35定格電圧(V)DC5(USBバスパワー)本体質量(g)150対応OS(日本語版のみ)Windows 11、Windows 10、Windows Server 2025、Windows Server 2022、Windows Server 2019、Windows Server 2016、macOS 12~コネクタ形状USB-microB対応機種Windowsパソコン、Mac動作環境USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/ USB 2.0ポート(USB-AまたはUSB-C(R)コネクター)保証期間5年インターフェイスUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)/USB 2.0外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体のみ/約84×130×19RoHS指令(10物質対応)対応各種認証VCCI Class B対応アプリケーション<搭載アプリ> SSPD-SUTCシリーズサポートソフト <対応アプリ> SyncConnect+、SyncConnect + データ移行マネージャー SUTCシリーズサポートソフトアップデートツール ※最新情報は、本商品の サポートライブラリページ をご確認ください。使用湿度範囲(%RH)20~80(結露なきこと)
低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-TXE
信越化学工業¥79,980税込¥87,9781箱(2枚)当日出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色淡青色/灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造複合絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)20熱抵抗値(℃/W)0.48
16ビット アナログフロントエンドIC Microchip 1チャンネル 16ピン
MICROCHIP¥2,598~税込¥2,858~1袋(3個)ほか7日以内出荷仕様アプリケーション = アナログ シグナルプロセッサ, 測定, センサインターフェースADC数 = 1分解能 = 16ビットインターフェースタイプ = シンプルなI/O1チップ当たりのチャンネル数 = 1実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOICピン数 = 16電源タイプ = デュアル寸法 = 10.3 x 7.5 x 2.35mm高さ = 2.35mm長さ = 10.3mm動作供給電圧 Max = 7.5 V動作温度 Max = +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
STC3-BT型 直読式デジタルトルクドライバ
東日製作所¥99,800税込¥109,7801台4日以内出荷「+Design」製品開発の中心にデザインを据えシンプルさと機能性を追求。「+Quality」製造過程からさらに高度な検査体制を導入し、従来以上の品質を保証。シンプルでスリムなデザイン 現行モデル比で最大35%小型化。狭所でのトルク管理が容易。ユーザーインターフェース向上 OLEDディスプレイ採用(視認性の向上)。二度締め検出機能 ジャイロセンサによる角度測定で締付品質を向上(かじり防止、二度締め検知)。Bluetooth(R)標準搭載 Bluetooth(R)プロファイ「HOGP」「GATT」に対応しているため、既存のExcel帳票や使い慣れた帳票電子化システムとの連携も容易で、導入時の工数削減にもつながります。
超低硬度放熱シリコーンシート(片面粘着) TC-SP-1.7
信越化学工業¥33,980税込¥37,3781箱(2枚)当日出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。温度範囲(℃)-40~150色灰色/赤褐色寸法(mm)300×400構造複合密度(g/cm3)2.3硬さ2絶縁破壊電圧(kV)20耐電圧(V)16比熱(J/g・k)1.04熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.5、(ASTM E1530)1.7熱抵抗値(℃/W)1難燃性V-0危険物の類別非危険物
ローレットツマミ・ナット(黄銅ローレットナット) NBNT-500TCシリーズ
廣杉計器¥8,798~税込¥9,678~1袋(50個)8日以内出荷ねじの呼びM5材質(本体)快削黄銅(C3604BD)材質(取付部)快削黄銅(C3604BD)取付長(mm)10取付部めねじ種類丸形RoHS指令(10物質対応)対応
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS
信越化学工業¥74,980税込¥82,4781箱(2枚)当日出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ45構造単層絶縁破壊電圧(kV)20難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)2.1危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)18熱抵抗値(℃/W)0.4
PakemoCOMBOバリューセット
Panasonic(パナソニック)¥82,980税込¥91,2781個6日以内出荷大型郵便物と宅配物が同時に受け取れるバリューセット。メルカリで使用される大型郵便物が受け取れます。材質【パケモ】本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂質量(kg)パケモ:7色【パケモ】本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:390×192×450有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)パケモ:330×74×340、コンボ:340×350×500RoHS指令(10物質対応)対応投函タイプパケモ:上入れ前出し、コンボ:右開き・前入れ前出し
低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-TXS2
信越化学工業¥99,980税込¥109,9781箱(2枚)当日出荷から16日以内出荷弾力に優れ、発熱部分によく密着し、高い放熱効果を発揮します。 発熱部分への着脱、仮固定が簡単にでき、作業性に優れています。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 広い温度範囲で使用可能です。寸法(mm)300×400色灰色温度範囲(℃)-40~180硬さ20構造単層絶縁破壊電圧(kV)21難燃性V-0密度(g/cm3)3.1熱伝導率(W/mk)3.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)0.83耐電圧(V)17熱抵抗値(℃/W)0.35
超低硬度放熱シリコーンシート(両面粘着) TC-CAB-10
信越化学工業¥46,980税込¥51,6781箱(2枚)当日出荷から16日以内出荷高いコストパフォーマンスと熱伝導率を実現しました。 非常に柔らかい材質の絶えめ、良好な圧縮性と応力緩和性があります。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。 低比重で広い温度範囲でお使いいただけます。厚さ(mm)≧1.5寸法(mm)300×400色淡赤褐色温度範囲(℃)-40~150硬さ10構造単層絶縁破壊電圧(kV)≧30難燃性V-0密度(g/cm3)2.2熱伝導率(W/mk)2.3危険物の類別非危険物比熱(J/g・k)1.13耐電圧(V)≧30熱抵抗値(℃/W)0.88






![梱包用テープカッターグ リップカット PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65404738-240430-02.jpg)
















![樹氷並木タペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687585-240117-02.jpg)
![クリスマスイルミネーションタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687558-240117-02.jpg)
![クリスマスドリームタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687549-240117-02.jpg)


![ハッピーウインタースノーマンタペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52687567-240117-02.jpg)