カテゴリ
- 切削工具(14)
- メカニカル部品(6)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 電気材料(4)
- 自動車補修部品(4)
- 事務用品(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(1)
- 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
- プロトティップ(8)
- 三共製作所(6)
- 京セラ(5)
- アマノ[事務用品/清掃用品](3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- タツタ電線(2)
- KSフィルター(2)
- 今野製作所(EAGLE)(1)
- サンドビック(1)
- TRUSCO(1)
- ニチフ(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- JAPPY(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- 林電工(1)
エコロジープロダクト
「tc60-c」の検索結果

ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ
パトライト(PATLITE)(6件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。取付方式直付け端子間ピッチ(mm)18端子ねじM5×10結線方式ネジ定格電流(JIS)(A)70
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1箱(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
タイヤチャック 自転車用
TRUSCO(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷タイヤの充気に適しています。適合自転車用トラスコ品番352-3420材質本体:真鍮全長(mm)64質量(g)62最高使用圧力1MPa接続方式ホースニップル式ホース取付口7.9mm
熱収縮チューブ(透明)
JAPPY¥339~税込¥373~1袋(20本)3日以内出荷スリーブ、端子・コネクタ、小さな基板のなどの保護や絶縁にご使用いただけます。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり。ヒートガンを使用することで簡単に施工が可能。従来のテープ巻に比べ、きれいな仕上がり!材質架橋ポリオレフィン長さ(mm)250色透明
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(215件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂![TimeP@CK4欄A/ATX-10カードA(100枚) アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12479051-250124-02.jpg)
TimeP@CK4欄A/ATX-10カードA(100枚)
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,998税込¥2,1981箱(100枚)当日出荷TimeP@CKシリーズ および ATX-10用タイムカード 月末(31日)/15日締め用仕様締め日:月末(31日)/15日締め用入数(枚)10対応機種TimeP@CK(TP@C-10、TP@C-20、TP@C-20S、TP@C-30、TP@C-30S、TP@C-60TC、TP@C-60TC/S)、ATX-10![TimeP@CK4欄C/ATX-10カードC(100枚) アマノ[事務用品/清掃用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12479060-250124-02.jpg)
TimeP@CK4欄C/ATX-10カードC(100枚)
アマノ[事務用品/清掃用品]¥1,998税込¥2,1981箱(10枚)当日出荷TimeP@CKシリーズ および ATX-10用タイムカード 25日/10日締め用仕様締め日:25日/10日締め用入数(枚)10対応機種TimeP@CK(TP@C-10、TP@C-20、TP@C-20S、TP@C-30、TP@C-30S、TP@C-60TC、TP@C-60TC/S)、ATX-10
CoroBore(R) 826 ファインボーリング工具
サンドビック¥149,800~税込¥164,780~1本ほか翌々日出荷から20日以内出荷高精度ボーリング工具です。高精度クーラントにより、良好な切りくず排出を実現します。2μm単位で加工径を調整可能です。用途ファインボーリング加工用。高圧クーラント対応
クリーンルーム用爪つきジャッキ
今野製作所(EAGLE)¥149,000~税込¥163,900~1台11日以内出荷レバー回転安全弁付爪つきジャッキのクリーンルームタイプです。 塗装・サビ落ちが無いよう、ニッケルメッキを施しています。 食品工場やクリーンルーム内・錆び易い環境下での使用や、塗装落ちが許されない場所でジャッキを使用する際に便利です。 操作部の差し込みソケットが自在に回転します。 G-40C、G-40LC、G-60C、G-60LC、G-100C、G-100LC、G-60TC、G-60TLC、G-100TC、G-100TLC、GB-60Cは、横向きで使用することもできます。
STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード
タツタ電線¥4,898~税込¥5,388~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色黒定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
チップ GVFL
京セラ¥38,980~税込¥42,878~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状-チップブレーカ片面
チップ GVFR
京セラ¥38,980~税込¥42,878~1セット(10個)3日以内出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)27厚さT(mm)7厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.005穴の形状-チップブレーカ片面
CS-MTW 600V UL・CE・TC・PSE規格 電源・制御用ケーブル
タツタ電線¥4,998~税込¥5,498~1本(10m)ほか5日以内出荷アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた電源用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。色黒定格電圧1UL(UL1063 MTW):600V 2UL(UL1277 TC.TC-ER):600V 3UL(UL758 Style2501):600V 4CSA(C22.2 No210 AWM):600V 5CE(EN50525-2-51):300/500V 6PSE(電気用品安全法):600V適合規格1UL(UL1063 MTW)2UL(UL1277 TC.TC-ER)3UL(UL758 Style2501)4CSA(C22.2 No210 AWM)5CE(EN50525-2-51)6PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱・耐水性ビニル絶縁線芯シールド無シース色黒定格温度(℃)1UL(UL1063 MTW):90℃(DRY)/60℃(WET) 2UL(UL1277 TC.TC-ER):90℃(DRY)/60℃(WET) 3UL(UL758 Style2501):105℃ 4CSA(C22.2 No210 AWM):105℃ 5CE(EN50525-2-51):70℃ 6PSE(電気用品安全法):60℃RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(食いつき部のネガランドにより切りくず絡みがない)
プロトティップ¥9,298~税込¥10,228~1本9日以内出荷食いつき部のネガランドにより切りくず絡みがありません。切りくずの詰まりによる工具破損の防止します。用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用.RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの伸びる被削材用)
プロトティップ¥7,198~税込¥7,918~1本9日以内出荷用途止まり穴加工用。切りくずの伸びる被削材用.RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくずの巻きがきついので高いプロセス信頼性)
プロトティップ¥7,498~税込¥8,248~1本9日以内出荷切りくずの巻きがきついので高いプロセス信頼性です。用途止まり穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(切りくず処理に優れている。)
プロトティップ¥5,898~税込¥6,488~1本9日以内出荷ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。切りくず処理に優れています。用途止まり穴加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM- 転造タップ(止まり穴および貫通穴ねじ用)
プロトティップ¥6,298~税込¥6,928~1本9日以内出荷転造可能な全被削材に使用可能です。高い切削速度が可能です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM- 転造タップ(鉄系被削材専用工具)
プロトティップ¥11,980~税込¥13,178~1本9日以内出荷鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。RoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E-PM 転造タップ(鉄系被削材専用工具)
プロトティップ¥9,498~税込¥10,448~1本9日以内出荷鉄系被削材専用工具です。切りくずの発生なし、軸方向ミスカットなし、良好な加工面品質です。用途止まり穴および貫通穴ねじ用。鉄用。表面処理AlCrNRoHS指令(10物質対応)対応
HSS-E (-PM) マシンタップ(耐摩耗性に優れている。)
プロトティップ¥8,498~税込¥9,348~1本9日以内出荷ステンレス鋼におけるきわめて良好な切りくず処理を可能にするホモ処理仕様です。耐摩耗性に優れています。用途止まり穴加工用。表面処理TiAlNRoHS指令(10物質対応)対応
被覆熱電対
林電工¥1,798~税込¥1,978~1本15日以内出荷-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥49,980税込¥54,9781個102日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)0.68寸法L(mm)13.7寸法X(mm)1.2寸法Z(mm)-0.3寸法Y(mm)max6.5トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~6.0RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥57,980~税込¥63,778~1個102日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)0.68寸法L(mm)13.7寸法X(mm)1.2寸法Z(mm)-0.3寸法Y(mm)max6.5トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~6.0RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ(11TC)用軸取付フランジ
三共製作所¥43,980~税込¥48,378~1個102日以内出荷11TC用オプション用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。寸法C(mm)19±0.2RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ(14TC)用軸取付フランジ
三共製作所¥79,980~税込¥87,978~1個102日以内出荷14TC用オプション用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ(18TC)用軸取付フランジ
三共製作所¥169,800~税込¥186,780~1個102日以内出荷18TC用オプション用途ハブを相手軸に取付ける為のフランジです。RoHS指令(10物質対応)対応








![インクリボンカセット アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06317281-140822-02.jpg)





![TimeP@CK4欄A/ATX-10カードA(100枚) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12479051-250124-02.jpg)

![TimeP@CK4欄C/ATX-10カードC(100枚) アマノ[事務用品/清掃用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono12479060-250124-02.jpg)