カテゴリ
- 自動車補修部品(9)
- メカニカル部品(8)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 切削工具(4)
- 制御機器(2)
- 自動車純正部品(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- azbil(旧:山武)(1)
- FUYAO(1)
- HITACHI(旧パロート)(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- KSフィルター(5)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SMC(1)
- ULVAC(アルバック)(1)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- サンドビック(1)
- ニチフ(1)
- ヤガミ(2)
- ワルター(1)
- 三共製作所(8)
- 佐文工業所(1)
- 大洋ツール(2)
- 林電工(1)
エコロジープロダクト

CoroBore(R) 820XL荒ボーリング工具
サンドビック¥369,800~税込¥406,780~1個ほか翌々日出荷から30日以内出荷高能率ボーリング工具です。内部給油により、良好な切りくず排出が可能です。軸方向、径方向双方に調整可能です。用途大径荒ボーリング加工用。
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付
ニチフ(2件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(50個)当日出荷から3日以内出荷仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付色透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
ネオブーツ(分割式ドライブシャフトブーツ)
HITACHI(旧パロート)(216件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681セット当日出荷から7日以内出荷分割方式を採用した事により、ブーツ交換時の足回り部品や等速ジョイント及びブーツ本体等の分解・組立が不要となり、作業時間の大幅な短縮を実現しました。材質は疲労性、耐候性の優れた樹脂を採用し接合は溶着方式により溶け合わせる事で一体型ブーツと同等の強度を確保しました。ブーツは、等速ジョイント内のベアリング部への水・異物の浸入と、潤滑用グリスの飛散を防止する商品であるが、車両の走行やハンドル転蛇により劣化または損傷しますので、定期的な点検と交換をお奨めいたします。材質(ブーツ)樹脂
自動車フロントガラス(日産)
FUYAO(9件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781枚当日出荷から翌々日出荷高品質、低価格、豊富な品揃え。 品質は米国規格ANSZ26.1の規定による「AS1」。 ASマーク(米国規格)、JISマーク(日本規格)、Eマーク(欧州規格)を取得している車検適合品です。 UVカット/IRカット加工が施されております。適合ニッサン
超硬ソリッドTスロットカッター C-TC
大洋ツール¥62,980~税込¥69,278~1本翌々日出荷ソリッドにより剛性向上及び追加工やコーティング処理が可能となります。複合旋盤でも使用可能です。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金、ステンレス鋼材質Z20首長(mm)7
超硬ソリッドスパイラル刃Tスロットカッター
大洋ツール¥62,980~税込¥69,278~1本翌々日出荷スパイラル刃により切削性がUPします。ソリッドにより剛性向上・コーティング処理が可能です。T溝・片溝加工の仕上用で、複合旋盤でも使用可能です。用途鋳物・炭素鋼・合金鋼・工具鋼・ステンレス鋼・アルミ合金・銅合金材質超硬Z20刃数6表面処理ノンコート首長(mm)7
フロストガード TC型
ヤガミ¥279,800税込¥307,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)22定格電圧(V)110最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
フロストガード TC型
ヤガミ¥279,800税込¥307,7801本3日以内出荷自己制御性を持った切って使えるヒーティングケーブル。・ 自己制御性によりヒーター出力が変化する為、オーバーヒートの危険。性を抑えることができます。・重ね巻きをすることができます。用途・配管、タンクの凍結防止やプロセス保温。・ガス配管の再液化防止幅(mm)12厚さ(mm)4.6長さ(m)22定格電圧(V)230最小曲げ半径(mm)20耐熱温度(℃)85最高使用温度(℃)65消費電力(W/m)26 (at 5℃)
グラフィカル調節計:C7G
azbil(旧:山武)¥319,800税込¥351,7801個4日以内出荷から41日以内出荷グラフィカル調節計 形C7GはPID制御はもちろん、近年ニーズが拡大している製造装置の予防保全に貢献する機能として、調節計の特長を活かしプロセスデータの切り出し、記録する機能、切り出したデータからヘルスインデックスを算出する機能を実装しているデジタル調節計です。用途●半導体製造装置:高速応答・高精度・多ループ制御対応 ●食品加工装置:多ゾーン温調に強い、操作性の良いグラフィカルU●I工業炉・バーナ炉:ヘルスインデックスによる予兆保全が可能●成形機・押出機:多ループ温調・制御性向上(折線近似・PID)●IoT/FAシステム:Ethernet/RS-485標準装備、データ記録機能●高速ヒータ制御:10msサンプリングで応答遅れを低減
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ
ULVAC(アルバック)¥229,800税込¥252,7801台60日以内出荷ゴムの薄膜(ダイアフラム)の往復運動を利用して排気を行う真空ポンプです。接ガス部には油、水などは使用していないドライ真空ポンプです。サーマルプロテクタを内蔵し、安全面も配慮しました。シンプル構造でメンテナンスも容易です。用途ロータリーエバポレーター。真空濃縮、真空ろ過、遠心分離。医療機器、製薬用機器。特殊ガス置換。真空乾燥。分析機器、理化学機器
被覆熱電対
林電工¥19,980~税込¥21,978~1本15日以内出荷-200~700℃までの温度範囲で使用され、試験用、実験用の温度測定が主ですが、最近では燃料電池業界などでも使用され、活躍の場を広げています。データロガー用温度センサーとしても広く使用されています。構造が単純なので保護管タイプと比べると安価でスペースも取りません。ただ、その分強度は劣ります。被覆フッ素樹脂クラスC2RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥57,980税込¥63,7781個102日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)0.68寸法L(mm)13.1寸法X(mm)0.6寸法Z(mm)0.3寸法Y(mm)max7.6トルク調整範囲(N・m)遮断:2.0~10.0RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥57,980税込¥63,7781個102日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)0.68寸法L(mm)13.1寸法X(mm)0.6寸法Z(mm)0.3寸法Y(mm)max5.4トルク調整範囲(N・m)遮断:0.8~3.0RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥69,980~税込¥76,978~1個102日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)1.5寸法L(mm)18.5寸法X(mm)1.4寸法Z(mm)3.2寸法Y(mm)max8.7トルク調整範囲(N・m)遮断:2~6RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥69,980~税込¥76,978~1個102日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)1.5寸法L(mm)19.0寸法X(mm)2.2寸法Z(mm)2.8寸法Y(mm)max5.7トルク調整範囲(N・m)遮断:3~10RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥57,980税込¥63,7781個102日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)0.68寸法L(mm)13.7寸法X(mm)1.2寸法Z(mm)-0.3寸法Y(mm)max8.0トルク調整範囲(N・m)遮断:4.0~18.0RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥57,980税込¥63,7781個102日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)0.68寸法L(mm)13.7寸法X(mm)1.2寸法Z(mm)-0.3寸法Y(mm)max6.5トルク調整範囲(N・m)遮断:1.5~6.0RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥69,980~税込¥76,978~1個102日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)1.5寸法L(mm)19.0寸法X(mm)2.2寸法Z(mm)2.8寸法Y(mm)max9.6トルク調整範囲(N・m)遮断:15~50RoHS指令(10物質対応)対応
トルクリミッタ カップリングタイプ TC series
三共製作所¥69,980~税込¥76,978~1個102日以内出荷二軸間に使用し、回転方向の過負荷に対してのみ作動する安全装置です。回転方向に対し高い剛性を持っています。締結される二つの要素間のミスアライメントを吸収できるカップリング機能も持っています。用途過負荷保護装置質量(kg)1.5寸法L(mm)18.5寸法X(mm)1.4寸法Z(mm)3.2寸法Y(mm)max10.0トルク調整範囲(N・m)遮断:8~30RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら