カテゴリ

  • 切削工具(167)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(58)
  • 制御機器(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(30)
  • 整備工具・収納(23)
  • 自動車補修部品(18)
  • 電気材料(17)
  • 作業服(12)
  • メカニカル部品(11)
  • 機構部品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • 測定用品(6)
  • 農業機械(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 空調・電設資材(5)
  • 事務用品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 作業工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 介護用品(3)
  • バイク部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • 物流用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 保管用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車部品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc60」の検索結果

422件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 70A TC60シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
739税込813
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM5×10端子間ピッチ(mm)18定格電流(JIS)(A)70
ねじ切り用チップ TC60M サーメット 京セラねじ切り用チップ TC60M サーメット京セラ
19,980税込21,978
1セット(10個)ほか
翌日出荷から6日以内出荷
材質TC60M材質(本体)TC60M
溝入れ用チップ TC60M サーメット 京セラ溝入れ用チップ TC60M サーメット京セラ
15,980税込17,578
1セット(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
材質(本体)TC60M
オイルシール TC型 NOKオイルシール TC型NOK(33件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から8日以内出荷
ベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用 JTCベルトテンショナーツール ファンベルト交換・ベルト張り調整用JTC(8件のレビュー)
12,900税込14,190特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
ファンベルト交換の必需品!! ベルトの張り調整用
6000タイムカード ニッポー6000タイムカードニッポー(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個(100枚)
当日出荷
NTR-6850などで使える打刻印字のみのタイムカード。
仕様打刻のみ入数(枚)100トラスコ品番121-2877適合本体NTR-6000シリーズ、カルコロ30、カルコロ35(ex)、カルコロ50(ex)(カルコロは打刻のみ)質量(g)340
ツナグリップ 共栄プラスチックツナグリップ共栄プラスチック
679税込747
1パック(10個)ほか
当日出荷
プラスチック製強力連結クリップ(四ツ切り画用紙4枚可)POPプライス表示等に最適なクリップです。
材質スチロール樹脂製クリア寸法(縦×横×奥行)(mm)52×15×15RoHS指令(10物質対応)対応
HUGEL 真空断熱クーラーボックス アイリスオーヤマHUGEL 真空断熱クーラーボックスアイリスオーヤマ
39,980税込43,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
【最大22日の超保冷】長時間保冷タイプの真空断熱クーラーボックスです。家電メーカーアイリスオーヤマだからこそ実現できた保冷力で、冷蔵庫の仕組みを利用した真空断熱パネルを採用し、超保冷日数を実現しました。真空断熱パネルと高密度発泡ウレタンの2つの機能を掛け合わせることで、高い断熱性と持続する保冷力を実現しました。大容量なのにコンパクトです。フラットな天板でサイドテーブルやチェアとしても活用できます。底面4ヶ所に滑りにくいゴム製脚が付いています。 最大保冷時間 15L:最大4日 20L:最大6.1日 40L:最大13.3日 60L:最大22.8日
用途食品、飲料の保冷に。
ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 310A~520A TCシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ極数1P定格絶縁電圧(V)600温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2500
積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付 ニチフ積算電力量計用棒形圧着端子(角棒) キャップ付ニチフ(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1箱(50個)
当日出荷から4日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付透明種類裸圧着端子使用温度範囲(℃)60(MAX)定格電圧(V)600端子形状棒形材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
熱収縮チューブ 黒 JAPPY熱収縮チューブ 黒JAPPY
469税込516
1パック(20本)
当日出荷
電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。
材質架橋ポリオレフィン特性絶縁長さ(mm)250ブラック
ETCチューブ デンカエレクトロンETCチューブデンカエレクトロン(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
完全ノンハロゲンタイプの保護チューブです。臭素・チッ素などの有害物質を一切含まないマーキング用・線材保護チューブです。 ほとんど楕円形状なので刻印中によじれたりしません。装着時も抜け落ちがなく位置決めが容易にできます。 ノーマーキング (チューブ表面に品名・規格などの文字が印刷されていません。)なので刻印が鮮明に浮かび上がります。 刻印した文字が安易には消えません。 非収縮タイプなので線材の絶縁保護にも適しています。
材質ノンハロゲンポリオレフィン使用温度範囲(℃)-55~105規格鉄道規格標準色肉厚T(mm)0.35±0.05特性絶縁関連資料ETCカタログ.pdf(0.27MB) RoHS2証明書(ETC).pdf(0.12MB) ETC非含有証明書.pdf(0.07MB)
アルミブロック 0.5mLチューブ用 ケニスアルミブロック 0.5mLチューブ用ケニス
15,980税込17,578
1個
翌日出荷
穴数30タイプ0.5mLチューブ用穴径(Φmm)7.9
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒 デンカエレクトロンノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒デンカエレクトロン(2件のレビュー)
749税込824
1袋(10m×1本)
当日出荷から6日以内出荷
臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)
用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に材質ノンハロゲンポリオレフィン長さ(m)10特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA収縮率2:1最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
トラップカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)トラップカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
スピード作業を可能にしたクイックアクション設計ノブにスペア用替刃付
使用範囲(Φmm)6~60仕様アルミニウム管用装着丸刃/K601トラスコ品番351-7268質量(g)790
デジタルバッテリーテスター JTCデジタルバッテリーテスターJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
バッテリーの突然死を防ぎます。 バッテリーに負荷を掛けずに正確に検査出来ます。バッテリーのCCA値が不明な場合はバッテリーメーカーにお問い合わせ下さい。
幅(mm)80全長(mm)約950測定範囲200~950(SAE)・105~600(DIN)・185~900(EN)・125~710(IEC)・250~1190 CA(MCA)測定項目SAE、DIN、EN、IEC、CA機能バッテリーテスト、エンジン始動電圧テスト、充電電圧テスト取扱説明書(1.16MB)
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ ULVAC(アルバック)ダイアフラム型ドライ真空ポンプULVAC(アルバック)
259,800税込285,780
1台
当日出荷から60日以内出荷
接ガス部にPTFEを使用する事で、耐薬品性、耐食性に優れた真空ポンプです。 有機溶媒や腐食性ガスを吸引する用途に最適です。 耐薬品性に優れて、しかも高真空。 小型、省スペース。低騒音、低振動。低消費電力。 長寿命で、メンテナンスも容易。
用途医療機器、分析機器、理化学機器。 各種実験用真空源。使用温度範囲(℃)0~40電圧(V)100電源AC到達圧力(Pa)1000主な用途医療機器、分析機器、理化学機器。各種実験用真空源。ポンプの種類ドライドライポンプ種類ダイヤフラム形
タイヤチャック 自転車用 TRUSCOタイヤチャック 自転車用TRUSCO(1件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
タイヤの充気に適しています。
接続方式ホースニップル式適合自転車用トラスコ品番352-3420全長(mm)64質量(g)62ホース取付口7.9mm
ブロッククッション DENSAN(デンサン/ジェフコム)ブロッククッションDENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
運搬・収納用ケース等の緩衝材。 内容物の形に合わせてブロックをくり抜き、衝撃から保護。 マス目状に切り込みが入っており、手で簡単にくり抜くことが可能。
材質ポリウレタン幅(mm)306奥行(mm)438
サーモキャップ(可逆タイプ)赤 システックサーモキャップ(可逆タイプ)赤システック
9,998税込10,998
1袋(100個)
当日出荷から翌日出荷
サージプロテクター JTCサージプロテクターJTC(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
知らないとコワい!サージ電圧 バッテリー交換、ジャンプスタートの必需品 電気回路を保護しないと高額修理になるケースも! バッテリー交換時やバッテリ上がりの救援時に発生する火花(サージ)を吸収して車の電気回路を保護します。
取扱説明書(0.46MB)電圧(V)12/24兼用コード長さ(mm)約500寸法(mm)88×58.5厚さ(mm)29
体位固定クッション ナビス(アズワン)体位固定クッションナビス(アズワン)(1件のレビュー)
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
外カバーは滑りにくい素材です。体位保持に適した30°傾斜タイプです。
傾斜角度(°)30材質中身/ウレタン、外カバー/ポリエステル100%、インナーカバー/吸汗速乾ポリエステルメッシュ洗濯方法(カバー)洗濯可/乾燥機不可
マツダ車用燃料フィルターレンチ JTCマツダ車用燃料フィルターレンチJTC
6,698税込7,368
1個
当日出荷
マツダ スカイアクティブディーゼルの燃料フィルター 新旧使用可能 締め・緩め使用可能!
仕様差込:9.5・12.7適合エンジン型式S5-DPTS適合車種適合車種:CX-3・デミオ ・スカイアクティブディーゼルエンジン純正純正品番S51C-13-ZA5A・S51C-13-ZA5-B適合型式DK5 / DJ5
サーモキャップ(可逆タイプ)黄 システックサーモキャップ(可逆タイプ)黄システック
11,980税込13,178
1袋(100個)
翌日出荷
端子部の発熱を色の変化で知らせます。 端子部が発熱すると変色し、乳白色(半透明)になります。 今まで測定器や触診などで点検していた電気接続部の発熱を目視で確認できます。
サーモキャップ(可逆タイプ)青 システックサーモキャップ(可逆タイプ)青システック
9,998税込10,998
1袋(100個)
翌日出荷
サーモキャップ(メモリータイプ)赤 システックサーモキャップ(メモリータイプ)赤システック
9,498税込10,448
1袋(10個)
翌日出荷
Tスロットカッター TC 大洋ツールTスロットカッター TC大洋ツール
53,980税込59,378
1本
翌々日出荷
Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
燃料ホースプライヤー JTC燃料ホースプライヤーJTC
4,998税込5,498
1個
当日出荷
小型タイプ 狭いスペースに最適 燃料ホースのコネクター取り外し用
全長(mm)135
リレーテスターセット JTCリレーテスターセットJTC
10,980税込12,078
1個
当日出荷
ありそうでなかった便利商品!! 汎用アダプター付きのケース入り 4ピン、5ピンのリレーの良否判定を簡単にチェック!! JTC6044のリレーテスターアダプターの付いたセット。4ピン、5ピンのリレーの断線、作動不良等 良否判定がLEDで簡単に表示されます。 4ピン、5ピン(1部のみ使用可能)リレー 。 汎用アダプターを使って異なる5ピンのリレーに適合します。
電源(V)12/24対応
トーインゲージ JTCトーインゲージJTC(1件のレビュー)
28,980税込31,878
1個
当日出荷
使いやすい、かんたん!認証に必要 スライドゲージ付き!水平調整可能!
使用範囲(mm)1050~1800適合車種軽自動車~普通車用RoHS指令(10物質対応)対応
サーモキャップ(メモリータイプ)黒 システックサーモキャップ(メモリータイプ)黒システック
9,498税込10,448
1袋(10個)
翌日出荷
ショックスプレッダー JTCショックスプレッダーJTC
7,698税込8,468
1個
当日出荷
コンパクトで狭いスペースでも簡単に使用できます。
用途スプリングストラットをホイールベアリングハウジングから分離するために使用します。寸法(mm)21・17開き幅(mm)5~12
TAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポート FargoTAPKING USB AC12個口4.8A USB4ポートFargo
4,498税込4,948
1個
当日出荷から5日以内出荷
両差し回転式のAC延長コード。両差しタイプの電源タップなのでコンパクトですっきり。回転式なので大型のアダプターでも干渉せずに使用できます。Type-A×3口とType-C×1口の合計4ポートで複数の機器を同時に充電できます。
仕様雷サージあり寸法(mm)42×43×272スイッチ一括スイッチ定格電力(W)1450まで定格電圧(V)100~125コンセント個数12コンセント形状2Pコード長さ(m)1.8定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付USBポートType-A×3、Type-C×1
オイルシール TC NOKオイルシール TCNOK
1,598税込1,758特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
型式TC材質ニトリルゴム最大圧力(MPa)0.03
RS232Cケーブル ニデックドライブテクノロジーRS232Cケーブルニデックドライブテクノロジー(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
適合機種FGP-02/0.5/1/2/5/10/20/50/100コード長さ(m)2RoHS指令(10物質対応)対応
Metcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジ メトカルMetcal MXシリーズ 精密ツイーザー チップカートリッジメトカル
12,980税込14,278
1式
当日出荷から90日以内出荷
MX-PTZツイーザーホルダーやMX-UK4に使用出来ます。
オイルシールTC型(ふっ素ゴム) NOKオイルシールTC型(ふっ素ゴム)NOK
8,198税込9,018特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
回転軸動作対応の油用。シール対象物が一方にあり、他方に軽微なダストがある場合のオイルシール。
材質ふっ素(FKM)型式TC作動方式(軸)回転最高圧力(MPa[kgf/cm2])0.03(0.3)接点部ダブルリップ
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入) イシハシ精工パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)イシハシ精工
1,798税込1,978
1パック
翌々日出荷から3日以内出荷
バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。
用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
トラック用ブレーキブリーダーアダプター JTCトラック用ブレーキブリーダーアダプターJTC
9,998税込10,998
1個
当日出荷
JTC6990J用オプション
主な適合純正品番8-98022268-0、ML339495等適合車種ふそう(euro 5)、日野(euro 5/6)、いすゞ(euro 5)危険物の類別非危険物
フォースゲージ 出力ケーブル ニデックドライブテクノロジーフォースゲージ 出力ケーブルニデックドライブテクノロジー
9,798税込10,778
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応