カテゴリ

  • 農業機械(11)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 電気材料(1)
  • 事務用品(1)

「tc6y」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シール(オイル TC6Y577512 ヤンマー

    シール(オイル TC6Y577512

    ヤンマー
    1,898税込2,088
    1個
    5日以内出荷
    シール(オイル TC6Y577512
  • シール(オイル TC6Y628012 ヤンマー

    シール(オイル TC6Y628012

    ヤンマー
    1,798税込1,978
    1個
    6日以内出荷
    シール(オイル TC6Y628012
  • シール(オイル TC6Y558514 ヤンマー

    シール(オイル TC6Y558514

    ヤンマー
    1,998税込2,198
    1個
    6日以内出荷
    シール(オイル TC6Y558514
  • シール(オイル TC6Y8010515 ヤンマー

    シール(オイル TC6Y8010515

    ヤンマー
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷
    シール(オイル TC6Y8010515
  • シール(オイル TC6Y689013 ヤンマー

    シール(オイル TC6Y689013

    ヤンマー
    2,398税込2,638
    1個
    6日以内出荷
    シール(オイル TC6Y689013
  • シール(オイル TC6Y445711.5 ヤンマー

    シール(オイル TC6Y445711.5

    ヤンマー
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    シール(オイル TC6Y445711.5
  • シール(オイル TC6Y456214 ヤンマー

    シール(オイル TC6Y456214

    ヤンマー
    1,598税込1,758
    1個
    6日以内出荷
    シール(オイル TC6Y456214
  • シール(オイル TC6Y506812.5 ヤンマー

    シール(オイル TC6Y506812.5

    ヤンマー
    1,098税込1,208
    1個
    6日以内出荷
    シール(オイル TC6Y506812.5
  • シール(オイル TC6Y356212 ヤンマー

    シール(オイル TC6Y356212

    ヤンマー
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    シール(オイル TC6Y356212
  • シール(TC6Y7510014.5 ヤンマー

    シール(TC6Y7510014.5

    ヤンマー
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    シール(TC6Y7510014.5
  • シール(オイル TC6Y35529.5 ヤンマー

    シール(オイル TC6Y35529.5

    ヤンマー
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    シール(オイル TC6Y35529.5
  • ラベルテープカセット Canon

    ラベルテープカセット

    Canon
    6,798税込7,478
    1箱(3個)
    当日出荷から5日以内出荷
    MK3000/MK5000/Mk2600/Mk2500/Mk1500/Mk2100/Mk1100/Mk2000/Mk1000/Mark One Pro/Mark One ProII/Mark One Std用ラベルテープカセット
    対応機種MK3000、MK5000、Mk2600、Mk2500、Mk1500、Mk2100、Mk1100、Mk2000、Mk1000、Mark One Pro、Mark One ProII、Mark One Std
  • デジタル指示調節計:C15シリーズ azbil(旧:山武)

    デジタル指示調節計:C15シリーズ

    azbil(旧:山武)(2件のレビュー)
    79,980税込87,978
    1個
    当日出荷から62日以内出荷
    ●簡単で使いやすい汎用調節計。ヒータ制御が容易に設定可能。 ●グループ内マルチレンジ入力対応 熱電対/測温抵抗体/リニア入力(電圧・電流)を機種に応じて選択可能。 ●新アルゴリズム「Just-FiTTER」採用(PID制御) 高速で安定した温度制御を実現。 複数の制御方式 ●:RS-485通信対応(オプション) 上位システムとの接続で遠隔監視が可能。
    用途●1. ヒータ制御(温度管理全般) 恒温槽 ホットプレート 加熱炉 ●2. 産業用装置の温度調節 成形機(樹脂・ゴム) 乾燥炉 食品加工機械 医療・検査装置の温度制御 ●3. 工場の計装・プロセス制御 温度・電圧・電流を扱う各種プロセス管理 RS485でホストと接続可能 ●4. アラーム監視用途 過昇温、低温、偏差警報など
  • STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード タツタ電線

    STO/TC(CE) 600V UL・CE・TC・PSE規格 耐熱耐油性ビニルシースフレキシブルコード

    タツタ電線
    13,980税込15,378
    1本(10m)ほか
    5日以内出荷
    アメリカ(UL)・カナダ(CSA)・ヨーロッパ(CE)・日本(PSE)に適合し、耐熱・耐油・難燃・柔軟性に優れた制御用ケーブル。米国のNFPA規格における、ケーブルトレイで使用可能です。
    用途産業機器・電子機器の電源及び制御用。耐熱・耐油・難燃環境での配線。ケーブルトレイでの配線。定格電圧1UL(UL62 STO):600V 2UL(UL1277 TC):600V 3cUL(CSA C22.2 No49):600V 4CE:300/500V 5PSE:600V適合規格1UL(UL62 STO) 2UL(UL1277 TC) 3cUL(CSA C22.2 No49 STO) 4CE(EN 50525-2-51) 5PSE(電気用品安全法)材質(シース)耐熱・耐油性ビニルシース材質(絶縁体)耐熱性ビニル絶縁線芯シース色定格温度(℃)1UL(UL62 STO):105 2UL(UL1277 TC):90(DRY)/75(WET) 3cUL(CSA C22.2 No49):105 4CE:70 5PSE:60RoHS指令(10物質対応)対応
  • フォークオイルシール Φ30 アリート(ariete)

    フォークオイルシール Φ30

    アリート(ariete)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.113。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:純正品番:[GILERA:564236]。タイプ:TC6YI。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ30 [30x40x8/12]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:40。内径:30。フォーク径:Φ30mm。高さ:12。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:GILERA.RUNNER FX/SP 125/180等材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ30 [30×40×8/12]高さ(mm)12タイプTC6YI径(Φmm)フォーク:30外径(mm)40内径(mm)30