カテゴリ
- 自動車純正部品(86)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(81)
- 油圧機器・油圧ホース(59)
- メカニカル部品(56)
- バイク純正部品(31)
- 切削工具(29)
- 制御機器(14)
- 自動車補修部品(12)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- 機構部品(9)
- FA担当者のオススメ新商品(7)
- トラック純正部品(7)
- パソコン/周辺機器(6)
- 空調・照明・電設資材(5)
- 日用品(5)
- バイク部品(4)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 安全用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 研磨材(2)
- 印刷用紙/インク/印刷機(2)
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 測定用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- 安全保護具(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- スバル(71)
- ParkerTAIYO(62)
- シグマ光機(53)
- SMC(40)
- ホンダ(31)
- CKD(26)
- 三菱ふそう(13)
- プロトティップ(12)
- 信越化学工業(10)
- MAZDA(マツダ)(9)
- 堀内機械(9)
- NOK(8)
- 東芝(6)
- Zebra Technologies(5)
- FKD(フクダ精工)(4)
- KSフィルター(4)
- SCHMERSAL(4)
- ペットアドバンス(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「tc80」の検索結果

Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80C~
堀内機械¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80C~
堀内機械¥61,980~税込¥68,178~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC80B
ParkerTAIYO¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷内径(Φmm)80取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80B~
堀内機械¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80B~
堀内機械¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80B~
堀内機械¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80C~
堀内機械¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC80B~
堀内機械¥91,980~税込¥101,178~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FFR-SA-2TC80C~
堀内機械¥87,980~税込¥96,778~1個9日以内出荷内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
折りたたみデスク パタパタデスク
YAMAZEN(山善)(19件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から5日以内出荷組立いらずの完成品、折りたたみ式の木製天板デスク♪ キャスターあり・なしが選べます パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)幅(mm)800天板耐荷重(kg)約20材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~)
CKD¥22,195~税込¥24,415~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-250~)
CKD¥30,692~税込¥33,761~1個7日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用にRoHS指令(10物質対応)対応
真空断熱容器
アズワン¥6,790税込¥7,4691個当日出荷ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。材質ステンレス(SUS304)
スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4)
千代田通商¥2,999~税込¥3,299~1本当日出荷火花や切り粉でも溶けません。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特徴はそのままです。接続方法は従来と同じです。 常用使用圧力: 0.8MPa (8kgf/cm^2) 破壊圧力: 3MPa (30kgf/cm^2) 標準継手: R1/4xG1/4種別スパッタ対策コイルホース内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 黒
JAPPY¥499税込¥5491パック(20本)当日出荷電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。材質架橋ポリオレフィン特性絶縁長さ(mm)250色ブラック
Tスロットカッター TC
大洋ツール¥139,800~税込¥153,780~1本当日出荷から翌々日出荷Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石なし) SCA2-Tシリーズ(SCA2-T-TC-80B~)
CKD¥43,861~税込¥48,247~1個10日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
タンブラー(ルピア)
スリーライン¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷水切り、スタッキング等、機能性を重視しながらデザイン性を高めています。食器洗浄機・消毒保管庫に使用できます。材質ポリカーボネート容量(mL)220寸法(mm)80×87対応食器洗浄機、消毒保管庫
TACレックス 波付硬質合成樹脂管(FEP) キャップA
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)¥1,298税込¥1,4281個翌々日出荷工場出荷時、定尺パイプ両端にキャップを取付けております。
体位固定補助クッション 通気性低反発 ITCシリーズ
プロシェア(ナビス/アズワン)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から翌々日出荷ソフトで身体になじむ低反発ウレタンクッションです。 通気性に優れ、安定感のある台形状でしっかりホールドします。 カバーはさらっとべとつき感のないシンカーパイル製です。材質中身/低反発ポリウレタン(通気タイプ)、カバー/シンカーパイル
吊戸棚
ニッサンハロー(16件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781台4日以内出荷基本機能を追求。徹底的に合理化を図ったお求めやすい普及型の決定版。ホルムアルデヒド発散区分F★★★★色ホワイトアイボリー高さ(mm)450奥行(mm)325RoHS指令(10物質対応)対応
トルクアダプター
SLOKY(スローキー)¥6,698税込¥7,3681個(1本)当日出荷から翌日出荷規定トルクに達すると空転し、オーバートルクを防ぎます。スマートに規定トルクで締結できます。差込角3/8SQのソケット類を使用いただけます。用途樹脂等のデリケートな製品の締め付け作業に。その他トルク管理が必要とされる精密作業に。全長(mm)53差込角(mm[inch])9.5[3/8]精度(%)トルク:±10
USBケーブル 充電専用TYPE-C2股ケーブル 80CM USB Type-C(USB2.0・オス) x2/ USB A(オス)
エスエスエーサービス¥549税込¥6041個欠品中充電専用のUSB Type-C 2股ケーブル USB Type-C接続のスマートホン等を2台同時に充電できる、充電専用の2股ケーブルです。 本製品はあらゆる端末の組合せにも対応できる様にUSB Power Delivry、Quick Charge等のデータ転送必須の充電規格には対応していません。仕様通電:2口合計5V/3A迄対応色レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)、USB Type-C(オス) x2ケーブル長(cm)2系統各80データ転送非対応(USBPD、QuickCharge非対応)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
セレックスシリンダ 耐熱形(スイッチ用磁石内蔵) SCA2-Tシリーズ(SCA2-L2T-TC-80B~)
CKD¥54,675~税込¥60,143~1個10日以内出荷作動方式複動系チューブ内径(Φmm)80RoHS指令(10物質対応)対応
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(10m)当日出荷から5日以内出荷臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に色黒材質ノンハロゲンポリオレフィン長さ(m)10特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
イシハシ精工¥2,698税込¥2,9681パック翌々日出荷から3日以内出荷バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
ガラスドア用戸当り
LAMP(スガツネ工業)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から5日以内出荷天井付け用の戸当りです。 戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。 シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質ステンレス鋼、シリコーンゴム
パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)
イシハシ精工¥2,198税込¥2,4181パック翌々日出荷両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
かかと角質ケア
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷なでるだけでなめらか、サロンクオリティの素足に。 ローラーにダイヤモンドパウダー配合、 ガンコな角質もしっかりお手入れ。 モード2段階(弱/強)付属品ローラー2個(1個本体取付済)、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書材質(本体)ABS、ローラー部/アルミナサンド・ダイヤモンドパウダー質量(g)約116 (ヘッドカバー・乾電池は含まず)外形寸法(mm)(約)幅60×高さ144×奥行32電源(V)DC4.5 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)動作時間1回10分で約10回使用可能(アルカリ乾電池 新品未使用の場合)
冷却水循環装置 LTCシリーズ
アズワン¥265,000税込¥291,5001個翌々日出荷地球にやさしい低GWP冷媒R32を採用しています。(GWP:675)。耐久性に優れたステンレスコイルを使用しています。接液部はステンレス製ですので耐久性に優れ、純水の循環が可能です。強力な冷却能力を有し、幅広い分野で使用可能です。外部温度センサーの使用により、対象物の温度の直接測定が可能です。過負荷保護装置・高圧圧力スイッチ・安全ブレーカー・自己診断機能を有しています。仕様●外部循環能力(50/60Hz):最大流量/20/20L/min、最大揚程/9.5/12.9m(ポンプ単体使用時)●使用液体種類:清水・純水・エチレングリコール等寸法(mm)357×407×800質量(kg)約43電源(V)AC100 50/60Hz温度範囲(℃)-10~+30外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径9)入力/出力外部温度センサー入力端子・温度計用アナログ出力端子(DC1~5V)アラーム出力端子(DC12V~17V)温度調節精度±2.0℃(室温20℃/循環量最大/電源AC100V 50/60Hz/設定5~30℃/無負荷時)冷媒R32アズワン品番4-4565-02循環方式密閉系向循環液槽Φ280×H280mm 約16L冷却能力815W(at10℃)自己診断機能上/下限温度異常検出・センサー異常・冷凍機オーバーロードリレー・冷凍機保護タイマー・停電検知・制御温度異常・メモリーエラータイマー機能1分~47時間59分(1分単位)
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)
協和精工¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から翌々日出荷先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
...