カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(74)
- 切削工具(29)
- 制御機器(14)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 自動車補修部品(11)
- はんだ関連・静電気対策用品(10)
- バイク部品(4)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 電気材料(4)
- 機構部品(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 溶接用品(3)
- オフィス家具(3)
- FA担当者のオススメ新商品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 事務用品(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全用品(2)
- 研磨材(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 卓上消耗品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- メカニカル部品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- ヘルスケア(1)
- 安全保護具(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- トラック用品・パーツ(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- ParkerTAIYO(62)
- CKD(22)
- プロトティップ(13)
- 信越化学工業(10)
- 東芝(6)
- SCHMERSAL(5)
- FKD(フクダ精工)(4)
- KSフィルター(4)
- NOK(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アリート(ariete)(3)
- GLANZ(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- イシハシ精工(2)
- 呉竹(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- JAPPY(2)
- デンカエレクトロン(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「tc80」の検索結果

3.5MPa用油圧シリンダ 35H-3R1TC80B
ParkerTAIYO¥64,980~税込¥71,478~1個9日以内出荷内径(Φmm)80取付支持形式TC(中間トラニオン形)クッションB(両側クッション付)シリーズ35H-3R材質(パッキン)ニトリルゴム
折りたたみデスク パタパタデスク
YAMAZEN(山善)(19件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981台当日出荷から5日以内出荷組立いらずの完成品、折りたたみ式の木製天板デスク♪ キャスターあり・なしが選べます パソコン用、ミシン用、宿題用、用途多彩の簡易デスク用途折りたたみテーブル、パソコンデスク、パソコンラック、机、ミシン台、作業テーブル、作業台、サイドテーブルとして。材質天板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)幅(mm)800天板耐荷重(kg)約20材質(天板)合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
セレックスシリンダ SCA2シリーズ 中間トラニオン形(SCA2-TC-80B-25~)
CKD¥22,195~税込¥24,415~1個3日以内出荷から11日以内出荷一般形タイロッドシリンダの中口径シリーズです。バリエーションが豊富であり、CKD独自のパッキン構造採用により、長寿命、高信頼性のシリンダです。両エンドカバー、ピストン、さらにチューブと主要パーツにアルミ材を採用し、軽量化と耐蝕性および耐衝撃性を向上させました。支持金具の取付に互換性があり、簡単に変更ができ、在庫管理が容易になります。磁石を標準装備しており、目的に合った検出スイッチをそのまま取り付けるだけで、スイッチ付きシリンダに変更可能です。用途水平・垂直搬送用に
真空断熱容器
アズワン¥6,790税込¥7,4691個当日出荷ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。材質ステンレス(SUS304)
スパッタ対策コイルホースタフコイル(標準継手1/4)
千代田通商¥2,999~税込¥3,299~1本当日出荷火花や切り粉でも溶けません。軽量で柔らかいポリウレタンホースの特徴はそのままです。接続方法は従来と同じです。 常用使用圧力: 0.8MPa (8kgf/cm^2) 破壊圧力: 3MPa (30kgf/cm^2) 標準継手: R1/4xG1/4種別スパッタ対策コイルホース内径(Φmm)5使用温度範囲-5~60℃内径×外径(Φmm)5×8外径(Φmm)8使用流体圧縮空気RoHS指令(10物質対応)対応
熱収縮チューブ 黒
JAPPY¥499税込¥5491パック(20本)当日出荷電子機器・家電・自動車で使用されるケーブルの接続部や端末の保護・絶縁に使用されます。 従来のテープ巻に比べ、きれいに仕上がります。 ヒートガンを使用することで簡単に施工できます。材質架橋ポリオレフィン特性絶縁長さ(mm)250色ブラック
Tスロットカッター TC
大洋ツール¥139,800~税込¥153,780~1本当日出荷から翌々日出荷Tー溝加工、スロット加工、側面加工と用途は多彩。サイズが豊富。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH51表面処理ノンコート
タンブラー(ルピア)
スリーライン¥449~税込¥494~1個当日出荷から5日以内出荷水切り、スタッキング等、機能性を重視しながらデザイン性を高めています。食器洗浄機・消毒保管庫に使用できます。材質ポリカーボネート容量(mL)220寸法(mm)80×87対応食器洗浄機、消毒保管庫
USBケーブル 充電専用TYPE-C2股ケーブル 80CM USB Type-C(USB2.0・オス) x2/ USB A(オス)
エスエスエーサービス¥549税込¥6041個欠品中充電専用のUSB Type-C 2股ケーブル USB Type-C接続のスマートホン等を2台同時に充電できる、充電専用の2股ケーブルです。 本製品はあらゆる端末の組合せにも対応できる様にUSB Power Delivry、Quick Charge等のデータ転送必須の充電規格には対応していません。仕様通電:2口合計5V/3A迄対応色レッドコネクタ形状USB Type-C(オス)、USB Type-C(オス) x2ケーブル長(cm)2系統各80データ転送非対応(USBPD、QuickCharge非対応)オス形状USB Type-Cメス形状USB Type-C
ノンハロゲンUL熱収縮チューブ 黒
デンカエレクトロン(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(10m)当日出荷から5日以内出荷臭素や塩素系などの有害物質を一切含まない熱収縮チューブです UL番号等が刻印されていないノーマーキングタイプ 熱収縮チューブのため、任意の刻印が可能です。マーキング用・絶縁保護用として最適な熱収縮チューブです。(白印字)用途ハーネス関係や、鉄道事業関係に色黒材質ノンハロゲンポリオレフィン長さ(m)10特性絶縁使用温度範囲(℃)-55~105規格UL224 VW-1 125℃ 600V(FileNo:E314714)・鉄道車両用材燃焼試験 合格相当品・CSA最低完全収縮温度(℃)100(収縮開始温度70)
パック入 武蔵ツインカッター(両頭武蔵・1本入)
イシハシ精工¥2,698税込¥2,9681パック翌々日出荷から3日以内出荷バリが少なく、真円に近い綺麗な穴あけ加工が可能です。両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。用途被削材:一般鋼、ステンレス、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
ガラスドア用戸当り
LAMP(スガツネ工業)¥5,698税込¥6,2681個当日出荷から5日以内出荷天井付け用の戸当りです。 戸当りを壁や床に設置できない納まりに最適です。 シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。材質ステンレス鋼、シリコーンゴム
パック入 正宗ツインカッター(両頭正宗・1本入)
イシハシ精工¥2,198税込¥2,4181パック翌々日出荷両頭刃のため作業の省力化になり低コストで経済的です。先端部にクロスシンニングを施していますので喰い込みが早く、切れ味・能率が優れています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質高速度工具鋼(HSS)先端角(°)118有効加工深さ溝長に準じる
かかと角質ケア
オーム電機¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷なでるだけでなめらか、サロンクオリティの素足に。 ローラーにダイヤモンドパウダー配合、 ガンコな角質もしっかりお手入れ。 モード2段階(弱/強)付属品ローラー2個(1個本体取付済)、お手入れブラシ、保証書付取扱説明書材質(本体)ABS、ローラー部/アルミナサンド・ダイヤモンドパウダー質量(g)約116 (ヘッドカバー・乾電池は含まず)外形寸法(mm)(約)幅60×高さ144×奥行32電源(V)DC4.5 単4形アルカリ乾電池×3本(別売)動作時間1回10分で約10回使用可能(アルカリ乾電池 新品未使用の場合)
超硬彫刻用カッター(1枚刃 半月タイプ)
協和精工¥7,698~税込¥8,468~1本当日出荷から翌々日出荷先端フラット形状の1枚刃半月超硬彫刻用カッターとなります。用途用途材質超超微粒子合金全長50刃数1枚刃適合材炭素鋼/ステンレス鋼/アルミニウム合金/プラスチックねじれ角(°)0
千鳥刃Tスロットカッター STC
大洋ツール¥139,800~税込¥153,780~1本翌々日出荷コバルトハイスで普通刃に比べ強いトルクに対応しています。左右交互のねじれ角をもち、切削性に優れます。能率切削や被削材の悪い材料等の強力切削り用。用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金材質SKH56表面処理ノンコート
フレキシブルジョイント
倉敷化工¥11,980~税込¥13,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷耐塩素性に優れた新ゴム材で、衛生的な配管を実現した給水専用防振継手用途ポンプなどの配管接手種類フレキシブルジョイント使用流体上水、水、冷水、温水、海水
高硬度放熱シリコーン TC-BG
信越化学工業¥33,980~税込¥37,378~1箱(500枚)ほか当日出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。仕様補強層:ガラスクロス色白色タイプ高熱伝導温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)1.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)7.3、(ASTME1530)5危険物の類別非危険物
超硬千鳥刃Tスロットカッター
三洋工具¥86,980~税込¥95,678~1個翌々日出荷左右交互ねじれ角と適度すくい角を持ち、切削性に優れます。能率切削や被削性の悪い材料等の強力切削用です。材質超硬K20適合材鋳鉄、ダクタイル鋼
ラジアル・ブリッスルブラシ
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781枚当日出荷152.4mmのブラシを8枚重ね、フランジ#27628とテレスコーピングアダプター#30000取付済み。外径(Φmm)152.4付属品フランジ#27628装着、テレスコーピングアダプター#30000付穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11500
高硬度放熱シリコーン TC-CG
信越化学工業¥8,698~税込¥9,568~1箱(500枚)ほか当日出荷から16日以内出荷電気絶縁性など優れた電気特性を持っています。 ガラスクロスあポリアミドフィルムによる補強タイプがあります。 シートだけではなく、キャップ状やチューブ状の製品があり、トランジスタなどの沿面距離の縮小に役立ちます。 ほとんどの製品がUL規格認定品で、優れた難燃性を示します。仕様補強層:ガラスクロス色淡赤褐色タイプ一般温度範囲(℃)-40~180硬さ90難燃性V-0密度(g/cm3)2.5熱伝導率(W/mk)(ISO 22007-2)1.7、(ASTME1530)1.9危険物の類別非危険物
ツーリングクッカーセット
タマハシ¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷サビに強く耐久性のあるステンレス製クッカー。アウトドアに必要なアイテムを極限まで軽量コンパクトにまとめました。通気性の良いメッシュ袋付き。万が一の災害時にも役立つアイテムです。材質18-0ステンレス、ナイロン樹脂
放熱絶縁シリコーン加工品 TC-TAG-2
信越化学工業¥7,598~税込¥8,358~1セット(500枚)ほか当日出荷から16日以内出荷ベースポリマーとしてシリコーンが用いられているため、高い信頼性が得られます。 取り扱いが容易なため、位置合わせが簡単にできます。 優れた放熱性能に加え、絶縁性も向上しました。 難燃性に優れています。用途電源用トランジスタ パワーモジュール 車載用インバータ・コンバータ IGBT連続使用温度(℃)-40~180危険物の類別非危険物商品タイプオイルコンパウンド適合用途電気絶縁用
放熱シリコーン キャップタイプ
信越化学工業¥48,980~税込¥53,878~1箱(500枚)当日出荷から16日以内出荷色茶色タイプ高熱伝導、キャップ硬さ75伸び(%)100難燃性V-0引張強度(MPa)3密度(g/cm3)2.9熱伝導率(W/mk)2比誘電率 50Hz6.4、(1kHz)6.3、(1MHz)6.2誘電正接(50Hz)4×10-3、(1kHz)1×10-3、(1MHz)4×10-3危険物の類別非危険物引裂き強度(kN/m)6体積抵抗率(MΩ・m)35![Outdoor Party タペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237995-230419-02.jpg)
Outdoor Party タペストリー(防炎加工)
アルファ[販促]¥2,998税込¥3,2981枚6日以内出荷上下パイプ・上部ひも付。防炎協会認定シール付材質テトロンポンジ寸法(高さH×幅W)(cm)180×90









































![Outdoor Party タペストリー(防炎加工) アルファ[販促]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono25237995-230419-02.jpg)