カテゴリ

  • 作業工具(954)
  • 空調・照明・電設資材(158)
  • 配管・水廻り設備部材(156)
  • 制御機器(152)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(149)
  • オフィス家具(143)
  • 建築金物(103)
  • 切削工具(103)
  • 物流用品(102)
  • 農業機械(93)
  • パソコン/周辺機器(90)
  • 電気材料(86)
  • はんだ関連・静電気対策用品(80)
  • 機構部品(77)
  • メカニカル部品(67)
  • 卓上消耗品(60)
  • ねじ・ボルト・釘(51)
  • FA担当者のオススメ新商品(51)
  • バイク部品(44)
  • 油圧機器・油圧ホース(40)
  • 店舗什器・備品(38)
  • 厨房用品(38)
  • 科学研究・開発用品(38)
  • 測定用品(34)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(34)
  • 学童・教育用品(33)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(32)
  • 事務用品(31)
  • 整備工具・収納(30)
  • 家電(28)
  • 保管用品(27)
  • 農業・園芸資材(27)
  • 船舶用品・漁業資材(24)
  • 清掃用品(20)
  • 塗装・養生・内装用品(18)
  • 電動工具(17)
  • 溶接用品(16)
  • 建材・エクステリア(16)
  • 安全保護具(16)
  • 作業服(16)
  • 防犯用品(15)
  • バッテリー・電装(13)
  • カー用品(13)
  • 自転車部品(10)
  • 手袋(9)
  • 安全標識(8)
  • 測量用品(土木/建設)(8)
  • 梱包用品(7)
  • 日用品(7)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(6)
  • 研磨材(6)
  • トラック用品・パーツ(6)
  • 安全用品(5)
  • 医療(5)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 防災用品(3)
  • 介護用品(3)
  • トラック輸送・安全用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • テープ(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(2)
  • 農具(2)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • 住設機器(1)
  • マスク(1)
  • 安全靴・作業靴(1)

「tca」の検索結果

3,395件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーヒーサイフォン「テクニカ」TCA用部品 HARIOコーヒーサイフォン「テクニカ」TCA用部品HARIO(9件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)耐熱ガラス
TCA-7用アスファルトカッタ 東空販売TCA-7用アスファルトカッタ東空販売
14,980税込16,478
1本
当日出荷
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業に。バリ取り作業に。
トラスコ品番470-6234適合機種TCA-7全長(mm)450質量(kg)2.3シャンク径(Φmm)26シャンク長(mm)80寸法W(mm)(カッタ/パット)75シャンク形状
TCA型スタンドゴム(1個) HARIO ブラック STP-TCA HARIOTCA型スタンドゴム(1個) HARIO ブラック STP-TCAHARIO
299税込329
1個
8日以内出荷
1個(片)単位ですので、はさみ両側分をご購入の場合は、”2個”ご注文下さい。STP-TCA は 「テクニカ」用です。それぞれ2人用、3人用、5人用に関係なく共通でお使いいただけますが、「モカ」用と「テクニカ」用とはサイズが異なります。お手持ちのサイフォンにあったスタンドゴムをお使いください。
TCA型タップコレット カトウ工機TCA型タップコレットカトウ工機
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
クーラント対応ISO、DIN規格にも対応オプションでクーラント2MPa対応(SB仕様の場合)
コーヒーサイフォン テクニカ5杯用スタンド HARIO  ST-TCA-5 HARIOコーヒーサイフォン テクニカ5杯用スタンド HARIO ST-TCA-5HARIO
5,398税込5,938
1個
6日以内出荷
コーヒーサイフォン テクニカ5杯用スタンド HARIO ST-TCA-5
コーヒーサイフォン テクニカ2・3杯用スタンド HARIO  ST-TCA-2.3 HARIOコーヒーサイフォン テクニカ2・3杯用スタンド HARIO ST-TCA-2.3HARIO
4,598税込5,058
1個
8日以内出荷
コーヒーサイフォン テクニカ2・3杯用スタンド HARIO ST-TCA-2.3
コンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止 エレコムコンセントキャップ カバー 電源タップ用 2P 3P 両用 5個入り 安全 火災防止 ほこり防止エレコム(2件のレビュー)
259税込285
1セット(5個)
当日出荷
火事の原因となる差込口へのホコリ侵入や、小さなお子様が差込口にいたずらして感電することを防止するのに有効です。2ピン、3ピンどちらの差込口にも、ご使用頂けます。
用途コンセントを保護します
修正テープ モノエアー カートリッジ トンボ鉛筆修正テープ モノエアー カートリッジトンボ鉛筆(2件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。
テープ長さ(m)10エコマーク認定認定商品タイプカートリッジエコマーク認定番号17 112 040繰り返し・詰め替え対応
重量用キャスター(トラック型) 栃木屋重量用キャスター(トラック型)栃木屋
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
重量用のキャスターです。TCA-545S及びTCA-540SRと併用することができます。
用途OA機器・台車等材質許容荷重(kg)306車輪径(Φmm)50タイプ自在型取付高(mm)79グリーン購入法適合車輪タイプ単輪
修正テープ モノエアー 詰替式 トンボ鉛筆修正テープ モノエアー 詰替式トンボ鉛筆(3件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。
テープ長さ(m)10商品タイプ本体(詰替式)
触媒組品 TOTO触媒組品TOTO(19件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から31日以内出荷
長さ(mm)62幅(mm)38高さ(mm)24
BW/EWシリーズ用端子カバー 富士電機BW/EWシリーズ用端子カバー富士電機(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(2個)
当日出荷
種別ワンタッチ取付形色(本体)灰白色
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ325 エコリカリサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ325エコリカ(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種LBP6030/LBP6040種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.89、本体:0.59ブラック適合機種メーカーCanon(キヤノン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数1600枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番トナーカートリッジ325(CRG-325)入数(本)1
修正テープ モノエアー トンボ鉛筆修正テープ モノエアートンボ鉛筆(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
テープの供給をコントロールする新機構「エアータッチシステム」を搭載。テープを切るための抵抗が不要となり、消し心地が驚くほど軽くなりました。軽い力でも修正テープが紙面にしっかりフィットし、上書きしても削れにくい高品質のテープです。
商品タイプ本体(使い切り)
温度調節器 サーマックシリーズ E5CB omron(オムロン)温度調節器 サーマックシリーズ E5CBomron(オムロン)(23件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
E5□Nシリーズと同一の制御性能で、安定した温度制御を実現。さらに密着取付が可能で、盤デザインの自由度を向上します。 文字高さ 約16mmで見やすさ向上。 首下寸法 60mm、制御盤の奥行き方向を削減。 パラメータ数少なく設定簡単。ヒータ制御に必要な最小限の設定でOK。PID制御でもWキー押しで、AT(オートチューニング)即スタート。温度調節+警報1点のベースモデル8仕様のため、大幅に設定工数を削減します。 高信頼性の3年保証 サンプリング周期 250ms
シリーズE5CB制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付PID制御感度調節感度/0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)文字高(mm)PV/16.2、SV/7.8設定方式前面キーによるデジタル設定指示方式7セグメントデジタル表示および単発光表示絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)ディスプレイLED使用周囲温度(℃)-10~+55(ただし、結露または氷結しないこと)/3年保証時:-10~+50使用周囲湿度相対湿度 25~85%保存温度範囲(℃)-25~+65(ただし、結露または氷結しないこと)警報出力リレー出力 AC250V 1A(抵抗負荷)警報設定値-1999~9999(小数点位置は入力種別による)制御周期0.5、1~99s(1s単位)比例帯(P)0.1~999.9℃または°F(0.1℃または°F単位)積分時間(I)0~3999s(1s単位)微分時間(D)0~3999s(1s単位)耐電圧(V/min)AC2300 50/60Hz(異極充電部端子間)
高圧捻込形六角キャップ フジトク高圧捻込形六角キャップフジトク(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状キャップ材質炭素鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
オイルドレンパン(スチール) JTCオイルドレンパン(スチール)JTC(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
材質スチール製危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用キャスター(固定型) 栃木屋重荷重用キャスター(固定型)栃木屋
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
重量用の固定型キャスターです。TCA-540S及びTCA-545Sと併用することができます。
用途OA機器・台車等荷重種別重荷重部品名称本体、車輪RoHS指令(10物質対応)対応車輪タイプ単輪
薬品整理箱 クリア ケニス薬品整理箱 クリアケニス(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌日出荷
薬品整理箱TCのクリアタイプで、内容物の確認が容易です。
オートブレーカ オプション品 富士電機オートブレーカ オプション品富士電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から37日以内出荷
サクラグリップ はんが彫刻刀A サクラクレパスサクラグリップ はんが彫刻刀Aサクラクレパス
229税込252
1個
当日出荷から3日以内出荷
ラバーグリップを採用していますので、すべりにくく、手にフィットします。良質の鋼材を使用した刃は、全体に焼き入れをしていますので、鋭い切れ味で彫りやすく、強靭で曲がりにくくなっています。刃は、抜けにくく安心してお使いいただけます。
材質(本体)刃:鋼、グリップ:エラストマー、軸:PP
9pcs.セミロングターボール trad9pcs.セミロングターボールtrad(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット
欠品中
六角レンチとボールポイントが1つになりました!カラーでサイズの見分けが簡単。早回しができ、本締めできます。オフセットタイプなので、障害物があっても回しやすい。本締め用プレートハンドルを使えば、T型ハンドルにもなります。
用途斜めグリップが作業性を向上先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型タイプセミロング仕様アングル付付属品本締め用プレートハンドルセット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(69×13)、2(83×16)、2.5(95×18)、3(100×20)、4(115×25)、5(132×30)、6(155×34)、8(172×41)、10(195×50)材質(ホルダー)PE材質(レンチ)CR-V(クロームメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
ツールケース タフレックス TRUSCOツールケース タフレックスTRUSCO
819税込901
1個
当日出荷
「フレックスファブリック」と呼ばれる三層構造の新素材を採用しています。天然皮革より1/3も軽く、突き刺しや引き裂きにも強いです。
用途電工関係、内装工事などに。ベルト通し幅(mm)75仕様はっ水加工材質中綿:ポリエステルブラック
修正テープ モノエアー 詰め替えカートリッジ トンボ鉛筆修正テープ モノエアー 詰め替えカートリッジトンボ鉛筆
159税込175
1個
当日出荷
モノエアーつめ替えタイプ用カートリッジ
質量(g)10テープ幅(mm)5テープ長さ(m)10全長×幅W×厚さ(mm)76×27×16商品タイプ詰替え用テープ繰り返し・詰め替え対応
小形パワーリレー MK omron(オムロン)小形パワーリレー MKomron(オムロン)(13件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1個
当日出荷から71日以内出荷
ケース入り形は、AC4定格(AC100/110V 50/60Hz、AC200/220V 50/60Hz)に統一。取りつけ、配線がしやすく、取り扱いが簡単機械的500万回以上の高耐久性
転写用シートA4カットタイプ 中川ケミカル転写用シートA4カットタイプ中川ケミカル
319税込351
1枚
当日出荷
カッティングシートなどを転写させるための弱粘着フィルム(透明シート)です。 文字や複雑な図形などのレイアウトを、崩さずきれいに転写することができます。
用途屋内または短期屋外用に材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系トラスコ品番794-8255厚さ(mm)0.05無色透明サイズA4質量(g)19寸法(縦×横)(mm)310×225粘着力2N/25mm
チャックアーバー 焼入研磨品 TRUSCOチャックアーバー 焼入研磨品TRUSCO(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1本
当日出荷
ボール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャックなどを取り付けて使用します。
用途ポール盤や旋盤で使用され、スリーブやソケットの時と同様にアーバーにドリルチャック等を取り付けて使用します。仕様焼入研磨品材質クロムモリブデン鋼(SCM415)
リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ337 エコリカリサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ337エコリカ(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種MF216n/MF222dw/MF224dw/MF226dn/MF229dw/MF232w/MF236n/MF242dw/MF244dw/MF245dw/MF249dw種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.93、本体:0.63ブラック適合機種メーカーCanon(キヤノン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数2400枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番トナーカートリッジ337(CRG-337)入数(本)1
ステンレス鋼製高圧捻込形キャップ フジトクステンレス鋼製高圧捻込形キャップフジトク
1,298税込1,428特価
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状キャップ材質ステンレス鋼最高使用圧力(MPa)12.0接続PT(管用テーパネジ)管厚S80
ピックハンマ 東空販売ピックハンマ東空販売
56,980税込62,678
1台
当日出荷
シンプル構造のため、チゼルを押し付けるだけで確実に作動します。 最もポピュラーな軽破砕用ハンマーです。
用途建築物、基礎の破砕やアスファルトの切砕など。打撃数(bpm)1250仕様エア式トラスコ品番380-9048全長(mm)465質量(kg)7.2径(Φmm)(ストローク)120空気消費量(m3/min)1エアー接続口3/4PT適合ホース内径(Φmm)19ピストン径(Φmm)35
リサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ326 エコリカリサイクルトナーカートリッジ キヤノン対応 カートリッジ326エコリカ
5,498税込6,048
1個
当日出荷
エコリカブランドのリサイクルトナーカートリッジ ●リサイクルだから高品質、純正品との同時使用を保証 純正のカートリッジをそのまま使用しており、装着不良がなくプリンターとの相性抜群。 純正トナーとの同時使用を保証しているため、1色からでも入れ替えが可能。 ●日本国内工場で生産 国内のISO認定工場にて生産。美しい印字品質の実現のため、20通りを超える品質試験をパスした厳選させた製品のみお届け。 ●全機種E&Qマークを取得 第3者期間の審査により、環境管理基準29項目、品質管理基準10項目をクリア。環境性能と品質を保証。 ●リサイクルだからとってもお得 純正品と比べて約2~7割お得!オフィスやご家庭の印刷コスト削減を応援します。 ●充実のサポート体制 専門知識を持ったプロスタッフが対応。万が一の時にも安心の1年保証。 メーカーカートリッジ起因によるプリンター故障時には、プリンター修理代金を保証します。
適合機種LBP6200/LBP6230/LBP6240種別クイック式リサイクルトナー質量(kg)個装:0.89、本体:0.59ブラック適合機種メーカーCanon(キヤノン)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)個装:147×368×176印字枚数2100枚RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合純正型番トナーカートリッジ326(CRG-326)入数(本)1
単管垂れ幕カバー TRUSCO単管垂れ幕カバーTRUSCO
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
単管にも筋交にも使用できる1枚2役の優れものです。A3サイズで大きく縦横に使用可能です。ファスナーが下段にあり防雨型となっています。透明タイプなので表裏両面の使用ができます。
用途単管や筋交の取付標識に。トラスコ品番256-4582材質塩化ビニール縦(mm)600横(mm)450取付け方法マグネットテープ表示内容無地
大型A号切断器(AC) ヤマト産業大型A号切断器(AC)ヤマト産業
23,980税込26,378
1個
当日出荷
逆火を低減させる構造を採用し、逆火による事故を低減させます。 新JIS対応品です。 工場内・現場作業に最適です。
用途鋼材の切断用切断能力(mm)1~100付属品適合火口3本適合火口/A1A、A2A、A3Aトラスコ品番828-9251型式大型A号全長(mm)517タイプメッキ
フレグランスセット TOTOフレグランスセットTOTO(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1セット
当日出荷から4日以内出荷
セット内容フレグランスオイルシート8枚+ケース1個+トレー各1個(フレグランス機能付用・フレグランス後付けキット用)
ウォシュレット用先端分岐金具 TOTOウォシュレット用先端分岐金具TOTO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1台
当日出荷
適合品番TCF758・738・728・326・316・306・327・317・307・825・815・732・722・712・702型
工場扇(大型扇風機)オプションキャスター スイデン工場扇(大型扇風機)オプションキャスタースイデン
4,390税込4,829
1セット
当日出荷
移動用キャスター
トラスコ品番794-8387材質頭部:ABS樹脂、タンク:ステンレス、キャスター:ゴム、フィルター:不織布アズワン品番64-9623-292018年トラスコ掲載ページ9 0883
フレキシブルホース TOTOフレキシブルホースTOTO(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
長さ(mm)954寸法(Φmm)12
チップクリーン 溶接チップ潤滑スプレー タセトチップクリーン 溶接チップ潤滑スプレータセト(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(220mL)
当日出荷
溶接トーチ専用に開発されたスパッタ付着防止剤で、ノズルに付着するスパッタを防止し、ノズルチップの寿命を大幅に延ばし、溶接作業能率を向上させます。
用途溶接チップ、トーチノズル用。トラスコ品番389-0147透明使用温度範囲(℃)10~40主成分鉱油危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.07kgRoHS指令(10物質対応)対応
...