「tca358」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ウォシュレット用先端分岐金具 TOTO

    ウォシュレット用先端分岐金具

    TOTO(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    適合品番TCF758・738・728・326・316・306・327・317・307・825・815・732・722・712・702型
  • シングルレバー混合栓用塞蓋13 TOTO

    シングルレバー混合栓用塞蓋13

    TOTO(3件のレビュー)
    289税込318
    1箱
    当日出荷
    適合品番TS406FSX、TS406FZNX、TS406FZ1Xほか
  • 止水栓 TOTO

    止水栓

    TOTO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    欠品中
    適合T4A型用タイプアングル形止水栓
  • 温水洗浄便座止水栓分岐金具 Panasonic(パナソニック)

    温水洗浄便座止水栓分岐金具

    Panasonic(パナソニック)(26件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    用途ロータンクの給水口と止水栓の間の距離が短く本体同梱の分岐金具とフレキシブルパイプが接続できない場合や、給水管が外れない場合は、この商品を接続してください。セット内容分岐水栓×1、パッキン(大)(黒2.5mm厚さ)×1、キャップA(大)×1、キャップカバー×1、説明書×1
  • キャップナット カクダイ

    キャップナット

    カクダイ(8件のレビュー)
    309税込340
    1個
    当日出荷
    付属品パッキン付材質黄銅
  • 分岐金具 カクダイ

    分岐金具

    カクダイ
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    止水栓上部が内ネジ使用の場合や分水上部の取付スペースがない場合に使用します。
    用途洗浄便座用材質青銅
  • 片ナット付フレキチーズ リビラック

    片ナット付フレキチーズ

    リビラック(50件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    仕様パッキン付材質黄銅形状チーズ呼び径(B)1/2呼び径(A)13パッキンアリ接続ねじ種類G
  • 取替用分岐金具(シャワートイレ専用) INAX(LIXIL)

    取替用分岐金具(シャワートイレ専用)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    適合INAX製シャワートイレシートタイプ全般(フレキホース仕様のみ)
  • キャップナット SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    キャップナット

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(7件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    材質黄銅仕様パッキン付寸法B(mm)12高さ(mm)12
  • D式止水栓本体 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    D式止水栓本体

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(8件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    呼び径(mm)13種別共用型
  • 分岐継ぎ手 PZ438A KVK

    分岐継ぎ手 PZ438A

    KVK
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。種類ねじ込み継手形状チーズ材質青銅製パッキンアリ
  • ネジキャップ カクダイ

    ネジキャップ

    カクダイ(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    通水検査時や、不要になった配管口の止水キャップです。
    付属品パッキン材質黄銅高さ(mm)12呼び径13ねじサイズG1/2
  • 分岐継ぎ手 Z438 KVK

    分岐継ぎ手 Z438

    KVK(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途アングル形またはストレート形止水栓に取り付けて給水を分岐します。材質青銅形状チーズ種類ねじ込み継手呼び径(A)13接続ねじ種類G(おねじ)×G(おねじ)×G(めねじ)
  • シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1 TOTO

    シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1

    TOTO
    56,980税込62,678
    1セット
    当日出荷から24日以内出荷
    [使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
    用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)グリーン購入法適合清潔機能ノズル自動洗浄:あり
  • シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2 TOTO

    シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS3/SS2

    TOTO
    69,980税込76,978
    1セット
    4日以内出荷から24日以内出荷
    [使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
    用途温水洗浄便座形状前丸周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)操作パネル壁リモコン型グリーン購入法適合
  • 混合栓分岐ソケットセット KVK

    混合栓分岐ソケットセット

    KVK(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    用途混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます適合混合栓本体とソケットの間に接続し分岐できます。
  • ウォシュレットKM TOTO

    ウォシュレットKM

    TOTO
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    人気の機能を搭載した、お掃除しやすいウォシュレット。すっきりしたデザインに、「プレミスト」など、いつでも清潔を保ち、お掃除の手間を省く機能を搭載しています。両サイドのそでをなくしました。奥まで手が届くので、床面や便器側面のお掃除もグンとしやすくなります。見た目もスッキリするので、トイレ空間も広く感じます。自動で便器にミスト(水)をふきつけて水のクッションをつくります。汚れを付きにくく、落ちやすくする技術です。ウォシュレットご使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後に「きれい除菌水」でノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。さらに、使用していない時も定期的に洗浄して、きれいが長持ちします。掃除がしにくい便座の「つぎ目」をなくし、お掃除カンタン。(搭載されていない機種もございます)
    形状前丸ホワイト機能セルフクリーニング、プレミスト、クリーンケース、クリーン便座、クリーンノズル、抗菌、便ふた着脱、本体ワンタッチ着脱、ノズルお掃除機能、おしり洗浄、ビデ洗浄、ムーブ洗浄、水勢調節、スーパーおまかせ節電、タイマー節電、オートパワー脱臭/脱臭、暖房便座、着座センサー、ノズルきれい、ダブル保温便座、つなぎ目なし便座操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式瞬間式
  • 洗浄便座取付アダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    洗浄便座取付アダプター

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    INAX社製フラッシュバルブから洗浄便座に分岐するアダプター
  • 25ウォシュレットKM TOTO

    25ウォシュレットKM

    TOTO
    55,980税込61,578
    1台
    31日以内出荷
    操作パネル壁リモコン型温水貯蔵方式瞬間式
  • 分水上部 洗浄便座用 カクダイ

    分水上部 洗浄便座用

    カクダイ
    4,698税込5,168
    1個
    3日以内出荷
    仕様ストレーナー付き材質黄銅