カテゴリ

  • 住設機器(100)
  • 油圧機器・油圧ホース(98)
  • 安全標識(31)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 制御機器(19)
  • オフィス家具(18)
  • 配管・水廻り設備部材(14)
  • バイク部品(11)
  • 自転車部品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 作業工具(8)
  • 厨房用品(7)
  • 安全用品(7)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 農業機械(6)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 整備工具・収納(5)
  • 研磨材(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 家電(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 機構部品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 事務用品(3)
  • メカニカル部品(2)
  • 防災用品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み

「tcf」の検索結果

429件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源供給式コンバータ TCF型 MOXA電源供給式コンバータ TCF型MOXA
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
シリアルインターフェースをマルチモードまたはシングルモードの光ファイバーに変換することができます。
用途シリアル・ファイバー変換用。トラスコ品番168-8238質量(g)160コネクタST伝送距離5.0km(マルチモード)
TCF用テストピース 東日製作所TCF用テストピース東日製作所
39,980税込43,978
1個
6日以内出荷
動力式トルクツールのトルク測定。
RoHS指令(10物質対応)対応
TCF用TTF型テーブル/ATF型テーブルアタッチメント 東日製作所TCF用TTF型テーブル/ATF型テーブルアタッチメント東日製作所
30,980税込34,078
1個
5日以内出荷
適合機種TCF02N、TCF04N、TCF1N~4NRoHS指令(10物質対応)対応
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 40W 2C デュアルポート急速充電器 JR-TCF09 Shenzhen Nito Power Source TechnologyJOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 40W 2C デュアルポート急速充電器 JR-TCF09Shenzhen Nito Power Source Technology
2,998税込3,298
1台
4日以内出荷
40W出力、2台のデバイスを同時に急速充電します。スマートチップとデュアルポート独立配電でデバイスを保護します。PD3.0、QC3.0、サムスンAFC、ファーウェイFCP急速充電プロトコルをサポートしています。複数の保護機能により安全に充電します。
付属品1m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料ブラック出力PD-1出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20WPD-2出力:5V=3A、9V=2.22A、12V=1.67A、20W最大出力(W)40ケーブル長(m)1本体寸法(mm)約52.5 ×30×47本体質量(g)約86入力AC 100-240V~50/60Hz、0.8A(Max)USBポート数USB-C×2RoHS指令(10物質対応)対応
便座・便ふた取り替えパーツ 10 S・SB用便ふた(TCF6331E系用) TOTO便座・便ふた取り替えパーツ 10 S・SB用便ふた(TCF6331E系用)TOTO
4,998税込5,498
1個
4日以内出荷から46日以内出荷
寸法(mm)403×402×93
(純正パーツ)20 ヴァンフォード C3000HG スプール組  【04208/10TCF 】 SHIMANO(シマノ)(純正パーツ)20 ヴァンフォード C3000HG スプール組 【04208/10TCF 】SHIMANO(シマノ)
8,398税込9,238
1個
17日以内出荷
こちらはパーツ販売です。製品ではございません。
どこでも収納ボックス 3個セット YAMAZEN(山善)どこでも収納ボックス 3個セットYAMAZEN(山善)(7件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(3個)ほか
当日出荷
カラーボックスにぴったりサイズ お得な3個セット 取っ手もついて持ち運びもカンタン 組立ても折りたたみもカンタン
用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。材質本体:不織布、芯材:厚紙寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250取手短側面2個、長側面1個
トーセル(TCF-050) ADVANTECトーセル(TCF-050)ADVANTEC
49,980税込54,978
1本
41日以内出荷
半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
品番メーカー:22321111
トーセル(TCF-100) ADVANTECトーセル(TCF-100)ADVANTEC
51,980税込57,178
1本
41日以内出荷
半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
品番メーカー:22331141
トーセル(TCF-020) ADVANTECトーセル(TCF-020)ADVANTEC
51,980税込57,178
1本
41日以内出荷
半導体、液晶、有機合成化合物の製造工程における各種薬品向けに開発したフィルターです。メンブレンフィルター、成型部材のすべてをフッ素樹脂で構成しています。最高使用温度も高く、高温の薬液、溶剤の濾過にも適しております。
サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量 YAMAZEN(山善)サーキュレーター dcモーター ~18畳 洗える 全分解 上下左右首振り 静電気防止加工 無段階風量YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
欠品中
風量無段階切替の上下左右首振りDCサーキュレーター。お手入れ簡単:工具不要でガード全て取り外し可能(※ガードと羽根は水洗い可能)。静電気防止加工:羽根は静電気防止加工を施してほこりが付着しにくい。上下左右自動首振り。メモリー機能搭載
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 dcサーキュレーター 扇風機 小型 卓上 省エネ 節電 換気 送風 大風量 コンパクト シンプル質量(kg)1.4グレージュ消費電力(W)13ハネ径(cm)15モーターDCモーター電源コード(m)1.6機能上下首振り、左右首振り、風量調節、全分解お手入れ可能、メモリー機能、静電気防止風量無段階(ダイヤル式)電源(AC V)100(50/60Hz)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19.3×28.11時間あたりの電気代目安(円)0.4円(50/60Hz)
クランプレバー TRUSCOクランプレバーTRUSCO(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
位置調節付クランピングレバーです。
形状L字形材質(本体)亜鉛ダイカスト種類クランプレバー材質(ねじ部)スチール
回転フック スチール製 光回転フック スチール製(11件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
フック部が回転します。
用途工場内設備・各種施設。材質スチール付属品ビス2本寸法D(mm)7
ボールジョイントプーラー JTCボールジョイントプーラーJTC(6件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
用途ボールジョイントの取り外しに使用します。RoHS指令(10物質対応)対応
洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳まで YAMAZEN(山善)洗える サーキュレーター 全分解 左右首振り 風量3段階 静電気防止 静音 12畳までYAMAZEN(山善)
3,698税込4,068
1台
欠品中
お手入れで悩まない 全分解できて洗えるサーキュレーター。静電気防止加工でホコリが付着しにくくお手入れもより簡単に。羽根径:15cm 3枚。風量:3段階(静音・弱・強)。左右自動首振り機能(本体操作部)。風向角度調節(上向き・手動式)。工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすい。箱を開けてすぐに使える。90度上向きで室内干し時の衣類乾燥の補助に便利。畳数目安:12畳まで
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。空気循環 換気 送風 首ふり 90度上向き 猛暑対策 15cm羽根 省エネ 節電質量(kg)1.7消費電力(W)22/23(50/60Hz)電源AC100V(50/60Hz)電源コード(m)1.6保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.3×19.2×291時間あたりの電気代目安(円)0.7 (50/60Hz)
修正テープ モノCF トンボ鉛筆修正テープ モノCFトンボ鉛筆(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
機能的なデザインとちょうどいいサイズ感がうれしいコストパフォーマンスにも優れた使いきりタイプの高機能修正テープです。紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。万一、テープがたるんだ場合は、巻戻しボタンを矢印の方向に回し、たるみを戻します。手にフィットする持ちやすいサイズです。
テープ長さ(m)8仕様使いきり・コンパクトタイプ、巻き戻しボタン付材質(本体)再生スチロール樹脂エコマーク認定認定全長×幅W×厚さ(mm)83×37×16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 012
クッション封筒(PEフィルム) TRUSCOクッション封筒(PEフィルム)TRUSCO(1件のレビュー)
119税込131
1セット(10枚)
当日出荷
緩衝性、耐水性、防湿性に優れています。テープ付なので封かん作業が簡単です。
用途家電部品、機械部品、建築部品といった各種部品の送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。書類や証券類、カタログ、カレンダー、写真、フィルム、書籍などの送付。DVD、MD、CDなどのAV用品の送付。
Type-C L型変換コネクタ エスエスエーサービスType-C L型変換コネクタエスエスエーサービス
519税込571
1個
当日出荷
Type-C端子をL型に変換するコネクタです。 パソコン本体に取り付けた際に邪魔になりません。 ノートPCなどに最適です。
規格USB3.1 Gen1端子Type-C(メス) - Type-C(L型 オス)
シートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1 TOTOシートタイプ温水洗浄便座 ウォシュレットSS1TOTO
56,980税込62,678
1セット
当日出荷から24日以内出荷
[使うたび除菌]ノズルきれい。ウォシュレット使用前後に水でノズルを洗浄する「セルフクリーニング」に加え、トイレ使用後には「きれい除菌水」がノズルの内側も外側も自動で洗浄・除菌。待機中にも定期的に洗浄し、ノズルのきれいが長持ちします。[汚れツルリン]プレミスト。便器表面に水の膜を作り便器ボウル面にミスト(水)を自動でふきかけ、汚れを付きにくくします。「セフィオンテクト」との相乗効果で、便器を汚れから守ります。[おそうじ超ラク]お手入れしやすいデザイン・クリーン便座(つぎ目なし)。段差やすき間が小さく、お掃除ラクラク。撥水性のある樹脂で汚れをはじきます。さらに、便座の内側にも外側にもつぎ目がないのでお掃除がラクラク。
用途温水洗浄便座形状前丸タイプレバー便器洗浄タイプ周波数(Hz)50/60定格消費電力(W)1267電源コード(m)1(漏電保護プラグ付)グリーン購入法適合清潔機能ノズル自動洗浄:あり
トライアングルキャリー フリー EBM(江部松商事)トライアングルキャリー フリーEBM(江部松商事)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
3WAY充電式中型クリップファン TRUSCO3WAY充電式中型クリップファンTRUSCO
2,998税込3,298
1台
当日出荷
クリップで挟む、卓上に置く、壁に掛けるなど用途に合わせてお使いいただけます。2400mAhと大容量で、長時間ご使用いただけます。左右上下360°角度調節可能です。LEDライト付きで、暗所でもお使いいただけます。羽根径が12cmの中型タイプで、作業場や机の上のサーキュレーターとして最適です。
用途熱中症対策に。作業場・オフィス・車内のサーキュレーターとして。付属品USBコード(Type-C、0.5m)トラスコ品番722-8943材質熱可塑性樹脂(ABS)、ポリプロピレン(PP)幅(mm)169電圧DC5V1.0A高さ(mm)208奥行(mm)140電源(V)100ハネ径(cm)12電源コード(m)0.5消費電力(W)(50/60Hz)3風量調整微風・弱・中・強首振り取付可能板厚(mm)50
PTシリーズ交換用カートリッジ(6項目クリア) TORAY(東レ)PTシリーズ交換用カートリッジ(6項目クリア)TORAY(東レ)
2,998税込3,298
1箱(3個)
当日出荷
交換目安200L=2ヶ月(1日3L使用の場合)浄水能力遊離残留塩素、総トリハロメタン、溶解性鉛、CAT(農薬)、テトラクロロエチレン、トリクロロエチレンろ過材の種類活性炭
消防標識(支柱用) 防火水そう Φ400mm メラミン焼付鋼板 岩崎製作所消防標識(支柱用) 防火水そう Φ400mm メラミン焼付鋼板岩崎製作所
4,798税込5,278
1枚
当日出荷
メラミン焼付塗装を施した鋼板の消防標識です。 板面上下のヘソ2箇所・ネジ止め。
材質鋼板取付方式ビス止め外径(Φmm)400表示内容防火水そう
TTC型コンテナ(中仕切溝付)フタ TRUSCOTTC型コンテナ(中仕切溝付)フタTRUSCO
999税込1,099
1枚
当日出荷
材質ポリプロピレン(PP)質量(g)280外寸法・幅(mm)396外寸法・高さ(mm)19.9外寸法・奥行(mm)276
ふた付き どこでも収納ボックス 2個セット YAMAZEN(山善)ふた付き どこでも収納ボックス 2個セットYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷
カラーボックスにぴったりサイズ お得な2個セット 組み立ても折りたたみも簡単 持ち運びや出し入れにも便利な取っ手付 フタ付きでホコリ防止 頑丈仕様なので積み重ねもOK
用途事務所や書庫、物置、納戸の整理に。マガジンラック、ファイルラック、整理箱、本収納、衣類収納ボックスとして。材質本体:不織布、芯材:厚紙質量(kg)0.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×250
プラフックS型 TRUSCOプラフックS型TRUSCO(1件のレビュー)
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
イエロー材質ポリエチレン(PE)
ウォシュレットP TOTOウォシュレットPTOTO
79,980税込87,978
1台
当日出荷から16日以内出荷
形状前丸周波数(Hz)50/60操作パネル袖リモコン型グリーン購入法適合温水貯蔵方式貯湯式
クロス TRUSCOクロスTRUSCO
859税込945
1個
当日出荷
トラスコ品番161-2251材質真鍮(ニッケルメッキ処理)タイプクロス寸法L(mm)42最高使用圧力(MPa)3.5使用流体水・空気・油接続口径DG1/8 メネジ
プラフック 6MM8MM共通 TRUSCOプラフック 6MM8MM共通TRUSCO(1件のレビュー)
739税込813
1袋(2個)
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
イエロー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番488-7611質量(g)20縦(mm)30横(mm)100
プラフック TRUSCOプラフックTRUSCO
219税込241
1セット(2個)
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに適しています。
ホワイト材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番818-7021質量(g)20径(Φmm)30縦(mm)30横(mm)100
消防標識(支柱用)消防水利 Φ600mm メラミン焼付鋼板 岩崎製作所消防標識(支柱用)消防水利 Φ600mm メラミン焼付鋼板岩崎製作所
4,498税込4,948
1枚
当日出荷
メラミン焼付塗装を施した鋼板の消防標識です。 板面上下のヘソ2箇所・ネジ止め。
材質鋼板取付方式ビス止め寸法(Φmm)600表示内容消防水利
ウォームレットS(前丸タイプ) TOTOウォームレットS(前丸タイプ)TOTO(1件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷から17日以内出荷
エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
形状前丸幅(mm)499高さ(mm)150奥行(mm)550消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1機能暖房便座、抗菌、便ふたソフト閉止定格電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
修正テープ モノCF カラータイプ トンボ鉛筆修正テープ モノCF カラータイプトンボ鉛筆(1件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
機能的なデザインとちょうどいいサイズ感がうれしいコストパフォーマンスにも優れた使いきりタイプの高機能修正テープです。紙への定着性と隠ぺい性に優れ、コピー・再筆記もキレイに仕上がります。万一、テープがたるんだ場合は、巻戻しボタンを矢印の方向に回し、たるみを戻します。手にフィットする持ちやすいサイズです。
テープ幅(mm)5テープ長さ(m)8仕様使いきり・コンパクトタイプ、巻き戻しボタン付材質(本体)再生スチロール樹脂質量(g)15エコマーク認定認定全長×幅W×厚さ(mm)83×37×16RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合商品タイプ本体(使い切り)エコマーク認定番号16 112 012
バケツヒーター 温度調節・タイマー SK11バケツヒーター 温度調節・タイマーSK11
11,980税込13,178
1台
当日出荷
安全・安心。過昇防止センサー、温度調整、タイマー付きの充実装備バケツヒーターです。温度が一定以上になると電源を切る過昇防止センサー付きで空焚きを防止します。三本脚でバケツの底部にヒーターが接地することを防ぎ、バケツ内での安定感が高くなります。パイプ部分はステンレス製でサビにくく、お手入れ、保管が楽です。最低、最高水位線が本体パイプにマークされているため、消えてしまったりはがれてしまう心配がありません。フック部分は可動式のため、バケツのサイズに合わせて調整が可能です。
用途内装・土木建築現場、アウトドアレジャー等で、バケツの水を温める電熱式ヒーター。仕様温度過昇防止装置(空焚き防止)付き材質ヒーター・パイプ:ステンレス(SUS316)、コード:VCFF、ケース:樹脂幅(mm)151高さ(mm)149質量(g)1050奥行(mm)400消費電力(W)1000定格電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)2(アース線あり)温度調整範囲(℃)30~110タイマー30~180分最低水位(mm)100水量(L)【最大】30認証マークPSEマーク認証済み
プラフック TRUSCOプラフックTRUSCO
199税込219
1袋(2個)
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。材質ポリエチレン(PE)縦(mm)30横(mm)100
USB変換アダプタ エスエスエーサービスUSB変換アダプタエスエスエーサービス(1件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
USB Type-C(メス)からLightning(オス)に変換するアダプタです。 Type-CケーブルでiPhone iPad iPod 端末に充電/転送できます。 余ってあるUSB Type-Cケーブルを有効活用できます。
質量(g)3タイプストラップフォールつき規格USB2.0準拠寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)27×12.5×6.6端子USB Type-C(メス) - Lightning(オス)転送速度(Mbps)480(接続環境により異なります)
消火器カバー TRUSCO消火器カバーTRUSCO
3,998税込4,398
1台
当日出荷
空間に調和する消火器カバーです。消火器を覆っているだけのカバーなので、万が一の場合でも消火器を容易に取り出すことができます。
用途消火器収納スタンドとして。仕様推奨消火器:粉末10型材質ポリ塩化ビニル(PVC)幅(mm)250高さ(mm)550奥行(mm)200板厚(mm)2mm
フレキ管カッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)フレキ管カッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,998税込7,698
1個
欠品中
フレキ管の谷部を切断(丸刃)できます(らせん状フレキ管は切断できません)。 独自のソフトローラーで被覆にシワを生じることなく切断できます。
切断能力(mm)25トラスコ品番342-9172全長(mm)130質量(g)200
プラフックS型 TRUSCOプラフックS型TRUSCO
34税込37
1袋(2個)
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導などに。材質ポリエチレン(PE)レッド
クロス TRUSCOクロスTRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
形状クロス使用流体水・空気・油流体温度(℃)-20~100