カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「tch-20」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーテンフック TRUSCOカーテンフックTRUSCO(7件のレビュー)
939税込1,033
1袋(6個)
当日出荷
細径のばね材なので、開閉が簡単で、手軽にできます。 カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。材質ステンレス(SUS304)種類カーテンフック許容荷重(N)0.98
USBハブ サンワサプライUSBハブサンワサプライ
6,298税込6,928
1個
当日出荷
Type Cコネクタ搭載で、Type Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB TYPE-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。USB3.1 Gen1ハブ2ポート付です。USB PD対応でUSB TYPE-Cポートを使って充電することができます。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。
用途Type-CポートをLANポートに変換するLANアダプタ機能を搭載した持ち運びに便利な3ポートUSB3.1 Gen1ハブ。ブラック質量(g)40規格IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)、IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)、IEEE 802.3ab(1000BASET-T)ポート数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×40×14.5電源供給方式バスパワー/セルフパワー両用ケーブル長(cm)15(コネクタ部除く)インターフェイスUSB仕様 Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)最大供給電力(mA)830インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.1Gen1(USB3.0) Aコネクタ メス×2、USB Type-Cコネクタ メス×1
ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ 神王工業ステンレスドリル(六角軸)TCHタイプ神王工業
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
【インパクトドライバーでステンレスを快適穿孔!】TiN(窒化チタン)コーティングで耐摩耗性を向上。食いつきの良い独自形状の刃先を採用。ステンレス・鉄・木材・プラスチック等に幅広く穿孔可能。
用途ステンレス / 鉄鋼 / アルミ / プラスチック / 木材材質ステンレス表面処理TiN(窒化チタン)コーティング適合電動機インパクトドライバー / 電気ドリル / 充電ドライバーシャンク径(mm)六角軸:6.35
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
33,980税込37,378
1個
82日以内出荷
装置機械用 RJ45 8ポート
型番2702324RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1個
82日以内出荷
装置機械用 RJ45 5ポート
型番2702323RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
59,980税込65,978
1個
82日以内出荷
装置機械用 RJ45 16ポート
型番2702903RoHS指令(10物質対応)対応
マネージドスイッチ フエニックス・コンタクトマネージドスイッチフエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1個
82日以内出荷
スーパーフラットモデル RJ45 8ポート
型番1106707RoHS指令(10物質対応)対応