カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 清掃用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 制御機器(1)
  • バッテリー・電装(1)

「tcm2234」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 触媒組品 TOTO

    触媒組品

    TOTO(19件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    長さ(mm)62幅(mm)38高さ(mm)24
  • フィルタ TOTO

    フィルタ

    TOTO(2件のレビュー)
    139税込153
    1個
    当日出荷
  • 触媒組品 TOTO

    触媒組品

    TOTO(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
  • フィルター TOTO

    フィルター

    TOTO
    349税込384
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    仕様下位の補修品:あり
  • 便座クッション TOTO

    便座クッション

    TOTO(30件のレビュー)
    729税込802
    1袋(4個)
    当日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)20
  • 触媒組品 TOTO

    触媒組品

    TOTO
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
  • バルブ TOTO

    バルブ

    TOTO(14件のレビュー)
    719税込791
    1個
    当日出荷
    材質黄銅寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×15×95
  • 脱臭カートリッジ TOTO

    脱臭カートリッジ

    TOTO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
  • ボールタップセット TOTO

    ボールタップセット

    TOTO(41件のレビュー)
    8,198税込9,018
    1セット
    当日出荷
    TOTOのトイレならこの6品番でほぼカバーできます。(寒冷地を除く)
    材質黄銅・樹脂ねじ径PJ1/2最高使用圧力(MPa)0.75寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×70×290JIS規格JIS B 2061最高使用温度(℃)40ボール径(Φmm)65
  • フレグランスセット TOTO

    フレグランスセット

    TOTO(7件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    セット内容フレグランスオイルシート8枚+ケース1個+トレー各1個(フレグランス機能付用・フレグランス後付けキット用)
  • ボールタップ用フィルター TOTO

    ボールタップ用フィルター

    TOTO(1件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    用途ボールタップ用仕様フィルター品番/66373、90678R材質黄銅質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×15×95
  • スーパーセピオライト脱臭カートリッジ INAX(LIXIL)

    スーパーセピオライト脱臭カートリッジ

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム) WAKI(和気産業)

    モルトフィルター(軟質ウレタンフォーム)

    WAKI(和気産業)(3件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    優れた濾過性能を有します。
    長さ(mm)500幅(mm)500厚さ(mm)5寸法(mm)500×500アズワン品番64-5077-28
  • 開閉プラスチックボックス OPシリーズ タカチ電機工業

    開閉プラスチックボックス OPシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    ABS樹脂製の小型開閉式ボックスです。 トップカバーはヒンジ方式でワンタッチ開閉タイプです。 卓上使用や壁取付けなど屋内設置に最適な用途の広い汎用タイプです。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ABS(UL94HB)使用温度範囲(℃)-10~+60温度範囲(℃)-10~60表面処理【トップカバー、ボディー】シボRoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーターミナル 清和工業

    バッテリーターミナル

    清和工業(59件のレビュー)
    749税込824
    1個
    当日出荷
    用途バッテリー用付属品ボルトナット
  • ノーマッドマットスタンダード・クッション 3M(スリーエム)

    ノーマッドマットスタンダード・クッション

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1枚ほか
    当日出荷から22日以内出荷
    キャッチした土砂が床に落ちません。 アウトドア、インドア共用です。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.940119)。
    用途通行量の少ないビルや店舗に。
  • Surface Go4 (N200 /8GB / 128GB / プラチナ / Windows 11) マイクロソフト

    Surface Go4 (N200 /8GB / 128GB / プラチナ / Windows 11)

    マイクロソフト
    149,800税込164,780
    1台
    翌々日出荷
    仕様【Energy usage】Surface Go 4 構成:10区分 10.4kWh/年(AA)【アクセシビリティ】Surface アダプティブ キット対応、Microsoft アダプティブ アクセサリ対応、Windows のアクセシビリティ機能を含む【キックスタンド】165 度のフルフリクションヒンジ搭載キックスタンド【保守性】交換可能な部品は以下を含みます:ディスプレイ、バッテリーと背面カバー、キックスタンド、ヒンジ、マザーボード、microSDXC カード リーダー、タイプカバー コネクタ、フロント カメラ、背面カメラ、Windows Hello カメラ、スピーカーセット内容Surface Go 4、24W 電源アダプター、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類質量(g)521(1.15 ポンド)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×175×8.3センサー環境光センサー、加速度計、ジャイロスコープ、磁力計、NFCメモリー8 GB LPDDR5 RAMディスプレイ【タッチスクリーン】10.5 インチ PixelSens(TM) ディスプレイ、【解像度】1920×1280 (220 PPI)、【縦横比】3:2、【コントラスト比】1500:1、【カラーの設定】 sRGB、エンハンス、【個別に色調整されたディスプレイ】、【タッチ】10 点マルチタッチ、【Corning(R) Gorilla(R) Glass 3】保証期間1 年間のハードウェア保証外観ケース:マグネシウム、色:プラチナ、ボタン:音量、電源互換性ペンの互換性:Surface ペン、Microsoft クラスルーム ペン 2、Microsoft ビジネス ペンに対応した設計(別売り)、マグネット式 Surface ペン収納部搭載(別売り)、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応、キーボードの互換性:Surface Go Signature タイプ カバー、Surface Go タイプ カバーOSWindows 11 ProプロセッサーIntel(R) プロセッサ N200セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ、Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ、Windows 11 Secured-core PCネットワークタイプWi-Fi 6: 802.11ax 対応、Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジポートUSB-C(R) 3.1 (データ、DisplayPort、充電に対応)、MicroSDXC カード リーダー、3.5 mm ヘッドホン ジャック、Surface タイプ カバー ポート、Surface Connect ポートカメラ仕様1080p フル HD カメラ (フロント)、8 MP 1080p フル HD カメラ (リア)、Windows Hello 顔認証カメラ容量(GB)128GBストレージUFS ドライブ 64 GB、128 GB、256 GB内蔵グラフィックスIntel(R) UHD グラフィックス対応ソフトウェアWindows 11 Pro、Microsoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版オーディオVoice Clarity 付きの dual far-field スタジオ マイク、Dolby(R) Audio(TM) Premium 搭載 2W ステレオ スピーカー駆動時間(時間)【バッテリー】通常のデバイス使用で最大 12.5
  • Surface Pro 10 マイクロソフト

    Surface Pro 10

    マイクロソフト
    349,800税込384,780
    1台
    7日以内出荷から63日以内出荷
    最も生産性が高い法人向けデバイス
    用途無制限データ通信セット商品はEP2-14740/CT(モノタロウ注文コード:33054939) PCスペックは異なる部分がございますので、ご確認ください。仕様●オフィスソフト:なしディスプレイ13インチ防塵防水性能防水なし/防塵なしOSWindows 11 Pro 23 H2 プリインストールセキュリティあり TPM 2.0 チップ搭載 / Surface Enterprise Management Mode / DFCI / Secured-Core PCキーボードなしWebカメラアウトカメラあり 10.5 MP Ultra HD カメラ、インカメラあり Surface スタジオ カメラ 超広角 (114 度) 1440p Quad HD カメラタッチパネル方式静電容量方式Bluetoothあり Bluetooth 5.3ストレージSSD (Gen 4 SSD)
  • MicrosoftSurfaceGo用保護ケース サンワサプライ

    MicrosoftSurfaceGo用保護ケース

    サンワサプライ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    MicrosoftSurfaceGo用の保護ケースです。 純正のキーボード(タイプカバー)を装着したまま、使用、持ち運びが可能です。 SurfaceGo本体のスタンド機能を利用して横置きスタンドとして使用できます。
    材質PVC、PC質量(kg)260タイプ手帳型寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)185×20×250対応機種Microsoft Surface Go外寸厚(mm)20アズワン品番64-0907-34特性スタンド機能外形寸法縦(mm)250外形寸法横(mm)185
  • ノーマッドマットエキストラ・デューティ 3M(スリーエム)

    ノーマッドマットエキストラ・デューティ

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1枚ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    コイルが太く、耐久性の高いマットです。 耐油性もあるので、工場内でも使用できます。 防炎適合品です。防炎性能登録番号(ET.800015)。
    用途通行量の激しいビルや店舗などの出入り口に。