カテゴリ

  • 切削工具(247)
  • 制御機器(12)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcmt」の検索結果

266件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
当日出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-MM 三菱マテリアルチップ TCMT-MM三菱マテリアル
6,598税込7,258
1セット(10個)
当日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
(材質)鋼、鋳鉄とも切削でき、汎用性のある材種難削材の加工やねじ切り、突っ切りなどに最適
逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質UTi20T形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-HQ 京セラチップ TCMT-HQ京セラ
4,998税込5,498
1箱(10個)
当日出荷から8日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT 三菱マテリアルチップ TCMT三菱マテリアル(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-JE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TCMT-JEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,498税込8,248
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT 住友電工ハードメタルチップ TCMT住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
チップ TCMT 京セラチップ TCMT京セラ
3,598税込3,958
1個
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT 京セラチップ TCMT京セラ
3,998税込4,398
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-SU 住友電工ハードメタルチップ TCMT-SU住友電工ハードメタル
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TCMT-FV 三菱マテリアルチップ TCMT-FV三菱マテリアル
7,998税込8,798
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT HQ 京セラチップ TCMT HQ京セラ
4,498税込4,948
1箱(10個)
翌々日出荷から8日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)2.38逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT イスカルチップ TCMTイスカル
9,698税込10,668
1箱(10個)
4日以内出荷
粗~中仕上げ加工用です。
仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.20~0.35トラスコ品番422-8619材質IC428厚さ(mm)3.97刃長(mm)16.5寸法D1(mm)4.4適合ホルダE-STFCR-HEAD、S-MTLCR/L-W、S-STFCR/L、S-STLCR/L、STFCR/L、STGCR/Lコーナー半径(mm)0.8チップ形状三角形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
チップ NF-TCMT 住友電工ハードメタルチップ NF-TCMT住友電工ハードメタル
5,998税込6,598
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質DA1000形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法RE(mm)0.2寸法IC(mm)9.525寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4形状正三角形
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
5,798税込6,378
1箱(10個)
3日以内出荷から5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-CM タンガロイチップ TCMT-CMタンガロイ
11,980税込13,178
1箱(10個)
3日以内出荷
材質T505寸法S(mm)3.97寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)9.525
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
5,398税込5,938
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
逃げ角(度)7RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-19 イスカルチップ TCMT-19イスカル
6,698税込7,368
1箱(10個)
3日以内出荷
材質IC830コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.52逃げ角(度)7形状三角形
チップ TCMT-PM タンガロイチップ TCMT-PMタンガロイ
5,290税込5,819
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-PSS タンガロイチップ TCMT-PSSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)2、(min)0.3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ TCMT-DIA タンガロイチップ TCMT-DIAタンガロイ
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
厚さ(mm)2.38最大送り(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応切刃数1最小切込み量(mm)加工深さ:0.05最大切込み(mm)加工深さ:1最小送り(mm)0.05
チップ TCMT-TSF タンガロイチップ TCMT-TSFタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH8015寸法ap(mm)0.75~2.50RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.10~0.25
チップ TCMT-NLU 住友電工ハードメタルチップ TCMT-NLU住友電工ハードメタル
4,198税込4,618
1箱(10個)
3日以内出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)11逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
チップ TCMT-PM タンガロイチップ TCMT-PMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形切込みap(mm)1.00最大切込みap(mm)3.00寸法ft(mm)0.15最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-23 タンガロイチップ TCMT-23タンガロイ
5,498税込6,048
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ TCMT-PM タンガロイチップ TCMT-PMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)3、(min)1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.15
チップ TCMT-PM タンガロイチップ TCMT-PMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形寸法ap(mm)1~3RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.15~0.3
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形寸法ap(mm)0.5~2.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.1~0.3
チップ TCMT-TM タンガロイチップ TCMT-TMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
材質AH8015寸法ap(mm)0.25~3.00RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)0.06~0.23
チップ TCMT-PSF タンガロイチップ TCMT-PSFタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)0.5、(min)0.1RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.08
チップ TCMT-CM タンガロイチップ TCMT-CMタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質T5115形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18RoHS指令(10物質対応)対応関連資料材種(1.1MB)
チップ TCMT-NMJ タンガロイチップ TCMT-NMJタンガロイ
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
形状正三角形厚さ(mm)6.35逃げ角(度)7コーナー半径(mm)2.0穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-24 タンガロイチップ TCMT-24タンガロイ
5,298税込5,828
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
チップ TCMT-TM タンガロイチップ TCMT-TMタンガロイ
5,598税込6,158
1箱(10個)
3日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
形状正三角形切込みap(mm)0.5最大切込みap(mm)2.50寸法ft(mm)0.1最大寸法ft(mm)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-PS タンガロイチップ TCMT-PSタンガロイ
6,998税込7,698
1箱(10個)
3日以内出荷
寸法ap(mm)(max)2.5、(min)0.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法ft(mm)(max)0.3、(min)0.1
チップ TCMT-PSS タンガロイチップ TCMT-PSSタンガロイ
6,898税込7,588
1箱(10個)
3日以内出荷から4日以内出荷
鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種 新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ 優れた耐クレータ摩耗性 優れた耐逃げ面摩耗性 新被膜処理技術による優れた耐欠損性
関連キーワード
チップカテゴリ
関連カテゴリ