2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リレー出力またはSSR駆動用電圧出力選択可能。 100msの高速サンプリング実現。 大型表示部採用による視認性向上。
制御出力リレー出力+SSR駆動用電圧出力 警報出力リレー出力(警報出力1+警報出力2) 取得規格CE、UL、RoHS RoHS指令(10物質対応)対応 制御方式ON/OFF制御/オートチューニング付きPID制御 入力熱電対(K、J、L、T、R、S)/白金測温抵抗体(Dpt100、Cu50)選択可能 取扱説明書(0.8MB) 仕様●熱電対: K(CA)、 J(IC)、 T(CC)、 R(PR)、 S(PR)、 L(IC)<br>測温抵抗体: DPt100Ω、 Cu50Ω●表示精度_測温抵抗体:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●表示精度_熱電対:・ 常温(23℃±5℃)区間: (PVの±0.3%または±1℃の中で大きい方)±1digit・ 常温外の区間: (PVの±0.5%または±2℃の中で大きい方)±1digit●比例帯の幅:0.1~999.9℃/°F●手動リセット値:0.0~100.0%●絶縁形:二重絶縁または強化絶縁(記号: 、1次回路と2次回路との耐電圧: 3kV) 表示方式4digit 7セグメントLED 使用周囲温度(℃)-10~50、保存時:-20~60 サンプリング周期100ms 使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH 制御周期0.5~120秒 積分時間(I)0~9999秒 微分時間(D)0~9999秒 各種認証CE、UL 調節感度1~100℃/°F(0.1~50.0℃/°F)可変
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AUTONICS(オートニクス)温度調節器 2段表示型
リレー出力とSSR出力同時内蔵及び警報出力2個を追加(サイクル制御としてSSRP機能搭載)しました。設定値(SV)及び現在値(PV)の2段同時表示で利便性を向上しました。8種のセンサ入力タイプです。コンパクト設計による省スペースタイプです。
制御方式ON/OFF制御・P・PI・PD・PID制御 サンプリング周期100ms
1個
8,098 税込8,908
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)