カテゴリ

  • 制御機器(28)
  • 科学研究・開発用品(28)
  • 安全用品(9)
  • パソコン/周辺機器(9)
  • メカニカル部品(7)
  • 物流用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • バイク部品(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 保管用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 建築金物(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcp-s」の検索結果

関連キーワード
105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 超硬チップ付センターポンチ SK(新潟精機)

    超硬チップ付センターポンチ

    SK(新潟精機)(18件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    本体S-C材。 先端超硬チップ付。 グリップ部、黒染+ローレット加工品。 作業に合わせて選べる豊富なサイズ群。
    材質(本体)S-C材材質(グリップ)黒染+ローレット加工材質(先端)超硬チップRoHS指令(10物質対応)対応
  • 超硬チップ付センターポンチ TRUSCO

    超硬チップ付センターポンチ

    TRUSCO(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    工作物の中心や、きりもみの中心にしるしをつけるのに用います。先端部超硬チップ付です。
    仕様グリップ部分、黒染加工硬度HRA87材質(グリップ)S55C先端角度85°
  • ボールチェーン(ステンレス)用カップリング TRUSCO

    ボールチェーン(ステンレス)用カップリング

    TRUSCO(5件のレビュー)
    219税込241
    1セット(10個)
    当日出荷
    ボールチェーンの先端金具です。取り付けも容易です。
    用途ボールチェーンの留め金具
  • 突切りチップ(鉄、ステン)  BL250-TCP-S ギガ・セレクション

    突切りチップ(鉄、ステン) BL250-TCP-S

    ギガ・セレクション
    4,298税込4,728
    1個
    32日以内出荷
    型式BL250-TCP-S被削材鋼、SUS適合バイト突切り
  • コンテナーTCC用 中仕切り TGK(東京硝子器械)

    コンテナーTCC用 中仕切り

    TGK(東京硝子器械)(2件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)クリア
  • ランドリーパイプキャップ(2個セット) INAX(LIXIL)

    ランドリーパイプキャップ(2個セット)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    489税込538
    1セット(2個)
    当日出荷から10日以内出荷
    セット内容2個セット(スペーサー付)
  • PSC型熱電対(Kタイプ接地型)【PSCM6】 坂口電熱

    PSC型熱電対(Kタイプ接地型)【PSCM6】

    坂口電熱
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷
    PSC型熱電対はルーズねじ切りタイプですので、熱板にねじで固定してご使用ください。
    サイズM6×10高さ(mm)約14(ネジ含む)端末仕様M4圧着端子付リード線長さ(mm)約2000
  • デュポン(TM) 旭・デュポン

    デュポン(TM)

    旭・デュポン
    1,398税込1,538
    1着
    当日出荷
    機能化学物質対策
  • 猫よけシート TRUSCO

    猫よけシート

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1パック(10枚)
    当日出荷
    猫のイタズラ(排泄行為など)から守ります。お好みの場所に設置するだけで簡単です。薬品を使わずに忌避を行いたい方へオススメです。地面に押さえる樹脂製ピンが付属しています。
    用途ネコのイタズラ予防に。トラスコ品番367-6131材質ポリプロピレン長さ(mm)340幅(mm)235高さ(mm)トゲ:20(15)対象動物ネコ
  • トーセル TCP-HX-Sシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-HX-Sシリーズ

    ADVANTEC
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250
  • ブラシレスモータードライバ ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバ

    ツカサ電工
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から47日以内出荷
    豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
    質量(g)約30(本体のみ)周波数(kHz)約20(PWM)電源電圧(V)DC24 ±10%以内使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)3.3
  • トーセル TCP-JX-Sシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-JX-Sシリーズ

    ADVANTEC
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250
  • トーセル TCP-FX-Sシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-FX-Sシリーズ

    ADVANTEC
    10,980税込12,078
    1本
    5日以内出荷から43日以内出荷
    フィルターは低溶出の溶融接着したポリプロピレンフィラメントより形成されており、繊維の離脱、溶出分がほとんどありません。耐薬品性に優れ、酸、アルカリ、および多くの有機溶剤に使用できます。繊維径が細く、空隙率の高いフィルターを複層とし、また、有効濾過面積を大きくしていますので、抵抗が低く、長い濾過寿命が得られます。粒子捕捉性能表示を採用した信頼性の高いカートリッジフィルターです。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250
  • トーセル TCP-3-Sシリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-3-Sシリーズ

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷から33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)250孔径(Φμm)公称:3
  • ブラシレスモータードライバー TG-609用 ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバー TG-609用

    ツカサ電工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモータードライバー TG-619用 ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバー TG-619用

    ツカサ電工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモータードライバー TG-611B用 ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバー TG-611B用

    ツカサ電工
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PSC型熱電対(Kタイプ接地型)【PSCW1/4】 坂口電熱

    PSC型熱電対(Kタイプ接地型)【PSCW1/4】

    坂口電熱
    3,698税込4,068
    1本
    5日以内出荷
    PSC型熱電対はルーズねじ切りタイプですので、熱板にねじで固定してご使用ください。
    サイズW1/4×10高さ(mm)約14(ネジ含む)端末仕様M4圧着端子付リード線長さ(mm)約2000
  • トーセル TCP-1-S1シリーズ ADVANTEC

    トーセル TCP-1-S1シリーズ

    ADVANTEC
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷から43日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質は全てポリプロピレンのため、酸、アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。フィルターの空隙率の高さと、250mmタイプ1本当り4,200cm2~6,200cm2という広い有効濾過面積によって、粒子状物質の捕集量を多くしているため、長い濾過寿命が得られます。
    寸法(mm)250最高使用温度(℃)80孔径(Φμm)公称:1
  • USBハブ_USB 5Gbps サンワサプライ

    USBハブ_USB 5Gbps

    サンワサプライ
    199,800税込219,780
    1個
    3日以内出荷
    iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にディジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大40台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※接続する機器によって充電方式が異なります。
    ポート数20ポートケーブル長(m)約1.8電源供給方式セルフパワーデータ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル着脱【USBポート】インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
  • SilverStone SATAケーブル SST-CPS04 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SATAケーブル SST-CPS04

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    5,298税込5,828
    1台
    6日以内出荷
    ・SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット。・ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・4レーン、高パフォーマンス設計。・ケーブル長500mm
    仕様SASポート:4ブラック型番SST-CPS04コネクタSFF-8643 36ピン x 2ケーブル長(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーサプライチャージャー(PSC-550SKit) JTC

    パワーサプライチャージャー(PSC-550SKit)

    JTC
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    サービス作業中やショールームの車両管理に安定した電力を供給します。メーカー在庫品です。
    用途入力電圧:100V 50/60Hz 。出力電圧:12V 。最大電流:50A 。バッテリ側ケーブル長さ:1.5m 。サイズ(cm):16.5X18.5X8.5。重量(kg):3.3
  • SilverStone Mini-SAS装置用ケーブル CPS03 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone Mini-SAS装置用ケーブル CPS03

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,298税込3,628
    1台
    7日以内出荷
    ・ 厚めのシールドケーブルで安定したスループット。・ 堅牢なコネクタで確実な接続。・ 4レーン高パフォーマンス設計。・ ケーブル長500mm
    仕様SASポート:4長さ(mm)500ブラック型番SST-CPS03コネクタSFF-8087 36ピン- SATA 7ピン4 (対象)、サイドバンドケーブル(SGPIO)装備RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンタンクキャップパッド SUZUKI タイプ1 SPEEDRA(SSK)

    カーボンタンクキャップパッド SUZUKI タイプ1

    SPEEDRA(SSK)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    タンクキャップの上に貼るだけで簡単にドレスアップができ、タンクキャップ回りの傷などを防止します。 高級感がある3Kカーボンファイバーを使用しており、カーボンプリント(カーボン調)のものとの質感は一目瞭然。 表面はポリウレタン樹脂を使用しておりますので、高い耐久性を実現しました。
    タイプSUZUKI タイプ1適合車種SUZUKI車汎用(一部装着できない車種もございますので、必ず形状を確認ください)
  • SilverStone miniSAS HDケーブル SST-CPS05 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone miniSAS HDケーブル SST-CPS05

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,498税込4,948
    1台
    7日以内出荷
    ・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・ シールド付きで厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-SATA 7ピン、サイドバンド接続機能付きで高信頼性のスループット。・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・ 4レーン、高パフォーマンス設計。・ ケーブル長500mm
    長さ(mm)500ブラック型番SST-CPS05コネクタSFF-8643 36ピン-SATA 7ピン X 4 (転送先装置)、サイドバンドMini SAS HDケーブル(SGPIO)付きRoHS指令(10物質対応)対応
  • USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ

    USBハブ USB 5Gbps

    サンワサプライ
    179,800税込197,780
    1個
    3日以内出荷
    iPadやタブレットを最大20台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大40台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 。接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 。接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】。本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。接続する機器によって充電方式が異なります。
    付属品ACアダプタ:DC19V 15.75A(300W)、DC出力ケーブル長/約1.2m、AC電源ケーブル長/約1m、ACアダプタサイズ/約W254×D116×H47mm・約1.6kgセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×2、電源ケーブル×2、L型プレートx2、USB5Gbpsケーブル(C-Cケーブル)、固定用ネジ16個適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。ケーブル長(m)ACアダプタケーブル:約1.2、M4ACアダプタ用電源ケーブル:約1対応OSWindows11,10macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。入力電流(A)1.7A DC 12V動作温度(℃)0~40※結露なきこと動作湿度(%)0~80※結露なきこと電源供給方式セルフパワー保管温度(℃)0~60ケーブル長(cm)約180USBポート数USB Type-Cメス×20ポート(USB 5Gbps)データ転送速度5Gbps(理論値)供給電源最大27W(1ポートあたり/セルフパワー時)ケーブルタイプケーブル着脱
  • USBハブ USB 5Gbps サンワサプライ

    USBハブ USB 5Gbps

    サンワサプライ
    119,800税込131,780
    1個
    3日以内出荷
    iPadやタブレットを最大10台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大2台接続可能です (最大20台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB5Gpbsに対応した20ポートUSBType-cハブです。PD規格に対応しており1ポートあたり最大27Wの出力が可能です。 。接続機器の種類、接続環境によっては27W出力できない場合があります。 。接続機器がType-C以外やPDに対応していない機器の場合は、最大出力が1.5Aになります。USB5Gbps(3.2 Gen1) の規格に対応しています。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】 iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。 この機能を使用するには ・Windowsの場合は「iTune」 ・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】 Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。 ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。【ご購入前にご確認ください】。本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。接続する機器によって充電方式が異なります。作しません。
    付属品ACアダプタ:DC19V 15.75A(300W)、DC出力ケーブル長/約1.2m、AC電源ケーブル長/約1m、ACアダプタサイズ/約W254×D116×H47mm・約1.6kgセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB5Gbpsケーブル(C-Cケーブル)、固定用ネジ16個適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。ケーブル長(m)ACアダプタケーブル:約1.2、M4ACアダプタ用電源ケーブル:約1対応OSWindows11,10macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。動作温度(℃)0~40※結露なきこと動作湿度(%)0~80※結露なきこと電源供給方式セルフパワー保管温度(℃)0 ~60※結露なきことケーブル長(cm)約180USBポート数USB Type-Cメス×10ポート(USB 5Gbps)データ転送速度5Gbps(理論値)供給電源最大27W(1ポートあたり/セルフパワー時)ケーブルタイプケーブル着脱
  • Type-C(メス)変換ケーブル 約10cm エスエスエーサービス

    Type-C(メス)変換ケーブル 約10cm

    エスエスエーサービス
    979税込1,077
    1個
    5日以内出荷
    レトロゲーム機をType-Cケーブルで充電できる変換ケーブルです。 お手持ちのType-C充電環境をそのまま活用できるため、専用充電器を持ち歩く必要がありません。
    規格充電専用(データ通信不可)ケーブル長(cm)10
  • SilverStone SFF-8643 36pin - SFF-8087 36pin Mini-SASケーブル 4レーン SST-CPS06 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SFF-8643 36pin - SFF-8087 36pin Mini-SASケーブル 4レーン SST-CPS06

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    3,398税込3,738
    1台
    7日以内出荷
    ・厚めのシールドケーブルで安定したスループット。・堅牢なコネクタで確実な接続。・4レーン高パフォーマンス設計。・ケーブル長600mm
    仕様SASポート:4ブラック型番SST-CPS06コネクタSFF-8643 - SFF-8087、サイドバンドケーブル(SGPIO)装備ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
  • カーボンタンクキャップパッド SUZUKI タイプ2 SPEEDRA(SSK)

    カーボンタンクキャップパッド SUZUKI タイプ2

    SPEEDRA(SSK)
    3,498税込3,848
    1個
    7日以内出荷
    タンクキャップの上に貼るだけで簡単にドレスアップができ、タンクキャップ回りの傷などを防止します。 高級感がある3Kカーボンファイバーを使用しており、カーボンプリント(カーボン調)のものとの質感は一目瞭然。 表面はポリウレタン樹脂を使用しておりますので、高い耐久性を実現しました。
    タイプSUZUKI タイプ2適合車種SUZUKI V-Strom650/XT 2017-・GSX-S750 2018-・GSX-S1000/F 2018-・GSX-R1000/R 2017-・V-Strom1000/XT 2017-
  • SilverStone SFF-8643 から SFF-8643への内部Mini SAS HDケーブル - 750mm SST-CPS04-750 SILVER STONE(シルバーストーン)

    SilverStone SFF-8643 から SFF-8643への内部Mini SAS HDケーブル - 750mm SST-CPS04-750

    SILVER STONE(シルバーストーン)
    4,498税込4,948
    1台
    7日以内出荷
    ・ SAS 3.0 (12Gbps/レーン)工業規格に対応。・厚手のMini-SAS SFF-8643 36ピン-36ピンケーブルで高信頼性のスループット。・ ヘビーデューティーSFF-8643コネクタは安定した接続を確保。・ 4レーン、高パフォーマンス設計。・ ケーブル長750mm
    仕様SASポート:4長さ(mm)750ブラック / ブルー型番SST-CPS04-750コネクタSFF-8643 36ピン x 2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモータードライバー TG-503B用 ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバー TG-503B用

    ツカサ電工
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラシレスモータードライバー TG-503A用 ツカサ電工

    ブラシレスモータードライバー TG-503A用

    ツカサ電工
    15,980税込17,578
    1個
    12日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トーセル TCP-005AM-S1FE ADVANTEC

    トーセル TCP-005AM-S1FE

    ADVANTEC
    16,980税込18,678
    1本
    24日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくした、プリーツ構造のフィルターです。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。低圧力損失で高い粒子捕捉効率を実現しました。
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1010-43
  • トーセル TCP-50V-S1FE ADVANTEC

    トーセル TCP-50V-S1FE

    ADVANTEC
    11,399税込12,539
    1本
    30日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCP-VタイプはTCP-タイプと比較すると、同等の粒子捕捉性能で高粘度液の濾過速度を約3割アップしました。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1010-69孔径(Φμm)公称:50
  • トーセル TCP-30V-S1FE ADVANTEC

    トーセル TCP-30V-S1FE

    ADVANTEC
    11,399税込12,539
    1本
    32日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCP-VタイプはTCP-タイプと比較すると、同等の粒子捕捉性能で高粘度液の濾過速度を約3割アップしました。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1010-60孔径(Φμm)公称:30
  • トーセル TCP-7V-S1FE ADVANTEC

    トーセル TCP-7V-S1FE

    ADVANTEC
    11,399税込12,539
    1本
    32日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCP-VタイプはTCP-タイプと比較すると、同等の粒子捕捉性能で高粘度液の濾過速度を約3割アップしました。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1010-56孔径(Φμm)公称:7
  • トーセル TCP-70V-S1FE ADVANTEC

    トーセル TCP-70V-S1FE

    ADVANTEC
    11,399税込12,539
    1本
    33日以内出荷
    溶融接着したポリプロピレンフィラメントから形成されており、繊維の離脱や溶出分がほとんどありません。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。TCP-VタイプはTCP-タイプと比較すると、同等の粒子捕捉性能で高粘度液の濾過速度を約3割アップしました。分野:食品関連分野/製薬・化粧品分野/化学工業品分野/電子工業分野
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1010-70孔径(Φμm)公称:70
  • トーセル TCP-003AM-S1FE ADVANTEC

    トーセル TCP-003AM-S1FE

    ADVANTEC
    19,799税込21,779
    1本
    33日以内出荷
    外層から内層になるほど孔径を小さくした、プリーツ構造のフィルターです。材質はすべてポリプロピレンのため、酸・アルカリおよび多くの有機溶剤に使用できます。低圧力損失で高い粒子捕捉効率を実現しました。
    寸法(mm)250フィルター<コードF>フラットガスケットDOE シール法:エッジシールタイプのカートリッジフィルターです。 DOE:上下開放型アズワン品番64-1010-42
  • 高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ) エフ・アール・シー

    高耐久・業務用イヤホンマイク(FPG-22シリーズ)

    エフ・アール・シー(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    現場に強い私のパートナー! 従来の約2倍の強度 メーカー比(屈曲性能: 1.4倍 / 引張性能: 2倍) 仕事で、毎日使うからプロが求める高い耐久性能とクリアな高音質。 耐久性が向上(メーカー比)したFPGシリーズは、ハードな業務に取り組む人のためのイヤホンマイクです。 金メッキを施した接続プラグ部分はサビや腐食に強く、抜き差しを多くしても劣化しにくくなっております。 毎日の使用に於ける「曲げ」や「引っ張り」に負けない、断線しにくいコードを開発・採用いたしました。
    用途特定小電力トランシーバー/デジタルトランシーバー用イヤホンマイク Fタイプ…F.R.C.対応 Aタイプ…ALINCO対応 Iタイプ…ICOM対応 Kタイプ…KENWOOD対応 Yタイプ…F.R.C.対応 YSタイプ…F.R.C.対応[ストレートプラグ] WPタイプ…各社防水ジャック対応 KWPタイプ…KENWOOD防水1PINジャック対応 IPタイプ…ICOMデジタル簡易無線登録局対応 IMタイプ…ICOM Multi対応 MMタイプ…MOTOROLA Multi対応 YMタイプ…YAESU/STANDARD Multi対応