「tcp-75」の検索結果

8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンテナ、オリコンなどの内袋として使用でき清潔に使用できます。収納物の汚れ防止にも使用できます。コンテナの上からもかぶせる事ができ、様々な使用ができます。マチ付なので袋のセットも簡単です。
半透明
1袋(50枚)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

MOXANPORT
シリアルデバイスをインスタントにネットワークへ接続することができます。
用途シリアル・イーサーネット変換に
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS232/RS485/RS422対応の2ポートシリアルと2ポートRJ45を搭載した産業用デバイスサーバー。最大921600bpsの高速通信に対応し、TCP/UDPなど多彩な通信モードをサポート。IP30メタル筐体、DINレール取付対応で、-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。IPv4/IPv6、Web/Telnet管理、SNMP・Syslog通知、冗長電源設計に対応。
仕様【シリアルライン】2kV 絶縁保護|1kV(レベル2)サージ保護|15kV ESD(静電気放電)保護、【ハードウェア】DINレール取付、壁掛け取付|IP30メタル筐体|W32 x D87.8 x H135 mm|477g|LEDインジケーター システム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)、TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)、シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)|DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源 着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)|消費電力(フル負荷)12VDC:0.419A(5.1W)、24VDC:0.227A(5.4W)、48VDC:0.136A(6.5W)|DIおよびDO 該当なし|アラーム 電源障害時にリレー出力を1つ提供|アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1A セット内容本体、ユーザーズマニュアル、壁掛けキット、DINレールキット、RJ45ダストキャップ 質量(g)477 タイプ【ハードウェアバージョン】1、【パティ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク 規格【シリアル】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485 ポート数2 電源DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源 適合規格FCCパート15 クラスA、CE認証 クラスA|耐久性試験 IEC60068-2-32(落下試験)、IEC60068-2-27(衝撃試験)、IEC60068-2-6(振動試験)|IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3x(フロー制御およびバックプレッシャー)、RFC 768 UDP、RFC 793 TFTP、RFC 791 IP、RFC 792 ICMP、RFC 854 Telnet、RFC 958 NTP、RFC 1591 DNS(クライアントのみ)、RFC 1908 SNMPv2c、RFC 2068 HTTP、RFC 2131 DHCPクライアント、RFC 2732 URL内のリテラルIPv6アドレスのフォーマット、RFC 3315 DHCPv6クライアント、RFC 3513 IPv6アドレス設計、RFC 3596 DNSv6、RFC 4443 ICMPv6、EIA/TIA RS232/422/485| 構成機器IP30メタル 消費電力【フル負荷時】12VDC:0.419A(5.1W) / 24VDC:0.227A(5.4W) / 48VDC:0.136A(6.5W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135 信号形式RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND|RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|4線式 RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|2線式 RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND 機能Web管理、Telnetコンソール管理、WindowsベースのVCOMユーティリティによる管理、PLANET Smart Discoveryユーティリティ|IPバージョン IPv4およびIPv6|動作モード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDPクライアント、仮想COM(Virtual COM)、RFC2217、Telnetサーバー、ペア接続 - リモート(スレーブ)、ペア接続 - ローカル(マスター)|仮想COMユーティリティ対応プラットフォーム Windowsのみ:Windows XP、Windows Server 2003、Windows 7、Windows Server 2008、Windows 8(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows Server 2012(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows 10|アラート:内蔵ブザーおよびRTC|セキュリティ:最大4つのアクセス可能なIPアドレスホスト/レンジを許可|SNMP MIBs:RFC1213 MIB-II、RFC1317 RS232ライクMIB インターフェース【イーサネット】規格 10/100BASE-TX|距離 100m|スイッチアーキテクチャ ストアアンドフォワード方式|アドレステーブル 1Kエントリ|ESD保護 6kV|サージ保護 2kV ビット【ストップビット】1、1.5、2、【データビット】5、6、7、8 取付け方法DINレール取付、壁掛け取付 使用環境条件動作温度:-40 ~ 75℃|保存温度:-40 ~ 85℃|湿度:5 ~ 95%(結露なきこと) 電源仕様着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用) フローコントロール制御RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFF RoHS指令(10物質対応)対応 ポート2 x DB9 プラグ、2 x RJ45 インジケータシステム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)|TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)|シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信) アラーム(電源障害時にリレー出力を1つ提供) アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1A データレート50bps~921Kbps シリアルインタフェース【規格】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485【データレート】50bps~921Kbps【データビット】5、6、7、8【パティタイプ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク【ストップビット】1、1.5、2【フロー制御】RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFF【信号】RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND / RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【4線式】RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【2線式】RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND【シリアルライン保護】2kV 絶縁保護 / 1kV(レベル2)【サージ保護】15kV ESD(静電気放電)保護
1個
60,980 税込67,078
翌々日出荷

タンガロイチップ TCP18R/L-F
RoHS
材質SH725 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,490 税込15,939
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (47種類の商品があります)

材質AH725 寸法S(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
14,490 税込15,939
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

・8GE PoEおよび2G非管理イーサネットスイッチ、IEEE802.3af/at、Eマーク、12V~24VDC、-40~75℃ ・フルギガビットイーサネットポートとIEEE 802.3af/at PoE標準に準拠 ・Modbus/TCPを介してSCADAソフトウェアと通信 ・SNMPを介してNMS(ネットワーク管理システム)と通信 ・ポートベースのQoSによる決定論的データ転送 ・広い動作温度範囲:-40~75℃ ・極端な屋外環境のためのEMSレベル3保護 ・IEEE 802.3az省エネイーサネット ・ジャンボフレームサポート(最大9,216バイト) ・冗長な12~24V(9~36V)電源入力とP-Failリレーのサポート ・ループ検出
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載 種別【マネージド/アンマネージド】アンマネージド 長さ(mm)152 幅(mm)74 厚さ(mm)105 ポート数10ポート 機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載、【通知】ループ検知機能 通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~65 入力電源DC外部電源 保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3 インターフェイスイーサネット ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応 各種認証CUL 関連資料商品データシート(0.34MB) 伝送速度1000BASE 入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V) 動作温度範囲(℃)-40~65 ポートの種類フルギガビットイーサネットポート
1台
129,800 税込142,780
8日以内出荷

・8ポート ギガビットProViewスイッチ ・Modbus/TCPでネットワーク管理情報を提供 ・SNMP対応でNMS (Networking management system)での管理可能 ・ポートベースのQoS ・-40 ~ 75℃の動作温度 ・DC12 ~ 48 V (DC 8.4 ~ 52.8 V) の広い入力電圧 ・屋外用途に対応するEMS level 3 の保護 ・IEEE 802.3az 省電力イーサネット (EEE) ・ジャンボフレーム対応 ・冗長化入力電源DC12 ~ 48 V ・ループ検知機能
仕様【冗長化】電源入力DC12~48Vとフェイル接点搭載 種別【マネージド/アンマネージド】マネージド 長さ(mm)120 幅(mm)43 厚さ(mm)84 ポート数8ポート 機能【ネットワーク管理】Modbus/TCPおよびSNMP搭載 通信方式【ネットワーク】QoS固定ポートによる優先データ伝送 / ジャンボフレーム(最大 9、216 Bytes)対応 取付け方法DINレール/Wall 動作周囲温度(℃)-40~75 入力電源DC外部電源 保護屋外環境にも対応できるEMSレベル3 インターフェイスイーサネット ネットワークタイプIEEE 802.3az 省エネイーサネット(EEE)対応 各種認証CUL/TUV/CCC 伝送速度1000BASE 入力範囲広範囲(DC8.4~52.8V) 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
99,980 税込109,978
8日以内出荷

無線機本体およびバッテリーに抗菌・抗ウイルス加工を施しました。 交通機関、教育機関、ホテル、病院などで多くの実績を持つ抗菌・抗ウイルス材の空気触媒「セルフィール(R)」を採用。ウイルスや菌、臭いの元となる物質に作用し、優れた効果を発揮します。さらに業界初となる「SIAA抗菌認証」取得により、幅広い使用シーンでの共用運用をサポート。スマートなチームワークを実現します。 業界トップクラスの薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。 TCP-D261BTはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTは、PTTモードとPTTホールドモードおよびVOX運用が可能で、PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく運用でき、約3時間の充電で通常約8時間運用可能(Bluetooth電池セーブON時約12時間運用可能)ですので、一日の使用にも耐えられます。 過酷な現場に強い堅牢、防塵・防水設計 アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。各試験に耐久性を持った設計になっています。さらに、IP54/55/67/68 の密閉構造で、粉塵が多い現場や放水・水没から無線機を守ります。
付属品ベルトフック(KBH-20)・バッテリー(KNB-75LA)・アンテナ・連結充電器(KSC-49LCR)・アダプター(KSC-45LSL) バッテリー標準バッテリー バッテリー電圧(V)7.4 バッテリー容量(mAh)1820 周波数範囲許可されたUHF帯 チャンネル数65ch(陸上・海上用) 変調方式4値FSK(3Bデジタル) 電波型式F1D、 F1E 送信出力5W/1W 電源電圧(V)DC7.4±10% スピーカー出力(mW)700(10%歪) 使用温度範囲(℃)-20~+60 使用時間(時間)約15/約13(電池セーブ ON/OFF)(Typ値)※5W運用、試験条件:送信5/受信5/待受90 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×92×28.4(KNB-75LA装着時・突起物含まず)、58×111.9×30.3(KNB-75LA装着時・突起物含む) 端子アンテナ端子:SMA-P 防塵防水性能IP54/55/67/68 サービス分類その他
1セット
95,980 税込105,578
71日以内出荷