カテゴリ

  • 家電(36)
  • パソコン/周辺機器(34)
  • 制御機器(27)
  • 切削工具(18)
  • 手袋(12)
  • クリーンルーム用品(9)
  • メカニカル部品(8)
  • 建築金物(8)
  • 作業服(7)
  • 作業工具(7)
  • 保管用品(6)
  • 物流用品(5)
  • 整備工具・収納(4)
  • 電気材料(3)
  • 安全用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 照明(2)
  • 清掃用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 防災用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
絞り込み
ブランド

「tcr」の検索結果

関連キーワード
210件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CR トンボ鉛筆修正テープ モノCX用 カートリッジ CT-CRトンボ鉛筆(29件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
CT-CX専用カートリッジ
エコマーク認定認定商品タイプ交換用カートリッジエコマーク認定番号16 112 006
クリアライトボックス TRUSCOクリアライトボックスTRUSCO(8件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理にスタッキング仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式
クリアバッグ TRUSCOクリアバッグTRUSCO(3件のレビュー)
619税込681
1個
当日出荷
中身が一目で確認できます。 水に濡れても丈夫なバッグです。 中のポケットにスマートフォンを入れて、外から操作可能です。
用途店内用バッグや工場見学などのバッグとして。水に濡れてしまいそうなシーンに最適です。社内用バッグとして。工場見学などのバックとして材質PVC厚さ(mm)0.32クリア機能耐水性縦(mm)275マチ(mm)95
コーンリング TRUSCOコーンリングTRUSCO(3件のレビュー)
139税込153
1袋(2個)
当日出荷
コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)質量(g)10縦(mm)86横(mm)114
ツイストクリップ 品川商工ツイストクリップ品川商工(5件のレビュー)
469税込516
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。ナチュラル材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
透明工具箱 TRUSCO透明工具箱TRUSCO(9件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ポリカーボネート製なので中身が外側からはっきり見えます。衝撃性に優れています。
クリア外寸法・奥行(mm)196
落書きクリーナー TRUSCO落書きクリーナーTRUSCO(5件のレビュー)
699税込769
1本(180mL)
当日出荷
通常の洗剤では落としにくい油汚れをすっきり落とします。油性ペイント、油性マジック、油汚れに効果を発揮します。天然成分のリモネンを配合しています。(無色透明)
用途金属製品、ガラス製品の油汚れ落としトラスコ品番275-6536容量(mL)180使用温度範囲室温、エアゾールタイプ(霧状)主成分界面活性剤
耐切創腕カバー TRUSCO耐切創腕カバーTRUSCO(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1双
当日出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン黒杢トラスコ品番478-9750厚さ(mm)1.4サイズフリー質量(g)50幅(cm)10長さ(cm)31.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
リタック(転写用)シート 中川ケミカルリタック(転写用)シート中川ケミカル(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1本
当日出荷
転写用シートです。 切り文字、サインなどを貼る際に使用します。 社名板、展示会装飾、ガラス装飾などさまざまな用途にご使用いただけます。
用途屋内または短期屋外用に。幅(mm)450材質素材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.05無色透明
シャーシリーマ TRUSCOシャーシリーマTRUSCO(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。材質(刃)中炭素鋼
カラビナ付ラバーコード TSKカラビナ付ラバーコードTSK(1件のレビュー)
869税込956
1本
当日出荷
キャンプ、アウトドア、現場荷物の結束など使い方色々です。 簡単に結合装着出来ます。
口径(Φmm)15耐荷重(kg)約3RoHS指令(10物質対応)対応
タフケース ANEXタフケースANEX
899税込989
1個
当日出荷
厚さ1.7倍で頑丈/積み重ねできる
外寸(mm)190×135×63内寸(mm)176×105×55
arrows We2 (F-52E/FCG02) ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコムarrows We2 (F-52E/FCG02) ケース ソフト カバー 衝撃吸収 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付エレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 端末本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリアタイプケース型対応機種arrows We2(F-52E/FCG02)特性耐久性
コーンリング TRUSCOコーンリングTRUSCO
139税込153
1袋(2個)
当日出荷
コーン用のプラスチック製リングです。別売のチェーンと一緒に使用します。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。材質ポリエチレン(PE)縦(mm)86横(mm)114径(mm)4.8
クロス変換アダプタ4 協和ハーモネットクロス変換アダプタ4協和ハーモネット(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ストレートケーブルの片端に取り付けてクロス配線に変換するためのアダプタです。1000BASE-Tに対応したハイスペック設計です。プラグのツメ折れを防止するための保護ブーツにはスマートなシェイプでソフトな押し心地のi-BOOTS 2Gを採用しています。端末部分でクロス配線であることを識別できるためストレートケーブルとの誤認も防ぐことができます。
規格1000BASE-T(エンハンストカテゴリー5)対応
ラベルハガシ TRUSCOラベルハガシTRUSCO
689税込758
1本(200mL)
当日出荷
ベタつきを抑え、すばやくきれいに剥がします。専用ヘラ付。
用途荷札、ラベル、値札をすばやく剥がします。仕様エアゾールタイプ(キリ状)成分メチルシクロヘキサントラスコ品番256-8381無色透明使用温度範囲(℃)0~40
Cリンク TRUSCOCリンクTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
材質スチール種類スナップフック
耐切創腕カバーロング TRUSCO耐切創腕カバーロングTRUSCO(4件のレビュー)
1,498税込1,648
1双
当日出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン黒杢トラスコ品番478-9768厚さ(mm)1.4サイズフリー質量(g)59幅(cm)10長さ(cm)40.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
TNクリーンルームワイパー100 TRUSCOTNクリーンルームワイパー100TRUSCO(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1セット(100枚)
当日出荷
長繊維素材で端面をレーザーカットし、発じん性が極めて低いクリーンルーム用ワイパーです。吸水性は自重の約4.5倍です。超純水で洗浄後、クラス100環境でクリーンパックされています。クリーンパックは二重袋になっており、クリーンルームに持ち込む際には1枚を破って持ち込めるので便利です。
用途クリーンルーム内の拭き取り作業に。シートサイズ(mm)228×228仕様クリーンパック仕様(二重袋)トラスコ品番819-1739質量(kg)0.62ホワイト混率(%)ポリエステル100ISO規格Class5(Fed/STDクラス100)相当
耐切創手袋 PU TRUSCO耐切創手袋 PUTRUSCO
1,998税込2,198
1双
当日出荷
厚さ(mm)1.4材質(すべり止め)ポリウレタン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッド
ホルダ タンガロイホルダタンガロイ
7,898税込8,688
1個
当日出荷から3日以内出荷
勝手RoHS指令(10物質対応)対応
プラ反射ジョイント TRUSCOプラ反射ジョイントTRUSCO
699税込769
1セット(2個)
当日出荷
プラスチックチェーン同士をつなぐためのジョイントです。反射板付です
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。イエロー材質ポリエチレン(PE)トラスコ品番836-8020質量(g)28チェーン径(Φmm)6、8縦(mm)34横(mm)872018年トラスコ掲載ページ6 1319
2.3本爪兼用型ギアプーラ TRUSCO2.3本爪兼用型ギアプーラTRUSCO
9,398税込10,338
1個
当日出荷
日本製にはない独自の「爪が常に閉じる」構造の為、プーリーに取付けやすい。用途に応じて2本爪、3本爪を使い分けできます。
被引き抜き物の直径最小(mm)76
AQUOS wish4 SH-52E ケース ソフト カバー 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 エレコムAQUOS wish4 SH-52E ケース ソフト カバー 薄型 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付エレコム
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。
用途強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 端末本体のデザインを損ねず保護力を保つ約1.0mmの薄型設計です。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 平らな面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリアタイプケース型対応機種AQUOS wish4(SH-52E、SHG13)特性耐衝撃・ストラップホール付
クリーンルーム用ゼッケン TRUSCOクリーンルーム用ゼッケンTRUSCO
4,898税込5,388
1枚
当日出荷
材質ポリエステル質量(g)83縦(cm)25横(cm)35
クリーンルーム用エプロン TRUSCOクリーンルーム用エプロンTRUSCO
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
サイズフリー材質ポリエステル質量(g)70タイプ胸前掛幅(cm)57着丈(cm)85
作動油 32番 JTC作動油 32番JTC
2,320税込2,552
1個
当日出荷
低圧から高圧に至るまでの各種油圧ポンプ・モーターに適した高級耐摩耗性作動油です。
用途粘度32 密度(g/cm3 at15℃)0.869 引火点(℃)226 流動点(℃)-32.5 動粘度(mm2/s)32.6(40℃)/5.49(100℃) 粘度指数105 銅板腐食(100℃×3H)1 酸価(mgKOH/g)0.46色(ASTM)L0.5 使用温度範囲(℃)-32.5~226 容量:280ml 高圧ポンプに使用した場合、優れた摩耗防止性能を発揮するだけでなくショック荷重にも耐える焼付防止性能も備えています。高温条件下でも十分な性能を発揮する添加剤を使用しており、耐熱性、酸化安定性も兼ね備えた耐摩耗性動作油です。適合範囲各種油圧ポンプ・モーター粘度32危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.28L危険物の性状非水溶性
エンプラローラー イマオコーポレーションエンプラローラーイマオコーポレーション
5,141税込5,655
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類ローラー材質プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)70材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
DIGNO BX2用法人向けソフトケース 極み クリア エレコムDIGNO BX2用法人向けソフトケース 極み クリアエレコム
1,498税込1,648
1個
当日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。 シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。 ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。 各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。 背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。 ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。 ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 ※本製品にストラップは付属していません。 エレコム社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
仕様●対応機種:DIGNO (R)BX2●セット内容:ケース本体×1●材質:ケース本体/TPU(熱可塑性ポリウレタン)●カラー:クリア材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリアタイプケース型対応機種DIGNO(R) BX2アズワン品番68-0791-76
クリーンルーム用ノートリング式 TRUSCOクリーンルーム用ノートリング式TRUSCO
1,898税込2,088
1冊
当日出荷
材質無塵紙ベース、カバー:帯電防止ポリプロピレン罫幅(mm)6
ぺんてるくれよん 16色(使い方集付) ぺんてるぺんてるくれよん 16色(使い方集付)ぺんてる
579税込637
1個
当日出荷
細かい線や描写がしやすい細身のシルエットながら、柔らかくなめらかなソフトタッチで広い面塗りもラクラク。 そして発色も鮮やかで発色もキレイというオールマイティなパフォーマンスが魅力です。 パッケージは開け閉めしやすく、中身がバラけにくい「ボタンホック」付きです。
色数16寸法(mm)102×17×161質量(g)114
電池10年熱式 火災警報器 東芝ライテック電池10年熱式 火災警報器東芝ライテック
3,500税込3,850
1台
当日出荷
火災の発生や電池切れをわかりやすく音声でお知らせします。
感知方式熱式(定温式)ホワイト電源CR17335E-N-CN3・CR17335 WK210寸法(直径Φ×厚さ)(mm)89×25(取付ベース含む)電池寿命10年(機器交換の目安)設置場所天井面・壁面兼用
ワンタッチ耐薬品性胸前掛 パットタイヤク アズワンワンタッチ耐薬品性胸前掛 パットタイヤクアズワン
4,790税込5,269
1枚
当日出荷
耐油性・耐薬品性・柔軟性・引張/伸び強度に優れています。抗菌・防カビ素材使用のため、衛生的です。腰回りにワイヤーを挿入しており、肩や腰をヒモでくくることなく装着ができます。柔らかい芯により、胸部が自立します。
材質表/CSMゴムトッピング、基布/ポリエステル、ワイヤー/鋼線厚さ(mm)0.2ホワイトサイズフリーサイズ質量(g)約350アズワン品番4-6126-01幅×丈(mm)90×110
油吸収シート 油専用(100×250ミシン目入り) TRUSCO油吸収シート 油専用(100×250ミシン目入り)TRUSCO
7,398税込8,138
1箱
当日出荷
ミシン目が入っており、刃物を使用せずにカッティングが可能です。 100×250mmのサイズにカットできるので必要なだけ使用できて無駄がありません。 ディスペンサーボックスがついており、取り出しやすなっています。
用途オイル用。 油の漏れやすい現場での油拭き取りウエスとして。 流出油の拡散防止や油水分離槽内の浮上油回収に。 油で汚れた現場での足拭き、事務所の出入り口に。対応オイルトラスコ品番488-6402材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)400厚さ(mm)3質量(kg)3.2/箱タイプロールタイプ長さ(m)18吸油量28(L/巻)
ディッシュラック アズワンディッシュラックアズワン
5,390税込5,929
1個
当日出荷
細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。
材質ステンレス(SUS304)
耐切創手首ガード TRUSCO耐切創手首ガードTRUSCO
899税込989
1双
当日出荷
ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロンホワイトトラスコ品番478-9776厚さ(mm)2.3サイズフリー質量(g)30幅(cm)8.1長さ(cm)17.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
AQUOS wish3 (SH-53D) ケース ソフト 衝撃吸収 背面カメラ周り保護 ストラップホール付 エレコムAQUOS wish3 (SH-53D) ケース ソフト 衝撃吸収 背面カメラ周り保護 ストラップホール付エレコム(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。端末のデザインが美しく際立つソフトケースです。シリコン素材より強く耐久性に優れ、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を使用しています。ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。画面及び背面カメラ周りを覆い、傷つきを防ぐガード設計です。ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。 本製品にストラップは付属していません。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)クリア対応機種AQUOS wish3(SH-53D)
スチールローラー イマオコーポレーションスチールローラーイマオコーポレーション
7,798税込8,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25最高使用温度(℃)100材質(ベアリング)スチール材質(ボルト)スチール材質(ナット)スチール
クリアライトボックス用蓋 TRUSCOクリアライトボックス用蓋TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
クリアライトボックス専用のフタです。
材質ポリプロピレン(PP)外寸法・高さ(mm)38