カテゴリ

  • 制御機器(10)
  • 切削工具(10)
  • 建築金物(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 保管用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 安全保護具(2)
  • 作業工具(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • カー用品(1)
  • 手袋(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcr2」の検索結果

51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ツイストクリップ 品川商工ツイストクリップ品川商工(5件のレビュー)
799税込879
1袋(100個)
当日出荷
RoHS指令対応品です。製品本体に丸みを持たせたエッジレスタイプです。配線の結束、取り外しが簡単に出来ます。
用途配線束、ケーブルなどの結束に。ナチュラル材質ナイロン66RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシリーマ TRUSCOシャーシリーマTRUSCO(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。材質(刃)中炭素鋼
ホルダ タンガロイホルダタンガロイ
7,998税込8,798
1個
当日出荷から3日以内出荷
勝手RoHS指令(10物質対応)対応
追加板 スチールラック CR キタジマ追加板 スチールラック CRキタジマ
4,598税込5,058
1セット
4日以内出荷
段数を増やしたいお客様へ!
ブラック耐荷重(kg/段)70(※天板除く)グリーン購入法適合奥行き(cm)45
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用
ぺんてるくれよん ぺんてるぺんてるくれよんぺんてる
919税込1,011
1セット(20色)
翌々日出荷
濃く、鮮やかで、なめらかな描き味。ホック付きの紙ケースだから、収納や移動も便利です。
材質色軸:顔料、体質顔料、ワックス、オイル
トップチェーンレール イマオコーポレーショントップチェーンレールイマオコーポレーション
999税込1,099
1個
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)500色(本体)ホワイト
メタリックツートーンカラーリボン HEADS(ヘッズ)メタリックツートーンカラーリボンHEADS(ヘッズ)
769税込846
1パック(1巻)
4日以内出荷
裏表で反転したデザインが特徴的なピンクのツートーンカラーのリボンです。光沢のある素材が、ギフトに高級感と華やかさをプラスします。
仕様両面異デザイン材質ポリエステル幅(mm)25ピンク長さ(m)20
墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21 マーベル墜落制止用器具フルハーネス用ランヤード巻取式 MATCR21マーベル
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
ロック機構付き 墜落阻止時にロープ式や伸縮式に比べ、最短の落下距離で停止するので低床での作業にも安全に使用可能。 常時巻取タイプ 引き出した織ロープには常に巻取力がかかり、短く保たれるので作業の邪魔にならない。 軽量・コンパクト
材質人体側フック:軽量アルミ合金、構造物側フック:スチール・軽量アルミ合金質量(g)880種類巻取式フック口開き(mm)人体側:9、構造物側:50ロープ幅W×長さL(mm)18×1550最大使用質量(kg)100
ジョイントクランプレール TRUSCOジョイントクランプレールTRUSCO
9,498税込10,448
1本
当日出荷
材質中炭素鋼(S45C)全長(mm)1000
CoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応 サンドビックCoroTurn(R) 107 旋削加工用シャンクバイト 三角形チップ対応サンドビック
13,980税込15,378
1個
当日出荷から21日以内出荷
クリアスFF鋳鉄ブラック Panasonic(パナソニック)クリアスFF鋳鉄ブラックPanasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
限られた空間にすっきり納まる省スペースタイプ。シンプルなデザイン。 中身が濡れにくい。キー不要で施錠・解錠できるダイヤル錠。 角型2号サイズまで投函可能。前入れ前出し(FF)。キズが付きにくい塗装。 アパートなどの集合住宅から戸建住宅まで、幅広い用途に対応します。
ブラック本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×120×390
フルハーネス用巻き取り式ツインランヤード マーベルフルハーネス用巻き取り式ツインランヤードマーベル
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
常時巻取ランヤード2個付フック掛け替え時の無胴網状態を防止ランヤード長さはいつも最短で、作業の邪魔にならない
質量(g)1,570フック口開き(mm)【人体側】9【構造物側】50ランヤード主)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm、副)幅18mm×長さ(伸長時)1,600mm
【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムスポンジノーブランド
414税込455
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.128 クロス 藤井高圧鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.128 クロス藤井高圧
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムスポンジ ノーブランド【オーダー】円形 穴加工付き(穴数自由) クロロプレンゴムスポンジノーブランド
323税込355
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 独立気泡構造のCR(クロロプレンゴム。)系ゴムスポンジ 耐油性、耐候性に適度に備え、難燃性を有しています。
用途パッキン、目地材など材質CRゴムスポンジ形状円形備考素材豆知識はこちら材種クロロプレンゴムサービス分類オーダー・加工
外径用ホルダ STCR/L2020/2525-27 (高圧クーラントノズル付) タンガロイ外径用ホルダ STCR/L2020/2525-27 (高圧クーラントノズル付)タンガロイ
15,980税込17,578
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3.3 V 固定出力, 1.5~5.5 V入力, 5-Pin SOT-25 東芝Toshiba LDOレギュレータ 200mA, 3.3 V 固定出力, 1.5~5.5 V入力, 5-Pin SOT-25東芝
1,598税込1,758
1袋(100個)
翌々日出荷
仕様出力電圧 = 3.3 V出力タイプ = 固定パッケージタイプ = SOT-25出力電流 Max = 200mA実装タイプ = 表面実装入力電圧 Min = 1.5 V入力電圧 Max = 5.5 Vピン数 = 5極性 = 正静止電流 = 60μA精度 = ±1%動作温度 Min = -40 ℃動作温度 Max = +85 ℃パワーレーティング = 200mWイネーブル = ありLDO (低ドロップアウト)レギュレータ(高速負荷トランジェント応答特性)、TCR2EFシリーズ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
外径用ホルダ STCR/L-18 タンガロイ外径用ホルダ STCR/L-18タンガロイ
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷
ツイストクリップ 品川商工ツイストクリップ品川商工
1,998税込2,198
1箱(500個)
6日以内出荷から7日以内出荷
配線束、ケーブル等の結束具です。製品本体に丸みを持たせた独自のエッジレス構造により、電線被覆を傷付けません。配線の結束、取り外しが簡単にできます。
材質ナイロン66 UL94V-2標準色ナチュラル
ツールチェンジヘッド ALPS TOOL(アルプスツール)ツールチェンジヘッドALPS TOOL(アルプスツール)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
小包ポスト パケモUF Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモUFPanasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1個
6日以内出荷から10日以内出荷
上・前面と天面の同一カラーで、スタイリッシュなシンプルデザイン厚さ7cmの大型郵便物が受け取れます。盗難に配慮した独自の投函口設計。郵便物は入れやすいが、抜き取りにくい独自のフラップ構造。投函物最大重量4kgまで対応。底面にクッション材を配置し、郵便物をやさしく受け取ります。施工方法は壁掛け・ポール取り付け。奥行きのない場所の設置に適しています。
材質本体/取り出し扉:SGCC鋼板(t0.8)、投入口蓋/上パネル/前パネル:ASA樹脂(玉吹き塗装)、投入口/フラップ/底板:ASA樹脂質量(kg)7本体/取り出し扉:ブラック、投入口/フラップ/底板:ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×192×450RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(0.49MB)取扱説明書(1.41MB)投函タイプ上入れ前出し
宅配ポスト COMBO-F Panasonic(パナソニック)宅配ポスト COMBO-FPanasonic(パナソニック)
93,980税込103,378
1個
7日以内出荷
色(パネル)鋳鉄ブラック投函タイプ前入れ後出し
小包ポスト パケモVL Panasonic(パナソニック)小包ポスト パケモVLPanasonic(パナソニック)
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
大型郵便物が受け取れる小包ポストに、省スペースで設置でき、埋込施工も可能な縦型が登場。メルカリなどのフリマアプリで利用が多い厚さ7cmの大型郵便物が受け取れるパケモに縦型が登場。エントランスにスッキリ納まるので、狭小住宅などにもおすすめです。
収納寸法(mm)(最大)340RoHS指令(10物質対応)対応関連資料施工説明書(0.66MB)取扱説明書(1.46MB)
温度コントロールシステム オーム電機温度コントロールシステムオーム電機
149,800税込164,780
1台
5日以内出荷から10日以内出荷
BOXCOOL専用温度コントロールシステム。 冷却温度を高精度で自動コントロール。
使用場所屋内機能表示機能・ワイドレンジ温度調節オートチューニング機能付PID制御方式極性反転型 リニア電圧制御/PWM制御 出力定格電圧(V)単相AC100~240(50/60Hz)温度センサー測温抵抗体 JIS Pt100 三導線式 熱電対(T/K)(別売)通信機能USB2.0・RS-485温度設定範囲(℃)-50~80測定制御精度(℃)測温抵抗体±0.1、熱電対±2表示分解能0.1℃使用温湿度範囲0~40℃/90%RH以下(結露無き事)安全機能ヒューズ(一次側両切)・アラーム用ブザー・自己診断機能(上下限温度異常検出・電源異常検出・保護サーミスタ温度異常検出)入出力アナログ出力1点、通信:RS-485 1点、通信:USB2.0 1点、イベント接点出力 1点、アラーム接点出力 1点アラーム表示緑・橙色LED、ブザー出力コネクタイベント用10P RS-485 6P USBポート
外径用ホルダ STCR/L2020/2525-X/Z18 (高圧クーラントノズル付) タンガロイ外径用ホルダ STCR/L2020/2525-X/Z18 (高圧クーラントノズル付)タンガロイ
23,980税込26,378
1本
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
戸建住宅用宅配ポスト コンボ エフ Panasonic(パナソニック)戸建住宅用宅配ポスト コンボ エフPanasonic(パナソニック)
79,980税込87,978
1個
12日以内出荷
サインポストと宅配ボックスの2つの機能を、スタイリッシュなデザインに納めました。 大型郵便サイズの投函が可能。投函口より縦340mm×横260mm×厚さ35mmの郵便物などが収納できます。角型2号サイズも収納できます。 幅300mm、10kgまで受け取り可能【収納サイズ】。受け入れできるサイズは300×340×180mmまで対応。通販やインターネットで買った小物の受け取りなどが可能です。 上パネルはゆっくり開閉【「ゆっくり蓋・バタンレス」機構】。上パネルはメーカー独自の「ゆっくり蓋・バタンレス」機構を採用。開け閉めが静かで、指詰めにも配慮しています。 外扉の採用で普段は外観すっきり。宅配物の有無は外扉を開けて確認。 ダイヤル錠で防犯性に配慮【ダイヤル錠】。キー不要で、数字を回して施錠・解錠できるダイヤル錠です。ダイヤル錠施錠時は必ず1回転以上回してください。※番号は変更・指定できません。 専用のシリンダー錠で防犯性に配慮【シリンダー錠】。付属の専用シリンダー錠で宅配物の受け取りが可能。防犯性に配慮しました。 取り出しやすさに配慮。取り出し口蓋は半透明で中身を外から確認可能。蓋保持機能で、中身を片手で取り出せます。取り出し口蓋は割れにくいポリカーボネート製。※完全に中身が見える訳ではありません。特に日陰の場合は中身が見え難いことがあります。 宅配物取り出しやすい【底板凹み形状】。荷物の下に手を差し込むスペースを確保しました。 埋め込み式なので壁からの奥行を抑えた設計(前入れ後出し)。スタイリッシュモダン・ナチュラルモダンなど、様々な住宅のエントランスを彩ります。 施工方法は壁埋め込み・ポール取り付けと外構プランに合わせて様々な設置が可能です。 取り替え前のポストが2ブロックサイズならモダンなスタイルにリフォーム。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385(本体)・390(正面パネル)×455×385収納の目安W300×D340×H180mm・10kgまで
三商印 キャノンフェンスケ粘度計 三商三商印 キャノンフェンスケ粘度計三商
57,980税込63,778
1個
32日以内出荷
JIS K2283準拠。不透明な試料を測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)テーパーシャンクチャッキングリーマ TCREIKO(栄工舎)
13,980税込15,378
1本
翌々日出荷
MTシャンクチャッキングリーマ
用途貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,898税込5,388特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
スタビライザーリンク GMBスタビライザーリンクGMB(150件のレビュー)
3,590税込3,949
1個
当日出荷から121日以内出荷
独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 アンセル耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840アンセル
2,198税込2,418
1双
当日出荷
JIS T 8116適合品です。作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
用途物流現場・倉庫での作業小型部品の組み立て手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に厚さ(mm)1.3入数(双)1機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゲージ数15
クリアライトボックス用蓋 TRUSCOクリアライトボックス用蓋TRUSCO(2件のレビュー)
899税込989
1枚
当日出荷
クリアライトボックス専用のフタです。
材質ポリプロピレン(PP)外寸法・高さ(mm)38
USB巻き取りケーブル エスエスエーサービスUSB巻き取りケーブルエスエスエーサービス(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
USB2.0充電/転送のType-C巻き取り式ケーブルです。持ち運びに便利な約70cmの巻き取り式ケーブルを採用しています。充電だけではなくデータ転送にも対応しています。
ケーブル長(cm)最大約70コネクタ形状USB A オス - USB Type-C オスUSBタイプUSB2.0準拠仕様USB2.0 2.0A急速充電:対応(QC、PD非対応)、56kΩ安全基準:適合変換タイプオス - オス
チップ SNGA 京セラチップ SNGA京セラ
8,698税込9,568
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状正方形90°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ジョイントクランプ TRUSCOジョイントクランプTRUSCO
19,980税込21,978
1セット(3個)
当日出荷
材質中炭素鋼(S45C)全長(mm)1000
進工業 薄膜チップ抵抗器, 0.125W, 10kΩ, ±0.1% SUSUMU進工業 薄膜チップ抵抗器, 0.125W, 10kΩ, ±0.1%SUSUMU
2,298税込2,528
1袋(50個)
翌々日出荷
仕様抵抗 = 10kΩパッケージ/ケース = 1005許容差 = ±0.1%定格電力 = 0.125W温度係数 = ±25ppm/℃テクノロジー = 薄膜寸法 = 1 x 0.5 x 0.35mm長さ = 1mm奥行き = 0.5mm高さ = 0.35mmシリーズ = RG最小動作温度 = -55℃最大動作温度 = +155℃終端スタイル = SMT最大温度係数 = +25ppm/℃Susumu RGシリーズ超精密薄膜チップ抵抗器. Susumu RGシリーズ超精密0.01 % Tol、2 ppm TCR薄膜チップ抵抗器は、さまざまな環境条件において、高い信頼性と優れた安定性を発揮します。薄膜構造により誤差が軽減されていますが、硫化への耐性は高くなっています。また高精度の抵抗許容差(±0.05 %)、非常に小さいTCR(±5 ppm/℃)も実現しています。この抵抗器では、1万時間の信頼性テストの後でも、誤差が±0.1 %未満に抑えられています。. 用途. 計測器 車載電子部品 産業用計測装置、産業機械 さまざまなセンサ、医療電子機器 光学及び通信RoHS指令(10物質対応)対応
進工業 面実装抵抗, 3216サイズ, 1.5W 進工業進工業 面実装抵抗, 3216サイズ, 1.5W進工業
1,798税込1,978
1袋(20個)
翌々日出荷
ナックルストッパーボルトカバー SUNナックルストッパーボルトカバーSUN(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1袋(10個)
4日以内出荷から8日以内出荷