カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • 切削工具(7)
  • 制御機器(5)
  • 保管用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 作業服(3)
  • 作業工具(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 自転車部品(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tcr3」の検索結果

51件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シャーシリーマ TRUSCO

    シャーシリーマ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    当日出荷
    薄鋼(鉄)板の穴を広げたり、パイプ等の面取りに使用します。バリ取りから穴の修正に。銅管、塩ビパイプの面取りに最適です。
    用途穴あけ後のバリ取り、サラビス取付けの面取り、パイプの面取り等。薄鋼板0.8mm以下の鋼管等の穴サイズを大きくする時。材質(刃)中炭素鋼
  • ビードクリーム3.5kg TIPTOP

    ビードクリーム3.5kg

    TIPTOP
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    質量(kg)3.5
  • ホルダ タンガロイ

    ホルダ

    タンガロイ
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    勝手右RoHS指令(10物質対応)対応
  • ディッシュラック アズワン

    ディッシュラック

    アズワン
    ¥5,390税込¥5,929
    1個
    当日出荷
    細胞培養ディッシュの収納に最適なサイズです。細胞培養ディッシュの収納・取り出しが容易な構造で、安全にプレートの積み重ねやラックの持ち運びが行えます。ラック同士の積み重ねも可能です。
    材質ステンレス(SUS304)
  • メタリックツートーンカラーリボン HEADS(ヘッズ)

    メタリックツートーンカラーリボン

    HEADS(ヘッズ)
    ¥809税込¥890
    1パック(1巻)
    当日出荷
    裏表で反転したデザインが特徴的なゴールドのツートーンカラーのリボンです。光沢のある素材が、ギフトに高級感と華やかさをプラスします。
    仕様両面異デザイン材質ポリエステル幅(mm)25色ゴールド長さ(m)20
  • クレヨン ぺんてるくれよん セット 30色 使い方集付 ぺんてる(アストラム)

    クレヨン ぺんてるくれよん セット 30色 使い方集付

    ぺんてる(アストラム)
    ¥1,398税込¥1,538
    1セット
    当日出荷
    濃く、鮮やかで、なめらかな描き味のクレヨンの決定版。細身の軸で細かい線描きがしやすいのに加えて、柔らかくなめらかなタッチで広い面塗りにも適しています。パッケージは開け閉めしやすく、中身がバラけにくい「ボタンホック」付きです。軸の下部を押すと先端がポップアップ。簡単に取り出すことができます。
    色レモンいろ/みかんいろ/だいだいいろ/ペールオレンジ/おうどいろ/うすちゃ/ちゃいろ/こげちゃ/しゅいろ/あか/きいろ/むらさき/みずいろ/ももいろ/きみどり/はいみどり/はいあかむらさき/みどり/ふかみどり/あお/あいいろ/ぐんじょう/はいいろ/くろ/しろ/うぐいすいろ/えんじいろ/きちゃ/きんいろ/ぎんいろ質量(g)211本体寸法(mm)288×102×17色数30色
  • ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付) TRUSCO

    ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    当日出荷
    内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT仕様ラチェット式、ハンドル型全長(mm)188質量(g)270切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
  • テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)

    テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクチャッキングリーマ
    用途貫通穴加工用材質SKH51刃形ストレート
  • 片面使用型アルミ足場板 STCR型 ピカコーポレイション

    片面使用型アルミ足場板 STCR型

    ピカコーポレイション(3件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    翌日出荷から5日以内出荷
    仮設工業会認定、スタンダードな最軽量タイプのアルミ足場板です。 表面はプレス式ノンスリップ加工・裏面にビード(滑り止めゴム)付きなので安全に作業ができます。 支持間隔1800mm以下でご使用ください。 両端に水ヌキ穴付き。
    用途電気工事・外壁塗装・内装工事・空調工事・工事現場・工場用の道板・踏板として。厚さ(mm)32
  • テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR EIKO(栄工舎)

    テーパーシャンクチャッキングリーマ TCR

    EIKO(栄工舎)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌々日出荷
    MTシャンクチャッキングリーマ
    用途貫通穴加工用
  • 濁度色度センサー KRK(笠原理化工業)

    濁度色度センサー

    KRK(笠原理化工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。検出器にダブルビーム光学系採用で、色度測定における濁度の影響がほとんどありません。
    付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける寸法(mm)48×38×320測定範囲濁度、色度:0.0~50.0度質量(g)300保護構造防塵防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ電池×4(付属)測定方式ダブルビーム透過光測定法再現性(度)±0.2以内
  • ジョイントクランプレール TRUSCO

    ジョイントクランプレール

    TRUSCO
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    当日出荷
    材質中炭素鋼(S45C)全長(mm)1000
  • 追加板 スチールラック CR キタジマ

    追加板 スチールラック CR

    キタジマ
    ¥5,398税込¥5,938
    1セット
    7日以内出荷
    段数を増やしたいお客様へ!
    色ブラック耐荷重(kg/段)70(※天板除く)グリーン購入法適合奥行き(cm)45
  • 外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38 タンガロイ

    外径溝入れ・突切り用バイト STCR/L-38

    タンガロイ
    ¥24,980税込¥27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    勝手RRoHS指令(10物質対応)対応適合インサートTCL38-200-020寸法CWX(mm)4寸法CWN(mm)1.5
  • タッピンネジ用ジュラコン(R)スペーサー(丸型)/TCRRoHS2対応品 廣杉計器

    タッピンネジ用ジュラコン(R)スペーサー(丸型)/TCRRoHS2対応品

    廣杉計器
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    材質ジュラコン(R)(POM)熱変形温度(℃)1.82MPa…110関連部品鉄タッピンネジ ナベBタイト / PタイトUL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 吸音カーテン PTCRシリーズ ナビス(アズワン)

    吸音カーテン PTCRシリーズ

    ナビス(アズワン)
    ¥49,980税込¥54,978
    1枚
    8日以内出荷から10日以内出荷
    音の反響を抑える生地を使用しているため、吸音性能に優れています。
  • 鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.128 クロス 藤井高圧

    鍛鋼製ねじ込み式管継手 No.128 クロス

    藤井高圧
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 床暖房リモコン 温水温度60℃タイプ 室温センサーありタイプ 1系統制御用 ノーリツ

    床暖房リモコン 温水温度60℃タイプ 室温センサーありタイプ 1系統制御用

    ノーリツ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    インテリジェント通信対応
    対応機種温水温度60℃タイプメーカー商品コード707388
  • ツールチェンジヘッド ALPS TOOL(アルプスツール)

    ツールチェンジヘッド

    ALPS TOOL(アルプスツール)
    ¥32,980税込¥36,278
    1個
    4日以内出荷
  • 床暖房リモコン 温水温度50℃タイプ 室温センサーありタイプ 1系統制御用 ノーリツ

    床暖房リモコン 温水温度50℃タイプ 室温センサーありタイプ 1系統制御用

    ノーリツ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    インテリジェント通信対応
    対応機種温水温度50℃タイプメーカー商品コード707439
  • 床暖房リモコン 温水温度40℃タイプ 室温センサーありタイプ 1系統制御用 ノーリツ

    床暖房リモコン 温水温度40℃タイプ 室温センサーありタイプ 1系統制御用

    ノーリツ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    インテリジェント通信対応
    対応機種温水温度40℃タイプメーカー商品コード707881
  • ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット TCR-16W3 大和精工

    ロボット溶接用ノズルクリーナー ロペット TCR-16W3

    大和精工
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    7日以内出荷
    溶接用ロボットの連続自動運転が可能となり、 生産性と品質、安全性が向上します。 設置はエアーホースと電源コードの接続が必要です。
    仕様使用エアー源(Pa):-電源AC100V(50/60Hz)適合ワイヤ径(Φmm)Φ1.6以内ノズル内径(Φmm)Φ16本体寸法(全長×全幅×全高)(mm)419×188×227
  • リニスピードジャッキ SJ 椿本チエイン

    リニスピードジャッキ SJ

    椿本チエイン
    ¥649,800~税込¥714,780~
    1個
    21日以内出荷から41日以内出荷
  • 三商印 キャノンフェンスケ粘度計 三商

    三商印 キャノンフェンスケ粘度計

    三商
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    31日以内出荷
    JIS K2283準拠。不透明な試料を測定することができます。直接、動粘度を求めることができます。粘度計定数測定報告書付。
  • 食器洗い乾燥機  ホワイト NP-TCR5-W [~3人用] Panasonic(パナソニック)

    食器洗い乾燥機 ホワイト NP-TCR5-W [~3人用]

    Panasonic(パナソニック)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    6日以内出荷
    付属品給水ホース(1本・1.2m)、排水ホース(1本・1m)、ホースバンド(1個・排水ホース用)、お試し用食器洗い機専用洗剤(サンプル品)、吸盤(1個)、調整脚(2個)、背面カバー(1個)その他設置工事必要寸法(mm)460(ドア解放時467)×470×300(ドア解放時598)設置寸法・奥行(mm)【必要最小】300(※ドア解放時は603以上)設置寸法・幅(mm)【必要最小】470本体質量(kg)12対応~3人用消費電力(W)(50/60Hz)【モーター】65/85【ヒーター】600【最大】665/685機能乾燥機能あり運転音(dB)【50Hz】41【60Hz】43(日本電機工業会自主基準での測定値)給水方式分岐水洗式モード標準コース・スピーディコース・低温ソフトコース・乾燥のみ標準使用水量(L)9(標準コース1回当たり)運転時間【50Hz】99分【60Hz】94分(標準コース1回当たり)
  • 立形多段うず巻インラインポンプ TCR型 鶴見製作所

    立形多段うず巻インラインポンプ TCR型

    鶴見製作所
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。内部主要部材はステンレスのプレス加工のため、軽量で高効率。分解・組立などのメンテナンスが容易な構造です。インライン形のため、配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくて済みます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
    用途冷温水循環用。工業用水の送配水用。水田・畑地の灌漑用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
  • クリアライトボックス TRUSCO
    クリア
    ブラック

    クリアライトボックス

    TRUSCO(8件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
    用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に仕様バックル付材質ポリプロピレン(PP)フタありコンテナ種類ベタ目フタの種類バックル式スタッキング可
  • RS PRO 金属皮膜抵抗器 RS PRO

    RS PRO 金属皮膜抵抗器

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1袋(100個)
    当日出荷から7日以内出荷
  • 耐切創腕カバー TRUSCO

    耐切創腕カバー

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,298税込¥1,428
    1双
    当日出荷
    ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
    用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。トラスコ品番478-9750材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)1.4色黒杢サイズフリー質量(g)50幅(cm)10長さ(cm)31.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
  • 耐切創腕カバーロング TRUSCO

    耐切創腕カバーロング

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1双
    当日出荷
    ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
    用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。トラスコ品番478-9768材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)1.4色黒杢サイズフリー質量(g)59幅(cm)10長さ(cm)40.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
  • クリアライトボックス用蓋 TRUSCO

    クリアライトボックス用蓋

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1枚
    当日出荷
    クリアライトボックス専用のフタです。
    材質ポリプロピレン(PP)外寸法・高さ(mm)38
  • 耐切創手首ガード TRUSCO

    耐切創手首ガード

    TRUSCO
    ¥899税込¥989
    1双
    当日出荷
    ガラス繊維を組み込んでおり、より耐切創性を重視したタイプです。 優れた耐切創性、低発塵性を持つ高強力ポリエチレンを使用した安全性に優れた手首ガードです。 アラミド繊維のように紫外線による商品の変色などがありません。
    用途ガラス工業、精密機械工業。 自動車産業。 薄板・鉄板・アルミ材の取り扱い。トラスコ品番478-9776材質高強力ポリエチレン、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)2.3色ホワイトサイズフリー質量(g)30幅(cm)8.1長さ(cm)17.0耐切創性耐切創レベル5(TCR-148)、耐切創レベル3(TCR-146、TCR-147)特性耐切創
  • BelleWater結露式製水器用水フィルターセット    [11個] グリーンコアテック

    BelleWater結露式製水器用水フィルターセット [11個]

    グリーンコアテック
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    8日以内出荷
    背面パネルを外すだけお手入れ簡単!セット内容は以下の通りです。・プレ活性炭フィルター:4本(3~6ヶ月毎に交換推奨)。・リア活性炭フィルター:3本(6~9ヶ月毎に交換推奨)。・TCR活性炭フィルター:3本(6~9ヶ月毎に交換推奨)。・ROフィルター:1本(15~24ヶ月毎に交換推奨)
  • 旋削用チップ A65 セラミック 京セラ

    旋削用チップ A65 セラミック

    京セラ
    ¥8,698税込¥9,568
    1セット(10個)
    3日以内出荷から6日以内出荷
    材質A65材質(本体)A65
  • ナックルストッパーボルトカバー SUN

    ナックルストッパーボルトカバー

    SUN(6件のレビュー)
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(10個)
    4日以内出荷から8日以内出荷
  • ロードハンドル SL-K HB compact carbon ACR 36cm FSA

    ロードハンドル SL-K HB compact carbon ACR 36cm

    FSA
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    4日以内出荷
    SL-Kコンパクトハンドルは、ケブラーで剛性を上げたレーシング仕様のハンドルです。新のコンパクトハンドル形状を採用し、ドロップは125ミリでわずかに左右に膨らみをもっています。中央部は長くとってあり、問題なくGPSやライトの装着が可能です(別売のコンピュータマウントあり)。ステムとブレーキレバー装着部には補強と滑り止め加工が施されています。UDカーボン/ケブラーモノコック構造が一体化。クランプエリアは強化、表面処理済み。アクセサリー類用に120ミリ幅の真円部を中央に配した
    材質UD カーボンモノコック形状コンパクト幅(mm)440(C-C)寸法(mm)リーチ:80色ブラック質量(g)190(440mm)商品番号185-0038055030径(mm)31.8ドロップ寸法(mm)125
  • SHAFT COMP,CRANK   13300MR3681 ホンダ

    SHAFT COMP,CRANK 13300MR3681

    ホンダ
    ¥179,800税込¥197,780
    1個
    5日以内出荷
  • SHAFT COMP,CRANK   13300MR3680 ホンダ

    SHAFT COMP,CRANK 13300MR3680

    ホンダ
    ¥189,800税込¥208,780
    1個
    5日以内出荷
  • CRANKSHAFT COMP   13000HR3HG0 ホンダ

    CRANKSHAFT COMP 13000HR3HG0

    ホンダ
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    5日以内出荷
  • CRANK SHAFT COMP   13000KR3602 ホンダ

    CRANK SHAFT COMP 13000KR3602

    ホンダ
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    5日以内出荷