カテゴリ

  • 作業工具(11)
  • 機構部品(8)
  • メカニカル部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 作業服(2)
  • 電気材料(1)
  • オフィス家具(1)
  • 切削工具(1)
  • 電動工具(1)

「tcs-40」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Cross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット) Cross-fan

    Cross-fan Ex40 Starter Kit(クロスファンEx40 スターターキット)

    Cross-fan
    32,980税込36,278
    1セット
    3日以内出荷
    ペルチェ式急速冷却を採用 ファンと冷却プレートのダブル冷感!。3ステップで効果実感。1.気化熱による冷却効果 ファンから送り出される風が汗を蒸発させ気化熱により体温が下がります。2.空間冷却による冷却効果 冷却プレートが服内を循環する空気の温度を下げ、さらに涼しさを実感します。3.接触による冷却効果 冷却プレートが体に触れることにより、ダイレクトに冷たさを実感します。最大風量+最大冷却時の連続駆動時間は、約4時間のバッテリー容量になります。バッテリー、充電器が標準セット内容になります。
    用途暑熱対策仕様ペルチェプレート一体型ファン、対応服穴径:90mm、電圧:15V、最大風量:約80L/秒(2個)、冷却温度:‐40℃(最大)※ペルチェ素子・表面温度(環境温度40℃の場合)、風量切替段数:9段階、冷却プレート切替段数:9段階、バッテリー容量:3.7V・9000mAh×3、連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)、充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)、ケーブル被覆素材:ナイロンメッシュ、ケーブル端子:専用6Pin端子、充電コネクター:type-C、充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)セット内容ファン:2個、接続ケーブル:1本、リチウムイオンバッテリー:1個、バッテリーポーチ:1個、充電用ACアダプター:1個、充電用ケーブル:1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • Cross-fan Ex40 Battery Kit(クロスファンEx40 バッテリーキット) Cross-fan

    Cross-fan Ex40 Battery Kit(クロスファンEx40 バッテリーキット)

    Cross-fan
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷
    Cross-fan_EX40(クロスファンEx40)、ペルチェ付空調ファン用のバッテリーセットになります。
    用途暑熱対策仕様バッテリーサイズ(mm):約67.8×41.6×116、バッテリー容量:3.7V、9000mAh×3、連続稼働時間:約4時間(最大風量、最大冷却時)、充電時間:約3.4時間(専用充電器・専用充電ケーブル使用時)、充電コネクター:type-C、充電器仕様:USB type-C(パワーデリバリー)ブラック内容リチウムイオンバッテリー:1個充電用ACアダプター:1個充電用ケーブル:1本RoHS指令(10物質対応)対応
  • 端子カバー TC・OTC 河村電器産業

    端子カバー TC・OTC

    河村電器産業
    3,998税込4,398
    1箱(2個)
    当日出荷から3日以内出荷
  • チェーンテンショナ 椿本チエイン

    チェーンテンショナ

    椿本チエイン
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    仕様チェーンテンショナ種類スナップアイドル
  • コードリール 環境配慮型 三協リール

    コードリール 環境配慮型

    三協リール
    54,980税込60,478
    1台
    3日以内出荷
    有害6物質を低減した環境配慮製品です。2006年グッドデザイン受賞商品です。小型・軽量で場所を取りません。着脱が容易な取付けベースを採用しています。耐久性に優れた耐震ケーブルです。必要に応じて首振り可能です。吊り下げ・壁付け両用タイプです。作業灯の抜け止め防止クリップ付です。
    用途200Vの電力供給用。作業環境の改善。付属品取付けベース一式・20Aコンセントソケット、プラグトラスコ品番216-8966材質ケーブル:ビニルキャブタイヤケーブル、本体カバー:樹脂本体寸法(mm)332×310×150定格電流(A)AC250電線長さ(m)8、(一次側)0.8電線仕様-心数(C)4太さ(sq)2.0
  • 枕カバー シンカーパイル アイリスオーヤマ

    枕カバー シンカーパイル

    アイリスオーヤマ
    1,498税込1,648
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    シンカーパイル生地を使用しているタオル地の枕カバーです。ふんわりやわらかな肌触りです。折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。洗濯可能です。(シンカーパイル生地は、シンカーという丸編み機でパイル織りがされた、タオル素材の生地です。)
    混率(%)パイル:ポリエステル65、綿35、地糸:ポリエステル100目付(g/m2)150
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所
    349税込384
    1個
    7日以内出荷
    HSDパッキン用
    材質PT111RoHS指令(10物質対応)対応
  • バックアップリング 阪上製作所

    バックアップリング

    阪上製作所(4件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
    RGY、RNY、(T)SGY、(T)SNY、SNY、SKY各パッキンに使用する併用バックアップリングです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SKYパッキン 阪上製作所

    SKYパッキン

    阪上製作所(18件のレビュー)
    669税込736
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    ピストンおよびロッド用のいずれにも使用でき、一体みぞに装着が可能のため部品点数の削減、コンパクト設計などコスト低減に効果を発揮します。
    種別ピストン・ロッドシール両用材質RN906タイプ油圧用
  • SKYバイトンパッキン 阪上製作所

    SKYバイトンパッキン

    阪上製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RF905RoHS指令(10物質対応)対応
  • RNYパッキン 阪上製作所

    RNYパッキン

    阪上製作所
    629税込692
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    材質RN922RoHS指令(10物質対応)対応
  • (T)SNYパッキン 阪上製作所

    (T)SNYパッキン

    阪上製作所
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN809RoHS指令(10物質対応)対応
  • RGYパッキン 阪上製作所

    RGYパッキン

    阪上製作所
    629税込692
    1個
    当日出荷から44日以内出荷
    材質RN923RoHS指令(10物質対応)対応
  • (T)SGYパッキン 阪上製作所

    (T)SGYパッキン

    阪上製作所
    889税込978
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN812RoHS指令(10物質対応)対応
  • Raspberry Pi Sense HAT V2 Raspberry Pi

    Raspberry Pi Sense HAT V2

    Raspberry Pi
    8,398税込9,238
    1個
    当日出荷
    Raspberry Pi Sense HAT V2は、Raspberry Piのプログラミングや外部との相互作用をさせる方法について学習するために最適なアドオンボードです。ラズベリーパイ財団が欧州宇宙機関と共同で実施している教育プログラム「Astro Pi」の一部として開発された製品で、国際宇宙ステーションで使用するために開発されたセンサーを満載しています。公式のPython用ライブラリを使用することで、搭載する全てのセンサー類、LEDマトリクス、ジョイスティックへのアクセスができます。本製品は、40ピンGPIOコネクタを備える全てのRaspberry Piと互換性があります。【セット内容】。・Sense HAT V2本体。・固定用ネジ。・スペーサー
    仕様●HTS221 出力分解能:16ビット●IMU(慣性計測ユニット):STMicro LSM9DS1●LSM9DS1 出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:出力分解能:16ビット●PS25HB 温度:測定レンジ:0~65℃●RGB LEDマトリクス:8×8ドット●RGBカラーセンサ:TCS3400●TS221 温度:測定レンジ:15~40℃●ジャイロ:測定レンジ:±245/±500/±2000dps(°/秒)●ジョイスティック:5ボタン(上下左右+押し込み)●加速度:測定レンジ:±2/±4/±6/±8/±16g●気圧・温度センサ:STMicro LPS25HB●気圧:出力分解能:24ビット●気圧:測定レンジ:260~1260hPa●温湿度センサ:STMicro HTS221●相対湿度:測定レンジ:0~100% RH●磁力:測定レンジ:±4/±8/±12/±16ガウス対象機種40ピンGPIOコネクタを搭載するRaspberry Pi 各モデル
  • チップ TCS27 タンガロイ

    チップ TCS27

    タンガロイ
    21,980税込24,178
    1箱(5個)
    当日出荷から4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所

    精密バネ軸継手 TCSシリーズ

    酒井製作所
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
  • TCSインヘックスソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    TCSインヘックスソケットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    92,980税込102,278
    1セット
    翌日出荷
    ツールインサートモジュラーシステムによるツールアソートメント ツールコントロールシステム(TCS)。ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
    セット内容1/2"ヘクスローブソケットT20・25・27・30・40・45・50・55・60(54TX)・T30/50(1054TX)、1/2"インヘックスソケット4・5・6・7・8・10・12・14・17・19mm(54)・6mm(1054)・8mm(2054)、1/4"インヘックスソケット3・4・5・6mm(44)、1/4"インヘックスソケットT8・10・15・20・25・27・30・40(44TX)、1/4"インヘックスソケット3・4・5・6・8mm(44K)寸法(幅W×長さL)(mm)350×350入数40点
  • 精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径) 酒井製作所

    精密バネ軸継手 TCSシリーズ(大軸径)

    酒井製作所
    16,980税込18,678
    1個
    17日以内出荷
    材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質(ボルト)SCM435許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.02
  • 1/4SQソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    1/4SQソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    179,800税込197,780
    1セット
    90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
    セット内容ソケット(6角)5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14)、ディープソケット(6角)4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40L-4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)、マイナスドライバーソケット0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8.0mm(41K-0.6x3.5・1.0x5.5・1.2x8.0)、インヘックスソケット3・4・5・6・8mm(44K-3・4・5・6・8)、プラスドライバーソケット1・2・3・4mm(44P-1・2・3・4)、ドライブハンドル150mm(400)、スライドTバー116mm(404)、エキステンションバー54・100・150mm(405/2・4・6)、ユニバーサルジョイント38mm(407)、1/4”ビットホルダー(412)、ラチェットハンドル(415)、1/4”x3/8”アダプター(409)質量(g)1045差込角(sq.)1/4inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×40
  • モンキーレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    モンキーレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    39,980税込43,978
    1セット
    90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
    入数3点トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×30
  • ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    199,800税込219,780
    1個
    90日以内出荷
    ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
    セット内容ドライブハンドル400QR、スライドTバー404QR、エキステンションバー405/2QR、405/4QR、405/6QR、ユニバーサルジョイント407QR、ソケットアダプター409、ビットホルダー412、6角ソケット40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13・14、6角ディープソケット40L-4・4.5・5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13、ドライバーソケット(+)44P-1・2・3・4、インヘックスソケット44K-3・4・5・6・8、ドライバーソケット41K-0.6X3.5・1.0X5.5・1.2X8.0、80ギアラチェットハンドル415QRN質量(g)1045寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)350×175×40入数44点
  • ビットドライバーセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ビットドライバーセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    98,980税込108,878
    1セット
    90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
    セット内容ビットホルダー(412・412/1・442)、ビットアダプター(1200/1・3825/1)、ソケットアダプター(3115/1)、ラチェットドライバー(4008-1・2)、六角ビット3・4・5・6・8mm(1300・1301・1302・1303・1304)、プラスビット#0・1・2・3(1220・1221・1222・1223)、ポジドライブビット#1・2・3(PZ1221・PZ1222・PZ1223)、ヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T30・T40(1414・1415・1416・1417・1419・1420)、いじり止めヘクスローブビットT10・T15・T20・T25・T30・T40(1440・1441・1442・1443・1445・1446)、マイナスビット0.5×4.0・0.6×4.5・0.8×5.5・1.2×6.5mm(1161・1163・1165・1166/1)質量(g)715差込角(sq.)1/4inchトレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)175×350×50
  • ソケットセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ソケットセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    129,800税込142,780
    1個
    90日以内出荷
    ツールは高精度で立体的に切り取られた耐薬品性安全発泡体インサートに配置されています。
  • ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    119,800税込131,780
    1セット
    90日以内出荷
    トレイ付きのツールセット。
  • 工具セット (トロリー入) STAHLWILLE(スタビレー)

    工具セット (トロリー入)

    STAHLWILLE(スタビレー)
    669,800税込736,780
    1台
    82日以内出荷
    用途・817/3:1/4SQソケット6角5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13mm(40-5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・13)・1/2SQソケット6角:10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm(52-10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32)・1/4SQ 80ギアラチェットハンドル:415QRN・1/4SQ エキステンションバー:54mm・150mm(405/2QR・405/6QR)・1/2SQ 60ギアラチェットハンドル:512QRN・1/2SQ エキステンションバー:130・255mm(509/5QR・509/10QR)・9pcs六角棒ロングレンチセット:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm(10765/9)・1/4SQソケットアダプター:3115/1・1/4SQ ビットホルダー:412・1/4SQラチェット式ドライバーハンドル:4008-1・ビットボックスセット:31PCS(41978)・ツイストドリルカセットHSS:1-10mm(19PCS)・フレキシブルマグネットキャッチ:12600-270Gセット内容、817/3片目片口スパナ6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32mm(13-6・8・9・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・21・22・24・27・30・32)、ウォーターポンププライヤー6551 6 240、強力斜ニッパー6602 5 160、ユーティリティーナイフ12965N、ペンチ200mm(6501)、ラジオペンチ200mm(6529)、メジャー3M(12935/3) 、、817/3ヘクスローブドライバーT10・T15・T20・T25・T27・T30(4650-T10・T15・T20・T25・T27・T30)、マイナスドライバー4.0・6.5mm(4620-2・4)、プラスドライバー#1・#2(4630-1・2)、ポジドライブドライバーPZ1・PZ2(4640-1・2)、エンジニアハンマー10961-300-G、プラスチックハンマー10955-35、クロスカットチゼル103/150、平衡ピンポンチ3・4・5・6mm(108/150X3・4・5・6)、センターポンチ105/120X10、コールドチゼル102/200、ツールトロリー93/6Aトロリー:アントラシートグレー寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)481×877×1000引出し6段
  • ソケットレンチセット STAHLWILLE(スタビレー)

    ソケットレンチセット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    119,800税込131,780
    1セット
    90日以内出荷
    13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
    トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
  • ソケットレンチ STAHLWILLE(スタビレー)

    ソケットレンチ

    STAHLWILLE(スタビレー)
    359,800税込395,780
    1セット
    90日以内出荷
    13217キャリングケース用のトレイ付きツールセット。
    セット内容1/4SQ inソケット(十二角)3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16、1/4SQ inユニフレックスソケット1/4・5/16・3/8・7/16・1/2、1/4SQ inディープソケット(十二角)3/16・7/32・1/4・9/32・5/16・11/32・3/8・7/16・1/2・9/16、3/8SQ inソケット(十二角)1/2・9/16・19/32・5/8・11/16・3/4・15/16・1、3/8SQ inディープソケット(十二角)5/8・11/16・3/4・7/8、1/4SQ inエキステンションバー54・150mm、1/4SQ inユニバーサルジョイント、1/4X3/8ソケットアダプター、1/4SQ inラチェットハンドル、1/4”ビットラチェットハンドル、1/4”ビットホルダー、3/8SQ inエキステンションバー76・240mm、3/8SQ inユニバーサルジョイント、3/8X1/4ソケットアダプター、3/8X1/2ソケットアダプター、3/8SQ inラチェットハンドル、5/16”ビットホルダー質量(g)2500トレイ寸法(幅×奥行×深さ)(mm)460×250×30
  • 工具セット STAHLWILLE(スタビレー)

    工具セット

    STAHLWILLE(スタビレー)
    619,800税込681,780
    1セット
    90日以内出荷
    ツールの管理に役立つTCSトレイ仕様です。工具トロリー13217 TS K用、品揃え豊富なツールセットです。
    セット内容ラチェットセット(96834322 TCS 807/5 WT 1)、1/4六角ソケット10個(No.40 - 5・5.5・6・7・8・9・10・11・12・14mm)、1/2"六角ソケット17個(N0. 52 - 10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・20・21・22・24・27・30・32mm)、1/4"ビットホルダー No.4121個(長さ25mm)、1/2"クイックリリースソケットエクステンション No.509QR2本(長さ130・255mm)、1/2"クイックリリースユニバーサルジョイント No.510QR1個(長さ80mm)、1/2"クイックリリース細目ラチェット No.512QR N1本(長さ265.5mm)、1/4"ビットラチェットドライバー No.4008-11個、1/4"クイックリリースソケットハンドル No.400QR1本(長さ150mm)、1/4"クイックリリース細目ラチェット No.415QR N1本(長さ117mm)、1/4"クイックリリースエクステンション No.405QR2本(長さ54・150mm)、1/4"クイックリリースユニバーサルジョイント No.407QR1個(長さ45mm)、、切断・測定工具セット(96834323 TCS 807/5 WT 2)、ワイヤーカッター No.131481本、メタルソーボウ No.120531本 (長さ153mm)、スロッシングハンマー No.109611本 (300g)、巻尺 No.12935/31個(長さ3m)\スプリングドライバー No.1084本(3・4・5・6mm)\スティックライト No.131321本(130lm)\リースニードル No.123221本(長さ150m)、パンチ No.1051本(100×10 mm)\フラットチゼル No.1021本 (175mm)、マグネットリフター No.126001本 (500g)、、プライヤーレンチセット(96834324 TCS 807/5 WT 3)、L型六角レンチセット No.10767/9 1セット(1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm)、L型六角レンチセット No.10771/81セット(T9・T10・T15・T20・T25・T27・T30・T40)、ウォーターポンププライヤー No.65721本(長さ240 mm)、フラットラウンドプライヤー No.65291本(長さ200 mm)、コンビネーションプライヤー No.67001本(長さ180 mm)、サイドカッター No.67201本(長さ160 mm)、、ドライバー・ビットセット(96834325 TCS 807/5 WT 4)、スロットドライバー No.46203本(0.6×3.5×75・0.8×4.0×100・1.6×8.0×175 mm)、スロットドライバー No.46281本(0.4×2.5×60 mm)、スロットドライバー No.47241本(1.0×5.5×25 mm)、プラスドライバー No.46303本(PH1・PH2・PH3)、プラスドライバー No.47341本(PH2)、安全ナイフ No.12965N1本 (長さ174 mm)、ビットボックス No.120656点セット、ビットホルダー1個、長さ25mm SL4・5・6mm 各2、PH1・2・3 各3、PZ1・2・3 各3、T10・15・20・25・27・30・40 各2、T BO10・15・20・25・27・30・40、INHEX 3・4・5mm、長さ75 mmSL6 mm、PH2・3 、PZ1・2、T20・25、、スパナセット(96834326 TCS 807/5 WT 5)、リングスパナ No.1317本(6・7・8・10・11・12・13・14・15・16・17・18・19・22・24 mm)、ラチェットリングスパナ No.17F5本(8・10・13・17・19 mm)、調整可能なモンキーレンチ No.4025 10(maX.34mm)入組点数159